タイルや石を切るチップソーの刃形を参考に屈強刃チップを実現!●荒く作業をされる方に最適●とにかく石に強い刃形状
用途草刈り機用部品、アクセサリ、替え刃 替刃、チップソーとして。草刈り機、芝刈り機、草刈器、刈払い機、刈り払い機、刈払機、草刈り、くさかり、清掃、雑草、除草に。
穴径(Φmm)25.4
刃数(p)36
取付穴(mm)25.4
全身を覆える2m×2mの大型のネットで、周囲への飛散を防止します。ネットは0.7mmの網目のポリ塩化ビニル(PVC)製のメッシュタイプです。軽量で扱いやすい樹脂パイプのフレームを採用し、持ち運びが簡単です。コンパクトに収納でき、持ち運びも便利です。水洗いOK。
用途大型ネットで周囲への飛散を防ぐ
材質ネット・パイプ:ポリ塩化ビニル(PVC)
質量(kg)2.5
幅(cm)200
高さ(cm)200
網目(mm)0.7
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
草の絡みが無い為、草を刈る刈払機の振り抜けがスムーズです。
充電式刈り払い機にも適しています(バッテリーが大幅に長持ちします)
石礫等の飛散が少ない(刈り払い作業中に石などが遠くに飛んでいかない。)
低速回転での使用の為、緊張がなく疲れにくい、また大幅な燃費低減にも繋がります。
安全性も考慮して本体基盤の損傷をする事もなく刃の一部が欠損する程度ですむ
刃形両側刃
材質SK-85
穴径(Φmm)25.4
基板厚(mm)1.2
従来のジズライザーよりも本体が約20mm小さくなって、更に軽くなり小回りが利きます。その上耐久性アップしました。
従来品と比べ約60パーセントの重量約62g実現、作業時の疲労軽減、操作性も向上しました。
凸凹傾斜地でも滑らかに地面を這うように作業でき、刈高調整も容易なドーム型です。
本体の交換時期を摩耗ゲージで知らせるので、使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず作業出来ます。
金属安定版に比べ、耐久性が約7倍、長時間使用で高コストパフォーマンスを実現しました。
用途草刈り作業。
仕様ナット式、ボルト式、両機種対応
材質金属部:鉄 樹脂部:ナイロン
寸法(mm)幅径80×高18
色ブラック
質量(g)約62
取付径(Φmm)12mm以下に対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
お手持ちの刈払機に取付可能。
飛び石事故、切創事故を未然に防ぐ安全草刈り刃。
キックバックを抑え安全なのでキワ刈りが容易に行えます。
刈刃のブレーキ機能で安全。
地面を滑らせラクラク草刈り。刈刃が地面に接触しても安全。
刈刃の交換・研磨が簡単、分解修理も可能です。
用途牧草、雑草、芝の刈り取り(軽、中作業)
標準刃:太さが約1cmまでの雑草に対応。
石飛低減・巻き付き低減・消費燃料低減効果あり。
Wエッジチップで切れ味増強。
穴径(Φmm)25.4
刃数(p)33
地面に接地する部分を金属底にした為、メーカー従来品(草刈スルスル)より2倍以上の耐久力。
ハードユーザーの方にも安心して使って頂けます。
用途刈払機用。
仕様刈払機用安定板
アズワン品番65-1931-59
1巻
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
従来品と比べ約50%軽量の78gを実現。作業時の疲労軽減、操作性も向上しました。凸凹傾斜地でも滑らかに地面を這うように作業でき、刈高調整も容易なドーム型です。本体の交換時期を摩耗ゲージで知らせるので、使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず作業出来ます。金属安定版に比べ、耐久性が約5倍。長時間使用で高コストパフォーマンスを実現しました。
用途草刈り作業
付属品芯出しゲージ4個(Φ6・7・8・10)
適合ナット式、ボルト式
材質金属部:鉄樹脂部:ナイロン
高さ(mm)20
質量(g)約78
幅(Φmm)100
取付径(Φmm)12mm以下
POINT1:超耐久溝付き!強靭で石に強く、チップが飛びにくい!!。POINT2:最強極太チップで切れる面が広く竹や笹もスパッと切れる!!。POINT3:再研磨しやすい!!
用途一般草刈用・山林下刈用。ガードレール・道路際、石の多い荒地、竹・笹に
穴径(Φmm)25.4
メーカーオリジナル「超軽量化」新台金採用で約30%軽量化!※穴明け前との比較。ガソリン・バッテリーの消費を抑え「省エネ効果」。エンジン式刈払機や充電式刈払機にも使用可能!。低速で使用しても切れ味の良いチップソーです。混合ガソリンやバッテリーの消耗を抑えることに役立ちますので低速での使用をおすすめします。斜め埋め込みチップで衝撃に強い!四面研磨チップで良く切れる!。石に強い!「チップガード」チップを保護するコブ形状!回転中のチップを石や異物から守ります!。<一般草刈用スタンダード品> ◎雑草 ○笹 △雑木・竹
用途草刈用チップソー。
穴径(Φmm)25.4
頑固なまでにとことん石に強い。
直角埋め込みで超耐久力を実現。
用途草刈り、下刈りに。
刃厚(mm)1.8
穴径(Φmm)25.4
仕様直角埋込み
刃形両側刃
表面処理無電解ニッケルめっき
基板厚(mm)1.25
【石跳ね、キックバックを抑え、安全草刈!無双ツインブレード!】
上下刃ハサミ切りで石飛び、キックバックを抑制!
独自のギア構造により、抜群の耐久性!
3個のギヤで外部からの衝撃や刈払機の入力不可を分散。
ギヤの耐久性UP!日本製高級刃物による圧倒的な切れ味と、作業時の騒音低減を実現!
刃は立体的な加工(上刃)と、切れ味鋭い2面刃付!
リブ加工で草の絡みを軽減!
下刃との設置面積を減らし、振動荷重と騒音を軽減!
刃は高級刃物鋼に熱処理を施し、草刈に最適な硬度を実現!
チップソー並みの燃費を実現!
地面に置いて滑らせて簡単に草刈作業!
刃の交換も簡単でメンテナンス性抜群!
ボルト1本を外すだけで簡単に交換可能。
刃の取付はピンに固定するだけで簡単!
360°全方向へ草刈可能で、場所を問わず往復刈りで作業効率アップ!
キックバックがないため、水田などの水際の草刈りや、ゴルフ場のバンカーエッジの手入れにも役立ちます。
国土交通省運用NETIS登録商品登録番号:KK-190011-A
用途石の多い現場や、駐車場周り、道路ギワ、中央分離帯の草刈りなど、決して石飛びのあってはならない場所や、ケーブル切断の危険がある太陽光発電所などでの草刈りに
本体寸法(mm)230×230×107
外径(Φmm)230
コンパクトなのに地ズリが軽快。
地面を滑らせ楽々草刈り。
ナット・ボルトも保護するので安心。
4種類の軸径に対応する芯出しゲージ付。様々な刈払機にジャストヒット。
地ズリ作業で疲労軽減。
従来品と比べ高耐久性約8倍。
摩耗ゲージ付で安全設計。
田んぼ、山林、石場、道路・線路脇とあらゆる環境に対応し、その性能を発揮します。
セット内容本体、芯出しゲージ(6・7・8・10mm)用各1枚
質量(g)約57
寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×20
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
従来のジズライザーエアー(Φ100mm)よりも本体が更に小さくなりました(Φ80mm)。純正のツイストナイロンコードで抜群の切れ味です。カシメ付きコードとフリ―コードの両方に対応しています。
安定板+ナイロンコードを併用して使えるハイブリッド機構。
軽い・強い・安心 刈刃用安定板。
新コードで鋭い切れ味 ツイストナイロンコード。小型エンジンでも最大の切れ味。
キワ刈りに最適。刈刃+ナイロンコード。
地面を滑らせラ楽々草刈り。凸凹地や傾斜地でも、滑らかに地面をはうように草刈り作業ができ、刈高調整も簡単なドーム型デザイン採用。
軽量、高耐久性。従来品と比べ約50%【市販安定板(金属製)と押え金具の合計を比較した場合】の質量約77gを実現。さらに金属製安定板と比べ、耐久性約7倍【市販安定板(金属製)を使用し、地擦りテストで比較した場合】を実現。摩耗ゲージ付。
押え金具一体型設計により、ナット(ボルト)1個で簡単に取り付けでき、メンテナンス性が抜群です。ナット式、ボルト式両機種対応で機種を選びません。
本体の交換時期を摩耗ゲージでお知らせします。使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず安心作業。
用途山林、砂利、田んぼ、道路・線路脇などあらゆる環境に対応し、その性能をいかんなく発揮します。
セット内容本体、芯出しゲージ(6・7・8・10mm)用各1枚、代替プレート×1、カシメ付ツイストコード(□22mm)×8本
質量(g)約77
直径×高さ(mm)80×24
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
道路や公園での草刈り作業で、刈払機による異物の飛散を防止するガードです。
アルミ製で軽量ですので楽に作業ができ、さらに簡単に折り畳みできますので持ち運びや収納に便利です。
キャスター付きですので、持ち上げなくても横へ移動でき疲れません。
ネットは簡単に交換できますので、とても経済的です。
目合い(mm)2
材質(ネット)ポリエチレン
メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。
斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
穴なしタイプで草が絡みにくい!
用途畦草及び密生地等での雑草刈り専用
仕様チップの埋め込み方:スリット付き埋込
刃形片刃
材質SAE-1070
穴径(Φmm)25.4
基板厚(mm)1.05
石の多い場所、壁や木など障害物のきわなどの草刈りに最適。ナイロンとポリエチレンを分子結合させた強靭な素材にさらにチタン粉末を添加。伸びにくく切れにくいので、ナイロンコードの交換の手間が減少します。
用途草刈用ナイロンコード
材質共重合ナイロン、ポリエチレン、チタン粉末
形状四角型
太さ(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
石の多い場所、壁や木など障害物のきわなどの草刈りに最適。ナイロンとポリエチレンを分子結合させた強靭な素材にさらにチタン粉末を添加。伸びにくく切れにくいので、ナイロンコードの交換の手間が減少します。
用途草刈用ナイロンコード
材質共重合ナイロン、ポリエチレン、チタン粉末
形状四角型・スパイラル型
太さ(mm)対角3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
石を弾くコブを搭載し、超硬チップを保護し長く使用できます。石を弾くコブを搭載、超硬チップを保護し長く使用できます。チップは全面研磨を行っているので切れ味抜群です。
用途刈払作業用。
材質台金S50C
雑地・荒地・石の多いところでもチップをしっかりガードするのでチップがかけにくい! 。刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、長く使える 。4面フル研磨で切れ味アップ 。チップが飛びにくい強力埋込型 。軽くて疲れにくメッシュタイプ
用途一般草刈・畦刈・雑地用
充電式・電気式の草刈り機に使えます。(取付穴径20mm用)。豆刈・畝の間・樹木の密集地などの隙間刈にも楽々!!。強力斜め埋込(U字埋込)を採用で、チップが飛びにくい仕様になっております。チップを保護するチップガード(コブ)付。石に強い形状です。軽量化により、バッテリー消費を抑えた省エネ仕様!!
用途ご家庭のお庭や玄関周りの草刈りに!!小回り抜群!!
適合機種推奨:AC式(電気式)草刈機、バッテリー式(充電式)草刈機
材質台金:炭素工具鋼/チップ:タングステンカーバイド
刃数(P)24
外径(mm)160
穴径(mm)20
1枚
¥889
税込¥978
5日以内出荷
小石から刃先を守る強力なコブ付きチップ。コブが小石をはじきチップを保護する。刈り払機用チップソー。安心のJIS規格。
用途山林・荒地
穴径(Φmm)25.4
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK!
回転したまま叩いてコード繰り出し
ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。
市販の2.0mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。
丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。
21cc前後の刈払機に最適!
形状丸型
付属品丸型Φ2.4mm×約2M
適合各種2.0~3.0mmナイロンコード
材質カッター本体/樹脂、ハウジング/PA6、刃押え金具/AI、スプリング/80C、ボビン/PA66、アイレット/アルミダイキャスト、カバー/PA6、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)
アズワン品番64-4067-74
1巻
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
地面を叩くとコードが伸びる『叩き繰り出し式』カッターヘッドです。叩く部分が金属製のため、高い耐久性があります。対辺2.2mmの四角コードで4m巻ける5インチタイプとなります。
用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに。石の多い所もOK。
付属品四角型コード2.2mm×3m×1本
質量(kg)0.37
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×50
取付可能コード径(Φmm)2.0-3.0
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
取扱説明書(1.4MB)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
とにかく石に強い。進化した切れ味。
従来のナナメ埋込に比べ、2段ロー付埋込のためチップが非常にはずれにくい。
強硬岩石対応特殊チップ使用により、チップの欠けを極限に軽減し、驚異の耐衝撃性能を実現。
大型チップで研磨が繰り返し可能。
用途下刈、草刈用
刃厚(mm)2
板厚(mm)1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK!
コードが短くなると遠心力でコードが出る全自動式
ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。
市販の1.4mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。
丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。
摩耗防止鉄板入り。
軽量設計。
形状丸型
付属品コード3m(丸型Φ2.4mm)
適合各種1.4~3.0mmナイロンコード
材質カバー/PA6、ハウジング/PA6、ボビン/PA66・グラスファイバー、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)
アズワン品番64-4067-82
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
初心者の方でも安心安全の操作性です。従来のジズライザーより一回り大きく高くなり、安定感や操作性が向上します。
安定感や操作性が向上することにより、初心者や女性の方にも最適です。
高さをキープできるので石跳ねや食い込みが軽減され、幅広くなる事で地面の凹凸に対応力が上がり、刈刃保護につながります。
用途刈払機用安定板。
形状丸型
高さ(mm)30
材質(本体)樹脂
直径(mm)120
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK!
ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。
コードの出口を変えるだけで簡単長さ調節。
刈払機に取り付けたままコード交換が可能。
市販の2.0mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。
丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。
付属品丸型Φ2.4mm×75cm(2本付)
適合各種2.0~3.4mmナイロンコード
材質本体/アルミダイキャスト、付属ワッシャー/SPCC相当、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)
アズワン品番64-4067-73
1巻
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1枚
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
驚異的な切れ味と力強さを実現
一般的な雑草の草刈りや、除草作業に困難なすきま草の処理、コンクリートや歩道脇などにも対応できます。
石などが多い場所では、本体を逆に装着していただくと、石はねを軽減できます。
夏場に繁茂する大型の雑草や繊維質の多い厄介な雑草も簡単に刈り取りができます。
フェンスやガードレール際の除草作業に大きな効果を発揮します。
田んぼの草刈りや、芝刈りにも最適です。
本体はアルミ合金により、軽量で劣化しにくく、半永久的にご使用いただけます。次回からは替刃(別売り)で対応可能です。
6ヶ所の差し込み口があり、用途に応じて2方出し、3方出しを選択可能で、時短できます。
用途ハンドル付、動力式エンジン付草刈機にそのまま取り付けるだけ。刃先がブラシなので、お年寄りや女性にも安全に、安心してご使用いただけます。ブラシ刃だから、すきま草の処理や、コンクリート構造物の際刈り、フェンス草際の草など、気にせずこれ1枚でOK。チップソーや金属刃をお使いの方もこれ1枚あれば多用途にご使用いただけます。
仕様本製品は、替刃(2方出し、クリスタルドラゴン)が取り付けられた状態でのお届けになります。ラベルが貼付されている面が上です。
材質ブラシ刃/特殊ナイロン、パイプ/ポリウレタン、接続ゴム/ポリ塩化ビニル、本体盤/アルミ(合金)
本体質量(g)約240
排気量(cc)エンジン:22以上
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
本鋼付です。
完全な熱処理により(HRC65)大変よい切れ味です。
何度でも刃研ぎができます(刃研ぎには、別途ダイヤ砥石などが必要です)。
用途やわらかい草刈り用。
刃の種別鋼付
石の多い場所でもOK!。ナイロンコードで草を刈るほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。軽量設計。刈払機に取り付けたままコード交換可能。市販の丸型Φ3.0mmまで、または角型2.4mmまで使えます
用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに。石の多い場所でもOK!。ナイロンコードで草を刈る
付属品付属コード:角型2.2mm×3m付
寸法(mm)210×162×33
材質(本体)樹脂+20%ガラス強化材
質量(g)204
アズワン品番64-4067-89
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
【上刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。土砂磨耗や荒地に強い逆刃付。石飛び少なく、刈草が寄る。ねばりあるバネ鋼使用。
【下刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。軽快な切れ味の切削刃付。ねばりあるバネ鋼使用。
用途乗用草刈機用。
適合機種オーレック/RM80・81・82、共立/RM80・81、アグリップ/ARM81、筑水/草刈機まさおCM181・211・220・221・223・1502・141・182・184・212・225・1603・CM1801・2103・2104・CMX222・224、丸山/MGA210・211・212・220・223・183・213・MPM950・1350、マメトラ/MPM960・950・1350、フジイ/MB1018・1021
寸法(mm)140×60
全長(mm)140
刃長(mm)60
刃厚(mm)6
コードが短くなると自動でコードが繰り出す
用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに。石の多い場所でもOK!。ナイロンコードで草を刈る
形状角型
付属品付属コード:角型2.2mm×4m付
材質本体/PA6・グラスファイバー付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)
寸法(mm)200×170×37
質量(g)314
アズワン品番64-4067-81
1巻
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ