31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チタニウムナイロンコード角型 セフティー3 動画あり
草刈用ナイロンコード。 小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。 チタニウムを含有することにより耐久性、柔軟性が優れており摩耗抵抗力が高くなります。 高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途草刈り 形状四角型
1巻
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

0952 ナイロンコードカッター 凄楽 三陽金属(ERBA) 動画あり
コード交換が超簡単。差し込み巻き込むだけ。 回転中、地面を叩くだけで自動的にコードが出る自動繰り出し式。コードは中敷の付いたボビンに巻かれる構造なので絡まず溶着せずスムースにコードが出ます。本体は、コンパクトで薄型軽量。ナイロンコードはアルミ含有アルエッジコード使用。
付属品アルエッジ4ツイストコード2.4mm×1.5m 高さ(mm)50 外径(Φmm)110
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷

1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,490 税込3,839
当日出荷

T-D ナイロンコードカッター 叩き繰り出し式 斬丸 動画あり
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK! 回転したまま叩いてコード繰り出し ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。 市販の2.0mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。 丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。 21cc前後の刈払機に最適!
形状丸型 付属品丸型Φ2.4mm×約2M 適合各種2.0~3.0mmナイロンコード 材質カッター本体/樹脂、ハウジング/PA6、刃押え金具/AI、スプリング/80C、ボビン/PA66、アイレット/アルミダイキャスト、カバー/PA6、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー) アズワン品番64-4067-74
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷

J-C ナイロンコードカッター フルオート コンパクト 斬丸 動画あり
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK! コードが短くなると遠心力でコードが出る全自動式 ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。 市販の1.4mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。 丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。 摩耗防止鉄板入り。 軽量設計。
形状丸型 付属品コード3m(丸型Φ2.4mm) 適合各種1.4~3.0mmナイロンコード 材質カバー/PA6、ハウジング/PA6、ボビン/PA66・グラスファイバー、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー) アズワン品番64-4067-82
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

モクバ印 ナイロンコード プロ Mokuba(小山刃物製作所) 動画あり
耐久力、切れ味に優れた高品質コードです。(F211は素材に耐寒と耐衝撃性に優れたナイロン12を添加し、コードの摩耗や劣化を少なくしています。)ヨーロッパで認められた、高品質製品です。
用途草の刈り取り作業。 材質ナイロン 太さ(mm)2.4
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロンコードカッター。自動繰出式。
付属品ナイロンコード(Φ2.4mm)3m 適合マキタ製エンジン刈払機全機種、充電式草刈機全機種(チップソー標準付属タイプ。(但しEM350はナット併用) 型番BH2433 取付可能コード径(Φmm)2.0~3.0
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷

ナイロンコード 草刈り用 四角形 モノタロウ 動画あり
ナイロン製のコードなのでコンクリートを傷つけません。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。 長さ(m)70 形状四角型 材質PA6+PA66 太さ(mm)2.2
1巻
899 税込989
当日出荷

ナイロンコード 草刈り用 丸形 モノタロウ 動画あり
ナイロン製のコードなのでコンクリートを傷つけません。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。 長さ(m)70 形状丸型 材質PA6+PA66 オレンジ 太さ(mm)2.4
1巻
819 税込901
当日出荷

ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK! ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。 コードの出口を変えるだけで簡単長さ調節。 刈払機に取り付けたままコード交換が可能。 市販の2.0mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。 丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。
付属品丸型Φ2.4mm×75cm(2本付) 適合各種2.0~3.4mmナイロンコード 材質本体/アルミダイキャスト、付属ワッシャー/SPCC相当、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー) アズワン品番64-4067-73
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷

エプロン 草刈り用 サロペット モノタロウ 動画あり
草刈り作業や農作業時の飛び石に対応したエプロンです。 首ひもと胴ひもは長さ調節が可能です。 ひざ部分は丈夫な二重構造になっています。 胸には小物の収納に便利なファスナー付きの簡易ポケット付き。 表中央に保管時の吊り下げに便利なフック付き。
用途草刈り作業、農作業 ブルー サイズフリー 材質ポリエステル 股下(cm)約73 着丈(cm)約125 胴回り(cm)約130(最大) ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)約17×16
1枚
849 税込934
当日出荷

草が角にあたりやすく切れ味UPで、風切り音も静かな静音タイプ 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り 。差込式ナイロンコードカッターの替コードに 材料ナイロン
1個
889 税込978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端部がアルミ製のため、タップ時の衝撃や作業での摩耗に強い、高耐久仕様!
適合マキタ製エンジン刈払機全機種・充電式草刈機全機種(チップソー標準付属タイプ)・MUR1600/MUR1601・MUR2600 取付可能コード径(Φmm)~Φ3.0 関連資料(0.65MB)
1巻
3,500 税込3,850
当日出荷

アルミ含有で強くて切れる!(メーカー比1.5倍長持ち) 耐久性のアルエッジ4シリーズ さらなる切れ味と静音性のツイストタイプ。
形状スパイラル型 太さ(mm)2.4
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【動きやすい一体型パンツ式!】 長靴を履いたままでも着用できる、サイズフリーの草刈用エプロンです。 後ろ側はメッシュで通気性に優れており、草汁の付着を防ぐ撥水加工が施されています。 大型胸ポケットは物が落ちにくい深型となっております。
用途草刈り作業に。草汁・汚れの防止に。 サイズフリー 材質ポリエステル アズワン品番64-8372-66
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷

特殊ナイロン(コポリマー)使用。コンクリートをキズつけません。丸型の為、破断しにくい。カッターヘッドに装着しやすい柔軟性。ねじれにくく、巻きやすい!
用途チップソーでは刈れないブロック塀・フェンス沿い・キワ刈りに最適 形状丸型 オレンジ
1巻
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ナイロンカッター用交換コードです。 長さ(m)0.2 形状四角型 太さ(mm)2.2
1パック(50本)
1,598 税込1,758
当日出荷

コード取付簡単、差し込むだけ。薄い!短く刈れる。地面から約0.7mm。軽くて丈夫、アルミ合金製。4本出し可能!軽く切れ、コード長持ち。カットコード使用可能!。2way!コード取付いろいろ1.カットコードを差し込むだけ(2.4本出し可)2.ストッパー付コードを差し込むだけ(2.4本出し可)。4倍永切れ!耐久性・耐摩耗性アップ、メタリックコード
用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに。石の多い場所でもOK!。ナイロンコードで草を刈る 付属品付属コード:角型メタリックコード2.2mm×20cm 8本付 材質本体/アルミダイキャスト付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)添加物/アルミニウム微粉末 寸法(mm)230×180×25 質量(g)157 アズワン品番64-4067-99
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

適合エンジン刈払機全機種・MBC231D/232D/MUX362D・MUR142UD/LD/WD・MUR182UD/LD/WD・MUR143UD/MUR183UD 取付可能コード径(Φmm)Φ2.0~Φ2.7 関連資料(1.54MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ニオイ、色、揺れで撃退します。一人で簡単設置:基礎工事不要で、紐や既存の柵に等間隔でつけるだけ。だれでも簡単に設置できます。大がかりな、基礎工事も不要です。さまざまな設置が可能:『本商品』を等間隔に設置すれば、どんな方法でも大丈夫。ひもや結束バンドなどですでにある柵や樹木に直接設置することもできます。メンテナンスフリー:使用期限(約1年間)メンテナンスいらずで効果を発揮します。わずらわしい下草刈りともサヨウナラ!。イノシシの嫌いな青色の短冊にシカの嫌いな匂いをマイクロカプセルに封入。昼夜問わずシカの忌避に効果を発揮。臭いの効果は驚きの2年間!。短冊はポリプロピレン製なので丈夫で色落ちもしません!。杭とロープがあれば誰でもどこでも簡単に設置できます。設置したその日から効果を発揮!。しかもメンテナンスフリーでランニングコストもなし!わずらわしい下草刈りともサヨナラです!。設置場所や天災・豪雨等の極端な気象条件化においては、十分な忌避効果が現れない場合があります。強力な激辛臭を放ちますので、屋外で開封してください。使用済の製品は燃えないゴミとして処分してください。本来の用途以外に使用しないでください。
用途イノシシ専用の忌避材です。 タイプ10m用 原材料忌避剤・天然植物成分 入数(個)10 対象動物イノシシ専用
1袋(10個)
3,500 税込3,850
5日以内出荷

プラスリブ撃退 シカ専用
ニオイ、色、揺れで撃退します。一人で簡単設置:基礎工事不要で、紐や既存の柵に等間隔でつけるだけ。だれでも簡単に設置できます。大がかりな、基礎工事も不要です。さまざまな設置が可能:『本商品』を等間隔に設置すれば、どんな方法でも大丈夫。ひもや結束バンドなどですでにある柵や樹木に直接設置することもできます。メンテナンスフリー:使用期限(約1年間)メンテナンスいらずで効果を発揮します。わずらわしい下草刈りともサヨウナラ!。シカの嫌いな赤色の短冊にシカの嫌いな匂いをマイクロカプセルに封入。昼夜問わずシカの忌避に効果を発揮。臭いの効果は驚きの2年間!短冊はポリプロピレン製なので丈夫で色落ちもしません!。杭とロープがあれば誰でもどこでも簡単に設置できます。設置したその日から効果を発揮!。しかもメンテナンスフリーでランニングコストもなし!わずらわしい下草刈りともサヨナラです!。設置場所や天災・豪雨等の極端な気象条件化においては、十分な忌避効果が現れない場合があります。強力な激辛臭を放ちますので、屋外で開封してください。使用済の製品は燃えないゴミとして処分してください。本来の用途以外に使用しないでください。
用途シカ専用の忌避材です。 タイプ15m用 原材料忌避剤・天然植物成分 入数(個)10 対象動物シカ専用
1袋(10個)
4,698 税込5,168
5日以内出荷

身体にフィットするエルゴカーブ形状の3D成型フォームパッドを採用した高性能ショルダーパッドです。カメラバッグやビジネスバッグなどのショルダーストラップに取り付けることでバッグの荷重を分散し、重いバッグを持ち運ぶ時の肩の痛みや疲れを軽減します。ズレにくい構造で通気性も良く、優れた装着感でバッグを快適に持ち運ぶことができます。身体に触れるクッション面は立体成型により通気性が確保されたエアベンチレーション構造です。汗や蒸れを抑え、長時間でも快適に使用できます。面ファスナーでしっかりと簡単に固定ができ、パッドの内側にはパッドとベルトのズレを軽減する滑り止めライン加工が施されています。使う度にパッドの位置を調整する必要もなくなり、ストレスの少ない安定した持ち運びが可能です。パッドの両端にはショルダーベルトに固定する補助バンドを装備しています。パッドとベルトの一体感が増し、肩へのフィット感を向上させます。カメラショルダーバッグ、ビジネスバッグ、スポーツバッグなど、様々なバッグのショルダーベルトに取り付け可能です。シンプルで後付け感の少ないデザインなので、ビジネスシーンにもマッチします。ショルダーパッドを2本使用することでバックパックのショルダーハーネスに取り付けできます。左右それぞれの肩に違和感なくフィットするので、ストレートタイプのパッドでは得られない優れた装着感で快適に背負うことができます。一眼レフカメラや大型の双眼鏡など、重い機材のストラップへ取り付けることで首や肩へかかる荷重を軽減することができます。その他にも、ギターなどの楽器、クーラーボックス、草刈り機など、アイデア次第で様々な用途に活用できます。
材質ポリエステル、ポリオレフィン 質量(g)約60 適合幅(mm)ショルダーハーネス:約60まで 適合バンド幅(mm)約50まで サイズ(mm)パッド長さ:約365 パッド幅:約80 パッド厚み:約10
1個(1個)
3,300 税込3,630
翌日出荷

ニオイ、色、揺れで撃退します。一人で簡単設置:基礎工事不要で、紐や既存の柵に等間隔でつけるだけ。だれでも簡単に設置できます。大がかりな、基礎工事も不要です。さまざまな設置が可能:『本商品』を等間隔に設置すれば、どんな方法でも大丈夫。ひもや結束バンドなどですでにある柵や樹木に直接設置することもできます。メンテナンスフリー:使用期限(約1年間)メンテナンスいらずで効果を発揮します。わずらわしい下草刈りともサヨウナラ!。イノシシの嫌いな青色の短冊にシカの嫌いな匂いをマイクロカプセルに封入。昼夜問わずシカの忌避に効果を発揮。臭いの効果は驚きの5年間!。短冊はポリプロピレン製なので丈夫で色落ちもしません!。杭とロープがあれば誰でもどこでも簡単に設置できます。設置したその日から効果を発揮!。しかもメンテナンスフリーでランニングコストもなし!わずらわしい下草刈りともサヨナラです!。設置場所や天災・豪雨等の極端な気象条件化においては、十分な忌避効果が現れない場合があります。強力な激辛臭を放ちますので、屋外で開封してください。使用済の製品は燃えないゴミとして処分してください。本来の用途以外に使用しないでください。
用途イノシシ専用の忌避材です。 タイプ100m用 原材料忌避剤・天然植物成分 入数(個)100 対象動物イノシシ専用
1袋(100個)
28,980 税込31,878
3日以内出荷

プラスリブ撃退 シカ専用
ニオイ、色、揺れで撃退します。一人で簡単設置:基礎工事不要で、紐や既存の柵に等間隔でつけるだけ。だれでも簡単に設置できます。大がかりな、基礎工事も不要です。さまざまな設置が可能:『本商品』を等間隔に設置すれば、どんな方法でも大丈夫。ひもや結束バンドなどですでにある柵や樹木に直接設置することもできます。メンテナンスフリー:使用期限(約1年間)メンテナンスいらずで効果を発揮します。わずらわしい下草刈りともサヨウナラ!。シカの嫌いな赤色の短冊にシカの嫌いな匂いをマイクロカプセルに封入。昼夜問わずシカの忌避に効果を発揮。臭いの効果は驚きの4年間!短冊はポリプロピレン製なので丈夫で色落ちもしません!。杭とロープがあれば誰でもどこでも簡単に設置できます。設置したその日から効果を発揮!。しかもメンテナンスフリーでランニングコストもなし!わずらわしい下草刈りともサヨナラです!。設置場所や天災・豪雨等の極端な気象条件化においては、十分な忌避効果が現れない場合があります。強力な激辛臭を放ちますので、屋外で開封してください。使用済の製品は燃えないゴミとして処分してください。本来の用途以外に使用しないでください。
用途シカ専用の忌避材です。 タイプ75m用 原材料忌避剤・天然植物成分 入数(個)50 対象動物シカ専用
1袋(50個)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

ニオイ、色、揺れで撃退します。一人で簡単設置:基礎工事不要で、紐や既存の柵に等間隔でつけるだけ。だれでも簡単に設置できます。大がかりな、基礎工事も不要です。さまざまな設置が可能:『本商品』を等間隔に設置すれば、どんな方法でも大丈夫。ひもや結束バンドなどですでにある柵や樹木に直接設置することもできます。メンテナンスフリー:使用期限(約1年間)メンテナンスいらずで効果を発揮します。わずらわしい下草刈りともサヨウナラ!。イノシシの嫌いな青色の短冊にシカの嫌いな匂いをマイクロカプセルに封入。昼夜問わずシカの忌避に効果を発揮。臭いの効果は驚きの4年間!。短冊はポリプロピレン製なので丈夫で色落ちもしません!。杭とロープがあれば誰でもどこでも簡単に設置できます。設置したその日から効果を発揮!。しかもメンテナンスフリーでランニングコストもなし!わずらわしい下草刈りともサヨナラです!。設置場所や天災・豪雨等の極端な気象条件化においては、十分な忌避効果が現れない場合があります。強力な激辛臭を放ちますので、屋外で開封してください。使用済の製品は燃えないゴミとして処分してください。本来の用途以外に使用しないでください。
用途イノシシ専用の忌避材です。 タイプ50m用 原材料忌避剤・天然植物成分 入数(個)50 対象動物イノシシ専用
1袋(50個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

プラスリブ撃退 シカ専用
ニオイ、色、揺れで撃退します。一人で簡単設置:基礎工事不要で、紐や既存の柵に等間隔でつけるだけ。だれでも簡単に設置できます。大がかりな、基礎工事も不要です。さまざまな設置が可能:『本商品』を等間隔に設置すれば、どんな方法でも大丈夫。ひもや結束バンドなどですでにある柵や樹木に直接設置することもできます。メンテナンスフリー:使用期限(約1年間)メンテナンスいらずで効果を発揮します。わずらわしい下草刈りともサヨウナラ!。シカの嫌いな赤色の短冊にシカの嫌いな匂いをマイクロカプセルに封入。昼夜問わずシカの忌避に効果を発揮。臭いの効果は驚きの5年間!短冊はポリプロピレン製なので丈夫で色落ちもしません!。杭とロープがあれば誰でもどこでも簡単に設置できます。設置したその日から効果を発揮!。しかもメンテナンスフリーでランニングコストもなし!わずらわしい下草刈りともサヨナラです!。設置場所や天災・豪雨等の極端な気象条件化においては、十分な忌避効果が現れない場合があります。強力な激辛臭を放ちますので、屋外で開封してください。使用済の製品は燃えないゴミとして処分してください。本来の用途以外に使用しないでください。
用途シカ専用の忌避材です。 タイプ150m用 原材料忌避剤・天然植物成分 入数(個)100 対象動物シカ専用
1袋(100個)
36,980 税込40,678
3日以内出荷

プラスリブ撃退 シカ専用
ニオイ、色、揺れで撃退します。一人で簡単設置:基礎工事不要で、紐や既存の柵に等間隔でつけるだけ。だれでも簡単に設置できます。大がかりな、基礎工事も不要です。さまざまな設置が可能:『本商品』を等間隔に設置すれば、どんな方法でも大丈夫。ひもや結束バンドなどですでにある柵や樹木に直接設置することもできます。メンテナンスフリー:使用期限(約1年間)メンテナンスいらずで効果を発揮します。わずらわしい下草刈りともサヨウナラ!。シカの嫌いな赤色の短冊にシカの嫌いな匂いをマイクロカプセルに封入。昼夜問わずシカの忌避に効果を発揮。臭いの効果は驚きの1年間!短冊はポリプロピレン製なので丈夫で色落ちもしません!。杭とロープがあれば誰でもどこでも簡単に設置できます。設置したその日から効果を発揮!。しかもメンテナンスフリーでランニングコストもなし!わずらわしい下草刈りともサヨナラです!。設置場所や天災・豪雨等の極端な気象条件化においては、十分な忌避効果が現れない場合があります。強力な激辛臭を放ちますので、屋外で開封してください。使用済の製品は燃えないゴミとして処分してください。本来の用途以外に使用しないでください。
用途シカ専用の忌避材です。 タイプ4.5m用 原材料忌避剤・天然植物成分 入数(個)3 対象動物シカ専用
1袋(3個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

プラスリブ撃退 シカ専用
ニオイ、色、揺れで撃退します。一人で簡単設置:基礎工事不要で、紐や既存の柵に等間隔でつけるだけ。だれでも簡単に設置できます。大がかりな、基礎工事も不要です。さまざまな設置が可能:『本商品』を等間隔に設置すれば、どんな方法でも大丈夫。ひもや結束バンドなどですでにある柵や樹木に直接設置することもできます。メンテナンスフリー:使用期限(約1年間)メンテナンスいらずで効果を発揮します。わずらわしい下草刈りともサヨウナラ!。シカの嫌いな赤色の短冊にシカの嫌いな匂いをマイクロカプセルに封入。昼夜問わずシカの忌避に効果を発揮。臭いの効果は驚きの3年間!短冊はポリプロピレン製なので丈夫で色落ちもしません!。杭とロープがあれば誰でもどこでも簡単に設置できます。設置したその日から効果を発揮!。しかもメンテナンスフリーでランニングコストもなし!わずらわしい下草刈りともサヨナラです!。設置場所や天災・豪雨等の極端な気象条件化においては、十分な忌避効果が現れない場合があります。強力な激辛臭を放ちますので、屋外で開封してください。使用済の製品は燃えないゴミとして処分してください。本来の用途以外に使用しないでください。
用途シカ専用の忌避材です。 タイプ45m用 原材料忌避剤・天然植物成分 入数(個)30 対象動物シカ専用
1袋(30個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

ニオイ、色、揺れで撃退します。一人で簡単設置:基礎工事不要で、紐や既存の柵に等間隔でつけるだけ。だれでも簡単に設置できます。大がかりな、基礎工事も不要です。さまざまな設置が可能:『本商品』を等間隔に設置すれば、どんな方法でも大丈夫。ひもや結束バンドなどですでにある柵や樹木に直接設置することもできます。メンテナンスフリー:使用期限(約1年間)メンテナンスいらずで効果を発揮します。わずらわしい下草刈りともサヨウナラ!。イノシシの嫌いな青色の短冊にシカの嫌いな匂いをマイクロカプセルに封入。昼夜問わずシカの忌避に効果を発揮。臭いの効果は驚きの3年間!。短冊はポリプロピレン製なので丈夫で色落ちもしません!。杭とロープがあれば誰でもどこでも簡単に設置できます。設置したその日から効果を発揮!。しかもメンテナンスフリーでランニングコストもなし!わずらわしい下草刈りともサヨナラです!。設置場所や天災・豪雨等の極端な気象条件化においては、十分な忌避効果が現れない場合があります。強力な激辛臭を放ちますので、屋外で開封してください。使用済の製品は燃えないゴミとして処分してください。本来の用途以外に使用しないでください。
用途イノシシ専用の忌避材です。 タイプ30m用 原材料忌避剤・天然植物成分 入数(個)30 対象動物イノシシ専用
1袋(30個)
9,898 税込10,888
3日以内出荷

ニオイ、色、揺れで撃退します。一人で簡単設置:基礎工事不要で、紐や既存の柵に等間隔でつけるだけ。だれでも簡単に設置できます。大がかりな、基礎工事も不要です。さまざまな設置が可能:『本商品』を等間隔に設置すれば、どんな方法でも大丈夫。ひもや結束バンドなどですでにある柵や樹木に直接設置することもできます。メンテナンスフリー:使用期限(約1年間)メンテナンスいらずで効果を発揮します。わずらわしい下草刈りともサヨウナラ!。イノシシの嫌いな青色の短冊にシカの嫌いな匂いをマイクロカプセルに封入。昼夜問わずシカの忌避に効果を発揮。臭いの効果は驚きの1年間!。短冊はポリプロピレン製なので丈夫で色落ちもしません!。杭とロープがあれば誰でもどこでも簡単に設置できます。設置したその日から効果を発揮!。しかもメンテナンスフリーでランニングコストもなし!わずらわしい下草刈りともサヨナラです!。設置場所や天災・豪雨等の極端な気象条件化においては、十分な忌避効果が現れない場合があります。強力な激辛臭を放ちますので、屋外で開封してください。使用済の製品は燃えないゴミとして処分してください。本来の用途以外に使用しないでください。
用途イノシシ専用の忌避材です。 タイプ3m用 原材料忌避剤・天然植物成分 入数(個)3 対象動物イノシシ専用
1袋(3個)
1,098 税込1,208
5日以内出荷