メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。
斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。
直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。
刃厚(mm)約2
穴径(Φmm)25.4
こんなお得な商品も!

刈払機用チップソー 草刈用
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
一般雑草下刈用。4面研磨、斜強力埋込。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
取付穴径(Φmm)25.4
こんなお得な商品も!

刈払機用チップソー 草刈用 コブ付タイプ
モノタロウ
¥849
税込¥934
耐久力バツグン。
新刃型+コブ付で切れ味鋭く小石に強い。
用途一般草刈り、荒れ地刈りに。
刃厚(mm)1.8
刃数(p)36
刃形両側刃
板厚(mm)1.25
仕様J型埋込
穴径(Φmm)25.4
表面処理ブルーメタリック塗装
取付穴(mm)25.4
こんなお得な商品も!

刈払機用チップソー 草刈用
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
1組2枚入です。草刈り(刈払機)用チップソーです。衝撃に強い斜埋込で耐久性を強化しました。両面研磨で鋭い切れ味です。エンジン排気量20cc以上用です。
用途刈払機用替刃
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
刃厚(mm)1.2
材質(刃)超硬チップ
エンジン式刈払機での使用をオススメします。
小さいエンジンで大型の刃を回転させると大きな負荷がかかり機械の寿命が短くなります。
鋸の目立てを採用し、笹・竹・雑木が良く切れる。
安心・安全なJIS規格適合商品。
用途竹・笹・雑木・一般草刈・下刈用
刃厚(mm)約2
穴径(Φmm)25.4
金属刃なので目立て直しができます。
用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。
刃厚(mm)約1.5
穴径(Φmm)25.4
材質SK85(SK5)
一般草刈り、小石が多い所に。
新刃型+コブ付で切れ味鋭く小石に強い。
切れ味を極めた独自刃型。
衝撃吸収スリット採用。
浅い刃底、草が直接チップに当たり切れ味が良い。
用途草刈り、下刈りに。
刃数(p)36
刃厚(mm)1.8
仕様J型埋込
穴径(Φmm)25.4
刃形両側刃
表面処理ブルーメタリック塗装
基板厚(mm)1.25
草を切断、粉砕、巻きつきにくいの3拍子揃った刈刃です。特殊焼き入れと高級バネ素材使用で耐久性が向上!。切れ味が持続します。・国産で安心
寸法(mm)107×28×4.5
ボルト寸法(取付)M10×34
適合メーカーオーレック・共立
穴径10.2
草を切断、粉砕、巻きつきにくいの3拍子揃った刈刃&ボルトセットです。特殊焼き入れと高級バネ素材使用で耐久性が向上!。切れ味が持続します。・国産で安心
適合メーカーオーレック・共立
ウイングモア交換用替刃純正同等品です。
用途ウイングモア交換用替刃
刃幅(mm)45
刃厚(mm)4.5
穴径(Φmm)25
とにかく石に強い。進化した切れ味。
従来のナナメ埋込に比べ、2段ロー付埋込のためチップが非常にはずれにくい。
強硬岩石対応特殊チップ使用により、チップの欠けを極限に軽減し、驚異の耐衝撃性能を実現。
大型チップで研磨が繰り返し可能。
用途下刈、草刈用
刃厚(mm)2
板厚(mm)1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
巻付防止刃+安定盤の最強コンビ!
用途一般草刈り作業に。
穴径(Φmm)25.4
外径(Φmm)160
穴径(Φmm)20
刃数(p)24
刃厚(mm)1
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
薄刃で切れ味バツグン。
目にやさしいブラック特殊表面処理。
用途雑草、畦草刈りに。
刃厚(mm)1.6
仕様J型埋込
穴径(Φmm)25.4
刃形両側刃
表面処理ブラック塗装
基板厚(mm)1.25
オーレック系バーナイフ 切れ味良し・長持ち・低価格
用途自走式あぜ草刈機用 バーナイフ
外径(Φmm)260
適合SP-50、550、850、851/AZ-550、850、851
1セット(4枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
充電式コードレス2way生垣・草刈りバリカン専用の生垣バリカン替え刃です。
材質ステンレス・スチール
質量(g)(約)400
寸法(高さH×長さL×奥行D)(cm)(約)1.5×42×6
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
自走式草刈機用替刃 スパイダーモア用フリーナイフ お得な替刃セット!。高周波焼入れで硬度と寿命がアップ。高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付けで軽快な切れ味。先端部二度焼で寿命アップ。ネバリある高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付で爽快な切れ味。
用途自走畦草刈機用スパイダーモア用替刃
適合機種オーレック・ISEKIアグリ:SP 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853、共立:AZ 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853
セット内容フリーナイフ:8枚/キャップ付きUナットM10:6個
種別替刃セット
材質SUP10
厚さ(mm)3.2
1組(8枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途草刈り
高さ(mm)87
質量(g)140
奥行(mm)5
太さ(mm)25
1セット(18枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
自走式草刈機用替刃 スパイダーモア用フリーナイフ お得な替刃セット!。高周波焼入れで硬度と寿命がアップ。高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付けで軽快な切れ味。先端部二度焼で寿命アップ。ネバリある高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付で爽快な切れ味。
用途自走畦草刈機用スパイダーモア用替刃
適合機種オーレック・ISEKIアグリ:SP 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853、共立:AZ 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853
セット内容フリーナイフ:8枚/取付ボルト:4個/キャップ付きUナットM10:6個(替刃用4個・基板用2個)/ばね座金10mm:2個/平座金10×30×3.2mm:2個
種別1台分
材質SUP10
厚さ(mm)3.2
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
チップ付近の丸いコブが草刈り作業中の小石などに効果を発揮します。
用途一般草刈用
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
驚異的な切れ味と力強さを実現
一般的な雑草の草刈りや、除草作業に困難なすきま草の処理、コンクリートや歩道脇などにも対応できます。
石などが多い場所では、本体を逆に装着していただくと、石はねを軽減できます。
夏場に繁茂する大型の雑草や繊維質の多い厄介な雑草も簡単に刈り取りができます。
フェンスやガードレール際の除草作業に大きな効果を発揮します。
田んぼの草刈りや、芝刈りにも最適です。
本体はアルミ合金により、軽量で劣化しにくく、半永久的にご使用いただけます。次回からは替刃(別売り)で対応可能です。
6ヶ所の差し込み口があり、用途に応じて2方出し、3方出しを選択可能で、時短できます。
用途ハンドル付、動力式エンジン付草刈機にそのまま取り付けるだけ。刃先がブラシなので、お年寄りや女性にも安全に、安心してご使用いただけます。ブラシ刃だから、すきま草の処理や、コンクリート構造物の際刈り、フェンス草際の草など、気にせずこれ1枚でOK。チップソーや金属刃をお使いの方もこれ1枚あれば多用途にご使用いただけます。
仕様本製品は、替刃(2方出し、クリスタルドラゴン)が取り付けられた状態でのお届けになります。ラベルが貼付されている面が上です。
材質ブラシ刃/特殊ナイロン、パイプ/ポリウレタン、接続ゴム/ポリ塩化ビニル、本体盤/アルミ(合金)
本体質量(g)約240
排気量(cc)エンジン:22以上
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
エンジン式草刈機EFR-26C用の替刃ブレード(12枚) 。草刈り能力は従来モデルの約1.6倍 。ブレードが2面使用出来て耐久性アップ 。工具レスで交換作業が簡単に出来ます。
用途交換用として
適合機種EFR-26C
関連資料(0.83MB)
取扱説明書(11.17MB)
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
タイルや石を切るチップソーの刃形を参考に屈強刃チップを実現。とにかく石に強い刃形状。
用途草刈り機用部品、アクセサリ、替え刃 替刃、チップソーとして。草刈り機、芝刈り機、草刈器、刈払い機、刈り払い機、刈払機、草刈り、くさかり、清掃、雑草、除草に。
外径(Φmm)230
色ブラック
質量(g)370
穴径(Φmm)25.4
刃数(p)36
取付穴(mm)25.4
1枚
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
太さ3.3mmタイプ。四方がのこぎり形状。コード取替簡単な差込式タイプ。本体ひっくり返さずにコードの取替が出来る。アルミダイカスト製。
用途替え刃、替刃、草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機、芝、雑草、笹、小枝、ナイロンカッター、ナイロンコードに。
材質ナイロン
質量(g)60
長さ(m)0.129
太さ(mm)3.3
平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単草刈りできる充電式グラストリマーです。ヘッド、補助ハンドル、パイプが調整できるので、使う方の身長や作業場所に応じて調整ができます。用途に合わせて替刃が選べる、金属刈刃とナイロンコードの2WAYタイプです。メインパイプが伸縮パイプで最小(収縮時)990mm~最大(伸長時)1280mmまで調節できます。ヘッドに草が絡みにくい構造で、長い草も絡みにくく使いやすいです。地面に金属刃が当たりにくい構造で、草と地面のキワが刈りやすいです。フロントカバーを取り付けて作業することで、刈刃がブロック塀・建物・庭木などの障害物に当たりづらくなります。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。市販の5V3A以上のUSB充電器(PSE適合品)を使用してください。
付属品ナイロンコード(2本)・金属刃(1枚)・Type-C充電ケーブル・Type-C充電バッテリー・補助ハンドル・安全カバー・フロントカバー
質量(kg)2
色サンドベージュ×オレンジ
定格電圧(V)10.8
刈込み幅(mm)160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900~1200×206×165
角度調整範囲ヘッド角度調整:4段階
ブレードナイロンコード+金属刃
バッテリー容量(Ah)2
充電時間(分)20(無負荷)
端子Type-C
ストローク数(min-1)5600
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単に草刈りできる充電式グラストリマーです。
ヘッド、補助ハンドル、パイプが調整できるので、使う方の身長や作業場所に応じて調整ができます。用途に合わせて替刃が選べる、金属刈刃とナイロン刈刃の2WAYタイプです。
メインパイプが最小1070mm~最大1480mmまで伸縮します。ヘッドに草が絡みにくい構造で、長い草も絡みにくく使いやすいです。地面に金属刃が当たりにくい構造で、草と地面のキワが刈りやすいです。
ブロック塀・建物・庭木などの障害物の近くで作業する場合は、フロントカバーを取り付けて作業することで刈刃が障害物に当たりづらくなります。肩掛けベルト付きで作業が疲れにくく、長さも作業しやすいように調節できます。
用途芝生や雑草の刈り込み、剪定、壁のキワ刈りに。芝刈り機、芝刈機
付属品充電式リチウムイオン電池DBL1820、充電器DBLC18、金属刈刃、ナイロン刈刃5個、フロントカバー、安全カバー、六角レンチ、ボックスレンチ、ゴーグル、肩掛けベルト、補助ハンドル
材質本体:ガラス入りナイロン(PA6+GF30)、金属刈刃: 65Mn鋼、ナイロン刈刃:ガラス入りナイロン(PA6+GF30)
色ホワイト
質量(g)1600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1480×192×230
刈り幅(mm)金属刈刃:160、ナイロン刈刃:160
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
太さ3.3mmタイプ。四方がのこぎり形状。コード取替簡単な差込式タイプ。本体ひっくり返さずにコードの取替が出来る。アルミダイカスト製。
用途替え刃、替刃、草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機、芝、雑草、笹、小枝に。
材質アルミ、ナイロン
質量(g)260
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×129×26
平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単草刈りできる充電式グラストリマーです。ヘッド、補助ハンドル、パイプが調整できるので、使う方の身長や作業場所に応じて調整ができます。用途に合わせて替刃が選べる、金属刈刃とナイロン刈刃の2WAYタイプです。メインパイプが最小1070mm~最大1480mmまで伸縮します。ヘッドに草が絡みにくい構造で、長い草も絡みにくく使いやすいです。地面に金属刃が当たりにくい構造で、草と地面のキワが刈りやすいです。ブロック塀・建物・庭木などの障害物の近くで作業する場合は、フロントカバーを取り付けて作業することで刈刃が障害物に当たりづらくなります。肩掛けベルト付きで作業が疲れにくく、長さも作業しやすいように調節できます。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。出力20W以上のUSB Type-C™端子搭載の充電器(PSE適合品)をご用意ください。
付属品Type-Cバッテリー、ゴーグル、肩掛けベルト
定格電圧(V)18
伸縮範囲(mm)ポール:900~1500
本体質量(kg)2.4
刈込み幅(mm)160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1480×192×230
連続使用時間20分(無負荷)
角度調整範囲ヘッド角度調整可能(4段階)
充電時間(分)120
バッテリー容量(mAh)2000
端子Type-C
1台
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
関連キーワード