51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK! ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。 コードの出口を変えるだけで簡単長さ調節。 刈払機に取り付けたままコード交換が可能。 市販の2.0mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。 丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。
付属品丸型Φ2.4mm×75cm(2本付) 適合各種2.0~3.4mmナイロンコード 材質本体/アルミダイキャスト、付属ワッシャー/SPCC相当、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー) アズワン品番64-4067-73
1巻
1,098 税込1,208
欠品中

J-C ナイロンコードカッター フルオート コンパクト 斬丸 動画あり
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK! コードが短くなると遠心力でコードが出る全自動式 ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。 市販の1.4mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。 丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。 摩耗防止鉄板入り。 軽量設計。
形状丸型 付属品コード3m(丸型Φ2.4mm) 適合各種1.4~3.0mmナイロンコード 材質カバー/PA6、ハウジング/PA6、ボビン/PA66・グラスファイバー、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー) アズワン品番64-4067-82
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ナイロンコードカッター。自動繰出式。
付属品ナイロンコード(Φ2.4mm)3m 適合マキタ製エンジン刈払機全機種、充電式草刈機全機種(チップソー標準付属タイプ。(但しEM350はナット併用) 型番BH2433 取付可能コード径(Φmm)2.0~3.0
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷

エンジン刈払機 新ダイワ 動画あり
DS-5A標準装備! ナイロン刈払機がリニューアル
付属品ナイロンカッター(DS-5A)、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、へクスレンチ、回り止め棒 使用燃料2サイクル混合燃料 燃料タンク容量(L)0.7 スロットル方式ツインスロットル 始動方式リコイルスタート(ソフトスタート) 排気量(cm3)25.4
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

20cc以上のエンジン式刈払機に使用出来る刈払機用ナイロンカッター。回転中に突起部分を地面に叩くと自動的にナイロンが繰り出されるラクラク設計。耐久性の高い日本製原材料ナイロンコード採用。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃、ナイロンカッターとして。 質量(kg)0.25 取付穴(mm)25.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×170×60
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

仕様片肩掛けバンド 刃形刈刃:ナイロンコードカッター 乾燥質量(kg)5.3 ハンドル形状U字ハンドル 排気量(cm3)25.0
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷

先端部がアルミ製のため、タップ時の衝撃や作業での摩耗に強い、高耐久仕様!
適合マキタ製エンジン刈払機全機種・充電式草刈機全機種(チップソー標準付属タイプ)・MUR1600/MUR1601・MUR2600 取付可能コード径(Φmm)~Φ3.0 関連資料(0.65MB)
1巻
3,500 税込3,850
当日出荷

T-D ナイロンコードカッター 叩き繰り出し式 斬丸 動画あり
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK! 回転したまま叩いてコード繰り出し ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。 市販の2.0mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。 丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。 21cc前後の刈払機に最適!
形状丸型 付属品丸型Φ2.4mm×約2M 適合各種2.0~3.0mmナイロンコード 材質カッター本体/樹脂、ハウジング/PA6、刃押え金具/AI、スプリング/80C、ボビン/PA66、アイレット/アルミダイキャスト、カバー/PA6、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー) アズワン品番64-4067-74
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷

お得なだけじゃない!操作性と機能性を兼ね備えたTRZ"5"シリーズ!。新型キャブレタ搭載。ハイパワー&信頼性抜群な軽作業向け刈払機。
仕様ナイロンカッター 質量(kg)4.4 排気量(mL)25.4 ハンドル形状ループハンドル カッターオートカッタZ-K Pro
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷

石の多い場所でもOK!。ナイロンコードで草を刈るほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。軽量設計。刈払機に取り付けたままコード交換可能。市販の丸型Φ3.0mmまで、または角型2.4mmまで使えます
用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに。石の多い場所でもOK!。ナイロンコードで草を刈る 付属品付属コード:角型2.2mm×3m付 寸法(mm)210×162×33 材質(本体)樹脂+20%ガラス強化材 質量(g)204 アズワン品番64-4067-89
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

仕様両肩掛けバンド 刃形刈刃:ナイロンコードカッター 乾燥質量(kg)6.6 ハンドル形状U字ハンドル 排気量(cm3)35.8
1台
61,980 税込68,178
3日以内出荷

手押し式エンジン草刈機 工進 動画あり
押して転がすだけでラクラク草刈り。しかもエンジン式なのでパワフル。広範囲の草刈りにオススメです ナイロンコードタイプを採用
用途平地の草刈に
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チタニウムナイロンコード角型 セフティー3 動画あり
草刈用ナイロンコード。 小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。 チタニウムを含有することにより耐久性、柔軟性が優れており摩耗抵抗力が高くなります。 高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途草刈り 形状四角型
1巻
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
欠品中

PA-431 工進エンジン式草刈機EBC用 EBC-26C新型ナイロンカッター 工進 動画あり
工進エンジン式草刈機EBC用 EBC-26C新型ナイロンカッター
用途交換・補修用として 適合機種EBCシリーズ セット内容10本(黒色) アズワン品番64-9481-19 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(5.7MB)
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

0952 ナイロンコードカッター 凄楽 三陽金属(ERBA) 動画あり
コード交換が超簡単。差し込み巻き込むだけ。 回転中、地面を叩くだけで自動的にコードが出る自動繰り出し式。コードは中敷の付いたボビンに巻かれる構造なので絡まず溶着せずスムースにコードが出ます。本体は、コンパクトで薄型軽量。ナイロンコードはアルミ含有アルエッジコード使用。
付属品アルエッジ4ツイストコード2.4mm×1.5m 高さ(mm)50 外径(Φmm)110
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷

適合エンジン刈払機全機種・MBC231D/232D/MUX362D・MUR142UD/LD/WD・MUR182UD/LD/WD・MUR143UD/MUR183UD 取付可能コード径(Φmm)Φ2.0~Φ2.7 関連資料(1.54MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ナイロンコードを差して巻くだけ、カンタン交換。フラットな底面でスムーズな草刈り。より低く刈れるコード高さ、ナイロンコードが低い位置。から出るので、より深い。刈り込み作業が可能。「新構造」外巻き式 コード交換がさらに簡単。1ナイロンコードを全長さの 2。半分まで差し込んで…。2タップ部を回し。コードを巻きとる。
用途20mL~30mLエンジン式刈払機、充電式草刈機に対応。 取付M8ボルト/M8ナット/M10ナット 長さ(m)【巻き込み】5(Φ2.4mm) コード径(Φmm)1.6~2.7 コード【ナイロンコード】タップ繰出式 関連資料(1.38MB) グリーン購入法適合
1個
2,998 税込3,298
欠品中

色んなタイプのナイロンコードに対応!! 100mmの薄型・軽量ナイロンカッター。ナイロンコード太さ4mm迄差し込み可能。ストッパー付き差込みコード使用可。 今までチップソーでは刈りにくかった側溝付近や狭い場所でコンパクトな本体が効果を発揮します。 付属のコードにつきましては、対面ノコギリ刃となっておりますので一般的なナイロンコードよりも切味が良く、刃物と異なり草刈初心者や女性にとっても安心してご使用頂けます。
用途エンジン式、電動式を問わず使用可です。簡単取付設計。 付属品25.4mmリング:1個(エンジン用)・20.0mmリング:1個(電動用)・切れ味抜群のノコギリ型コード3セット(6本)入り 高さ(mm)25(厚み) 質量(g)約70(コード2本付きで) 外径(mm)100(コード別) 内径(mm)12(取付け穴)
1セット
609 税込670
当日出荷

1個
289 税込318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

浮いて刈るから軽くて安全、作業ラクラク♪ ホルダーの回転で生じる「揚力」が先端の荷重を「0」に近づけるから軽くて疲れにくい! 浮いて刈る 自らの回転による「揚力」で浮きながら草を刈る!使うと約600gも軽くなる! エンジン式刈払機用 推奨エンジン:20cc~ 使用可能コード ストッパー付きナイロンコード ギザ刃トルネードでザクザク切れる!
用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに 取付穴径(Φmm)25.4 質量(g)195 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×45×150 セット内容ホバリングカッター本体×1・ナイロンコード(2.2×3.3mmひし形20cm)×4 コード長さ(m)0.2
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ナイロンカッタ(2本だし)ホルダー部
仕様ナイロンコード(Φ2.4×4m付) 適合機種BK-2300・AK-6000・エンジン刈払機
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

軽量で小型エンジンでも使用可能です。タップ式なので、使用中コードが短くなった時に、ナイロンカッタの地面側センターにあるボタンを地面で叩くと、コードが適量出てきます。
コード長さ(m)2 本体外径(Φmm)90 太さ(mm)3
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

適合機種エンジン刈払機全機種(MEM434/Rを除く)MBC231D/232D/MUX362D MUR142UD/182UD MUR143UD/183UD 取付可能コード径(Φmm)2~3.4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

RK3026SS-PT エンジン背負式刈払機 RK3026SS-PT 新ダイワ 動画あり
背負ったままで手元でリコイル始動ができるセル式に代わる「スナップスタート」モデル。 ワンランク上の高出力と耐久性 ナイロンカッターが余裕で使える
付属品保護メガネ、刈刃(チップソー)、刈刃カバー、回り止め棒、ソケットレンチ、トルクスレンチ、ストラップ、グリスチューブ 質量(kg)8 レバー形式ツインスロットル 使用燃料混合燃料 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2693×300×362 燃料タンク容量(L)1.03 スパークプラグNGK BPMR8Y 始動方式スナップスタート ハンドル形状ループハンドル 振動3軸合成値(m/s2)3 排気量(cm3)25.4
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

仕様背負式バンド 刃形刈刃:ナイロンコードカッター 乾燥質量(kg)8.1 ハンドル形状ループハンドル 排気量(cm3)25.0
1台
73,980 税込81,378
3日以内出荷

手押し式エンジン草刈機 EBC-35C-AAA-3 部品
用途部品の交換に 関連資料(0.44MB)
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

コードが2回使用できる省エネ差替式カッター。チップソーとの併用も可能。コード4本付。 市販されているほとんどのエンジン刈払機に取付できます。
用途エンジン刈払機に使用してください。
1個
649 税込714
9日以内出荷

手押し式エンジン草刈機 EBC-26C-AAA-4 部品
用途部品の交換に 関連資料(0.26MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

充電式草刈機 マキタ 動画あり
ハイトルクモード搭載、35mLエンジン式同等の使用感 エンジン式35mLクラスのハイパワー 連続作業に強い エンジン式と同じ操作性を実現 コントロールレバー採用 軽い操作感のスイッチ引金 ハイトルクモード搭載 定回転制御 主電源スイッチ・オートオフ ソフトスタート&ソフトブレーキ
電源(V)直流36(40Vmax) バッテリーBL4050F:5.0Ah(別売り)、BL4080F:8.0Ah(別売り) ハンドル形状ループハンドル
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジン式 。タップ式 。日本製ガラス繊維入りナイロンコード対角3.3mmスパイラルコード1.5m付き 。アングル突起が草をはじき、草が巻き付きにくい 。底面部はフリー可動で滑らせ刈りに便利 。刈払機につけたままコード取付け可能 。ナイロンコードが6m巻ける
付属品ナイロンコードカッター×1 適合ナイロンコード:丸型 Φ5.5mまで/角型 対辺4.0mmまで/スクリュー型 対角5.5mmまで コード使用可能:カットコード
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

性能・機能はそのままにお求め易さを追及した商品。ハイパワーでナイロンカッターも使える
その他【操作桿】高強度アルミ 付属品シングルバンド、刈刃255mm タンク容量(L)【燃料タンク】0.7 ハンドルUハンドル 使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1 乾燥質量(kg)4.8 スロットル方式ツインスロットル スパークプラグBPMR8Y エンジン形式iスタート(蓄力タイプ) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1760×560×410 振動3軸合成値(m/s2)4.3 排気量(cm3)25.4
1台
65,980 税込72,578
6日以内出荷

性能・機能はそのままにお求め易さを追及した商品。ハイパワーでナイロンカッターも使える
その他【操作桿】高強度アルミ 付属品シングルバンド、刈刃255mm タンク容量(L)【燃料タンク】0.7 ハンドルループハンドル 使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1 乾燥質量(kg)4.5 スロットル方式ツインスロットル スパークプラグBPMR8Y エンジン形式iスタート(蓄力タイプ) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1760×240×250 振動3軸合成値(m/s2)5.7 排気量(cm3)25.4
1台
65,980 税込72,578
6日以内出荷

従来のジズライザーエアー(Φ100mm)よりも本体が更に小さくなりました(Φ80mm)。純正のツイストナイロンコードで抜群の切れ味です。カシメ付きコードとフリ―コードの両方に対応しています。 安定板+ナイロンコードを併用して使えるハイブリッド機構。 軽い・強い・安心 刈刃用安定板。 新コードで鋭い切れ味 ツイストナイロンコード。小型エンジンでも最大の切れ味。 キワ刈りに最適。刈刃+ナイロンコード。 地面を滑らせラ楽々草刈り。凸凹地や傾斜地でも、滑らかに地面をはうように草刈り作業ができ、刈高調整も簡単なドーム型デザイン採用。 軽量、高耐久性。従来品と比べ約50%【市販安定板(金属製)と押え金具の合計を比較した場合】の質量約77gを実現。さらに金属製安定板と比べ、耐久性約7倍【市販安定板(金属製)を使用し、地擦りテストで比較した場合】を実現。摩耗ゲージ付。 押え金具一体型設計により、ナット(ボルト)1個で簡単に取り付けでき、メンテナンス性が抜群です。ナット式、ボルト式両機種対応で機種を選びません。 本体の交換時期を摩耗ゲージでお知らせします。使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず安心作業。
用途山林、砂利、田んぼ、道路・線路脇などあらゆる環境に対応し、その性能をいかんなく発揮します。 セット内容本体、芯出しゲージ(6・7・8・10mm)用各1枚、代替プレート×1、カシメ付ツイストコード(□22mm)×8本 質量(g)約77 直径×高さ(mm)80×24
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ミルウォーキーツールM18 FUEL 刈払機
FUELテクノロジーのブラシレスモーターは高出力に対応、パワフルに密集した茂みを刈り込みます。トリガーを握れば最速1秒でフルパワー。長時間作業でも快適なショルダー ハーネスが標準装備。簡単取り付けナイロンコードカッター付属。ガソリンエンジン式と比べて圧倒的な低騒音、低振動、ガス排出ゼロ。風通りの悪い家の間でもガスの排出や匂いに悩まされることなく作業が可能。重量を感じさせない人間工学に基づいた専用設計と抜群の操作性
仕様バッテリープラットフォーム:M18 質量(kg)5.2kg(本体のみ) 電圧(V)18 刈込み幅(mm)350/400 最大径(Φmm)ナイロンコード:2.4 回転数無負荷(rpm):4900(低速)/6200(高速) ブレード径(Φmm)230
1個
66,880 税込73,568
8日以内出荷

作業に不慣れな女性やお年寄りでも簡単。35.8cm34サイクルエンジン:リコイルスタートで楽々始動。手押し式だから自分のペースで作業可能。車輪高さ調整、工具不要。ナイロンカッターの刈取角度を変更可能。ハンドル角度調整、工具不要。作業者に合せた角度で快適操作。ナイロンカッター(フルオート式)を採用する事で、効率良く作業が可能。大型飛散防止カバー採用。
質量(kg)12 使用燃料レギュラーガソリン 刈り幅(mm)430 燃料タンク容量(L)0.63 エンジンメーカーホンダ GX35 35.8cm3 使用刃物ナイロンカッター
1台
97,980 税込107,778
5日以内出荷

ゼノア バッテリー刈払機は、両手ハンドルのBBC250PWと、ループハンドルのBTR250PLの2機種です。両方とも、軽量、高性能で日本人に使いやすい刈払機。10”チップソーを標準装備。同じく『ダイナミッックsavE(セーブ・イー)』機能で、スロットルを好みの回転数にしてsavEボタンを押すことで、その回転数に固定することができます。正逆回転機能もあり、ナイロンカッタでは右回転も左回転も可能なので飛散物を抑制でき、チップソーの時は約3秒間右回転するので、巻き付いた草を取り除くのに便利です。エンジンの25ccクラスのパワーがあり、自社設計の高品質、長寿命のブラシレスモーターで駆動します。バッテリーBLi200ZRを取り付け、10”チップソーで無負荷エコモードの場合、3時間30分稼動します。バッテリーBLi200ZRと、充電器QC330ZRは別売りです。
質量(kg)3.4(バッテリー除く) モータータイプBLDC(ブラシレス)36V ハンドル形状両手 太さ(mm)ナイロンカッタ:タップ式太さ2mm 刃径(inch)10”チップソー(255×40P)
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

カーツ (KAAZ)刈払機 VF500(W)
大排気量!本格防振!プロ向け刈払機!。フローティング構造による本格防振を実現。プロの為に開発された刈払機。
質量(kg)9.3 ハンドル両手ハンドル 寸法(cm)181×64×57 パイプ径(Φmm)28 燃料タンク容量(L)0.9 エンジンメーカー三菱 TLE48 47.1cm3 使用刃物チップソー255mm & NC120 (ナイロンカッター)
1台
98,980 税込108,878
5日以内出荷

カーツ (KAAZ)刈払機 V540(W)
メガパワータイプ(本格プロ専用)
質量(kg)8.5 ハンドル両手ハンドル 寸法(cm)183×61×45 パイプ径(Φmm)28 燃料タンク容量(L)0.9 エンジンメーカー三菱 TLE48 47.1cm3 使用刃物チップソー255mm & NC100 (ナイロンカッター)
1台
93,980 税込103,378
5日以内出荷

ゼノア バッテリー刈払機は、両手ハンドルのBBC250PWと、ループハンドルのBTR250PLの2機種です。両方とも、軽量、高性能で日本人に使いやすい刈払機。10”チップソーを標準装備。同じく『ダイナミッックsavE(セーブ・イー)』機能で、スロットルを好みの回転数にしてsavEボタンを押すことで、その回転数に固定することができます。正逆回転機能もあり、ナイロンカッタでは右回転も左回転も可能なので飛散物を抑制でき、チップソーの時は約3秒間右回転するので、巻き付いた草を取り除くのに便利です。エンジンの25ccクラスのパワーがあり、自社設計の高品質、長寿命のブラシレスモーターで駆動します。バッテリーBLi200ZRを取り付け、10”チップソーで無負荷エコモードの場合、3時間30分稼動します。バッテリーBLi200ZRと、充電器QC330ZRは別売りです。
質量(kg)2.9(バッテリー除く) モータータイプBLDC(ブラシレス)36V ハンドル形状ループ 太さ(mm)ナイロンカッタ:タップ式太さ2mm 刃径(inch)10”チップソー(255×40P)
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷