145件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業者への草や小石の飛び散りを防ぎます。
用途刈払機用。 仕様刈払機用飛散防護カバー 材質PP・エンビ 寸法(mm)幅:230
1個
3,898 税込4,288
当日出荷


ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。草刈り作業時に負担をかけない軽量・安全設計。刈りながら草を寄せる「集草アーム」と「防護カバー」が一体化した画期的カバー。草刈り後の集草作業の苦労から解放
用途草を刈りながら集草。草・小石の飛び散りをガード 寸法(mm)370×270×80 材質(本体)ポリプロピレン/グラスファイバー 質量(g)266 アズワン品番64-4067-79
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

刈払機のシャフトに取り付けて草刈作業中の小石等の飛散を防止します。
用途刈払機アタッチメント用替コード トラスコ品番828-9342 材質本体:プラスチック 長さ(mm)60 幅(mm)240 高さ(mm)145 適合サイズ24Φ 2018年トラスコ掲載ページ9 1446
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ほとんどのエンジン式刈払機に取付け可能! ナイロンコード・チップソー作業に効果的!
用途草刈作業中の飛散物からの防護に 材質ナイロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×55×235 質量(g)247
1個
1,898 税込2,088
欠品中

足元&ヒザから上の飛散物をワイドにガードします。大型ワイド形状により、草刈り作業時の身体方向への飛散物を大幅に軽減します。PP樹脂と独自の補強構造により丈夫で軽量です。刈払刃使用時はもちろん、特に飛散物の多いナイロンコード使用時に最適です。
用途刈払作業用。 材質本体:ポリプロピレン 寸法(mm)400×335 質量(g)210
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

刈払機用飛散防止カバー。草刈作業中の小石等の飛散を防止します。取付シャフト径24mm用。
寸法(mm)60×240×145 質量(g)125 適合径(Φmm)24
1個
1,820 税込2,002
当日出荷

2m×2mのワイド仕様。 細かいメッシュ、風は通して飛散物はストップ。 超軽量2.5kg、分解組立てが簡単。 コンパクトで持ち運びが楽。
寸法(高さH×幅W)(cm)200×200 材質(ネット)ポリエステル、(パイプ)塩化ビニール 質量(kg)2.5 アズワン品番65-1931-54
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷



1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ロングガードで首元までガードし、飛来物からしっかり守ります。 従来のメッシュプロテクターに比べ、さらにワイド、さらにロングになり顔・耳・首元までしっかりガードできます。
用途山林作業等の業務 仕様ベルト式調整穴、ワンタッチサイズ調整 材質プラスチック部:PP(ポリプロピレン)、メッシュ部:スチール電着塗装 長さ(mm)230(メッシュ部分) 幅(mm)298 高さ(mm)480 質量(g)360 奥行(mm)110 横幅(mm)320(メッシュ部分)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

道路や公園での草刈り作業で、刈払機による異物の飛散を防止するガードです。 アルミ製で軽量ですので楽に作業ができ、さらに簡単に折り畳みできますので持ち運びや収納に便利です。 キャスター付きですので、持ち上げなくても横へ移動でき疲れません。 ネットは簡単に交換できますので、とても経済的です。
目合い(mm)2 材質(ネット)ポリエチレン
1枚
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

斎藤撚糸飛散ガード
用途草刈り時の小石の飛散から眼や顔を保護 材質本体:ポリエステル コーティング:PVC 寸法(mm)広げた時:約510×475×25 グリーン 種類草刈機用 特性ネジを回して止めるだけ、ワンタッチタイプ、細かなメッシュで小さな石もしっかりガード
1個
1,488 税込1,637
当日出荷

刈払機のシャフトに取り付けて草刈作業中の小石等の飛散を防止します。
用途刈払機アタッチメント用替コード トラスコ品番828-9343 材質本体:プラスチック 長さ(mm)60 幅(mm)240 高さ(mm)145 適合サイズ26Φ 2018年トラスコ掲載ページ9 1446
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

顔・耳・首もとまでしっかりガード
用途草刈り・研磨加工・製材加工・石材加工などに 質量(g)280
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロンカッター用アタッチメントで、ナイロンカッターでの草刈効率をアップさせます。草の巻き込みの低減や草・小石の飛散も低減させます。草寄せとしても活用出来ます。
用途ナイロンカッタ用オプション
1個
2,898 税込3,188
当日出荷


6076707 草刈機 AK-6000用 ナイロンカッター用飛散防止カバー 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷

切れ味の良い8枚刃式。 キワ刈りガード付。障害物への傷つけ防止とキックバック(跳ね返り)を防止!使わない時は後部に取付け。 ループハンドル。平地、傾斜地で握りやすい形状。 大型スイッチ。手袋をしても操作しやすい形状。 工具収納。六角棒レンチ・ロックナットレンチ収納可能。 ロック付きコネクタツナギコード10m付。着脱はワンタッチ。
回転数(min-1[r.p.m])6500 刈込み幅(mm)160 電源(V)単相100 電流(A)3.4 消費電力(W)320 刈込み方式金属製8枚刃 全長(mm)1297 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1297×229×367 付属品草刈刃160(A-20797)、ガード(DA00001097)、刃押金具(DA00000744)、ロックナットレンチ(DA00000718)、キワ刈りガード(DA00000748)、刃物カバー(DA00000747)、ロックコネクタ付10mツナギコード(A-56546)、肩かけバンド(DA00000037)、六角棒レンチ(DA00000719)、保護メガネ(DA00000036) 質量(kg)2.1
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

先端のフリーローラーは回転しないから、地面に沿わせて作業でき、疲労も軽減。 先端部はアルミ製。衝撃や摩耗に強い。コードの送り出しは先端を地面で軽くたたくだけ。 切れ味のよい8枚刃式。キワ刈りガード付。障害物への傷つけ防止と、キックバック(跳ね返り)を防止。 ループハンドル、大型スイッチ、工具収納。
回転数(min-1[r.p.m])5500(ナイロンコード)、6500(金属製8枚刃) 刈込み幅(mm)280(ナイロンコード)、160(金属製8枚刃) 電源(V)単相100 電流(A)3.4 消費電力(W)320 刈込み方式ナイロンコード、金属製8枚刃 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1300×229×380(ナイロンコード)、1297×229×367(金属製8枚刃) 付属品ロックコネクタ付ツナギコード(10m)、ウルトラメタルローラー4(A-58241)、草刈刃160(A-20797)、ガード(DA00001097)、刃押金具(DA00000744)、ロックナットレンチ(DA00000718)、キワ刈りガード(DA00000748)、刃物カバー(DA00000747)、肩かけバンド、六角棒レンチ、保護メガネ 質量(kg)2.1
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

2m×2mのワイド仕様。 細かいメッシュ、風は通して飛散物はストップ。
材質(ネット)ポリエステル 寸法(m)2×2
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

過酷な現場で頭部(ヘルメット)・顔(メッシュシールド)・耳(イヤーマフ)までもしっかりガード。 伸縮性のあるアゴ紐付。フェイスガードやイヤーマフは跳ね上げ式。欧米安全規格適合品。
用途チェンソー伐採作業時や刈払機使用時に 種類アメリカン シールドフェイスガード、イヤーマフ(跳ね上げ式)付き
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

BK-1800 充電式刈払機 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式刈払機
電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み 場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音 騒音が気になる環境に最適 ワンタッチで長さを調整できる伸縮機能 地面を滑らせ作業負担を軽減する安定板付 雑草刈りは金属8枚刃で効率よくキワ刈りは「あんぜんロータ(ナイロンコード)」を使い安全作業
バッテリー電圧(V)18V:B-1815LA(リチウムイオン)18 バッテリー容量(Ah)1.5 回転数(min-1[回/分])6400(金属8枚刃使用時)、6000(あんぜんロータ使用時) 付属品刈刃(金属8枚刃)、六角棒レンチ(本体収納)、レンチピン(本体収納)、キワ刈りガード、刈刃カバーセット、飛散防護カバー、肩掛けバンド、保護めがね、安定板、あんぜんロータ、ナイロンコード10本、充電器、電池パック 寸法(mm)(刈刃)金属8枚刃使用時/外径160×内径20、あんぜんロータ使用時/径2×長さ105 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)あんぜんロータ使用時/1197~1497×191×322 連続使用時間(分)約20(金属8枚刃使用時)、約15(あんぜんロータ使用時) バッテリーリチウムイオン 充電時間(分)約60 バッテリー容量(mAh)1500 取扱説明書(1.6MB)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

【255mmで230mmの軽さ!チップソーと三日月刃のハイブリッドカッターW型!】。ツムラの実績No.1!L型チップを採用!。そして三日月刃とのW効果で切れ味抜群!(L型チップ 20P/三日月刃 20P)。刃の間隔を変則にすることにより、三日月刃でガードされたL型チップはさらに耐久性が向上しました。台金厚を1.1mmの超薄刃にすることにより、255mmで従来の230mmの軽さを実現し、作業の疲労を軽減しました。春~秋にかけて、柔らかい草を低速回転で刈るのに適しています。
用途充電式・エンジン式刈払機用刈刃。草刈専用。 外径(Φmm)255 刃数(p)20 刃厚(mm)1 刃形両刃 質量(g)350 穴径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

鋸目設計で、太めの草もバッサリ刈れる。キワガリに適した安心の樹脂ブレード。 新形状の鋸爪ブレードは金属刃並みの切れ味。障害物周りのキワにも使えます。
用途SBC250BJ、KHR09-250W、YNB-210、部品、充電芝刈り機、鋸爪ブレード。グラストリマー用、替え刃、プラスチック歯、ガーデン用品。 セット内容替刃 4枚、取り扱い説明書 質量(g)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×102×16 対応機種SBC250BJ・KHR09-250W・YNB-210
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

農閑期に設置すれば、労力の合理化になります。 草刈り機の刃があたっても傷みません。 田の一マスを区切って稲作と野菜の間仕切りにも便利。 耐候性抜群、冬期取外し不要。10~15年間大丈夫。 オスメス構造になっており、上から差し込むだけで結合!ワンタッチの簡単設置。
用途ハス田・中山間地区に。その他、ハウス周り、水路周り等。 厚さ(mm)4 長さ(m)1.2 材質ポリエチレン
1パック(20枚)
7,598 税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼入りで丸鋸刃・笹刈刃対応の作業性に優れた防護具です。
用途刈り払い機作業時に。 サイズフリー 材質繊維部:ナイロン、防護材:ステンレス鋼 仕様撥水加工 トラスコ品番836-5414 質量(kg)1 全長(cm)34 2018年トラスコ掲載ページ6 0283
1組
17,980 税込19,778
当日出荷

1セット(2個)
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


付属品:リチウムイオン電池×1個、充電器×1個、ブレード10枚(替刃)、ゴーグル1個。コードレスで軽量、ハイパワーの充電式グラストリマーです。ナイロンブレードなので安全で切れ味抜群です。可動式ハンドルグリップとヘッド部角度調整で低い場所や端の除草もしっかりできます。操作が簡単で女性でも扱いやすく、手軽にお使いいただけます。軽快&安全に雑草をザクザクカット!高速回転するナイロンブレードは切れ味バツグンです。安全&安心 3つのポイント1.ナイロンブレード樹脂製だから安全。壁や庭木などの障害物を傷つけず、雑草だけを刈り取ります。2.フロントガードコンクリートなどの障害物から刃をガード。3.安全カバー高速回転する刃からしっかりガード。ブレードの取り付けが簡単本体の突起部にブレードの大きい方の穴を通して先端側に引っ張って音がするまではめ込むだけ。壁際や低い場所もすいすいカット。軽量&コードレスで小回りが利くからどこでも気軽に使えます。作業場所に応じて細かい調節も可能補助ハンドル:位置と角度を調節できます。パイプ:長さと角度を調節できます。ヘッド:上下に角度調節できます。広範囲の刈り込みにも活躍!電池残量があっても継ぎ足し充電可能。充電時間を節約できます。ダブルロックで誤操作防止安全スイッチと運転スイッチを同時に押すと起動するダブルロック仕様。不意の誤操作を防ぎます。
全長(mm)850~1070 質量(kg)2.0 回転数(min-1[r.p.m])8000 電源DC18V(リチウムイオン2.0Ah) 充電時間(分)60 サイズ(Φmm)刈刃:230 運転時間(分)連続:40
1台
22,300 税込24,530
翌日出荷



ゴールデンスター竹・太枝切りガード
お手持ちの刈払機に取り付けるだけで竹・雑木・太枝を安全に伐採できます。
用途刈払機アタッチメント用替コード トラスコ品番828-9344 材質本体:スチール
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 燃料タンク、スターター、エアフィルター
用途部品の交換に 適合品番BC3510DW-EZ 関連部品【部品グループ】燃料タンク、スターター、エアフィルター
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

コブ付チップソー。チップをしっかりガードする衝撃吸収ガード付。雑地・荒地の草刈りに最適。
用途雑草、牧草、藪 山数40 刃厚(mm)2.2 穴径(mm)25.4 直径(mm)255
1枚
2,520 税込2,772
翌日出荷

ゼノア エンジン刈払機 BCZ300ST-EZ 部品 Covers and fuel tank
用途部品の交換に 適合品番BCZ300ST-EZ 関連部品【部品グループ】Covers and fuel tank
1個
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

金属刃より安心。ナイロンコードより切れ味シャープ&手軽にセット。 切れ味シャープ。ナイロンコード比で作業能率2~3割アップ。 硬いものに当たっても反発の少ないスイングバックタイプ。際刈りも安心です。 ブレードはネジ留めで外れにくく、コインでも取り外し可能。 ループハンドル、大型スイッチ、工具収納。
回転数(min-1[r.p.m])5500 刈込み幅(mm)255 電源(V)単相100 電流(A)3.4 消費電力(W)320 刈込み方式樹脂製3枚刃 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1344×229×380 付属品ロックコネクタ付ツナギコード(10m)、樹脂刃255(A-59813)、ガード(DA00001098)、肩かけバンド、六角棒レンチ、保護メガネ 質量(kg)2.1
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

仕様適合本機型式:RM831GX/RM831X/RM883X/RM953X/RM983X/RM984X/RM983FX/RMK151X/RMK180X セット内容ナイフ×2枚ナイフカラー×2個ナットガード×2個ハードロックナットM14×2セットナイフ取り付けボルト×4本
1個
13,980 税込15,378
当日出荷