75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高級エンジンオイルベース油に専用添加剤を配合した、混合ガソリン専用オイルです。
用途刈払機・芝刈機・チェーンソー・小型発電機などの混合ガソリン用オイルに。 粘度ISO VG68 付属品注入ノズル トラスコ品番390-9875 緑色 質量(g)980 容量(L)1 主成分潤滑基油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

1本(1L)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2 サイクルエンジン専用の混合燃料用オイルです。高級エンジンオイルのベース油に専用添加剤を配合したガソリンと混ざりやすいオイルです。
用途刈払機等の混合燃料を作る際にご使用いただけます。 粘度ISO VG56 適合範囲サイクルエンジン 等級FBグレード 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(4L)
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

国産各メーカーの小排気量2サイクルスクーターにご使用して頂けます。 エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。 快適な街乗りをサポートする、小排気量2サイクルオイルです。 経済性に優れたコストパフォーマンスオイルです。
用途分離・混合給油両用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
2,798 税込3,078
当日出荷

10:1~100:1の混合ガソリンを手軽に作ることができます。ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、25:1の混合燃料が簡単に作れます。
用途混合燃料などの混合に 付属品ジャバラノズル 危険物の類別非危険物
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2サイクルエンジン専用のオイルです。清浄性が高く、排気煙の少ないハイグレードタイプです。エンジン内部が汚れにくく、エンジン始動がスムーズです。焼き付きを防止して、エンジンを長持ちさせます。
用途刈払機等の混合燃料を作る際にご使用いただけます。 粘度ISO VG46 適合範囲サイクルエンジン 等級FDグレード 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(0.5L)ほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)エンジン式刈払機 EKM270A
楽らくスイングハンドル(左右非対称)
付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ、ソケットレンチ、肩掛けバンド(ダブルタイプ) 質量(kg)4.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1770×610×305 排気量(mL)25.6 ハンドル両手ハンドル 使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級) 燃料タンク容量(L)0.6 点火方式電子点火 キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式 点火プラグBPMR8Y 取扱説明書(5.37MB) 刈刃外径(Φmm)255(チップソー40枚刃)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

低温流動性にすぐれ、耐熱・耐磨耗性がよく過酷な運転にも充分耐えるスモークレスオイル
用途高性能スーパースポーツからスクーターまで、あらゆる走行タイプに 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高級エンジンオイルをベース油にガソリンと混合しやすい添加剤を配合してあります。25:1専用。
用途刈払機、チェーンソー、芝刈機、小型発電機、エンジンポンプ、溶接機、ゴーカート、動力噴霧機。 粘度46 タイプ25:1 引火点(℃)118 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 密度(g/cm3 at15℃)0.88 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1個(250mL)ほか
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Hondaエンジンの為に開発されたエンジンオイルです。 2サイクルエンジン用オイルに求められる耐焼き付き性と清浄性がバランスよく備わったベーシックオイルです。分離・混合用
用途2スト用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級エンジンオイルベース油に専用添加剤を配合した、混合ガソリン専用オイルです。
用途刈払機・芝刈機・チェーンソー・小型発電機などの混合ガソリン用オイルに。 適合範囲サイクルエンジン 付属品注入ノズル トラスコ品番390-9867 褐色 容量(L)1 主成分潤滑基油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1000mL ISO規格VG56 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
1,998 税込2,198
3日以内出荷

ハイパワー30CCエンジン!Rスタート
ハンドル形状両手ハンドル 付属品チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付 質量(kg)5.1 タンク容量(L)0.6 排気量(mL)30 燃料混合比(ガソリン)50:(2サイクル専用エンジンオイル)1 スタート方式Rスタート 運転時間(分)(満タン)約90
1台
50,980 税込56,078
当日出荷

手押し式エンジン草刈機 工進 動画あり
押して転がすだけでラクラク草刈り。しかもエンジン式なのでパワフル。広範囲の草刈りにオススメです ナイロンコードタイプを採用
用途平地の草刈に
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)エンジン式刈払機 EKM-2300LA
付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、肩掛けバンド 、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ 、ソケットレンチ 質量(kg)4.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1765×220×225 排気量(mL)20.6 ハンドルループハンドル 使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級) 燃料タンク容量(L)0.4 点火方式電子点火 キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式 点火プラグBPMR8Y 取扱説明書(6.58MB) 刈刃外径(Φmm)230(チップソー36枚刃)
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)エンジン式刈払機 EKM-2630A
楽らくスイングハンドル(左右非対称)
付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、肩掛けバンド 、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ 、ソケットレンチ 質量(kg)4.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1770×610×305 排気量(mL)25.6 ハンドル両手ハンドル 使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級) 燃料タンク容量(L)0.6 点火方式電子点火 キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式 点火プラグBPMR8Y 取扱説明書(6.58MB) 刈刃外径(Φmm)255(チップソー40枚刃)
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

2サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 FD規格 モノタロウ 動画あり
始動性の良さと高いエンジン保護性能を実現しかつ、排気ガスが少なくなるように製造されたMade in Japanの高品質エンジンオイルです。粘度も適正なので低温でも流動性を失うことはなく快適なエンジンの働きを維持します。また本オイルは通常の2サイクル混合用としても、ご使用可能です。その場合は25:1の混合比率でご使用お願いします。JASO M 345適合品。
用途ヤマハ車をはじめホンダ車・スズキ車の2サイクル2輪車にお勧めです。 ベースオイル半合成油 成分鉱油、合成油基油、希釈油、添加剤及びオイルカラー 規格JASO FD 危険等級 動粘度(mm2/s)40℃:47.96100℃:7.272 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
749 税込824
当日出荷

チップソーとシュレッダーブレードで楽々作業。チップソー(林太郎)+シュレッダーブレード、そして専用カバーで長い草も楽々細断。持ち運び時はハンドルが畳めてコンパクトに!。大型カバーで飛散も少なく衣服の汚れも大幅軽減。専用カバーとシュレッダーブレードにより草が裁断できます。本機を前後に動かすだけの簡単・楽々操作。
仕様クラッチ方式:左、ストップスイッチ:押しボタン、刈刃回転方向:左、標準刈刃:林太郎+シュレッダーブレード 質量(kg)9.1 防振装置ハウジング防振 全長×全幅W×全高(mm)1240×560×935(ハンドル格納時530) 標準装備品保護メガネ エンジン型式メイキエンジンTS26
1台
81,980 税込90,178
翌々日出荷

超軽量モデル(23cc最軽量)です。 軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。 安全性向上トリガーレバーを採用しています。 脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
質量(kg)3.9 タンク容量(L)0.5 排気量(mL)22.5 ハンドル両手 全長×全幅W×全高(mm)1756×555×395 エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS23PDD 振動3軸合成値(m/s2)3.3
1台
51,980 税込57,178
翌々日出荷

KHK認定マーク (危険物保安技術協会認定)を取得。 安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。 場所を取らない積み重ね仕様となっており、軽くてサビにくいアルミ合金キャップを使用。 安心の鋼鈑の厚み0.8mmで、長く使える亜鉛メッキ鋼鈑を使用。 充実の消耗品・補修部品の幅広いラインナップ。 ガソリン・軽油・灯油・混合油・オイル等 (第四類 第一石油類 危険等級Ⅱ)運搬・短期保管ができます。 底面取っ手付で注ぎやすい。
用途ガソリン携行缶 草刈機、チェーンソー、小型発電機、自動車・オートバイ (モトクロス等)・船舶 (水上バイク等)・農業機械・発電機等 レッド 危険物の類別非危険物
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切れ味と作業性を追求したチップ数68Pで竹や雑木もスッパリ切断!。畔・土手・溝等の草刈り・雑草刈り・笹・竹・山林下刈りに!。メーカーオリジナル「超軽量化」新台金採用で約30%軽量化!。ガソリン・バッテリーの消費を抑え「省エネ効果」。エンジン式刈払機や充電式刈払機にも使用可能!。低速で使用しても切れ味の良いチップソーです。混合ガソリンやバッテリーの消耗を抑えることに役立ちますので低速での使用をおすすめします。斜め埋め込みチップで衝撃に強い!四面研磨チップで良く切れる!。<竹・笹・一般草刈用> ◎竹・雑木 ○雑草・笹
用途草刈用チップソー。 刃数(p)68 穴径(Φmm)25.4
1枚ほか
2,090 税込2,299
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)エンジン式刈払機 EKM-2300A
楽らくスイングハンドル(左右非対称)
付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、肩掛けバンド 、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ 、ソケットレンチ 質量(kg)4.6 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1765×610×300 排気量(mL)20.6 ハンドル両手ハンドル 使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級) 燃料タンク容量(L)0.4 点火方式電子点火 キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式 点火プラグBPMR8Y 取扱説明書(6.58MB) 刈刃外径(Φmm)230(チップソー36枚刃)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)エンジン式刈払機 EKKB-2665L
長時間の刈込みに疲れの少ないループハンドルタイプ (背負式) 京セラのクリーン50エンジンは、未燃焼ガスの流出を大幅に減少。燃費が30%以上アップ 作業時の手の疲れを軽減するストラップ付 部品点数が少ないシンプルな構造で軽く、メンテナンス性にも優れています 始動が簡単、リコイルの引き力が軽い
用途畦草刈り・山間部や果樹の下草刈りに 付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、回り止め棒 、工具袋、グリースチューブ 、ストラップ、六角棒レンチ 、ソケットレンチ 質量(kg)7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2674×250×356 排気量(mL)25.4 使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級) 燃料タンク容量(L)1.03 点火方式フライホイールマグネト電子点火 キャブレターロータリー式 点火プラグNGK BPM7Y 取扱説明書(5.66MB) (1.58MB) 刈刃外径(Φmm)255(チップソー40枚刃)
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

新ダイワ刈払機
細部までこだわり抜いた軽量化で気軽に使えるライトモデルです。AVS採用で防振性・再加速度が向上しております。軽量化を図った新しいギアケースは、軽量・小型の樹脂安定板を新たに採用しました。先端重量の削減に貢献します。軽さを追求したマグネシウム製ファンケースには軽量加工を施した、大きな窓が特徴です。耐久性と軽量化を両立しました。伝導軸には中空ドライブシャフトを採用。肉厚を極限まで削ることでグラム単位の軽量化を実現しました。クラッチ一体型のスプリングダンバーがエンジン・刃先から伝わる振動・衝撃を吸収し、作業者への負担を軽減します。
寸法(mm)付属刈刃:230 使用燃料混合比(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)=50:1 燃料タンク容量(L)0.41 スロットル方式ツインスロットル スパークプラグBPMR8Y 始動方式エンジン:softスタート(コイルダンパータイプ) 操作桿:高強度アルミ 適合バンド(付属)シングルバンド 排気量(cm3)20.9
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

背負ったままエンジン始動が出来る「蓄力式Softスタート」搭載 +20cmロングパイプ仕様
タンク容量(L)1.03 付属品チップソー255、保護メガネ、ソケットレンチ、トルクスレンチ、回り止め棒、グリースチューブ、ストラップ 材質操作桿:高強度アルミ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2900×300×360 草刈刃(Φmm)255 使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1 スロットル方式ツインスロットル スパークプラグBPMR8Y エンジン形式Softスタート(蓄力タイプ) 振動3軸合成値(m/s2)3
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

背負ったままエンジン始動が出来る「蓄力式Softスタート」搭載
タンク容量(L)1.03 付属品チップソー255、保護メガネ、ソケットレンチ、トルクスレンチ、回り止め棒、グリースチューブ、ストラップ 草刈刃(Φmm)255 使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1 スパークプラグBPMR8Y エンジン形式Softスタート(蓄力タイプ)
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロ用トリオレバーの採用でエンジンを自在にコントロール。加速レバーで始動時、過負時にもすばやく対応できます。シリンダーに4流掃気構造を採用し、掃気の流れをコントロールして排ガスをよりクリーンにします。刈刃をピタット吸着し、確実な取り付けが可能なピタットギアなので、面倒な刈刃の交換作業が簡単に行えます。高性能な点火コイルでエンジン性能、始動性を向上してより使いやすくなりました。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1810×240×240 排気量(mL)26 レバー形式スロットル:トリオレバー 乾燥質量(kg)4.1 燃料タンク容量(L)0.55 チップソー寸法(mm)255(10インチ) 燃料混合比【レギュラーガソリン:2サイクルオイル】50:1 ハンドル形状ツーグリップ 振動3軸合成値(m/s2)5.4
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

プロ用トリオレバーの採用でエンジンを自在にコントロール。加速レバーで始動時、過負時にもすばやく対応できます。シリンダーに4流掃気構造を採用し、掃気の流れをコントロールして排ガスをよりクリーンにします。刈刃をピタット吸着し、確実な取り付けが可能なピタットギアなので、面倒な刈刃の交換作業が簡単に行えます。高性能な点火コイルでエンジン性能、始動性を向上してより使いやすくなりました。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1810×240×240 排気量(mL)26 レバー形式スロットル:トリオレバー 乾燥質量(kg)4.2 燃料タンク容量(L)0.55 チップソー寸法(mm)255(10インチ) 燃料混合比【レギュラーガソリン:2サイクルオイル】50:1 ハンドル形状ループハンドル 振動3軸合成値(m/s2)7.7
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

プロ用トリオレバーの採用でエンジンを自在にコントロール。加速レバーで始動時、過負時にもすばやく対応できます。シリンダーに4流掃気構造を採用し、掃気の流れをコントロールして排ガスをよりクリーンにします。刈刃をピタット吸着し、確実な取り付けが可能なピタットギアなので、面倒な刈刃の交換作業が簡単に行えます。高性能な点火コイルでエンジン性能、始動性を向上してより使いやすくなりました。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1810×240×240 排気量(mL)26 レバー形式スロットル:トリオレバー 乾燥質量(kg)4.6 燃料タンク容量(L)0.55 チップソー寸法(mm)255(10インチ) 燃料混合比【レギュラーガソリン:2サイクルオイル】50:1 ハンドル形状両手ハンドル 振動3軸合成値(m/s2)3.3
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

土手・河川敷、農地の草刈りで使いやすいスタンダードタイプ。本体2分割タイプで保管も持ち運びもコンパクト。安定した作業ができる両手ハンドル仕様。手元スイッチで素早く安全に使用可。操作性・安全性の良いスロットルレバーを搭載。草・小石の飛び散りを防ぐ防護カバー付で安心
用途園芸・芝刈作業などに。庭園/公園/土手/河川敷/農地/除草 タイプ標準刈刃:チップソー外径255×内径25.4 刃数40P 使用燃料潤滑油混合ガソリン(40:1) パイプ径(Φmm)(ハンドル)約19、(メイン)約26 エンジン形式2サイクルガソリンエンジン
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカーオリジナル「超軽量化」新台金採用で約30%軽量化!※穴明け前との比較。ガソリン・バッテリーの消費を抑え「省エネ効果」。エンジン式刈払機や充電式刈払機にも使用可能!。低速で使用しても切れ味の良いチップソーです。混合ガソリンやバッテリーの消耗を抑えることに役立ちますので低速での使用をおすすめします。斜め埋め込みチップで衝撃に強い!四面研磨チップで良く切れる!。石に強い!「チップガード」チップを保護するコブ形状!回転中のチップを石や異物から守ります!。<一般草刈用スタンダード品> ◎雑草 ○笹 △雑木・竹
用途草刈用チップソー。 穴径(Φmm)25.4
1枚ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。 環境にやさしい低燃費モデルです。 安全、安心のスロットルレバー標準装備しています。 シンプル機能でメンテナンス簡単な低燃費背負い式モデルです。
用途一般雑草刈りに セット内容チップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護メガネ、背負いバンド、収納バッグ、ソケットレンチ、L型六角レンチ、ドライバー([[(+)]][[(-)]]) 長さ(mm)2310 幅(mm)250 高さ(mm)360 タイプスロットルレバーSタイプ 使用燃料混合ガソリン(FD級)50 動力2サイクルエンジン
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H4エンジンにストールお知らせ機能が追加。前・後進と高・低速の切替レバーがそれぞれ独立。操作性、メンテナンス性が向上しました。ハンドルはレバー1つで上下左右自在に調整でき、長さも15cm間隔で調整可能。ワンプッシュでエンジンを停止するセーフティロック機構付きスイッチを採用。フリーナイフ仕様
形状刈刃:フリーナイフ 8枚 車輪特殊スパイク車輪 ハンドル調整:上下6段階、左右11段階、長さ5段階(ワンタッチ可変式) 使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1 ※やまびこ純正2サイクル専用オイル、またはJASO性能分類FC・FD 刈り幅(mm)500 刈込み高さ(mm)35~70(4段調整) 乾燥質量(kg)49.5 駆動方式4輪駆動 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1700×550×1100 エンジン型式GEH802 走行速度(km/h)F:1.34~2.61(4段階) R:1.34~2.61(4段階) 排気量(cm3)79.4
1台
299,800 税込329,780
6日以内出荷

性能・機能はそのままにお求め易さを追及した商品。気軽に使え、幅広い方にお奨め
その他【操作桿】軽量アルミ 付属品シングルバンド、刈刃255mm タンク容量(L)【燃料タンク】0.58 ハンドルUハンドル 使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1 乾燥質量(kg)4.5 スロットル方式ツインスロットル スパークプラグBPMR8Y 始動方式Iスタート(コイルダンパータイプ) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1760×560×410 振動3軸合成値(m/s2)3.7 排気量(cm3)22.8
1台
58,980 税込64,878
6日以内出荷

性能・機能はそのままにお求め易さを追及した商品。気軽に使え、幅広い方にお奨め
その他【操作桿】軽量アルミ 付属品シングルバンド、刈刃255mm タンク容量(L)【燃料タンク】0.58 ハンドルループハンドル 使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1 乾燥質量(kg)4.3 スロットル方式ツインスロットル スパークプラグBPMR8Y 始動方式Iスタート(コイルダンパータイプ) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1760×240×250 振動3軸合成値(m/s2)6.2 排気量(cm3)22.8
1台
58,980 税込64,878
6日以内出荷

性能・機能はそのままにお求め易さを追及した商品。ハイパワーでナイロンカッターも使える
その他【操作桿】高強度アルミ 付属品シングルバンド、刈刃255mm タンク容量(L)【燃料タンク】0.7 ハンドルUハンドル 使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1 乾燥質量(kg)4.8 スロットル方式ツインスロットル スパークプラグBPMR8Y エンジン形式iスタート(蓄力タイプ) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1760×560×410 振動3軸合成値(m/s2)4.3 排気量(cm3)25.4
1台
65,980 税込72,578
欠品中

性能・機能はそのままにお求め易さを追及した商品。ハイパワーでナイロンカッターも使える
その他【操作桿】高強度アルミ 付属品シングルバンド、刈刃255mm タンク容量(L)【燃料タンク】0.7 ハンドルループハンドル 使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1 乾燥質量(kg)4.5 スロットル方式ツインスロットル スパークプラグBPMR8Y エンジン形式iスタート(蓄力タイプ) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1760×240×250 振動3軸合成値(m/s2)5.7 排気量(cm3)25.4
1台
65,980 税込72,578
6日以内出荷

新機能を搭載。より使いやすく進化したスタンダードモデルの法面草刈機。おすすめする方:一般農家向け。コストパフォーマンスに優れた草刈機を求める。長い法面の草を刈りたい。
仕様法面刈角度対応範囲:~50° 形状刈刃:フリー刃×4枚 1軸 全長(mm)2242(最伸時)、1755(最短時) 質量(kg)47 全幅(mm)573 全高(mm)520 ハンドル長さ(mm)刈刃中心から:(最伸)2100、(最短)1600※法面のみ 刈り幅(mm)400 刈込み高さ(mm)上面:20・30・40・50※(4段階) エンジン形式型式:Willbe TLE48 、2サイクル混合ガソリンエンジン、排気量 [cm3]:47.1、最大出力/回転数[kW(PS)/rpm]:1.7(2.3)/7500 (ネット値)、燃料タンク容量[L]:1.2、エンジン始動方式:蓄力式リコイル 駆動方式走行部:4輪駆動 使用場所法面・平面 旋回角度(°)(左右)15段階調節206、(上下)7段階調節79 変速段階(作業速度[m/s]J:前後進2段(0.34/0.58)
1台
309,800 税込340,780
6日以内出荷

新機能を搭載。より使いやすく進化したスタンダードモデルの法面草刈機。おすすめする方:一般農家向け。コストパフォーマンスに優れた草刈機を求める。長い法面の草を刈りたい。
仕様法面刈角度対応範囲:~50° 形状フリー刃×4 1軸 全長(mm)2310(最伸時)、1815(最短時) 質量(kg)54 全幅(mm)603 全高(mm)556 ハンドル長さ(mm)刈刃中心から:(最伸)2100、(最短)1600※法面のみ 刈り幅(mm)500 刈込み高さ(mm)上面:20・30・40・50※(4段階) エンジン形式型式:Willbe TLE48 、2サイクル混合ガソリンエンジン、排気量 [cm3]:47.1、最大出力/回転数[kW(PS)/rpm]:1.7(2.3)/7500 (ネット値)、燃料タンク容量[L]:1.2、エンジン始動方式:蓄力式リコイル 駆動方式走行部:4輪駆動 使用場所法面・平面 旋回角度(°)(左右)15段階調節206、(上下)7段階調節79 変速段階(作業速度[m/s]J:前後進2段(0.38/0.65)
1台
319,800 税込351,780
6日以内出荷

軽量・軽快なお手頃タイプで、快適作業を実現!
全長(mm)2615 質量(kg)7.4 タイプ標準装備刈刃:チップソー10インチ タンク容量(L)0.68 使用燃料混合ガソリン(50:1) ハンドル形状ループ 適合バンド背負バンド エンジン型式GZ26S 排気量(cc)25.4
1台
95,980 税込105,578
7日以内出荷

軽量・軽快なお手頃タイプで、快適作業を実現!
全長(mm)2605 質量(kg)7.1 タイプ標準装備刈刃:チップソー9インチ タンク容量(L)0.75 使用燃料混合ガソリン(50:1) ハンドル形状ループ 適合バンド背負バンド エンジン型式GZ22S 排気量(cc)22.5
1台
84,980 税込93,478
7日以内出荷