背負ったままエンジン始動が出来る「蓄力式Softスタート」搭載
タンク容量(L)1.03
付属品チップソー255、保護メガネ、ソケットレンチ、トルクスレンチ、回り止め棒、グリースチューブ、ストラップ
草刈刃(Φmm)255
使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1
スパークプラグBPMR8Y
エンジン形式Softスタート(蓄力タイプ)
軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。
環境にやさしい低燃費モデルです。
安全、安心のスロットルレバー標準装備しています。
シンプル機能でメンテナンス簡単な低燃費背負い式モデルです。
用途一般雑草刈りに
セット内容チップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護メガネ、背負いバンド、収納バッグ、ソケットレンチ、L型六角レンチ、ドライバー([[(+)]][[(-)]])
長さ(mm)2310
幅(mm)250
高さ(mm)360
タイプスロットルレバーSタイプ
使用燃料混合ガソリン(FD級)50
動力2サイクルエンジン
背負いモデルの定番!軽快に作業可能!
質量(kg)7.4
サイズ(inch)チップソー:10
排気量(mL)25.4
全長(cm)258.5
全高(cm)35.8
ハンドル形状ループハンドル
全幅(cm)25.3
1台
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
背負ったままエンジン始動が出来る「蓄力式Softスタート」搭載
+20cmロングパイプ仕様
タンク容量(L)1.03
付属品チップソー255、保護メガネ、ソケットレンチ、トルクスレンチ、回り止め棒、グリースチューブ、ストラップ
材質操作桿:高強度アルミ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2900×300×360
草刈刃(Φmm)255
使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1
スロットル方式ツインスロットル
スパークプラグBPMR8Y
エンジン形式Softスタート(蓄力タイプ)
振動3軸合成値(m/s2)3
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
プロも満足のハイパワー、フロート式キャブレタ搭載。STレバー搭載。
質量(kg)8.4
サイズ(inch)チップソー:10
排気量(mL)33.6
全長(cm)230.4
全高(cm)41
ハンドル形状ループハンドル
全幅(cm)31.5
1台
¥92,980
税込¥102,278
4日以内出荷
軽量で26ccにおすすめ
仕様OPギヤケース、スパークプラグ:BPMR7A
材質アルミ桿
質量(kg)桿:2.8、エンジン:4.9
タイプビーバーグリップ
タンク容量(L)1
寸法(Φ×mm)24×2250、伝動軸フレキ:7×2236
エンジンメーカービーバーエンジン
混合比50:1 FC級 FD級
排気量(cc)25.4
1台
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
軽量・軽快なお手頃タイプで、快適作業を実現!
全長(mm)2615
質量(kg)7.4
タイプ標準装備刈刃:チップソー10インチ
タンク容量(L)0.68
使用燃料混合ガソリン(50:1)
ハンドル形状ループ
適合バンド背負バンド
エンジン型式GZ26S
排気量(cc)25.4
1台
¥95,980
税込¥105,578
7日以内出荷
スパイダーシリーズで腰回りをフルコンプリートできます。スパイダーサポートベルトに簡単に接続できます。クッションメッシュが重さを軽減します。
スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。
用途サポートベルト用サスペンダー。
材質ポリエステル
仕様1セット入
仕様背負式バンド
刃形刈刃:ナイロンコードカッター
乾燥質量(kg)8.1
ハンドル形状ループハンドル
排気量(cm3)25.0
1台
¥78,980
税込¥86,878
4日以内出荷
始動性・加速性に優れた新型チョーク機構のデュアルチョークキャブレタ搭載!自由自在&低振動で圧倒的な操作性のくるくるカッター。
仕様パイプ:標準
質量(kg)8
サイズ(inch)チップソー:10
排気量(mL)25.4
ハンドル形状ループハンドル
1台
¥95,980
税込¥105,578
4日以内出荷
長時間の刈込みに疲れの少ないループハンドルタイプ (背負式)
京セラのクリーン50エンジンは、未燃焼ガスの流出を大幅に減少。燃費が30%以上アップ
作業時の手の疲れを軽減するストラップ付
部品点数が少ないシンプルな構造で軽く、メンテナンス性にも優れています
始動が簡単、リコイルの引き力が軽い
用途畦草刈り・山間部や果樹の下草刈りに
付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、回り止め棒 、工具袋、グリースチューブ 、ストラップ、六角棒レンチ 、ソケットレンチ
質量(kg)7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2674×250×356
排気量(mL)25.4
使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)
燃料タンク容量(L)1.03
点火方式フライホイールマグネト電子点火
キャブレターロータリー式
点火プラグNGK BPM7Y
取扱説明書(5.66MB) (1.58MB)
刈刃外径(Φmm)255(チップソー40枚刃)
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
ハイパワー30CCエンジン!Rスタート
ハンドル形状両手ハンドル
付属品チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付
質量(kg)5.1
タンク容量(L)0.6
排気量(mL)30
燃料混合比(ガソリン)50:(2サイクル専用エンジンオイル)1
スタート方式Rスタート
運転時間(分)(満タン)約90
1台
¥50,980
税込¥56,078
欠品中
寸法(mm)付属刈刃:255
形式ループハンドル
レバー形式スロットル:コントロールトリガー
燃料タンク容量(L)1.03
1台
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
仕様クロ
図解NoJCS264DX 本体 ハンドル、背負枠部品_No.21、DB-S320-3C 本体部品_No.34、BCS264S 本体 ハンドル、背負枠部品_No.15、MBS267VT 本体 ハンドル、背負枠部品_No.13、MBS2330 本体部品_No.25、DB-S260-2C 本体部品_No.27、MKF-A415 ホンタイ,ハンドル,シャリン部品_No.54、MBS26GEX-125 本体 ハンドル、背負枠部品_No.21、MLBS2200 本体 ハンドル、背負枠部品_No.20、BCS303RS 本体 背負枠部品_No.18、LBCS264S 本体 ハンドル、背負枠部品_No.15、BCS263SN 本体 背負枠部品_No.18、MBS2402-1KT 本体部品_No.27、BCS254H 本体 ハンドル、背負枠部品_No.24、MBS235R 本体 ハンドル、背負枠部品_No.14、MBS2402 本体部品_No.25、GKBS2602 本体 ハンドル、背負枠部品_No.13、MBS3230F 本体部品_No.25、MBS278 本体 ハンドル、背負枠部品_No.21など
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
大型ショルダーバッグに取り付けて、両肩でしっかりホールド。
質量(g)約250
長さ(cm)55~90
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
仕様背負式バンド
刃形刈刃:チップソー
乾燥質量(kg)8.1
ハンドル形状ループハンドル
排気量(cm3)25.0
1台
¥78,980
税込¥86,878
4日以内出荷
背負枠をアルミフレーム採用により軽量化を追求しました。蓄力式リコイルの採用により、背引式で追引きも可能になり、始動作業をより楽にしています。クラッチケース一体型アルミファンカバーの採用により熱にも更に強くなり、ナイロンコードでの使用も安心して可能となります。フレキ着脱ピンからレバー式を採用することで、より耐久性が向上しました。防振ゴム+板バネを組み合わせたW防振を採用しています。背当ての材質を軽量ポリプロピレンの成型に変更しました。従来機より8cm長くなったことで、取り扱いが楽になりました。アウター金具の両端が同形状のため、ホースに癖がついた場合でも、両端の取付を交換することができます。
付属品チップソー255mm
質量(kg)7.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2860×285×350
燃料タンク容量(L)1
チップソー寸法(mm)255
ハンドル形状背負式/ループハンドル
エンジン型式丸山DE263
振動3軸合成値(m/s2)3.1
排気量(cm3)26
1台
¥97,980
税込¥107,778
翌々日出荷
軽量・軽快なお手頃タイプで、快適作業を実現!
全長(mm)2605
質量(kg)7.1
タイプ標準装備刈刃:チップソー9インチ
タンク容量(L)0.75
使用燃料混合ガソリン(50:1)
ハンドル形状ループ
適合バンド背負バンド
エンジン型式GZ22S
排気量(cc)22.5
1台
¥84,980
税込¥93,478
7日以内出荷
操作性とパワーを兼ね備えた設計で、草刈りを徹底サポート!。ロング竿(+12cm)仕様。
全長(mm)2775
質量(kg)8
タイプ標準装備刈刃:チップソー10インチ
タンク容量(L)1.1
使用燃料混合ガソリン(50:1)
ハンドル形状ループ
適合バンド背負バンド
エンジン型式GZ26S
排気量(cc)25.4
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
操作性とパワーを兼ね備えた設計で、草刈りを徹底サポート!。ロング竿(+12cm)・肘あて仕様。
全長(mm)2775
質量(kg)8.5
タイプ標準装備刈刃:チップソー10インチ
タンク容量(L)1.1
使用燃料混合ガソリン(50:1)
ハンドル形状バー・ループ
適合バンド背負バンド
エンジン型式GZ26S
排気量(cc)25.4
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
寸法(mm)305×355×2780
タイプ背負式
タンク容量(L)0.8
本体質量(kg)8.9
ハンドルループ
エンジンタイプTLE33SA-601
排気量(cc)32.6
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
寸法(mm)305×355×2775
タイプ背負式
タンク容量(L)0.9
本体質量(kg)7.7
ハンドルループ
エンジンタイプTS26PSD-416
排気量(cc)25.4
1台
¥87,980
税込¥96,778
7日以内出荷
寸法(mm)305×355×2790
タイプ背負式
タンク容量(L)0.9
本体質量(kg)6.6
ハンドルループ
エンジンタイプTS26PSD-416
排気量(cc)25.4
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
お得なだけじゃない!操作性と機能性を兼ね備えたTKZ"5"シリーズ!環境対応のストラト・チャージド®・エンジンで、低燃費&エコ。ハイパワーで信頼性抜群な軽作業向け背負い式刈払機。ループハンドル仕様。
刃の種別チップソー 10インチ
乾燥質量(kg)7.4
全長(cm)267
燃料タンク容量(L)0.66
スパークプラグNGK BPMR8Y
全高(cm)36
全幅(cm)25.5
排気量(cm3)25.4
1個
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ