仕様両肩掛けバンド
刃形刈刃:チップソー
乾燥質量(kg)6.7
ハンドル形状U字ハンドル
排気量(cm3)35.8
1台
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
仕様片肩掛けバンド
刃形刈刃:チップソー
乾燥質量(kg)5.4
ハンドル形状U字ハンドル
排気量(cm3)25.0
1台
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
仕様背負式バンド
刃形刈刃:チップソー
乾燥質量(kg)8.1
ハンドル形状ループハンドル
排気量(cm3)25.0
1台
¥73,980
税込¥81,378
3日以内出荷
仕様両肩掛けバンド
刃形刈刃:ナイロンコードカッター
乾燥質量(kg)6.6
ハンドル形状U字ハンドル
排気量(cm3)35.8
1台
¥61,980
税込¥68,178
3日以内出荷
仕様片肩掛けバンド
刃形刈刃:チップソー
乾燥質量(kg)4.8
ハンドル形状ループハンドル
排気量(cm3)25.0
1台
¥50,980
税込¥56,078
3日以内出荷
仕様両肩掛けバンド
刃形刈刃:チップソー
乾燥質量(kg)4.9
ハンドル形状U字ハンドル
排気量(cm3)25.0
1台
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
しっかり刈れる、作業はかどる。刈刃クラッチ連動機構で操作も簡単。
幅(cm)刈幅:約53
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
規格ニツプルツキ
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.79MB)
図解NoJH311CST エンジン部品_No.2、CSR311M 本体部品 シリンダコンプリート_No.2、JH311CSR エンジン部品_No.2、CSR311M-PW 本体部品 シリンダコンプリート_No.2、CSR311S 本体部品 シリンダコンプリート_No.2、CSR311S-PW 本体部品 シリンダコンプリート_No.2、CST311M 本体部品 シリンダコンプリート_No.2、CST311S 本体部品 シリンダコンプリート_No.2、JH310CSTS-P エンジン部品_No.2、NST3030M エンジン部品_No.2、MLC3101T(10) エンジン部品_No.2、MCV301T-125 エンジン部品_No.2
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
ハイパワー30CCエンジン!Rスタート
ハンドル形状両手ハンドル
付属品チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付
質量(kg)5.1
タンク容量(L)0.6
排気量(mL)30
燃料混合比(ガソリン)50:(2サイクル専用エンジンオイル)1
スタート方式Rスタート
運転時間(分)(満タン)約90
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
仕様片肩掛けバンド
刃形刈刃:ナイロンコードカッター
乾燥質量(kg)5.3
ハンドル形状U字ハンドル
排気量(cm3)25.0
1台
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
仕様片肩掛けバンド
刃形刈刃:チップソー
乾燥質量(kg)4.9
ハンドル形状U字ハンドル
排気量(cm3)25.0
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
しっかり刈れる、作業はかどる。車速が選べる油圧式無段変速機付タイプ。
幅(cm)刈幅:約61
1台
¥369,800
税込¥406,780
3日以内出荷
しっかり刈れる、作業はかどる。傾斜地での作業性を高めるブレーキ付。
幅(cm)刈幅:約61
1台
¥369,800
税込¥406,780
3日以内出荷
仕様片肩掛けバンド
刃形刈刃:チップソー
乾燥質量(kg)5.3
ハンドル形状ループハンドル
排気量(cm3)25.0
1台
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
作業に不慣れな女性やお年寄りでも簡単。35.8cm34サイクルエンジン:リコイルスタートで楽々始動。手押し式だから自分のペースで作業可能。車輪高さ調整、工具不要。ナイロンカッターの刈取角度を変更可能。ハンドル角度調整、工具不要。作業者に合せた角度で快適操作。ナイロンカッター(フルオート式)を採用する事で、効率良く作業が可能。大型飛散防止カバー採用。
質量(kg)12
使用燃料レギュラーガソリン
刈り幅(mm)430
燃料タンク容量(L)0.63
エンジンメーカーホンダ GX35 35.8cm3
使用刃物ナイロンカッター
1台
¥97,980
税込¥107,778
5日以内出荷
仕様背負式バンド
刃形刈刃:ナイロンコードカッター
乾燥質量(kg)8.1
ハンドル形状ループハンドル
排気量(cm3)25.0
1台
¥73,980
税込¥81,378
3日以内出荷
広範囲をパワフルに芝刈り
自走式にポータブル電源専用機が登場
付属品マルチングプラグ、サイドディスチャージマウス、ボックスレンチ13・17、ピン
質量(kg)46(集草カゴ含まず)
電源直流36V(40Vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1630~1715×590×990~1095
刈込み幅(mm)530
刈込み高さ(mm)20~100(10段階)
回転数(min-1[回/分])標準モード:2800、ソフトノーロド:2300/2800(低負荷/高負荷) 、静音モード:2300
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
刈払機 4サイクルタイプ
質量(kg)5.8
ハンドル両手ハンドル
寸法(cm)181×56×41
燃料タンク容量(L)0.58
エンジンメーカーホンダ GX25 25.0cm3
使用刃物チップソー255
1台
¥71,980
税込¥79,178
5日以内出荷
使いやすさで定評のフレームに力強いモーターを搭載。マルチング機能も採用し、幅広いシーンで活躍。
質量(kg)27(バッテリー除く)
幅(cm)刈幅:46
連続運転時間(h)1充電あたりの目安:約20分
モーター出力(W)最大:1800
バッテリー電圧(V)36
電気代の目安1充電あたり:約8円
走行速度(km/h)約3.2
バッグ容量(L)グラスバッグ:50
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
使いやすさで定評のフレームに力強いモーターを搭載。マルチング機能も採用し、幅広いシーンで活躍。
質量(kg)27(バッテリー除く)
幅(cm)刈幅:46
連続運転時間(h)1充電あたりの目安:約20分
モーター出力(W)最大:1800
バッテリー電圧(V)36
電気代の目安1充電あたり:約8円
走行速度(km/h)約3.2
バッグ容量(L)グラスバッグ:50
1台
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
畦畔草刈機シリーズ。ハイエンドモデル。タフなつくりでハードな作業に応える。プロ農家向け
仕様●エンジン始動方式:リコイル●変速段階(作業速度[m/s]):前進3段(0.39/0.61/0.8)、後進1段(0.4)●最大出力/回転数[kW(ps)/rpm]:4.1(5.6)/3600
形状刈刃:フリー刃(計8枚)
寸法(mm)刈高:(上面)16・40・63(3段階)、(側面)16・28・40・52(3段階)
全長(mm)1780
質量(kg)74
全幅(mm)920
適合範囲畦畔:側面刈角度-5°~53°
全高(mm)1040
刈り幅(mm)(総刈幅)750、上面:350、側面:400
燃料タンク容量(L)3.1
駆動方式走行部:前後両輪駆動
使用場所あぜ(2面)・平面
エンジン型式HONDA GX200Cyclone/4サイクルガソリンエンジン
排気量(cm3)196
1台
¥389,800
税込¥428,780
8日以内出荷
刈払機 背負タイプ
質量(kg)9
ハンドルループハンドル
寸法(cm)156×88(メインパイプ×フレキ長さ)
燃料タンク容量(L)0.58
エンジンメーカーホンダ GX25 25.0cm3
使用刃物チップソー255
1台
¥95,980
税込¥105,578
5日以内出荷
用途ホンダ汎用機ガソリンエンジン用・発電機・高圧洗浄機・パワーキャリア・芝刈機・あぜ草刈機/草刈機・刈払機・ポンプ・動力噴霧機・エンジン・除雪機・耕うん機・田植機/バインダー/ハーベスタ・船外機など
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
サイクロン式エアクリーナー搭載で過酷な草刈りを快適に。スタンダードモデルの畦畔草刈機。
仕様●エンジン始動方式:リコイル●変速段階(作業速度[m/s]):前進3段(低速:0.39・中速:0.61・高速:0.78)、後進1段(0.40)●最大出力/回転数[kW(ps)/rpm]:4.1(5.6)/3600
形状刈刃:フリー刃×上下各2枚(上・側面とも)
寸法(mm)刈高:(上面)15・35・55(3段階)、(側面)16・28・40・52(4段階)
全長(mm)1780
質量(kg)73
全幅(mm)920
適合範囲畦畔:側面刈角度-5°~53°
全高(mm)1000
刈り幅(mm)(総刈幅)700
燃料タンク容量(L)3.1
駆動方式走行部:前後両輪駆動
使用場所あぜ(2面)・平面
エンジン型式HONDA GX200Cyclone/4サイクルガソリンエンジン
排気量(cm3)196
1台
¥349,800
税込¥384,780
8日以内出荷
サイクロン式エアクリーナー搭載で過酷な草刈りを快適に。スタンダードモデルの畦畔草刈機。
仕様●エンジン始動方式:リコイル●変速段階(作業速度[m/s]):前進3段(低速:0.39・中速:0.61・高速:0.78)、後進1段(0.40)●最大出力/回転数[kW(ps)/rpm]:3.5(4.8)/3600
形状刈刃:バーナイフ×上下2枚(上・側面とも)
寸法(mm)刈高:(上面)15・35・55(3段階)、(側面)16・28・40・52(4段階)
全長(mm)1780
質量(kg)71
全幅(mm)830
適合範囲畦畔:側面刈角度-5°~53°
全高(mm)1000
刈り幅(mm)(総刈幅)600
燃料タンク容量(L)3.1
駆動方式走行部:前後両輪駆動
使用場所あぜ(2面)・平面
エンジン型式HONDA GX160Cyclone/4サイクルガソリンエンジン
排気量(cm3)163
1台
¥309,800
税込¥340,780
8日以内出荷
エンジンは刈払機など手持ち作業機に適した小型・軽量のGX25を採用。使い勝手に配慮した低燃費・低騒音・低振動も追求し、毎日作業をする方の要望に応えた1台です。
質量(kg)4.5(ノズル・パイプ、オイル、ガソリンを除く)
最大風量(m3/min)9
最大風速(m/s)64
エンジン総排気量(cm3)25
1台
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
仕様ナイロンコード(Φ2.4×4m付)
適合機種BK-2300・AK-6000・エンジン刈払機
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
安心の日本製JIS付チップソー 。強力V型埋込刃
用途一般草刈用
刃数36P
外径(mm)230
内径(mm)25.4
1セット
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
仕様ナイロンコード(Φ2.4×4m付)
適合機種エンジン刈払機
1個
¥4,288
税込¥4,717
3日以内出荷
関連キーワード