メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。
斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。
直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。
刃厚(mm)約2
穴径(Φmm)25.4
エンジン式刈払機での使用をオススメします。
小さいエンジンで大型の刃を回転させると大きな負荷がかかり機械の寿命が短くなります。
鋸の目立てを採用し、笹・竹・雑木が良く切れる。
安心・安全なJIS規格適合商品。
用途竹・笹・雑木・一般草刈・下刈用
刃厚(mm)約2
穴径(Φmm)25.4
とにかく石に強い。進化した切れ味。
従来のナナメ埋込に比べ、2段ロー付埋込のためチップが非常にはずれにくい。
強硬岩石対応特殊チップ使用により、チップの欠けを極限に軽減し、驚異の耐衝撃性能を実現。
大型チップで研磨が繰り返し可能。
用途下刈、草刈用
刃厚(mm)2
板厚(mm)1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
先端チップだけでなく台座部分にも刃があるので切れ味が向上しました。
用途一般草刈、下刈用
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
スパイダーモア交換用替刃純正同等品です。
用途スパイダーモア交換用替刃
刃厚(mm)2
仕様4本セット、オーレック社製対応商品
質量(g)615
穴径(Φmm)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×260×2.5
1セット(4本)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
チップ付近の丸いコブが草刈り作業中の小石などに効果を発揮します。
用途一般草刈用
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
4枚の立上刃が刈払機のネックに巻き付くツル草をカットします。
中央からの距離の異なるブレードにより二重の円ができ、ネックに巻き付く草をカットします。
衝撃に強い斜め埋込チップを採用しています。
カギ型形状チップなので切れ味に優れています。
用途刈払機用替刃
厚さ(mm)(台金)1.4
刃厚(mm)1.4
穴径(Φmm)25.4
材質刃部超硬チップ
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
本体厚さ(mm)10
チップ厚さ(mm)2
関連キーワード