29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイックティラーとバッテリー刈払機のコンビネーションマシン 800Wモータ&58Vリチウムイオンバッテリーで、パワフルな作業を実現! 1.作物に最適な土づくりができる 従来の歩行型耕耘機が入れないハウスの柱キワや花壇など、ピンポイントな場所での耕耘・攪拌・中耕除草が可能!! 刈払機の機動性を活かした手軽さと独自設計ギヤによるパワフルな作業が持ち味です。 耕耘幅:150mm 耕耘深さ:70mm 2.簡易的な畝立ても可能 後退しながら耕耘することで簡易的な畝立てが行えます。 3.低回転&高トルク 独自設計の高減速ギヤを採用しているため、低回転高トルクで力強く、中耕や撹拌、除草に最適です。 4.経済的 バッテリー式なので燃料は必要ありません。 5.バッテリー・充電器各1個付属 BBH800QTL-401:4.0Ahバッテリー BBH800QTL-201:2.0Ahバッテリー
付属品バッテリー・充電器・肩掛けバンド・工具セット(トルクスレンチ.その他) 種類バッテリー刈払機+刈払機アタッチメント 電圧(V)58 消費電力(W)800 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1790×330×240 ハンドルループハンドル
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GCV-110 電動耕運機 菜援くん GREEN ART 動画あり
初めてでも安心の家庭用AC100タイプ エンジン始動の手間いらず エンジンタイプよりも静かだから住宅地にもオススメ 800W搭載でパワフル
用途家庭菜園などの土の掘り起こしに 耕うん幅(mm)280 耕深(mm)約60 電圧(V)AC100 消費電力(W)800 付属品フレームパイプ上下×各1、ツマミ×4、ネジ×4、コードフック×1、コードクリップ×2、延長コード10m 刃数4枚刃 質量(kg)約7.3 周波数(Hz)50/60 電流(A)8.2 回転数(min-1[r.p.m])400 外形(mm)200 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×310×1290 アズワン品番64-4063-03
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

ドリームパワー エンジン耕運機 ナカトミ 動画あり
家庭菜園に最適な小型タイプ。タイヤ付きで移動が楽々!ハンドル部分は折り畳みできて、収納、持ち運びに便利。土の反転性に優れたナタ爪刃を採用。
用途エンジン耕うん機、エンジン式耕運機、耕す、農耕、耕うん機、家庭用耕運機として。
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

たがやすパワー 向井工業 動画あり
機械後部の鋤が土をとらえ、羽根車にあたって土を反転させます。 人参、ネギ、玉ねぎなど条間が狭い野菜に適しています。 培土板も装着でき、人参などの土寄せ作業、追肥時の溝きりが可能です。
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴールデンスターオートカルチ
家庭菜園からハウス内の中耕まで
用途エンジン式小型耕運機 幅(mm)210 全長(mm)1850 質量(kg)6.4 高さ(mm)280 動力2サイクルエンジン 耕運幅(mm)約200
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷

TT-001 タマの手 平城商事 動画あり
立ったまま作業ができるので楽です。 狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません! 小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合排気量25mL以上のエンジン式刈払機 サイズ320×100(mm) 質量(g)800 耕うん幅(mm)約100 耕深(mm)-20~+20(調整可能)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

4サイクルエンジンで始動も簡単。 移動車輪付でラクラク移動。 本格ナタ爪でしっかり耕うん。 収納・運搬に便利な折りたたみハンドル。
運転時間(分)連続60 仕様移動車輪付 タイプ車輪型 変速比前進1 使用燃料ガソリン 回転方向(ロータリー)正転1 エンジンタイプ4サイクル 使用の目安菜園の広さ~50坪 爪直径(Φmm)245 クラッチ遠心クラッチ エンジンオイル量(mL)100 点火プラグCMR6A
1台
75,980 税込83,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

”握ると動き、放すと止まる”主クラッチレバーを搭載した、汎用管理機。 旋回時などに主クラッチレバーを握ったまま、ハンドルを放すことなくクラッチが切れる手元クラッチ機構や 身体が当たるとクラッチが切れるクラッチ切レバーなど、安心機構を満載。主クラッチレバーの握り荷重の低減により、 長時間つづく作業の中での利便性が向上しました。 畑、水田、果樹園などでの耕うん、うね立て、除草など各種作業に合わせた作業機も豊富にご用意しています。
質量(kg)62 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 全長×全幅W×全高(mm)1515×600×940 エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV 点火方式トランジスタ式マグネト点火 油タンク容量R2.3 クラッチ主:ベルトテンション式、サイド:ボール式 始動方式リコイルスターター (手動) 式 タイヤタイプ3.50-5 エンジン総排気量(cm3)163 出力(kW/rpm・PS/rpm)定格:2.9(3.9)/3600、最大:3.6(4.9)/3600 走行速度(m/s)前進:0.20~1.47、後進:0.21、0.41 変速段数前進6、後進2〈副変速機使用〉
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷

ACV-1500 電気カルチベータ 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
用途電気で耕す!快適に使えるパワフルな動力性能。 新開発の高性能モーターを搭載しているので50mlのエンジン式に相当する高いトルクを発生。 排気ガスなしでビニールハウスや室内でも安心! 低騒音で近隣が気になる環境でも安心。 耕うん幅(mm)360 耕深(mm)280 電源(V)(50/60Hz)AC100 消費電力(W)1400 付属品延長コード(10m×2本)、巻込み防止ガイド、抵抗棒(車輪付)、コードストラップ 質量(kg)18.5 刃形ナタ爪 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1050×480×965、(ハンドル折りたたみ時)740×480×570 定格電流(A)15 絶縁方式二重絶縁 能力(mm)(最大耕うん幅)360、(最大耕深)280
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

AMT-AJ1505T 刈払機アタッチメント 水草取りまー IDECH(アイデック) 動画あり
お手持ちの刈払機に取付可能。 ローターの脱着や交換は簡単スピーディー。場所に応じて「ツインローター」または「片側ローター」で効率的。 「高減速(1/30)・高トルク(30倍)」でゆっくり回転するので、泥や水の飛散を抑え、力強い作業ができます。防水設計ギヤBOX。 縦回転ローターなので、土にしっかり食い込みます。起耕撹拌効果で株に刺激を与え、丈夫な稲に育ちます。
用途水田の条間・株間除草に。 付属品取付キット トラスコ品番127-4110 種類刈払機アタッチメント 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)156×152×173 本体質量(kg)1.6 エンジンタイプ【推奨刈払機】排気量20cc以上 アズワン品番64-8407-41 排気量(cc)エンジン:20以上
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

家庭菜園に最適な実力タイプです。らくらく移動輪とサイドデイスクが標準装備で綺麗な作業が出来ます。
用途田畑の耕運作業。 容量(L)【エンジンオイル】0.4 タンク容量(L)1.2 連続使用時間(分)60 耕うん幅(mm)600/310 点火プラグ(NGK)BP6HS 馬力(PS)最大3 排気量(cc)98
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)スパイラルローター(左右セット)
畑・果樹園などの除草作業もラクにできます。
用途下草刈りに。 適合機種ACV-1500、RCVK-4300、RCV-3410、RCV-3400(旧)、RCVK-4250(旧)、RCVK-4200(旧)
1セット
34,980 税込38,478
3日以内出荷

AKT-300WR 家庭用電動耕運機耕す造 アルミス 動画あり
耕運機なのに超軽量!女性の方やご年配の方もラクラク操作できます。 ロックボタン付きのスイッチ採用で安全性も重視。 ハンドルや移動輪の位置調整が可能なので、ラクに作業が進められます。
用途家庭菜園の土起しに 電源(V)100 消費電力(W)300 質量(kg)約4 周波数(Hz)50/60 刃径(Φmm)約155 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約170 刃数(p)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×220×1380 連続使用時間(分)約30 RoHS指令(10物質対応)対応 耕運深さ(mm)約70 耕運幅(mm)約190
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

軽量・コードレスで毎分約1万回転のパワフルさ!。コレ1台で庭のお手入れが楽に!ヘッドの角度が3段階に調整できるので草刈り作業が効率よくはかどります!。替え刃付き:ナイロン刃5枚・ステンレス刃2枚・チップソー刃1枚。コードレスで仕事効率大幅アップ。伸縮式約87~120cm、誤作動を防ぐダブルスイッチ、補助ハンドル、安全のための保護メガネ付き。握りやすい持ち手でどなたでもラクラク操作!!。軽量約1.1kg(バッテリー含まず)。使用前の草ぼうぼうが、使用後こんなにキレイに!。雑草の種類に合わせて3種の替え刃を使い分け:1.ナイロン刃/柔らかい草や芝生に、2.ステンレス刃/硬めの草や枯れ草に、3.チップソー/広い範囲の草刈り、茎の太い雑草や小枝に。誤作動防止安全ボタン、ヘッド角度3段階調節、フロント・保護カバー、バッテリー充電式。一部組立式。6ヵ月間保証書付き
セット内容本体、補助取手、ナイロンブレード×5枚、ステンレスブレード×2枚、チップソー1枚、バッテリー、保護メガネ、安全保護カバー、フロントガード、ACアダプター、ナットレンチ 材質本体:ABS樹脂、チップソー替刃:マンガン鋼、ステンレス替刃:ステンレス、ナイロン替刃:ナイロン樹脂、保護用メガネ:ポリカーボネート 質量(kg)(約)1.1 連続使用時間約20分 回転数10000回/分 充電時間約3時間 バッテリー容量(Ah)約1.5 充電電圧(V)AC100 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)6.5×16.5×87~120
1台
9,198 税込10,118
当日出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490 刃幅(mm)70 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
749 税込824
当日出荷

いつでも手軽にサッと使えて、しかもエンジン草刈機級のハイパワーを実現した18Vコードレス草刈機の登場です。パワーと手軽さを両立させるカギは18Vリチウム残量ケージ付バッテリー。18Vのパワーと持続スタミナによって、120分の急速フル充電で35分の連続稼働を実現。しかもパワフルなので4cm径の太い雑草もザクザク刈り取ります。使い方はとにかく簡単、燃料やチョーク操作は一切不要でバッテリーを挿してスイッチを押すだけ!。だから機械が得意ではない女性やご年配の方にも作業が簡単です。バッテリーを付けても2.2Kgと軽量で、車で持ち運べるから作業しやすく便利。生い茂る雑草には金属刃を装着。壁際にはナイロン刃と2種類の刃は付け替えても簡単です。肩ベルトと残量ランプ付きバッテリーなので目安が計れ長時間作業も安心です。エンジン式とは違い静音だから近所を気にせず、朝などの作業ができるのも嬉しい草刈機です。
用途家周辺の草刈に セット内容本体、刃2種類(金属刃、ナイロン刃)、18Vバッテリー、充電アダプター、肩ベルト、保護メガネ他 材質ABS、PP、アルミ、スチール他 質量(kg)本体約2.2(バッテリー含む) 回転数(min-1[r.p.m])6500 寸法(cm)幅20×高さ15×長さ100~139 バッテリー18Vリチウムイオン(残量ゲージ付)バッテリー 充電時間(分)約120(フル充電/急速充電) バッテリー稼動時間連続稼動:約35分 (※無負荷時)
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷

ハイパワー1050Wの電動耕運機。硬い土でもパワフルに耕せます! エンジン式に比べ静かに作業できるので使いやすいです。 コンパクトなボディーで扱いやすく、移動に便利な収納式キャスター付き。 小さなお子様のいたずら防止の2重安全ロックスイッチ搭載。
用途家庭菜園の土起しに 消費電力(W)1050 質量(kg)約10.5 周波数(Hz)50/60 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約300 刃数(p)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×1100×980 連続使用時間(分)約30 RoHS指令(10物質対応)対応 耕運深さ(mm)約200 耕運幅(mm)約300
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

バッテリー式で、電源がないところでも使用できるコンパクト耕運機。
材質本体/ABS樹脂・PP、パイプ・刃/スチール 幅(mm)約210 質量(kg)約4.4 高さ(mm)約1320 奥行(mm)約280 電源(V)DC18 連続使用時間(分)約25 バッテリーリチウムイオン 18V/2000mAh 充電時間(時間)1.5 直径(mm)刃:約160 RoHS指令(10物質対応)対応 電源アダプタAC100V(50/60Hz) 耕運幅(mm)約190
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。 屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。 特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています
用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、ドアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑 農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。 家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。 家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター 茶褐色 成分リチウム石けん基 使用温度範囲(℃)-25~+120 ちょう度2号 使用目的潤滑、除湿 危険物の類別非危険物 特性耐熱性、耐水性、酸化安定性、機械安定性 商品タイプリチウムグリース
1本(50g)ほか
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

バイク・耕運機・自走式刈払機・除雪機などの積み降ろしに。
セット内容本体1本・補強スタンド2本・タイダウンベルト1本 材質アルミニウム 質量(kg)7.7(1本) 最大積載荷重(kg)300(1本) 有効幅(mm)270 高さ(cm)補強スタンド:36~49 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)折りたたみ時:28×117×23 使用時寸法(cm)28×228
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷

凸型パンチ穴、摩擦力を増えて、車輪に付いた泥の一部をこすり落とせます。耐荷重に強いので、自転車、バイクに適用だけでなく、ATV四輪バギー、耕運機、草刈り機、除雪機、薪割り機、トラクターなどの重機にも最適。
用途バイク、農機などの設備を積み込め 材質アルミ
1セット(2本)
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さくて便利な80gタイプのジャバラカートリッジグリースです。耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています。
用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、トアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑。農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター ちょう度2号 黄褐色 成分鉱物油、リチウム石けん基、添加剤 適合2-WAY 80 グリースガン(G301) 種別リチウム 使用温度範囲(℃)-25~+120 容器仕様ジャバラチューブ(ノズルはついていません) 使用目的潤滑、除湿
1本(80g)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RCVK-4300 エンジンカルチベータ 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
本格的なナタ爪を採用 ナタ爪は、ねじりながら曲げ加工を施した高強度鍛造品です。フレンチ刃に比べ磨耗しにくく、土の反転性に優れています。 ワンタッチ切り換え 抵抗棒と車輪の切り替えはワンタッチ操作です。車輪に換えれば、畑までの移動も楽です。
耕うん幅(mm)360 耕深(mm)280 タンク容量(mL)1200 運転時間(分)50~60 付属品抵抗棒、車輪組立・ボックスレンチ(13/19mm) トラスコ品番493-1882 質量(kg)19 刃形ナタ爪刃(4枚刃) 使用燃料混合(無鉛ガソリン):1(2サイクル専用FC級、FD級オイル) 全長×全幅W×全高(mm)長さ:1040×幅:480×高さ:965(収納時740×480×550) 最大出力(kW)1.27 アズワン品番64-5046-43
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷

耐熱・耐漏洩・機械安定・耐水性。
用途耐熱、耐水、潤滑、防錆に。軸受部、自動車、単車、スクーター、自転車、ベビーカー、三輪車、ワイヤー、電動工具、スチール家具、刈払機、芝刈機、門扉、シャッター、耕運機、トラクター、バッテリーターミナルなどに。 使用温度範囲(℃)-25~+130 ちょう度2 茶褐色 使用目的潤滑、耐水、耐熱、防錆 増ちょう剤リチウム石けん基 基油鉱油 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性潤滑性、耐摩耗性、防錆性など
1個(200g)ほか
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YARD FORCE バッテリー専用USB充電用アダプター (18V・24V 残量ケージ付バッテリー用) 災害時、停電時のいざという時に、お手持ちのYARDFORCEバッテリー(18V・24V)が非常電源になるアダプター! 一般的に普及しているUSB(Type-A)端子から最新のType-Cも搭載して、全てのスマホ充電が可能。 また、LEDライトもついて夜間でも安心です。 18V高枝のこぎり、3m高枝のこぎりライト、強水圧洗浄機、ロングノズルブロワ 24Vコードレス草刈機、24Vコードレス耕運機、18V・24Vコードレス高枝チェーンソー 24Vハンディチェーンソー、24V乾湿掃除機
仕様USB Type-A×1、Type-C×1、LEDライト1W、ベルトフック セット内容本体 材質樹脂 他 質量(g)約100 長さ(cm)約4 寸法(幅W×奥行D)(cm)約6.5×8.5
1個
1,988 税込2,187
7日以内出荷

幅広50cmで安心!。ちょっとした段差や畔越に最適!!。フラット面でガタつかない!。滑りにくい凸面加工!
用途農機具(耕運機・自走式草刈機)・除雪機・台車・一輪車の段差解消に! 材質アルミニウム 幅(mm)約560 質量(kg)(約)7.5 奥行(mm)約1185 幅(cm)有効:(約)50 耐荷重(kg)(約)500 高さ(cm)枠内側:(約)3 厚さ(cm)枠:(約)3 寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)(約)56×118.5×11
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

ERC-10D ドリームパワー 電気耕運機 電動カルチベータ 10m延長コード付き ナカトミ 動画あり
家庭菜園等に最適な小型タイプ電気カルチベータ。エンジン式と比べて、音が静かで排気ガスが出ないので近隣に気兼ねなく使え家庭菜園に最適。10m延長コード付属。
用途耕うん機、電気式耕運機、電動耕運機として。 消費電力(W)750 セット内容本体一式×1、コードフック×1、コードクリップ×2、延長コード10m×1 材質スチール、樹脂 質量(kg)7.3 レッド 電圧AC100V (50Hz/60Hz) 電流(A)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×325×1270
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷

YARD FORCE 工具収納バッグ (幅142×高さ25×マチ25cm) ヤードフォース高枝電動シリーズをお使いのお客様から、 長年にわたり要望をいただいた収納バッグが遂に登場です! 幅142cmの長さで「高枝チェーンソー」「2WAYバリカン」から 最新の「3m高枝のこぎり」まで収納でき、 作業時の持ち運びや、オフシーズンの保管にとても便利。 丈夫なナイロン製で強度も安心です。 外側にはポケットがついてバッテリー、ベルト、ゴーグルなどの付属品を入れる事ができます。 【収納可能な商品名】 高枝チェーンソー:V、Vmax、コードレス高枝チェーンソー バリカンシリーズ:2WAYバリカン、バリカンⅡ、充電式バリカン 高枝のこぎり:3m高枝のこ、18V高枝のこ、充電式高枝のこ 24Vコードレス草刈機、24Vコードレス耕運機など 【収納可能な機種品番】 ES N25A-JP/Y3ES-N20-PT00/LS C17-JP/LS C21P-JP/ LC C16-JP/LE C20-JP/Y3LS-C20-PTD0/Y3LS-C08-0000/EH N32-JP/Y3LH-C30-P000/YFJH1081 など
仕様ファスナー開閉、ポケット×1 質量(kg)0.45 材質(本体)ナイロン 寸法(cm)(約)幅142×高さ25×マチ25、持ち手60
1個
2,700 税込2,970
7日以内出荷

1個ほか
249 税込274
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)