メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。
斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
こんなお得な商品も!

刈払機用チップソー 草刈用
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
1組2枚入です。草刈り(刈払機)用チップソーです。衝撃に強い斜埋込で耐久性を強化しました。両面研磨で鋭い切れ味です。エンジン排気量20cc以上用です。
用途刈払機用替刃
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
刃厚(mm)1.2
材質(刃)超硬チップ
草の絡みが無い為、草を刈る刈払機の振り抜けがスムーズです。
充電式刈り払い機にも適しています(バッテリーが大幅に長持ちします)
石礫等の飛散が少ない(刈り払い作業中に石などが遠くに飛んでいかない。)
低速回転での使用の為、緊張がなく疲れにくい、また大幅な燃費低減にも繋がります。
安全性も考慮して本体基盤の損傷をする事もなく刃の一部が欠損する程度ですむ
刃形両側刃
材質SK-85
穴径(Φmm)25.4
基板厚(mm)1.2
鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。
直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。
刃厚(mm)約2
穴径(Φmm)25.4
こんなお得な商品も!

金属鋸刃 刈払機用
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
用途草刈用。
穴径(Φmm)25.4
材質SKS-5
金属刃なので目立て直しができます。
用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。
刃厚(mm)約1.5
穴径(Φmm)25.4
材質SK85(SK5)
お手持ちの刈払機に取付可能。
飛び石事故、切創事故を未然に防ぐ安全草刈り刃。
キックバックを抑え安全なのでキワ刈りが容易に行えます。
刈刃のブレーキ機能で安全。
地面を滑らせラクラク草刈り。刈刃が地面に接触しても安全。
刈刃の交換・研磨が簡単、分解修理も可能です。
用途牧草、雑草、芝の刈り取り(軽、中作業)
標準刃:太さが約1cmまでの雑草に対応。
刈払機のギアケースに巻きつく草を、カット刃とナイロンコードでシャットアウトします。
ナイロンコードを刈刃の外周より長く取り付けて、ナイロンコードだけでカットすることもできます。
用途刈払作業時のギア部への草の巻き付き防止に。
仕様使用可能ナイロンコード:2.2~2.4mm
質量(g)80
外径(Φmm)110
刃厚(mm)0.9
取付穴径(Φmm)25.4
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
地面に接地する部分を金属底にした為、メーカー従来品(草刈スルスル)より2倍以上の耐久力。
ハードユーザーの方にも安心して使って頂けます。
用途刈払機用。
仕様刈払機用安定板
アズワン品番65-1931-59
1巻
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
草刈り作業の草の巻き付きを大幅に軽減。
草の巻付きが気になる方に最適。
あらゆる草に対応できる特殊刃型(PAT.P)。
材質ステンレス鋼
直径50mmまでの竹や枝を切断できます。
鋸の目立てを応用、摩擦が少なく切りクズの排出されやすいです。
チドリ刃で交互に左右に振り分けて埋め込まれたチップが、鋸のアサリに似た効果を発揮します。
夏以降の硬い草にも最適です。
用途刈払機用チップソー
刃厚(mm)1.8
穴径(Φmm)25.4
とにかく石に強い。進化した切れ味。
従来のナナメ埋込に比べ、2段ロー付埋込のためチップが非常にはずれにくい。
強硬岩石対応特殊チップ使用により、チップの欠けを極限に軽減し、驚異の耐衝撃性能を実現。
大型チップで研磨が繰り返し可能。
用途下刈、草刈用
刃厚(mm)2
板厚(mm)1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
プロ向け山林用、竹、笹刈りに。
千鳥刃でスパッと切れる。
木工鋸の様にアサリが大きく、切り屑のはけが良い。
切れ味を極めた独自刃型。
衝撃吸収スリット採用。
浅い刃底、草が直接チップに当たり切れ味が良い。
用途山林下刈りに。
刃厚(mm)2.0
仕様J型埋込
穴径(Φmm)25.4
刃形千鳥刃
表面処理無電解ニッケルメッキ
基板厚(mm)1.25
切れ味の良い普及刃。普通の草から密集した雑草刈に。
刈払機用差込み式ナイロンカッター「SSC-4G」専用の交換用替えコード。
極太4面ギザ刃で固い草をラクラク破断。
あきらめていた秋冬の固い草でもバリバリ刈れる。
先細りしない新形状、最高の心地が持続。
極太ブレードで耐久性UP。
太さとしなやかさを合わせ持ち、消耗する前に草を破断。
用途刈払機用差込み式ナイロンカッター「SSC-4G」専用の交換用替えコード
対応SSC-4G
【255mmで230mmの軽さ!チップソーと三日月刃のハイブリッドカッターW型!】。ツムラの実績No.1!L型チップを採用!。そして三日月刃とのW効果で切れ味抜群!(L型チップ 20P/三日月刃 20P)。刃の間隔を変則にすることにより、三日月刃でガードされたL型チップはさらに耐久性が向上しました。台金厚を1.1mmの超薄刃にすることにより、255mmで従来の230mmの軽さを実現し、作業の疲労を軽減しました。春~秋にかけて、柔らかい草を低速回転で刈るのに適しています。
用途充電式・エンジン式刈払機用刈刃。草刈専用。
外径(Φmm)255
刃数(p)20
刃厚(mm)1
刃形両刃
質量(g)350
穴径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
【上刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。土砂磨耗や荒地に強い逆刃付。石飛び少なく、刈草が寄る。ねばりあるバネ鋼使用。
【下刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。軽快な切れ味の切削刃付。ねばりあるバネ鋼使用。
用途乗用草刈機用。
適合機種オーレック/RM80・81・82、共立/RM80・81、アグリップ/ARM81、筑水/草刈機まさおCM181・211・220・221・223・1502・141・182・184・212・225・1603・CM1801・2103・2104・CMX222・224、丸山/MGA210・211・212・220・223・183・213・MPM950・1350、マメトラ/MPM960・950・1350、フジイ/MB1018・1021
寸法(mm)140×60
全長(mm)140
刃長(mm)60
刃厚(mm)6
穴なしタイプで草が絡みにくい!
用途畦草及び密生地等での雑草刈り専用
仕様チップの埋め込み方:スリット付き埋込
刃形片刃
材質SAE-1070
穴径(Φmm)25.4
基板厚(mm)1.05
こんなお得な商品も!

金属鋸刃 刈払機用
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
用途草刈用。
材質SKS-5
刃数4
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)1.4
基板厚(mm)1.4
切れ味の良い普及刃。枯草や太い茎、密集した雑草刈りに適した草刈り機専用刃。8枚刃が草をラクラクカット。
用途電気草刈機用替刃
適合機種YBC-161A、YBC-N160A、YEC-160、TMGC-160、YBC-160W、YBC-160A
質量(g)200
穴径(Φmm)20
刃数(p)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×16×0.3
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

金属鋸刃 刈払機用
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
用途草刈用。
刃数8
材質SKS-5
驚異的な切れ味と力強さを実現
一般的な雑草の草刈りや、除草作業に困難なすきま草の処理、コンクリートや歩道脇などにも対応できます。
石などが多い場所では、本体を逆に装着していただくと、石はねを軽減できます。
夏場に繁茂する大型の雑草や繊維質の多い厄介な雑草も簡単に刈り取りができます。
フェンスやガードレール際の除草作業に大きな効果を発揮します。
田んぼの草刈りや、芝刈りにも最適です。
本体はアルミ合金により、軽量で劣化しにくく、半永久的にご使用いただけます。次回からは替刃(別売り)で対応可能です。
6ヶ所の差し込み口があり、用途に応じて2方出し、3方出しを選択可能で、時短できます。
用途ハンドル付、動力式エンジン付草刈機にそのまま取り付けるだけ。刃先がブラシなので、お年寄りや女性にも安全に、安心してご使用いただけます。ブラシ刃だから、すきま草の処理や、コンクリート構造物の際刈り、フェンス草際の草など、気にせずこれ1枚でOK。チップソーや金属刃をお使いの方もこれ1枚あれば多用途にご使用いただけます。
仕様本製品は、替刃(2方出し、クリスタルドラゴン)が取り付けられた状態でのお届けになります。ラベルが貼付されている面が上です。
材質ブラシ刃/特殊ナイロン、パイプ/ポリウレタン、接続ゴム/ポリ塩化ビニル、本体盤/アルミ(合金)
本体質量(g)約240
排気量(cc)エンジン:22以上
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
草刈り(刈払機)用刈刃です。
畦草・雑草などの一般草刈りに最適です。
用途刈払機用替刃
外径(Φmm)255
刃厚(mm)1.4
穴径(Φmm)25.4
仕様排気量20cc以上のエンジン式刈り払い機用
トラスコ品番759-1179
材質SK-85
質量(g)440
刃数(p)4
1枚
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
【絡まない! 巻きつかない! つるチョッパーでイライラ解消!】。草刈刃の上にのせるだけの簡単取付!。ツルや草、ゴミなど異物の巻付きを防止!。4か所にあるミニ刃が、ツルや草をカットします。刈払機本体の取り付け器具(上部)が80mm以下の機種すべてに適合します。
用途草刈り機専用
穴径(Φmm)25.4
外径(Φmm)130
刃厚(mm)0.6
基板厚(mm)0.6
1枚
¥889
税込¥978
当日出荷
電気草刈機用替刃。密集した雑草地や固い草にも使用可能。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
適合機種SBC-250JB、SBC-250JBE、SBC-280A、SBC-320K、LBC-18K、LBC-1825B
質量(g)180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×1
刈り幅(mm)160
アズワン品番64-3282-27
1枚
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
金属刃とナイロンコード両方で使える電気草刈り機。ばっさり草を刈りたい時は金属刃を使用。庭木や堀などがある時はナイロン刃を使用。バッテリー切れの心配がないAC電源採用。体勢、使用環境によって長さを調節可能。安全ボタンがあるので初心者でも安心。市販のナイロンコードも使用可能。本体は約1.9kgと軽量なので長時間の作業でも疲れにくい。キワ刈りガードを装着して簡単作業。肩掛けバンドを装着して負担軽減。組み立ての際にドライバーなどの工具は不要。
用途草刈り機、雑草取りとして。電動、草、雑草、除草、ナイロンコード、金属刃、電源式。
付属品金属8枚刃×1、ナイロンコード×10本、10m延長コード×1、壁掛けベルト×1、安全カバー×1、キワ刈りガード×1
材質ハウジング:ABS、パイプ:アルミニウム
長さ(mm)(ナイロン)100
質量(kg)1.9
消費電力(W)420
回転数(min-1[r.p.m])6500
刈込み幅(mm)(金属刃)160、(ナイロン)200
電源(AC V)100(50/60Hz)
刃外径(mm)(金属刃)160
定格時間(分)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)93-126×22×18
1台
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
短い草から、長い草まで10cm以上の集草作業に対応します。草刈りの様々な場面で刈り取り後の散乱を防ぐ集草の効果を発揮します。
草刈機に取り付けるだけで草を刈りながら草寄せできます。ほとんどの草刈機に取付け可能で、つけっぱなしでもOKです(35mmのギアボックスまで対応)。
草が刈刃に巻きつきにくく安全です。田畑の畦や水路の側溝など草を落とせない場所で大活躍、草の後始末がラクになるアイデア商品です。刈りながら草を左右に寄せます。
用途草を刈りながら、集草処理が出来る刈払機アタッチメント。
セット内容本体、ワッシャーのいらないフランジナット2個・フランジナット専用スパナ(ゲージ付)・取扱説明書
材質合成樹脂製
質量(g)約50
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
台金板厚約1.1mmで薄くて軽い約295g
約1.7mm薄刃チップ採用で空気抵抗少なくモーターへの負荷が少なくバッテリー長持ち
チップ数を増やしチドリ刃仕様で硬い草にも対応
エンジン刈払機でも使用可能(20cc~25cc推奨)
用途18・36V充電式刈払機用のチップソー/硬い草の多い下刈り用
材質台金:65Mn、チップ:YG8相当
寸法(mm)230
穴径(Φmm)25.4
刃数(p)58
刃厚(mm)1.7
1枚
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
台金板厚約1.1mmで薄くて軽い約370g
約1.7mm薄刃チップ採用で空気抵抗少なくモーターへの負荷が少なくバッテリー長持ち
チップ数を増やしチドリ刃仕様で硬い草にも対応
エンジン刈払機でも使用可能(23cc~32cc推奨)
用途36V充電式刈払機用のチップソー/硬い草の多い下刈り用
材質台金:65Mn、チップ:YG8相当
寸法(mm)255
穴径(Φmm)25.4
刃数(p)60
刃厚(mm)1.7
1枚
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
4枚の立上刃が刈払機のネックに巻き付くツル草をカットします。
中央からの距離の異なるブレードにより二重の円ができ、ネックに巻き付く草をカットします。
衝撃に強い斜め埋込チップを採用しています。
カギ型形状チップなので切れ味に優れています。
用途刈払機用替刃
厚さ(mm)(台金)1.4
刃厚(mm)1.4
穴径(Φmm)25.4
材質刃部超硬チップ
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
本体厚さ(mm)10
チップ厚さ(mm)2
【低速回転でよく切れる! 電気・充電式草刈機用チップソー 3Sホワイト!】。ポイントは3つの「S」!。・【Saving Power】:草刈時の負荷が少ないため省電力!。・【Strong】:衝撃吸収スリットの採用で、刃欠け・チップ飛びに強い!。・【Sharp】:極薄チップでシャープな切れ味!。電気草刈機はチップソーの重量がポイント!3Sホワイトは適度な重さで、草の多い場所でも楽に草刈りが可能です。作業性の高い230mmサイズと、軽量で女性にも扱いやすい200mmサイズの2種類を取り揃えています。
用途下刈、草刈用チップソー。200mmは狭所の草刈にも。低速回転に最適。
刃形両側刃
仕様J型埋込
表面処理シルキーホワイト塗装
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)1.5
基板厚(mm)1.25
刈払機用差込み式ナイロンカッター「SSC-2G」専用の交換用替えコード。
2面ギザ刃で硬い草も破断。
ノコギリ状の刃型で高い切れ味。
初秋の硬くなる草でも切れ味発揮。
ナイロン材料からコード成型、せん断加工など一貫した純国産。
排気量25cc以上推奨。
用途刈払機用差込み式ナイロンカッター「SSC-2G」専用の交換用替えコード
太さ(mm)2.7
1セット(30本×2個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
「プラッターミニ(ぷらったーみに)」は、柔らかい草・芝生刈込作業に最適なナイロンコード式 草刈機アタッチメントです。危険な刃を使わない、安全で強力な「ナイロン刃」と、女性やご年配の方でも簡単に使用できます。ナイロンコードはコード差し込み式、組立てもボルトとワッシャーだけですのでとてもシンプルで簡単です。
付属品ケース、ディスク、ワッシャーΦ12-20、ボルトM8×P1.25、ボルトM7×P1.0、ナットM8×P1.25、純正ナイロンコード4本、ボックスレンチ13-14、バーΦ6-120、取扱い説明書
質量(g)310
刈り幅(mm)250
ディスク径(Φmm)200
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
刈払機用差込み式ナイロンカッターと差替えブレード4本セット。
2面ギザ刃で硬い草も破断。
アイレット(コード出口)でコード折損が少ない設計。
一体成型コードを差し込むだけのワンタッチ交換。
ナイロン材料からコード成型、せん断加工など一貫した純国産。
用途刈り払機用
太さ(mm)2.7
排気量(cc)25以上(推奨)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
純正溶着式ナイロンコード。
分別不要で破棄が簡単。接合部の抜け落ちと破断防止。本体差込口の損傷が少ない。
寸法(mm)刈刃の上に取り付けてシャフトに巻き付く草をカットします。エンジンへの負担を軽減し安全性・作業性がUP。ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能です。
長さ(m)0.2
本体質量(g)195
1パック(30本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
刈刃の上に取り付けてシャフトに巻き付く草をカットします。
エンジンへの負担を軽減し安全性・作業性がUP。
ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能です。
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
刈払機用差込み式ナイロンカッター「SSC-2G」専用の交換用替えコード。
2面ギザ刃で硬い草も破断。
ノコギリ状の刃型で高い切れ味。
初秋の硬くなる草でも切れ味発揮。
ナイロン材料からコード成型、せん断加工など一貫した純国産。
排気量25cc以上推奨。
用途刈払機用差込み式ナイロンカッター「SSC-2G」専用の交換用替えコード
太さ(mm)2.7
1袋(50本)
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ