32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。 材質NBR 型式UE 使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください) 使用圧力(MPa)0.03以下 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
1個
特価
249 税込274
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ) 材質はめあい部(外周)/ゴム製
1個
特価
349 税込384
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし 材質NBR(ニトリルゴム) 接点部シングルリップ(主リップ) 使用圧力(MPa)0.03以下
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります
用途水、油 仕様ダブルリップ 材質ゴム 最大圧力(MPa)0.03 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

機能と強度を重視した安全設計。さらにワンタッチで1機2役! 本体は鍛造品を使用。
規格(社)仮設工業会認定品
1セット(20個)
28,980 税込31,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

反力はロッドが縮む方向にかかり、伸びる方向にはかかりません。 特殊調整機構の採用によりニードル弁でダンパー力の微調整ができます。 樹脂を中心に使用しており軽量です。 取付けが簡単なコンパクト設計 作動はなめらかで静かです。
用途自閉装置付スライディングドア、一般家庭用、業務用ドアなどの緩衝器として 材質シリンダ:アルミニウム合金(A6063TD)、取付け部:ポリアミド(PA6) 使用温度範囲(℃)-10~60 引張荷重(N)0.5以下
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


直動タイプのエアダンパーです。用途と致しましては、自閉機能付きのスライドドア等に使用可能であり、空気圧の調整は端部のネジを回す事で調整可能です。 コンパクト設計により、取り付けが容易。 内部ロッドの樹脂化により、軽量化を実現。 分解することなく空気圧の調整が可能。 ロッド先端部をキャッチするマグネットもオプションでご用意。
タイプレギュラータイプ 最大ストローク(mm)267 取付ピッチ(mm)379 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


直動タイプのエアダンパーです。用途と致しましては、自閉機能付きのスライドドア等に使用可能であり、空気圧の調整は端部のネジを回す事で調整可能です。
材質シリンダー:アルミニウム合金(A6063)、ロッド:ナイロン(PA66) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図
1本
5,798 税込6,378
当日出荷


軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
1枚
149 税込164
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

1個
669 税込736
翌々日出荷

外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
型式UD 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ) 材質ニトリルゴム(NBR) 使用圧力(MPa)0.03以下 材質(外周部)金属
1個
269 税込296
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)


各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD 接点部シングルリップ(主リップ) 材質NBR 使用圧力(MPa)0.03以下
1個
特価
219 税込241
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (382種類の商品があります)


ARAi(荒井製作所)爪切はさみ(反型) 115MM
材質ステンレス 全長(mm)115
1本
8,898 税込9,788
7日以内出荷

材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)200 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00201234210 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
22,980 税込25,278
7日以内出荷

材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)160 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00201122011 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)115 タイプ反型 松吉医科器械コード05-2560-01
1本
8,698 税込9,568
4日以内出荷

材質ステンレス(SUS420) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00201103502 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
32,980 税込36,278
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS420) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00201103502 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
33,980 税込37,378
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ARAi(荒井製作所)爪切り(喰切型)
材質クロームメッキ 全長(mm)120 松吉医科器械コード05-2565-01
1本
7,098 税込7,808
6日以内出荷

1本
7,298 税込8,028
7日以内出荷

ARAi(荒井製作所)爪切はさみ(直型) 115MM
材質ステンレス 全長(mm)115
1本
8,898 税込9,788
7日以内出荷

材質ステンレス(SUS420) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00201103502 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
37,980 税込41,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS420) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00201234210 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00201122011 全長(mm)160 材質ステンレス(SUS420) 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ARAi(荒井製作所)爪切はさみ(直型)
材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)115 タイプ直型 松吉医科器械コード05-2560-00
1本
8,698 税込9,568
7日以内出荷

材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)160 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:70942000 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
5,898 税込6,488
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)