29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引っ掛けて使用する昇降ステップ! トラックの荷台やアオリに引っ掛けるだけの簡単のセット。 ステップ幅広タイプは両足で立つことが可能。(TS-540DW、TS-840DW、TSW-925型) TSW-925は伸縮式の手がかり棒がついて安心安全。
用途トラックの荷台の昇降時に
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マルチステッパのオプション部品です。手掛かり棒を設置することでより安全に昇降が行えます。
1組ほか
16,980 税込18,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2-Sに手すりの付いたタイプです。 4トントラック等の中型トラックにご使用いただけます。 安全管理に重点をおかれている全国規模の大手物流企業であるD物流様のご要望で、3点支持(使用時に手すりが必要)に答えるべく改良をし、検証していただいて完成しました。2-Sよりも昇降が楽で安定しています。 D物流様でも推奨され、多くの台数を導入頂いております。 2-DSのネーミングはD物流様の頭文字であるDを冠し STEPS 2-DSとしました。 溶接箇所ゼロのリベット工法にて製造しております。 溶接箇所が無いので経年劣化による故障を極力抑えることが出来ます。 (一部手すりを本体に固定するめる為のナットは溶接です。) 本体が長いので、左右または後側、どちらからでも取り出せ、荷積み側と荷降し側が違っても直にご使用いただけます。 出荷時は、手すりを外した状態になっております。 本体のコ型のフレームに挿して付属のネジにて締めるだけです。 (左右1箇所づつ)
耐荷重(kg)100(あいち産業科学技術総合センター測定) シルバー 自重(kg)6.4 材質スチール(フレーム)及びアルミ(縞板・手すりパイプ) ステップ数(段)2段 取付寸法(mm)可能範囲:750から1000(空荷状態の荷台高さ、主に中型トラック等) フック取り付け:小フック(アオリの厚み48mmまで) 寸法(mm)開脚:[縦幅]1240×[横幅]460×[厚み]330(フックを含む場合395)、閉脚:[縦幅]1355×[横幅]460×[厚み]70(フックを含む場合125) 全幅(mm)460
1台
41,980 税込46,178
5日以内出荷

STEP 2-Sは、4トントラックなどの中型トラックにご使用いただきます。 溶接個所ゼロのリベット工法にて製造しております。 溶接個所が無いので経年劣化による呼称を極力抑えることができます。
仕様取付フック:小フック(アオリの厚48mmまで)、取付可能範囲:750~1000mm(空荷状態の荷台高さ 主に中型トラック等) 材質スチール(フレーム)及びアルミ(縞板) 厚さ(mm)開脚:330(フックを含む場合395)、閉脚:55(フックを含む場合115) 質量(kg)4.9 シルバー 耐荷重(kg)100 横幅(mm)開脚:400、閉脚:400 縦幅(mm)開脚:635、閉脚:635 ステップ数(段)2
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷

トラックのあおり部分に取り付けて、荷台への昇降をサポートします。 トラックあおりを立てた状態だけでなく、下ろした状態でも取付けが可能です。 折りたたみ式でコンパクトに収納できます。 回転スライド収納式手すり標準装備、ステップ・天板は幅が広いため安心感があります。 脚の長さは25mmピッチで調整できます。(最大約43cm) あおりフック内幅寸法63mm
用途トラック上での荷役作業の安全対策に。物流現場・倉庫での納品時に。ゼネコン等手すり必須の現場に。 材質アルミ合金 天板寸法(mm)400×427 設置寸法昇降面(mm)W:435 最大使用質量(kg)150
1台
66,980 税込73,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アオリ部分が50mm幅までの各種トラックに取り付ける事が出来ます。 (軽トラックのアオリを切った状態には本体の高さが長い為、使用できません) 踏み台はお好みの高さに調整できます。(無段階で600mmの範囲) 収納時は踏み台部分を折りたたむ事ができコンパクトです。 最大荷重は体重と荷物の合計が100kgまでです。 アルミ製で軽量です。
耐荷重(kg)100 全幅(mm)420 材質アルミ 質量(kg)3.5 全高(mm)750 寸法(縦×横)(mm)踏み台寸法:380×250 寸法(全長)(mm)350(踏み台収納時200)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

安全で昇降しやすい手がかり棒付き。(標準/左側装備) 取付けフックをトラックあおりに引っ掛けるだけでOK!!カンタン操作でトラック荷台への昇降が行えます。 ご使用のトラックに合わせ、フックの高さ位置が変えられます。 52mmの幅広いステップで快適昇降。 設置面状態や積載重量による微少な高さ違いも自在脚で吸収。 荷台の隙間や、リンギ使用部にも収納可能なコンパクト設計。 軽量しかも丈夫!!優れた耐久性を誇ります。
最大使用荷重0.98kN(100kgf) 材質アルミ合金 踏ざん踏面幅(mm)52 踏ざん間隔(mm)289
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

52mmの幅広踏ざんと片側手掛かり棒標準装備で安心した昇降が可能です。オートロック式の手掛かり棒なので、収納時や設置作業の効率性がアップしました。荷台の隙間やリンギ使用部に収納可能なコンパクト設計。
材質アルミ 最大使用質量(kg)100 フック11段 収納寸法・幅(mm)500 収納寸法・高さ(mm)140
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸棒(無垢)を縦横桟に使用しています。 点検用昇降ステップ
材質SUS304
1台
7,798 税込8,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽トラックや小型トラックにご使用いただけます。 溶接箇所ゼロのリベット工法にて製造しております。 溶接箇所が無いので経年劣化による故障を極力抑えることが出来ます。
仕様取付フック:小フック(アオリの厚48mmまで)、取付可能範囲:600~750mm(空荷状態の荷台高さ 主に小型トラック等) 材質スチール(フレーム)及びアルミ(縞板) 厚さ(mm)開脚:330(フックを含む場合395)、閉脚:55(フックを含む場合115) 質量(kg)3.4 シルバー 耐荷重(kg)100 横幅(mm)開脚:405、閉脚:405 縦幅(mm)開脚:490、閉脚:490 ステップ数(段)1
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷

トラックのあおり部分に取付けて荷台への昇降や作業をサポートします。(下ろした状態のあおりにも取付けが可能です。) オプションの連結足場板や手すりわくを取付けることでより安全に効率よく作業することができます。 折りたたみ式でコンパクトに収納できます。 回転収納式手掛り棒2本標準装備しており、安全に昇降が可能です。 脚の長さは25mmピッチで調整でき、安定感があります。(最大約43cm) ※フック内幅寸法63mm
用途トラック荷台からの飛び降りによる怪我や転倒防止に。物流現場、倉庫での荷受けに。 全幅(mm)435 天板寸法(mm)400×427 設置寸法昇降面(mm)435 最大使用質量(kg)150 フック内径(Φmm)63
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラック運転手の飛び降り事故を防ぐタラップです。 手掛り枠が折りたためるので、少ないスペースで収納できます。 脚の伸縮により、傾斜した場所でも安定した昇降が可能です。
用途トラックの荷台への昇降用として 質量(kg)17.2 段数ステップ/5段 踏ざん踏面幅(mm)150 最大使用荷重(kg)120 設置寸法(高さ)(mm)(上フック使用)1388~1628、(下フック使用)989~1229 収納寸法(mm)588×1914×200
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷

1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

階段の奥行きが広く安心して昇降できます。 フック部が伸縮しますから、トラックの高さに合わせてセットできます。さらにロック装置付きで階段の位置が安定するので安全です。 フックの有効内寸法が7.4cmあり、アオリだけでなく足場パイプ等にも掛けられます。
1台ほか
33,980 税込37,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

かがまずに伸縮脚を操作できる上部操作機構を採用した大人気シリーズ「Stapi(スタッピー)」のトラック昇降ステップです。 ステップの裏にある伸縮操作バーを引き上げるだけで四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。(最大約43cm) 伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚ずつ、伸縮操作バーの中心を引き上げれば2脚同時に伸縮が可能です。 トラックあおりを立てた状態だけでなく、下ろした状態でも取付けが可能です。 折りたたみ式でコンパクトに収納できます。 回転スライド収納式手すり標準装備、ステップ・天板は幅が広いため安心して昇降が可能です。 あおりフック内幅寸法63mm
用途トラック上での荷役作業の安全対策に。物流現場・倉庫での納品時に。ゼネコン等手すり必須の現場に。 材質アルミ合金 天場寸法(mm)427×400 設置寸法昇降面(mm)437 フック寸法(mm)内寸:63 関連資料(0.45MB) 最大使用質量(kg)150
1台
89,980 税込98,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大積載量2t以上の貨物自動車に昇降設備の設置義務化、令和5年10月1日より労働安全衛生規則が一部改正されます。安全な上り下りが可能な手すり付で伸縮可能な2段トラック用ハシゴです。本体はアルミ製で全溶加工の為、頑丈で安全性が高い製品です。ゴム脚の位置調節で大型トラック、軽トラに対応可能です。あおりや溝にひっかけるだけの簡単設置です。取付部にはウレタンカバーとゴム脚を使用し、本体を傷つける事なく使用できます。耐荷重は約100kgまでとなります。
用途法改正への対応に。2t以上の貨物自動車の昇降時に。 仕様手摺付き 幅(mm)450 全長(mm)800~1440 質量(kg)3.5 耐荷重(kg)100 ステップ数2
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

荷台やあおりに掛けるだけ!安全に昇降できるステップ。折りたたんで収納できるコンパクト設計。TSH-4043,4074は横幅ワイドなため。両足で立つことが可能
用途トラック荷台の昇り降りに 付属品滑り止めシート(15×2.5cm、裏面:両面テープ)×2 材質アルミ 厚さ(cm)21.6(収納時) 最大使用質量(kg)100
1台
10,890 税込11,979
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安定性や耐久性などアルミ製MTステップX型の優れた機能はそのままにリサイクルを可能にしたエコ製品です。 使用済みのMTステップX型ecoは、森山鉄工へ着払い送付いただければ、分別・リサイクルしますので廃棄費用がかかりません。
用途倉庫・工場内などでの作業に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)240 材質(本体)アルミ/アルマイト付 仕様完成品 寸法D(mm)350 寸法E(mm)400 寸法C(mm)480 寸法G(mm)80 天板寸法・幅(mm)240 天板寸法・奥行(mm)400
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3D U ACE(スリーディーユーエース)モデュラー タイヤステップ
安定性、安全性を目指したタイヤステップ。販売備考:脚立としても使用できる車用タイヤステップです。脚立としての耐荷重は150kg、タイヤに掛ける場合は100kg。 ※海外輸入品のため輸送などで表面に若干キズなどがつく場合がございますがご了承ください。
耐荷重(kg)脚立の場合:150 / タイヤに掛ける場合:100 型番6127A 商品タイヤステップ
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
10,900 税込11,990
当日出荷

トラックの荷台に掛けるだけで使用できる昇降設備です。折りたたみはしごでスペースを節約できて、収納や持ち運びに便利です。2段階ステップでより快適にご使用いただけます。
用途掛ける爪に内側には滑り止めようにスポンジマットが付いています。主体の裏面には四つ滑り止めゴムボルトが付き、使用中の揺れを軽減し、車を傷から守り、より安定になります。 材質アルミ 質量(kg)2.25 幅(cm)29 耐荷重(kg)120 高さ(cm)73.5 奥行き(cm)26 寸法(幅W×奥行D)(cm)踏み台寸法1:29×16、踏み台寸法2:29×23
1台
9,798 税込10,778
欠品中

作業台移動時はキャスターで自在に動かすことができ、人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するDanchi専用キャスターです。 キャスター:40Φ、ゴム製 ※1セット4個入り ※手すりの有無、作業台サイズによって適合型式が異なりますのでご注意ください。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降ステップ・物流現場でのアクセス用階段 キャスター径(Φmm)40 材質(キャスター)ゴム
1台(4個)
24,980 税込27,478
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JB(日本ボデーパーツ工業)ラッシング ステップ
意匠登録 第1728653号 耐荷重試験済。※通常の荷役作業による昇降に耐えられる性能を実証済み。・ラッシングレールに取り付けて、荷台への昇降を補助する為の、脱着式ステップです。・トラックあおりに固定されたラッシングレールに、簡単に取り付け、取り外しができます。
関連資料チラシ(0.19MB)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラック荷台上での安全作業をサポート!万が一に備え墜落時の衝撃を緩和します。折畳みが可能で、使用しない場合に倉庫やヤードで省スペースで保管ができます。また現場へのトラック輸送が便利です。本体はキャスター付きの為、移動もスムーズに行えます。
用途親綱を張るための支柱、荷台への昇降ステップ、タイヤ固定の輪止めとして 仕様【最上部】(支柱部)3415mm(※3365mm、2962mm、2517mmに親綱掛け金具あり) 質量(kg)53 天板寸法(mm)470×160 表面処理溶融亜鉛メッキ加工 キャスター径(Φmm)150 設置寸法(高さ)(mm)1250(天板部)
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

JB(日本ボデーパーツ工業)のぼるくん ステンレス
・ステップ部分に凹凸加工を付け、滑りにくい構造です。・未使用時には、床下へ格納する事ができます。
用途・荷台への昇降を補助する為の、格納式ステップです。 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)8 関連資料チラシ(0.16MB)
1台
62,980 税込69,278
3日以内出荷

JB(日本ボデーパーツ工業)のぼるくん スチール
・ステップ部分に凹凸加工を付け、滑りにくい構造です。・未使用時には、床下へ格納する事ができます。
用途・荷台への昇降を補助する為の、格納式ステップです。 材質スチール(SS400) 質量(kg)10.6 関連資料チラシ(0.16MB)
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

トラックのあおり部分に取り付けて、荷台への昇降や作業をサポートするトラック昇降ステップです。折りたたむと厚さたったの90mm!狭所にもスムーズに収納できます。回転収納式手掛り棒標準装備。脚の長さは6mmピッチで調整可能(最大約43cm)。脚の伸縮操作は「スタッピー機能」により上部で調整が可能!
用途荷台への昇降や作業をサポート 天場寸法(mm)427×400 設置寸法昇降面(mm)519 フック寸法(mm)内寸63 関連資料商品チラシ(1.7MB) 最大使用質量(kg)150
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JB(日本ボデーパーツ工業)コンパクトラッシングステップ
ラッシングレールに簡単取り付けできます。折りたたみ時にコンパクトに収まります。
用途ラッシングレールに取り付けられて、荷台への昇降を補助する為の脱着式ステップです。 材質本体:SUS430ステップ部:SUS304ワンピース金具:鉄 関連資料チラシ(3.5MB)
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

BIGM(丸山製作所)バネザガネ
備考M8 部品名称バネザガネ 関連資料展開図1(0.64MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.71MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.94MB) 図解NoMFB-05A フレーム、荷台昇降装置部品_No.45、MFB-05A 駆動装置L部品_No.9、MFB-05A 操舵関係部品_No.26、MFB-05A 立ち乗りステップ オプション部品_No.11、MFB-05A 駆動装置R部品_No.9、MFB-05A ハンドル関係部品_No.12
1個
37 税込41
7日以内出荷