14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量で柔らかく作業性に優れています。 傷つきやすい吊り荷に最適です。
種別両端アイ形 等級JIS B 8811規格品
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アイつけねの硬い部分が邪魔にならず何かと便利 軽くて柔らかく作業性抜群 強くて耐久力があり経済的 キズつきやすい吊り荷に最適
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)


豊富な経験と実績、昭和37年日本初のベルトスリング、超ロングセラーです。
材質ナイロン 規格JIS B 8818規格品相当 ベルト厚(mm)8~9
1本
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります。環境に配慮した再生原料を使用
1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (593種類の商品があります)

適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬 種別両端アイ形 材質ナイロン(内部:ポリエステル) 使用温度(℃)100以下 JIS規格JIS3等級
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

スリングベルトの原反は「3層構造」なので強さと安全性を実現しました。原糸は繊維スリングに最も適した超高協力ポリエステルを使用しており独自の縫製加工技術と相まって引張強度、伸び、耐久性、耐水性、耐候性、防腐性が向上しています。使用限界が一目でわかるよう「シグナルライン(白色の糸)」が織り込まれています。この糸が見えたら廃棄し、交換して下さい。また、使用期間が分かるようベルトに製造年月日と長さを印字してあります。アイ部分は細く絞って縫製し、フックへの掛け外しを容易にするとともに、ナイロン製保護反による補強により耐久性を高めています。万一に備えてallsafe製スリングベルトは、賠償責任保険付きですので安心してご使用頂けます。
用途傷を嫌う製品の吊り下げ作業、一般重量物の玉掛作業、荷の横引き作業など 種別両端アイ形 材質超高強力ポリエステル ベルト幅(mm)50 等級Ⅲ等級JIS規格品 使用荷重(t)1.6(最大) 最大使用荷重(t)1.6 ベルト厚(mm)8
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。
用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。 種別エンドレス形 材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン 形状エンドレス形 等級JIS B 8811規格品 JIS規格JIS B 8811規格品
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

アイつけねの硬い部分が邪魔にならず何かと便利 軽くて柔らかく作業性抜群 強くて耐久力があり経済的 キズつきやすい吊り荷に最適
材質ポリエステル 形状エンドレス 等級JIS B 8811
1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

高強力ポリエステル糸の束をナイロンの保護布で包んだ構造です。 ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじんで吊り荷を傷つけません。
用途一般屋内外での吊り荷作業に。 種別エンドレス形 材質芯/ポリエステル、表面布/ナイロン
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

傷、荷滑りもおきにくくなっています。 荷重別に色を分けておりますので、吊り荷に応じてスリングを簡単にお選びいただけます。 外側の布が破けて内部の白い芯糸が見えてきたら使用限界ですので直ちに交換してください。
用途傷をつけてはいけない製品。金属製品。機械、機械部品。コンクリート製品、石材。木製品、紙製品。プラスチック製品。自動車製品。各種工事。各種作業 種別エンドレス形 材質布:ナイロン/芯:ポリエステル
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

軽量で柔らかく作業性に優れています。 傷つきやすい吊り荷に最適です。
種別エンドレス形 材質芯/ポリエステル、表面布/ナイロン 形状エンドレス形
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級相当の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍相当)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。 材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用) タイプ両端アイ形 規格JIS B 8818 4等級 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号22 105 003
1本
3,698 税込4,068
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

JIS3等級のベルトスリングです。摩耗などにより白い芯が見えたら交換の目安となり安全管理に最適です。軽くて作業性抜群、優れた耐久力です。高強力リサイクルポリエステルを使用した、エコマーク認定商品です。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。 種別エンドレス形 材質ポリエステル 規格JIS B 8818規格品 等級JIS3等級 エコマーク認定認定 ベルト厚(mm)8~9 取扱説明書(3.95MB) エコマーク認定番号22105003
1本
2,498 税込2,748
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)