ベルトを使った台車の荷崩れ防止。ワンタッチで簡単取付、しっかり固定。
大きな荷物もしっかり固定できる、ベルト長3.1m。
台車の背板に取り付けて使用します。
用途台車の荷物落下防止に
材質PC/ABS樹脂、スチール、ステンレスバネ、PPベルト
質量(g)460
使用温度範囲(℃)-0~40
取付寸法(mm)100~150(背板)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×112×175
材質(ベルト)PP
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
適合機種カルティオビッグオフロードMPK-906OR型、カルティオビッグMPK-900型、MPK-906型
ネットは荷物の量に合わせて柔軟にフィットします。
用途weegoでお使い頂ける荷物保持ネットです。
トラスコ品番484-7610
適合機種weego
寸法(mm)500×600
色グレー
質量(g)270
線径(Φmm)4
材質(ネット)PP(被覆)、ゴム(中芯)
目合い(mm)50
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
自動巻きリール内蔵なのでベルトの引き出し、収納が簡単
ロックレバーでベルトを簡単固定、リリースボタンで簡単解除
積荷のサイズに合わせてベルトの長さを調整でき、ハンドルを回して簡単増し締め
強力ネオジム磁石で台車の背板に簡単取り付け
屋外使用可能(ステンレス製ゼンマイばね使用)
本体背面マグネット2個付(ネオジム磁石)
材質本体カバー:ポリプロピレン、ハンドル:ポリカーボネート(外周エラストマー樹脂)、ベース:アルミダイキャスト、ゼンマイばね:ステンレス、ベルト:ナイロン
厚さ(mm)0.5
寸法(mm)100(W)×95(D)×190(H)
質量(g)約880
長さ(m)0.03×3.7
使用温度範囲(℃)-10~50
型番LF-3037
メーカー中発販売
アズワン品番65-2135-73
1個
¥15,900
税込¥17,490
翌日出荷
台車使用時の荷崩れを防止します。
用途台車での荷物運搬時に。
トラスコ品番257-2498
材質ナイロン
厚さ(mm)3
色ブラック/ブルー
縦(mm)50
横(mm)3800
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
安全フレームで荷崩れを防止します。
エスコ品番EA520BC-3
車輪径(Φmm)100(ゴム車)
荷台寸法(幅)(mm)480
車輪自在×2、固定×2
ハンドル高さ(mm)815
フレーム高さ(mm)290
フレーム(mm)830×540
荷台寸法(奥行)(mm)740
材質(荷台)スチール
1個
¥27,500
税込¥30,250
当日出荷
ノンストレッチで環境に優しいです。簡単操作で作業効率が良いです。引き裂きや、摩耗に強いです。
用途パレット、六輪カートの荷崩れ防止に。
仕様防水性あり
材質ポリエステル
色グレー
1.面ファスナー式で誰でも簡単に取り扱いができます。
2.オスとメスは強結合の組み合わせを採用しています。
3.繰り返しの使用が可能です。
4.台車の背板を利用して不要時は貼り付けておくことが可能です。
用途台車での荷物運搬時の荷崩れ防止
外周長(mm)結束可能:約1.1~2.1
主な用途固定・仮止め用
特性強力
台車の背板に掛けて固定するだけの簡単設置!
荷物上に掛けたベルトを台車前に掛けるだけで荷崩れ防止!
ベルト長は 5000mm!積荷高さに合わせた長さで簡単ロック!
荷解き時はワンタッチロック解除!ベルト自動巻取り収納!
用途本製品は簡単に既存台車に後付け出来る荷崩れ防止装置です。
材質PC/ABS 樹脂、ステンレスばね、ナイロンベルト
寸法(mm)(概寸)87×112×175
ベルト長さ(mm)約50000
耐荷重(kg)200以下
範囲(mm)(背/板/幅)100~150
構成本体×1、 取説×1
使用環境温度(℃)0~40
1セット
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
台車の移動時に荷崩れ防止用にゴムネット。非常に伸び縮みしやすく扱いやすいゴムネットです。
用途台車運搬時の落下防止
付属品ゴムフック6個
材質中芯:合成ゴム、被覆:PP
寸法(mm)900×900
色黒
線径(Φmm)約4.5
最大伸長(mm)1400×1400
マス数9マス×9マス
アズワン品番64-8459-11
RoHS指令(10物質対応)対応
目合い(cm)約10(1マス)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
旧品番CT-KA45FB(CT-KA65FB)の最新モデル。RB-FB seriesは簡単に装着が出来、様々な間口に対応可能なベルト&フック固定型カゴ車向け荷崩れ防止バンド。
耐久性に優れたエコバンドは繰り返し使用できるため、環境問題の改善に繋がります。梱包資材費を含めた事業コストの大幅削減に加え、現場の作業効率を飛躍的に向上させます。
未来物流における新たな価値、それがEco Bandです。「繰り返し使用可能で、Co2排出量を削減」「梱包資材費と、産業廃棄物処理費を削減」「装着が簡単で、作業時間を削減」。
ストレッチフィルムからの代替えで大幅なコスト削減とCo2排出量を削減。SDGs目標達成の心強い味方です。
用途輸送・倉庫内移動・保管・荷崩れ防止のバンド、ストレッチフィルムの代用、カゴ車(カゴ台車)に
その他面ファスナー
規格カゴ車用
材質(ベルト)ポリプロピレン
芯材グラスファイバー
材質(フック)プラスチック
生地ポリエステル、(伸縮部)ゴム生地
対応外周(cm)80~110
台車・木製平台車に取り付けるだけで荷崩れ防止対策に。荷崩れ防止ガイド部分に16Φの穴を設けており、ゴム・ヒモ・ロープ。等を通して二重に荷崩れ対策が可能。ガイド部分は、荷物の大きさに応じて対応可能
用途台車・木製平台車等の荷崩れ防止に
トラスコ品番689-4133
材質スチール、ハンドル部:樹脂
取付45Wまで対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×106
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
荷崩れ防止用バンドのフックを好きな場所に取付けができます。樹脂台車用樹脂製のバンドひもフック
トラスコ品番261-8319
適合機種こまわり君・カルティオ・ウィーゴ・アクロキャリー・グランカート
材質再生PP樹脂
幅(mm)45
高さ(mm)60
奥行(mm)12
タイヤタイプ30
1パック(4個)
¥599
税込¥659
当日出荷
2017年度GOOD DESIGN AWARD受賞。連結機能とスタッキング性(積重)を備えた平台車。積重ね時のキャスター受部を花びら形にすることでスタッキング性を大幅に向上。キャスターの向きを合わせなくても乗せるだけで固定。位置決めガイドを立てたままでもスタッキング可能。位置決めガイドを畳めばクロスして重ねることでより低くスタッキング可能。強度を維持しながらもメッシュ構造で総重量3.3kgの軽量化を実現。取っ手部側面には切り欠きを設け、持ちやすい形状。横に並べて重ねるだけで簡単連結。キャスターの取り付けはボルトレスロック。微音キャスターによる優れた操作性。
用途業務用台車、家庭用台車、ホームキャリーとして。連結して大型台車にも。
仕様滑り止め:4ヶ所
材質床板:PP、キャスター:ナイロン
車輪径(Φmm)75
荷台寸法(幅)(mm)420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×420×120
荷台寸法(奥行)(mm)680
プロの日常使用を想定して設計・開発されたコンパクトな手押し車。6.9kgと軽量でハンドル付きなので持ち運びも簡単。ワンタッチ折りたたみハンドルは天板内に収納されており、72×46cmのフラットドーリーとしても使えて便利。折りたたみ式耐荷重ガイドに加え、荷物の落下を防ぐ耐荷重ガイドと全方向滑り止めのニブパターンとパッドが付属。ワンタッチ操作で車輪をギアで確実にロックするB2ストッパーを装備
用途大きめの荷物も平台車として使用可能。折りたたみ台車、平台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。
材質樹脂
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ウルティマラバー
ブレーキ有無あり
積載荷重(kg)150
荷台寸法(幅)(mm)460
ハンドル高さ(mm)920
ブレーキ種類フットブレーキ
材質(ハンドル)アルミニウム
特性静音、軽量、安全性、取っ手付き、荷崩れ防止ガイド付き
荷台寸法(奥行)(mm)720
ハンドルタイプ折りたたみ
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
無縫製で伸縮性に優れた荷崩れ防止カバーです。ロールボックスパレットや段ボール等へ装着して荷崩れを防止します。繰り返し使えて洗濯も可能なエコ商品です。
用途パレットや台車に置いた荷物の荷崩れ防止用
トラスコ品番421-7921
材質ナイロン、ポリウレタン
幅(mm)900
厚さ(mm)0.6
色白
長さ(m)1.5
1枚
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
粘着タイプで台車のどこにでも貼れます。
仕様●サイズ:50×100×1.5mm厚●粘着部分:ゴム粘着
アズワン品番67-7409-42
1個
¥99
税込¥109
5日以内出荷
PET生地と伸縮力のある生地を使用した6輪カートH型用荷崩れ防止ベルトです。その為、ストレッチフィルムと違い繰り返し使用が可能であり、テンションもかけることが出来るため、荷物の落下も抑制できます。装着も非常に簡単ですので誰でも使用する事ができます。
用途6輪カートH型用荷崩れ防止ベルト
縦(mm)1100
横(mm)3450
生地1面:フレキシブクロスパワーX1、3面:PETサテンX3
1枚
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
簡単作業で作業効率が向上します。
用途パレットの荷崩れ防止。
色ブルー
厚さ(mm)0.3
仕様防水仕様
材質ナイロンオックス
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。
使用荷重(kg)100
破断荷重(kg)300
材質(止具)亜鉛ダイキャスト
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
カゴ車の移動時に荷崩れ防止用にゴムネット。非常に伸び縮みしやすく扱いやすいゴムネットです。
用途カゴ車運搬時の落下防止
付属品ゴムフック7個
材質中芯:合成ゴム、被覆:PP
寸法(mm)約120×160
色黒
線径(Φmm)約4.5
最大伸長(mm)1800×2400
マス数12マス×16マス
アズワン品番64-8459-09
RoHS指令(10物質対応)対応
目合い(cm)約10(1マス)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ノン・マーキング車輪で床が汚れにくくなっています。ハンドルは折りたたみ式で省スペース収納。積載面にはゴムマットを敷いて荷崩れを防止。
種別折りたたみ式
ブレーキ有無なし
キャスター自在キャスター2個 固定キャスター2個
特性滑り止め
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
こんなお得な商品も!

荷崩れ防止リール 台車用
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
簡単に、しっかりと荷物を固定。運搬作業を快適に。
自動巻きリール内蔵なのでベルトの引出し、収納が簡単。
ロックレバーでベルトを簡単固定、リリースボタンで簡単解除。
積荷のサイズに合わせてベルトの長さを調整でき、ハンドルを回して簡単増し締め。
強力ネオジム磁石で台車の背板に簡単取付。
屋外使用可能(ステンレス製ゼンマイばね使用)。
用途台車用
トラスコ品番828-5076
材質(本体カバー)ポリプロピレン、(ハンドル)ポリカーボネート、(ベース)アルミダイカスト、(ゼンマイばね)ステンレス
質量(g)880
タイプ屋外使用可
ベルト幅(mm)30
使用温度範囲(℃)-10~50
ベルト長さ(m)3.7
ベルト色黒
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×95×190(ベルト部除く)
端末仕様クロスフック
材質(ベルト)ナイロン(黒)
ベルト厚(mm)0.5
マグネットネオジム磁石2個付
適合寸法(mm)(台車の背板)95以上、(背板固定用ブラケット)Φ10以下
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
タジマセフシステム対応品。セフツールボックスと連結出来る折りたたみ台車。収納時に邪魔にならないハンドルとタイヤが折りたためる省スペース設計の台車。ハンドル背面部にセフホルダー(6 個)機能を搭載。セフツールボックスシリーズなら置くだけでしっかり連結。荷締めロープが不要の荷崩れ防止設計。キャスターがしっかり停まるストッパー付。荷物を高積みしても手を挟まないガード型ハンドル
用途セフツールボックスシリーズと連結可能な折りたたみ式台車
仕様ハンドルとタイヤが同時に折りたためる省スペース設計
付属品ネームシール2枚
材質セフプレート:ナイロン樹脂、タイヤ:エラストマ樹脂
色黒
材質(本体)PP樹脂
質量(g)11800
最大積載量(kg)100
機能セフホルダー:6個、フットストッパー付
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用時:510×980×804、保管時:510×108×913
材質(ハンドル)アルミ
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
平台車に後付けできる荷崩れ防止製品です。平台車の底面に掛けて固定するだけで簡単設置できます。台車に常設不要。持ち運んで使い回しOK。ベルトテンション調整容易な締め上げ機構付きです。ベルト先端フック、本体フック部にはネジ先端が露出しています。怪我の無い様十分ご注意ください。
セット内容本体×1、取説×1
材質PC/ABS樹脂・ステンレスばね・鋳物・ポリプロピレンベルト
寸法(mm)約50×80×240
質量(kg)約0.35
ベルト長さ(m)約3.1
アズワン品番65-0555-14
1個
¥7,798
税込¥8,578
31日以内出荷
前面の着脱式ダブルゲートは保管品の荷崩れを防止します。ダブルゲート上部は開閉しますので保管品の出し入れが容易に行えます。
用途古紙、リサイクル品、廃棄物などの回収・保管。
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、床板:プラスチック、車輪:ジェンゴム、塗装:カチオン電着+粉体塗装
高さ(mm)床板:250
外形寸法(mm)長さ:800
均等荷重(kg)500
キャスター径(Φmm)150
外寸法・高さ(mm)1700
75リットル仕様の折りたたみコンテナがぴったり収まり、安定した運搬が可能。大型100mmのPU製キャスターでスムーズに移動でき、4本とも自在キャスターで、うち2本はストッパー付きで安全性を確保。耐荷重300KGまで対応し、重い荷物の運搬にも安心して使用可能。荷台の4隅に滑り止めのゴムラバーを配置し、荷崩れを防止。折りコンを滑らせるように荷台から降ろせる設計で、積み下ろしがスムーズ。ネームプレート付きで、使用場所や使用者の情報を記載でき、管理が容易。軽量ながら耐久性に優れた樹脂製で、長期間の使用にも適しています。スムーズなキャスター付きで、重い荷物も簡単に移動でき作業負担を軽減。積み重ねた状態でもしっかり固定され、安全に運搬が可能。さまざまな作業環境で活躍し、倉庫や工場、物流現場での使用に最適。
仕様組立出荷(ダンボールパッケージに1台は入る個装)
材質本体は、PP素材+GF(ガラスチップ)キャスター
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約435×655×22
キャスター径(Φmm)100[PU素材4本とも自在キャスター(2本はストッパー付き)]
総耐荷重(kg)約300
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
軽快でファッショナブル、女性のためのキャリー台車。製品重量は4輪台車では最軽量クラスの約3kg。荷台面は18L灯油タンクが2個乗るサイズ。回転半径も小さく、狭いスペースでも操作簡単。移動時に便利なキャリー機能(特許出願中)。ハンドル部が台車本体に格納できるデザインで大きめの荷物も平台車として運搬が可能。50Φエラストマー製車輪使用で走行音が軽減。台車底部の形状をフラット&ワイドにすることで自立が可能に。運搬時の荷崩れ防止用として「フック付きゴム紐」を付属。安全・安心の日本製。
用途フラット台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。折りたためば平台車としても。
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)エラストマー
ブレーキ有無なし
荷台寸法(幅)(mm)390
最大積載荷重(kg)80
ハンドル高さ(mm)780
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
特性軽量、音が軽減、自立が可、取っ手付き
荷台寸法(奥行)(mm)440
材質(荷台)ポリプロピレン
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
最大積載荷重1000kgの軽量アルミ平床台車です。コーナーに単管を差し込みハンドルとして使用でき荷崩れ防止にもなります。コーナー部分は強度を高めるためスチール製です。天板に耐久性に優れたポリカーボネートを採用しています。積み重ね保管が可能です。
仕様完成品
材質本体:アルミ、コーナー:スチール
材質(車輪)ウレタン
荷台寸法(幅)(mm)750
荷台寸法(奥行)(mm)1200
2018年トラスコ掲載ページ8 1011
タジマセフシステム対応品。現場の耐久性を兼ね備えた、荷崩れしないセフ付ツールボックス。内側・外側にセフホルダー機能を搭載。重ねて置くだけでしっかり連結する荷崩れ防止仕様。台車(CT-DHTOR)と組み合わせることで砂利道や段差・デコボコ道等の悪路でもロープ掛け不要。台車が斜めになっても荷崩れしません。
用途工具・資材収納用ツールボックス
荷物の搬送時など、積載物のカゴ車パイプのすき間からの飛び出しや落下を防ぎ、作業の安全性を向上させます。面材には空気が封入されているので緩衝力があり、またどの方向から力が加わっても折れにくい構造で強度もあります。
用途ハイテナーに積まれた商品の保護(荷崩れ防止など)用の内張りボード。
材質面材:ポリプロピレン(PP)取付金具:ポリプロピレン(PP)
マジックテープ式で脱着がワンタッチ、ベルトのねじれがわかるライン表示入りです。単価が安くて経済的です。
用途荷物の結束
ストレッチフィルムに替わるパレット荷崩れ防止ベルト。繰り返し使用で、経済的です。簡単作業で作業効率向上。
材質ナイロンオックス
厚さ(mm)0.3
安全性、静寂性、操作性を兼ね揃えた万能台車登場!
持ち手付きで軽々持ち運び。自重が約7kgに抑えられており、かつ持ち手がある為、女性でも軽々と持ち運ぶことが可能。
折畳時ハンドルがフラットに。ハンドル折畳時、天板がフラットになるため狭所への収納、平台車としても利用が可能。
荷崩れ防止ガイド。3か所にガイドを搭載。荷崩れ防止が可能。
ウルティマラバー。蓄積された技術とノウハウで開発された特殊配合ゴム車輪を搭載。"衝撃吸収性"2静寂性""操作感"に優れる。
ナンシン独自のスペシャルブレーキ搭載。ブレーキをしっかり掛けることにより安全に作業を行うことが可能。
用途業務用台車、家庭用台車、ホームキャリーとして。折りたためば平台車にもなるので家具の運搬にも。
ブレーキスペシャルブレーキ
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)グレーゴム
種類折畳式
ブレーキ有無あり
積載荷重(kg)150
荷台寸法(幅)(mm)460
ハンドル高さ(mm)920
ストッパー付き
ブレーキ種類フットブレーキ(SB)
材質(ハンドル)アルミニウム
折りたたみ時高さ(mm)160
特性微音、荷崩れ防止、コンパクト
荷台寸法(奥行)(mm)720
騒音対策微音
材質(荷台)樹脂
ハンドルタイプ折りたたみ
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
縦横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(600シリーズ)オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)
種別平台車
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)エラストマー樹脂
取付方式ボルトレス(キャスター)
均等荷重(kg)100
材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)
キャスター径(Φmm)75
特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性
材質(ホイール)ナイロン樹脂
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
前輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。カゴ車輸送向けラッシングベルトです。キャッチャー部をジョイントさせ、ベルトを締め込みます。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。
仕様コーナープロテクター、バックルシート、ワンピースキャッチャー付
トラスコ品番479-5334
材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
質量(kg)1.32
最大使用荷重(t)0.5
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
荷締機付台車で、積み荷の高積みや不安定な形状の積み荷、搬送路面の段差や悪路での荷崩れ防止に役立ちます。
安心して使用できるベルト収納式タイプです。
用途段差や悪路での荷崩れ防止に
仕様静音キャスター仕様、荷締機付
トラスコ品番457-7370
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)スーパーラバーゴム
ブレーキ有無なし
キャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)890
騒音値(dB)40
材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
キャスター金具ナイロン
特性荷締機付、荷崩れ防止
適合ストッパー300S
荷台寸法(奥行)(mm)910
材質(荷台)ポリプロピレン
ハンドルタイプ固定
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
バンニング時、コンテナ内貨物の固定作業が容易になり作業性が向上、更に貨物をしっかり固定、輸送時やコンテナドアを開ける際の荷崩れを防ぎ、製品の損傷とスタッフの怪我を防止します。2本・可動タイプは、ドラム、IBC、フレコンバック、カートン、ロール状製品等で平積みしている背の低い貨物の荷崩れ防止対策にご利用いただけます。
用途ドライコンテナ専用荷物固定ベルト(平積みしした貨物に使用)
セット内容垂直ベルト2600×水平ベルト3000×2本
規格2本・可動
1ケース(12セット)
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
バンニング時、コンテナ内貨物の固定作業が容易になり作業性が向上、更に貨物をしっかり固定、輸送時やコンテナドアを開ける際の荷崩れを防ぎ、製品の損傷とスタッフの怪我を防止します。4本・可動タイプは、ドラム、IBC、フレコンバック、カートン、ロール状製品等で2段積みしている背の高い貨物の荷崩れ防止対策にご利用いただけます。
用途ドライコンテナ専用荷物固定ベルト(段積みした貨物に使用)
セット内容垂直ベルト2600×水平ベルト3000×4本
規格4本・可動
1ケース(8セット)
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
バンニング時、コンテナ内貨物の固定作業が容易になり作業性が向上、更に貨物をしっかり固定、輸送時やコンテナドアを開ける際の荷崩れを防ぎ、製品の損傷とスタッフの怪我を防止します。2本・可動タイプは、ドラム、IBC、フレコンバック、カートン、ロール状製品等で平積みしている背の低い貨物の荷崩れ防止対策にご利用いただけます。
用途ドライコンテナ専用荷物固定ベルト(平積みしした貨物に使用)
仕様2本・可動、垂直ベルト2600mm×水平ベルト3000mm×2本
1ケース(12セット)
¥61,980
税込¥68,178
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ