34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
eフック 大洋製器工業 動画あり
今までのフックでは挿入できなかった小さな穴に挿入し吊り上げることができます。 アイボルトのM6~M20まで1サイズで使用可能です。
用途通常の吊りフックとして。機械や金型などの吊り上げに最適。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノンクロム塗装を施しており、強度。耐摩耗に優れています。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

簡単開閉で作業効率アップ。 スイベル式なのでどの角度からも簡単に便利に掛ける事ができます。 幅広い荷役作業に最適ラッチは荷重がかかると自動的にロックされます。 AIBシリーズ‐プレミアムハイテン鋼材(G100)品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ロッキングフック付です。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
用途荷役、運搬吊り作業 基本使用荷重(t)1.0 仕様ロッキングフック トラスコ品番753-1028 材質スチール 質量(kg)2 チェーン線径(Φmm)6.3 有効長l(m)1.5
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

素手で持ち運びができます。本体がベルトなので非常に軽い。 折りたたむことが出来、保管も簡単。
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ロープの外れ防止と構造物への引っ掛かり防止ができます。 眼環部を大きめのR(アール)にすることにより、ロープへのダメージが軽減できます。
用途玉掛用、吊索用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス 種類Sカン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鍛造商品で熱処理済です。 ストッパー付きなので安全です。
用途ワイヤーロープ同士の接合やワイヤーロープとスリングなどの接合、その他玉掛け作業などにも非常に便利です。 寸法C(mm)17
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水本機械製作所SカンSAP 線径8mm
フックの片側が深く口を開いた設計になっています。 荷役ロープなどの端末金具として。
仕様●使用荷重(kN):0.49●D(mm):8●L1(mm):100●L2(mm):84●S1(mm):6●S2(mm):22●W1(mm):15●W2(mm):30●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:318-0726 アズワン品番67-7175-69
1個
869 税込956
8日以内出荷

大洋製器工業eフック(ラッチ付)
トラスコ品番851-6329 材質合金鋼 質量(kg)0.6 寸法L(mm)99.5 寸法H(mm)157.5 寸法d(mm)30 寸法D(mm)30 寸法C(mm)36 安全率5倍
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

フックの片側が深く口を開いた設計になっています。
用途荷役ロープなどの端末金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類Sカン
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アイビッグファンドリーフック
RoHS
使いやすい!AIBシリーズ(G100-プレミアムハイテン鋼材)を 採用した口巾が広く多様な形の品物にフィットして『入らない!』 という現象が少なくなる荷役作業に使える便利な大口フックです
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタンダードな吊フックです。 メッキ加工をしています。
用途ワイヤロープ、チェーン等の先端金具。 仕様ラッチ付 材質スチール
1個
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Cリンク
指で押すだけで開閉でき、ワンタッチで取付可能です。DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。
用途チェーンやロープなどの連結や末端金具の連結金具として。 材質スチール 表面処理塗装
1個
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ハイテン材を使用したワイヤーに リングとフックを付けた4点吊ワイヤー吊具です。ワイヤ吊り具
用途ラッチフック採用でコストも非常に良く、素早く開閉ができる安全も担保した『作業性重視』の荷役作業に最適です。組立の必要がなく到着後すぐにご使用可能 タイプラッチフック 使用荷重(t)5.7 荷重(t)5.7未満 ロープ径(Φmm)14
1本
96,980 税込106,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口幅が広くふところが大きいので、直接敷き鉄板や径の太い物等を引っ掛けることができます。
用途敷鉄板の吊り上げ。 土木、建築工事等での荷物の吊り上げ。 仕様ラッチ付 材質特殊合金鋼
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大口フック付です。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
用途荷役、運搬吊り作業 仕様大口フック 材質スチール
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口が広く開いているので掛けやすい仕様です。 外れ止め金具が無く口が広いフックです。
用途チェーンスリングのフックとして。 材質スチール
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。
破断応力(kg/mm2)50 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

G100のプレミアム鋼材を使用したAIBシリーズの4点吊チェーン吊具です。 コストも非常に良く、素早く開閉ができる安全も担保した「作業性重視」の荷役作業に最適です。 チェーンフックを接続済ですのですぐにご使用いただけます。鉄板や径の太い物などを引っ掛けることができます。
チェーン本数4本吊り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

フック間の短縮化により荷役空間が拡大。3tまでのロードチェーン1本掛で操作が向上。C・Hメーター採用でメンテナンスが容易に。フリクションクラッチ採用で安全性がさらに向上。 荷重を支持する強靭なフレーム。頻度が多い場所での使用に最適です。負荷時間率60%EDを実現。
反復定格(%ED)60
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

アイビッグロッキングフック
RoHS
AIBシリーズのプレミアムハイテン鋼材‐G100を採用した簡単開閉で作業効率アップのラッチロックフック。 しかも荷重が掛かると自動的にロックされて幅広い荷役作業に安全最適フックです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハイテン材を使用したワイヤーに リングとフックを付けた4点吊ワイヤー吊具です。ワイヤ吊り具
用途ラッチフック採用でコストも非常に良く、素早く開閉ができる安全も担保した『作業性重視』の荷役作業に最適です。組立の必要がなく到着後すぐにご使用可能 タイプラッチフック 使用荷重(t)4.2 荷重(t)4.2未満 ロープ径(Φmm)12
1本
68,980 税込75,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイテン材を使用したワイヤーに リングとフックを付けた4点吊ワイヤー吊具です。ワイヤ吊り具
用途ラッチフック採用でコストも非常に良く、素早く開閉ができる安全も担保した『作業性重視』の荷役作業に最適です。組立の必要がなく到着後すぐにご使用可能 タイプラッチフック 荷重(t)9.4未満 ロープ径(Φmm)18
1本
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイテン材を使用したワイヤーに リングとフックを付けた2点吊ワイヤー吊具です。ワイヤ吊り具
用途ラッチフック採用でコストも非常に良く、素早く開閉ができる安全も担保した『作業性重視』の荷役作業に最適です。組立の必要がなく到着後すぐにご使用可能 タイプラッチフック 荷重(t)2.7未満 ロープ径(Φmm)12
1本
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイテン材を使用したワイヤーに リングとフックを付けた2点吊ワイヤー吊具です。ワイヤ吊り具
用途ラッチフック採用でコストも非常に良く、素早く開閉ができる安全も担保した『作業性重視』の荷役作業に最適です。組立の必要がなく到着後すぐにご使用可能 タイプラッチフック 荷重(t)5未満 ロープ径(Φmm)16
1本
80,980 税込89,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイテン材を使用したワイヤーに リングとフックを付けた2点吊ワイヤー吊具です。ワイヤ吊り具
用途ラッチフック採用でコストも非常に良く、素早く開閉ができる安全も担保した『作業性重視』の荷役作業に最適です。組立の必要がなく到着後すぐにご使用可能 タイプラッチフック 荷重(t)1.2未満 ロープ径(Φmm)8
1本
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

G100のプレミアム鋼材を使用したAIBシリーズの2点吊チェーン吊具です。 コストも非常に良く、素早く開閉ができる安全も担保した「作業性重視」の荷役作業に最適です。 チェーンフックを接続済ですのですぐにご使用いただけます。鉄板や径の太い物などを引っ掛けることができます。
先端バネフック 使用荷重(t)1.7未満 チェーン本数2本吊り RoHS指令(10物質対応)対応 チェーン幅(mm)6
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

G100のプレミアム鋼材を使用したAIBシリーズの2点吊チェーン吊具です。 コストも非常に良く、素早く開閉ができる安全も担保した「作業性重視」の荷役作業に最適です。 チェーンフックを接続済ですのですぐにご使用いただけます。鉄板や径の太い物などを引っ掛けることができます。
チェーン本数2本吊り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

軸受けにベアリングを使用すると同時に、超強力の焼入れチェーンも併用しています。ボディをしっかりガードする静電粉体塗装です。 衝撃に強いギヤケース・本体フレームです。 高い機械効率を維持するノックピンです。 高精度なギヤと軸受け構造です。 異物の侵入をシャットアウトするチェーンガイドです。 最小破断応力1000MPaの強力ロードチェーンです。 信頼性の高いメカニカルブレーキです。 フェイルセーフに徹した二重つめ機構です。 二重カバーで雨水、塵埃を防御です。 作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具です。 店・工場・現場での荷役・運搬作業。
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大口フック付き、「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました(安全率5倍以上)、過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました、荷役、運搬吊り作業
1本
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フックの片側が深く口を開いた設計になっています。、荷役ロープなどの端末金具として。
1個
389 税込428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フックの片側が深く口を開いた設計になっています。、荷役ロープなどの端末金具として。
1個
339 税込373
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)