片端リング(輪)加工付。ポリプロピレンですので軽量タイプのロープです。
トラックロープ以外でも農園芸や荷役・現場作業などにもご使用頂けます。
用途トラックロープや荷役など
こんなお得な商品も!
トラックロープ 綿 3打ち
モノタロウ
¥649~
税込¥714~
やわらかくて扱いやすいロープならこれ!!天然素材の綿ロープ。トラック仕様 両端リング加工付
用途トラックの荷締めや、農園芸作業ロープや荷役作業にも。強度・耐候性は化学繊維ロープ(クレモナSやクレポリ)に比べ劣るが熱や摩擦には強いです。
仕様両端リング(輪)加工
両端リング(輪)加工付。安価で強力なポリエチレン(PE)の特性を残しつつ
作業性を上げるためにポリエステルの糸(白)を混撚して作られたロープです。
そのため軽量・強力で作業性が良いです。
トラックロープ以外でも農園芸や荷役・現場作業などにもご使用頂けます。
用途トラックロープや荷役など
(株)クラレの素材を使用した日本製。強度・耐候性に優れ、スリップしにくく扱いやすいクレモナSロープ、トラック仕様 両端リング加工付
用途トラックの荷締めや、農園芸作業ロープや荷役作業にも。屋外用途にも最適です。
仕様両端リング(輪)加工
強度がありしなやかで作業性が良いロープです。扱いやすくて伸びにくく滑りづらいため結束から幅広い分野で使用できます。軽量で水強いポリエチレンの特性にポリエステルを混ぜ作業性を高めたロープです。
用途トラックの荷役から荷造り、梱包や漁業まで幅広く使用。
仕様両端リング加工(アイ加工)
合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。
耐熱性にも優れています。
3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
軽トラック用、トラックロープです。フリーカットで長さ自由自在。
用途軽トラック関連
耐熱温度(℃)55以下
しなやかで強度があり耐水性に優れている。
仕様両端リング加工
こんなお得な商品も!
クレポリ混撚トラックロープ KPタイプ
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
強力なポリエチレンと作業性をアップさせる為に、ビニロンの糸を混ぜて作られた軽量・強力・作業性の良いロープです。
用途トラックの荷締め用のロープ
色黄
RoHS指令(10物質対応)対応
一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製ロープ(3打ち)です。
ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れています。
太さは8・9・10・12・16mmΦ。長さは各サイズ50・100・200m巻があります。
両端アイ加工付きです。(サツマ編み加工)
用途建設業・林業・漁業・海洋事業等の現場の(電動)ウインチロープや荷役作業ロープとして。
ケーブルや配線の入線時の電動ウインチロープや補助ロープとして。
シートやネットの昇降・開閉時のウインチロープとして。
係留ロープやアンカーロープとしても。
色薄グレー
こんなお得な商品も!
クレモナロープ 3打ち
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
ロープの代表的素材で信頼度があります。
強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。
トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適
クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
強度もあり、作業性の良いロープです。
用途荷役の固定・結束・引張り作業に!!
仕様両端輪加工 折径20cm
折径(cm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
編数4回
水にぬれても固くなりにくいポリエステル製のトラックロープです。両端リング(サツマ)加工付
用途トラックの荷締めや荷役作業に
軽量で水に強く、強力でスレにも強いロープです。
荷役などでは、陸海問わず作業性に良いロープとして使用されています。
用途船舶、農園芸、各種作業など
やわらかくて扱いやすい天然素材の綿ロープです。
強度・耐候性は化繊繊維ロープ(クレモナSやクレポリ)に比べ劣りますが熱や摩擦には強いです。
用途各種作業ロープに
仕様両端リング加工なし
1巻
¥2,598
税込¥2,858
9日以内出荷
こんなお得な商品も!
ロープ ポリエステル 3打ち
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
種類3つ打
RoHS指令(10物質対応)対応
軽くて強度に優れた高品質ポリプロピレンを採用。荷役、荷締めに簡単使いやすい輪加工済のロープです
用途軽作業
色カッチ
アズワン品番64-9609-80
1本
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
強度があり、しなやかで作業性が良い。耐水性に優れている。
用途トラックの荷物固定用に。
引張強度(kg)約720
安全強度(kg)約140
1袋
¥999
税込¥1,099
当日出荷
(株)クラレのビニロン繊維を使用した国産ロープです。
耐候性、耐久性、強度に優れ、手触りがよく、適度な柔軟性があります。
荷物等の固定、荷役作業、トラックの荷締め、建築・運輸・林業等の現場作業等様々な用途に使用できます。
用途荷物等の固定、荷役作業、トラックの荷締め、建築・運輸・林業等の現場作業等に
材質クレモナS(ビニロン、ポリエステル)
色白
種類3打ち
長さ(m)50
強度・耐久性・使いやすさに優れたロープです。
水に濡れ、乾くとやや硬くなる性質があります。
テント・タープ用、荷役ロープなどさまざまな用途で使用できるロープです。耐候性、耐水性、耐薬品性に優れています
用途テント・タープ用、荷役ロープ等
フックの片側が深く口を開いた設計になっています。
用途荷役ロープなどの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン
包装JAN付袋入り
フックの片側が深く口を開いた設計になっています。
用途荷役ロープなどの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン
片側の懐の深いSカンです
用途荷役ロープなどの端末金具として。
トラスコ品番113-2969
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)76
寸法L1(mm)100
内容SカンSAP SAP-8×1個
寸法D(Φmm)8
寸法L2(mm)84
寸法W1(mm)15
寸法W2(mm)30
寸法S1(mm)6
参考使用荷重(kN)0.49
寸法S2(mm)22
アズワン品番64-8414-47
入数20
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
フックの片側が深く口を開いた設計になっています。
用途荷役ロープなどの端末金具として
トラスコ品番849-2489
材質(本体)ステンレス
質量(g)76
種類Sカン
寸法L1(mm)100
寸法D(mm)8
寸法L2(mm)84
寸法W1(mm)15
寸法W2(mm)30
寸法S1(mm)6
寸法S2(mm)22
使用荷重(kN)0.49
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
天然繊維なので熱や摩擦、紫外線に強く、静電気を抑えます。綿ロープですので柔らかくて扱いやすいです。
用途トラックロープや荷役など
摩擦・強度・耐久性に優れたポリエステル製のトラックロープです。様々な用途で使用できる万能ロープです。
用途トラックロープや荷役など
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています
用途荷役ロープなどの端末金具として。
種類その他金具
材質(本体)ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)85
材質/仕上ステンレス(SUS304)
包装JAN付袋入り
片端リング(輪)加工付。ポリエステルですので耐水性・耐薬品性に優れたロープです。トラックロープ以外でも農園芸や荷役・現場作業などにもご使用頂けます。
用途トラックロープや荷役など
使用荷重(kN)5.18
切断荷重(kN)7.4
フックの片側が深く口を開いた設計になっています。
荷役ロープなどの端末金具として。
仕様●使用荷重(kN):0.49●D(mm):8●L1(mm):100●L2(mm):84●S1(mm):6●S2(mm):22●W1(mm):15●W2(mm):30●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:318-0726
アズワン品番67-7175-69
1個
¥869
税込¥956
8日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています、荷役ロープなどの端末金具として。
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています、荷役ロープなどの端末金具として。
フックの片側が深く口を開いた設計になっています。、荷役ロープなどの端末金具として。
フックの片側が深く口を開いた設計になっています。、荷役ロープなどの端末金具として。
一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製クロス(8打ち)ロープです。
ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れます。
クロス編みロープなので、キンクしにくく、撚り戻りがないので扱いやすいです。
8打ちクロスとはZ撚りとS撚りのストランドを各4本【2ストランド×4】でクロス編みした角編みロープです。
太さは8・9・10・12・16mm。長さは各サイズ50・100・200m巻があります。
両端アイ加工付きです。(サツマ編み加工)
用途建設業・林業・漁業・海洋事業等の現場の(電動)ウインチロープや荷役作業ロープとして。
ケーブルや配線の入線時の電動ウインチロープや補助ロープとして。
シートやネットの昇降・開閉時のウインチロープとして。
係留ロープやアンカーロープとしても。
色薄グレー
一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製クロスロープです。
ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れています。
クロス編みロープなので、キンクしにくく、撚り戻りがないので扱いやすいです。
(電動)ウィンチロープや荷役作業ロープ、係留ロープやアンカーロープにも
シンプルで安価な固定滑車です。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして。
トラスコ品番194-8944
材質/仕上スチール
質量(g)380
基本使用荷重(t)0.125
寸法A(mm)100
寸法B(mm)58
寸法C(mm)62
アズワン品番64-8754-80
軸受種類(シーブ軸受)メタル
使用荷重(kN)1.25
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
シンプルで安価な固定滑車です。
プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして。
トラスコ品番194-8938
材質/仕上スチール
質量(g)380
基本使用荷重(t)0.125
寸法A(mm)32
寸法B(mm)100
寸法C(mm)58
アズワン品番64-8723-40
軸受種類(シーブ軸受)メタル
使用荷重(kN)1.25
1個
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
シンプルで安価な固定滑車です。
プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます。
ベアリング入りですので回転がスムーズです。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして。
トラスコ品番194-8937
材質/仕上スチール
質量(g)380
基本使用荷重(t)0.125
寸法A(mm)32
寸法B(mm)100
寸法C(mm)58
アズワン品番64-8723-39
軸受種類(シーブ軸受)ベアリング
使用荷重(kN)1.25
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
シンプルで安価な固定滑車です。
ベアリング入りですので回転がスムーズです。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして。
トラスコ品番194-8943
材質/仕上スチール
質量(g)380
基本使用荷重(t)0.125
寸法A(mm)100
寸法B(mm)58
寸法C(mm)62
アズワン品番64-8754-79
軸受種類(シーブ軸受)ベアリング
使用荷重(kN)1.25
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ