物を吊り上げ・固定する際に使用します(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
タイプリング付
ワイヤー径(Φmm)12×9
強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止めが付いていますから安全です。シーブはメタル入りで、75mm、100mm、125にはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
側板が開くのでロープの途中からでも装着が可能です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
コンドーパワースリングの姉妹品であり、高強度、低伸度のポリエステル製です。ソフトな手ざわりで、荷物を傷つけません。ケース物や汚したり傷つけてはいけない品物の吊り上げ、運搬等に最適です。シート張りにすれば、食料品から土砂の運搬まで可能です(シートはシャックルによる取付けなので、取りはずしが可能)。
仕様中布:8本×8本
幅(mm)50
使用荷重(tf)3.0(外枠で支えた場合)
外枠寸法(mm)1800角
網目(mm)140
玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。
ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。
欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)
用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。
材質ポリエステル100%
端末仕様アイ(ワッカ)
様々な荷物の吊り上げ、搬送に適しています。アームの首振り角度は左右に15度ずつ傾きます。アームにはフックつきギヤードトロリが標準装備されています。
用途製造業全般、特に金型の搬送。
ストローク(mm)600~1930
全長(mm)1685
全幅(mm)690
電源単相100V(コード長さ:1.2m)
全高(mm)1920
バッテリーEB100
充電時間約8
昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:テラス32#)
こんなお得な商品も!

モッコ PPクロス 1トン用
モノタロウ
¥6,998
税込¥7,698
作業性抜群、超軽量タイプのモッコです。
材質は、ポリプロピレンで作業性に優れています。
造園、土木作業の運搬に最適です。
軽くて使いやすく、収納もコンパクト。ワイヤー等に比べ、くせがつきません。
トラスコ品番835-8496
材質ポリプロピレン
質量(kg)約2.3
色ベージュ
ベルト長さ(m)1.6
寸法(cm)180×180
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
大きな吊手ベルトの輪を8の字にして本体シートに縫い付けたエンドレスタイプ。フックへの引っ掛け・取り外しが簡単な2点吊りのタイプのラッシュシートです。
ワイヤモッコのようにさびが出なくて、軽量です。
布地製なので折り畳んで収納が可能です。
底部は二重縫のため、丈夫です。
用途花崗土、砂利等の運搬に。
材質ポリエステル
タイプ吊手部:エンドレス
最大使用荷重(t)1
どんなものも持ち運び簡単、使用後もコンパクトに収納できます。
材質ポリプロピレン
最大荷重(kg)1000未満
軽量で使いやすいモッコです。
材質(シート)ポリピロプレン
材質(ベルト)ポリエステル
最大使用荷重(t)1
クレーン設備のない作業現場での吊上げ移動に最適です。車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に。車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業に。アーム長さは、3段階調節式。アーム駆動は油圧を使用し楽に上下出来ます。。アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用出来ます。
材質構造用鋼
揚程(m)2
仕上焼付塗装
アーム長さ(mm)1230/1380/1530(3段階)
ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。
折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。
銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。
耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
種別両端アイ形
材質ポリエステル
関連資料点検シート(0.7MB) よくある商品Q&A(0.3MB)
物を吊り上げ・固定する際に使用します(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
タイプシート付
ワイヤー径(Φmm)12×9
最大使用荷重(t)3
網目(mm)150
高品質のリング・フックを使用しています。繊維スリングなので手をけがする危険がありません。ワイヤと比べ収納スペースが少なくて済みます。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。
種別2本吊
安全率6
RoHS指令(10物質対応)対応
高品質のリング・フックを使用しています。繊維スリングなので手をけがする危険がありません。ワイヤと比べ収納スペースが少なくて済みます。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。
種別4本吊
安全率6
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル吊り上げ作業の為の特殊設計。簡単:装着・脱着が非常にラクでスムーズに作業が進みます。安全:T型構造により、全体をしっかりホールドしますのでズレがなく、横振りしても安心です。やさしい:荷物に接する部分は保護コーナーも装着。荷物もベルト自体も守ります。強い:見かけによらず強力なパワーを持ち、さらに大変耐久性にもすぐれていて経済性もUP。軽い:ベルトは繊維のため非常に軽く、持ち運びが便利で取り扱いもラクです。
ベルト幅(mm)75
破断荷重(t)(ストレート時)15
長さL(m)4.5
1組(2本)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
使用荷重(t)(2本垂直吊)2.4
アイ部幅(mm)120
アイの長さ(mm)240
片アイ片フックタイプのワイヤーロープスリングです。フックは安全レバー付きです。JISワイヤーを使用しています。安全係数6です。特殊メッキ仕様(G/O)で荷物や手などを汚しません。
用途荷物の吊り上げ・引っ張り。
仕様JISG3525
材質硬鋼線材、炭素鋼S45C、アルミ合金
タイプG種ワイヤー使用・片アイ片フックタイプ
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
種別両端アイ
使用荷重(t)(2本垂直吊)2.4
呼び寸法(mm)12
ロープ径(Φmm)12
アイ部幅(mm)120
安全率6倍
アイの長さ(mm)240
RoHS指令(10物質対応)対応
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
種別両端アイ
材質ロープ:炭素綱
使用荷重(t)(2本垂直吊)0.6
ロープ径(Φmm)6
アイ部幅(mm)80
アイの長さ(mm)160
テーパー付アルミクランプ圧縮止で荷の下から引き抜きやすい安全設計。
クレーン等安全規則第219条に基づき、フレミッシュ加工とアルミクランプ圧縮止の2重ロックでトゲなし!
品質保証の国際規格ISO9002 取得工場で生産している為、品質は保証付きで安心!
用途玉掛・荷物の吊り上げ、吊り下げ用
仕様生産物賠償責任保険付労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品
種別両端アイ
使用荷重(t)1.12
使用荷重(kg)1120
ロープ径(Φmm)12
破断荷重(kN)71
ワイヤー径(a)(Φmm)12
アイ寸法(mm)200
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
使用荷重(t)(2本垂直吊)4.28
アイ部幅(mm)140
アイの長さ(mm)280
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
種別両端アイ
使用荷重(t)(2本垂直吊)0.6
呼び寸法(mm)6
寸法B(mm)160
寸法C(mm)80
ロープ径(Φmm)6
アイ部幅(mm)80
安全率6倍
アイの長さ(mm)160
RoHS指令(10物質対応)対応
両端フック付きのワイヤーロープスリングです。両端フック付きです。JISワイヤーを使用しています。安全係数6です。特殊メッキ仕様(G/O)で荷物や手などを汚しません。
用途荷物の吊り上げ・引っ張り。
仕様JISG3525
タイプG種ワイヤー使用・両フックタイプ
テーパー付アルミクランプ圧縮止で荷の下から引き抜きやすい安全設計。
クレーン等安全規則第219条に基づき、フレミッシュ加工とアルミクランプ圧縮止の2重ロックでトゲなし!
品質保証の国際規格ISO9002 取得工場で生産している為、品質は保証付きで安心!
用途玉掛・荷物の吊り上げ、吊り下げ用
仕様生産物賠償責任保険付労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品
種別両端アイ
材質硬鋼線材
使用荷重(kg)670
ロープ径(Φmm)9
破断荷重(kN)39.9
ワイヤー径(a)(Φmm)9
アイ寸法(mm)170
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
種別両端アイ
材質ロープ:炭素綱
使用荷重(t)(2本垂直吊)1.67
ロープ径(Φmm)10
アイ部幅(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定
仕様219条段落とし、フレミッシュ加工
材質ロープ:炭素綱
ワイヤー径(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
アイ寸法(mm)160×80
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
使用荷重(t)(2本垂直吊)1.35
呼び寸法(mm)9
ロープ径(Φmm)9
アイ部幅(mm)100
安全率6倍
アイの長さ(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
アイ部幅(mm)100
アイの長さ(mm)200
小型軽量タイプ
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。
質量(kg)9.7(本体のみ)
タイプ電動式
電流(A)6
消費電力(W)550
コード長さ(m)5
機能加速防止、逆巻防止、ブレーキ付
吊上速度(cm/s)(無負荷時)60、(60kg吊上時)46
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)205×250×320
テーパー付アルミクランプ圧縮止で荷の下から引き抜きやすい安全設計。
クレーン等安全規則第219条に基づき、フレミッシュ加工とアルミクランプ圧縮止の2重ロックでトゲなし!
品質保証の国際規格ISO9002 取得工場で生産している為、品質は保証付きで安心!
用途玉掛・荷物の吊り上げ、吊り下げ用
仕様生産物賠償責任保険付労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品
使用荷重(kg)300
破断荷重(kN)17.7
ワイヤー径(a)(Φmm)6
アイ寸法(mm)150
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
種別両端アイ
材質ロープ:炭素綱
使用荷重(t)(2本垂直吊)1.35
ロープ径(Φmm)9
アイ部幅(mm)100
アイの長さ(mm)200
ベルトタイプにない柔軟性に優れたソフトスリングです。ポリエステル原糸を束ね、耐摩耗性に優れたナイロン布地で保護した、柔軟性に優れたソフトタイプスリングです。エンドレス型です。
用途荷物の吊り上げ・固定・引っ張り。
種別エンドレス
材質ポリエステル原糸、ナイロンカバー
形状エンドレス
等級JIS B 8811
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
使用荷重(t)(2本垂直吊)3.28
ロープ径(Φmm)14
アイ部幅(mm)140
アイの長さ(mm)280
荷物にキズをつけにくいベルトタイプのスリングロープです。JIS・B8818・3等級です。伸びが少なく強靭なポリエステル素材です。使用限度を知らせるシグナル付きです。両端アイ型です。
用途荷物の吊り上げ・固定・引っ張り。
種別両端アイ型
材質ポリエステル
型式3E
規格JIS・B8818
等級3等級
JIS規格ワイヤーロープにロック加工を施した玉掛ワイヤーロープです。
クレーン等安全規則第219条適合品、生産物賠償責任保険付き。
用途荷物の吊り上げ・吊り下げなどの玉掛け作業に
種類A種(裸)
荷物にキズをつけにくいベルトタイプのスリングロープです。JIS・B8818・3等級です。伸びが少なく強靭なポリエステル素材です。使用限度を知らせるシグナル付きです。
用途荷物の吊り上げ・固定・引っ張り。
材質ポリエステル原糸
色黄色
従来の荷重変動におけるブレーキの停止精度を、電気的ブレーキを併用することで、荷重変動に関係なく、停止精度が短く一定で止まります。間接制御方式です。
用途荷物の吊り上げ、移動に。
トラスコ品番106-5611
セット内容ワイヤロープ5mm×40m、スイベルフック
材質本体:スチール、ワイヤロープ:炭素鋼
質量(kg)25
2018年トラスコ掲載ページ7 1456
1台
¥259,800
税込¥285,780
当日出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
種別両端アイ
材質ロープ:炭素綱
使用荷重(t)(2本垂直吊)5.42
ロープ径(Φmm)18
アイ部幅(mm)160
アイの長さ(mm)320
従来の荷重変動におけるブレーキの停止精度を、電気的ブレーキを併用することで、荷重変動に関係なく、停止精度が短く一定で止まります。間接制御方式です。
用途荷物の吊り上げ、移動に。
トラスコ品番106-5602
セット内容ワイヤロープ5mm×40m、スイベルフック
材質本体:スチール、ワイヤロープ:炭素鋼
質量(kg)25
2018年トラスコ掲載ページ7 1456
1台
¥259,800
税込¥285,780
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ