材質軟質塩ビ
寸法(幅W×高さH)(mm)本体:65×130(中紙名刺サイズ)
寸法(縦×横)(mm)130×65
記入紙により記名の差し替えができる透明のカードケースタイプです。
ひも長(mm)120
付属品記入紙10枚
ポリプロピレン製のタグに直接書き込むことができます。修理品、商品、お預かり品の仕分けに最適です。
用途荷物・商品の仕分け、表示ラベル、ネームプレート、色別管理、荷札
材質ポリプロピレン
定番の針金付き荷札です。
無地タイプなので色々な記入が出来るので便利です。
用途荷物の仕分けや表示ラベルとして
材質上質紙、鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ソフトネームホルダー
モノタロウ
¥129
税込¥142
鍵や持ち物の名前表示に便利です。取り付け・取り外しに便利なG型リングのため、ツメを傷めないやさしいリングです。Gリングは錆びにくいステンレス製です。
色黒・青・緑・赤・黄・白
タイプソフト
材質本体:PVC、リング:ステンレス
表示の見やすい透明ビニル製です。
材質PVCシート
保守、増改築を考慮し線別に配線サイズ、線番号、用途、行き先など表示用カードホルダーです。
■丈夫で見やすいビニール製
■全サイズ結束紐付き(20cm)
寸法A(mm)40
寸法B(mm)60
ポケット寸法(mm)35×55
1箱(100個)
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
ナチュラル感の高い材質に加え、太めの生なり紐が付いています。
寸法(mm)50×35
メーカー商品コード007157388
1箱(400枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ひも長(mm)120
材質プラスチック
色白
自社にあったタグアウトを手軽に作成できます。OSHA規格で定められている50ポンドの強度に適しています。
付属品結束バンド×25本
縦(mm)146
横(mm)76.2
分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。
色白
材質板部分:ファイバー糸部分:ロウ引き糸(タコ糸)
ひも長(mm)120
使い捨てのペーパークロークチケットです。
フックが付いており、お預かり荷物にひっかけます。
108枚入(1~100の連番+無地8枚)。
材質色上質(中厚)
寸法(mm)190×45
車両管理やキーホルダーにもなるビニール管理札です。
用途車両の管理など
書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。
色白
材質66ナイロン
種類標準
使用温度範囲(℃)-40~85
印字方式油性ペン
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ビニール管理札
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
サイズ(mm)69×43
RoHS指令(10物質対応)対応
ミシン目が入っており、簡単に切り離せます。
各色1番から100番までが1組となっています。
セット内容青・赤・黄・緑・白5色(各色1番から100番まで1組)の合計5組
材質色上質中厚
1箱(500枚)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などで記入できます。
タコ糸が付属しています。
RoHS指令適合製品です。
用途電線、LANケーブル等の表示用名札です。
長さ(mm)約110
材質(札)強硬ファイバー(綿糸)タコ糸
推し色のネームタグで旅を楽しく。推し色が見つかるレッド、オレンジ、イエロー、グリーン、ブルー、パープル、ブラックの7種類のラインナップ。旅行用のカバンやスーツケースにはもちろん、スポーツバッグや通学・通勤 カバン 、普段使いのバッグでも使用できます。表面はミニフォト、裏面はネームタグ。表面はミニフォトやトレカを入れて持ち歩くことができ、裏面はネームタグとして荷物紛失時のために自分の情報を記載できます。裏面はカバー+ボタン付。裏面のネームタグには個人情報を守るためのカバーとボタンが付いています。長さ調節可能なストラップ。スーツケース、鞄への取付用ストラップは3段階の長さ調節が可能です。
材質PU
質量(g)約28
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約79×125×4 (ストラップ部分含まず)
適合カードサイズ(mm)最大:W64×H90
忘れもの・なくしものを防ぐ。財布やかばんなど大切な荷物に入れておくと、iPhoneの「探す」アプリからありかを探せるカード型のスマートトラッカーです。繰り返し使える充電式だから、いざというときの充電切れの心配がありません。わずか約1.7mmの薄さで財布に入れてもかさばらない超薄型タイプです。
用途iPhoneの「探す」アプリから荷物のありかを探せるスマートトラッカーです。財布やかばんなど大切な荷物の紛失を防ぎます。 。使い方は、電源ボタンを押してスマートトラッカーを自分の荷物に入れておくだけ。iPhone・iPad・Macデバイスの「探す」アプリから位置情報を調べることができます。 。※「探す」アプリを使用の際は、iOS・iPadOSを最新版にアップデートすることを推奨します。 。カード型で薄さはわずか約1.7mm。財布やカードケース、かばんはもちろん、パスポートや荷物タグに挟んで使ってもかさばりません。 。ワイヤレス充電対応の充電器を使用することで繰り返し使えます。3カ月を目安に充電してください。 。QiまたはQi2対応充電器で充電できます。充電を行うことで、最高300回繰り返し使用可能です。20℃~40℃の環境で充電することを推奨します。 。※ワイヤレス充電器は付属しておりませんので、別途ご用意ください。 。スマートトラッカー本体が鳴るアラーム機能付きです。「探す」アプリから「サウンドを再生」を選ぶとアラームが鳴って、荷物のありかを確認できます。 。本体のランプで、電源オン/オフや充電の状況を確認できます。 。水濡れやホコリに強い、IP68の防塵防水規格です。 。※水没した状態でスマートトラッカーを使用・動作させることはできません。 。iPhoneとスマートトラッカーが離れた際にもアラームが鳴るため、置き忘れや紛失を防げます。 ※約40m以上離れた場合 。位置情報や履歴は暗号化され、個人が特定されることはありません。プライバシーに配慮した設計です。 。※本製品はご自身の所持品にのみご使用ください。承諾を得ずに他者の位置情報を取得する行為は、日本の法律により禁止されています。 。※本製品は航空機内で使用できない場合があります。ご搭乗前に利用する航空会社の預け入れ手荷物・機内持ち込み手荷物に関する規定をご確認ください。 。※本製品はUWB(超広帯域無線)には対応しておりません。 。※初期状態では少し湾曲している場合がありますが、製品の仕様に影響はありません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
色筐体:ブラック
質量(g)約11(本体のみ)
対応OSiOS 17/16/15、iPadOS 17/16/15 ※2024年1月時点
外形寸法幅約85.5mm×高さ約54mm×奥行約1.7mm
充電時間約6時間 ※20℃~40℃の環境で充電した場合
保証期間1年間
防塵防水性能IP68
使用環境条件【動作時環境条件(温度)】:5℃~35℃、(相対湿度):20%~80%(ただし、結露なきこと)【保管時温度)】-5℃~50℃●環境条件【保管時湿度)】10%~90%(ただし、結露なきこと)
充電方式ワイヤレス充電 ※QiまたはQi2規格のエレコムのワイヤレス充電器に対応しております。 ※本製品にワイヤレス充電器は付属しておりません。
充電可能回数繰り返し充電回数:最高300回
稼働時間(フル充電での連続稼動)最大6カ月 ※ご利用状況により、3カ月以内の充電を推奨します。
音量(dB)アラーム:60
Bluetoothバージョン:Bluetooth標準規格 version5.2
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
iPhoneの「探す」アプリから荷物のありかを探せるスマートタグです。専用アプリ・ソフトのダウンロードは不要。購入後すぐに使えて、鍵やかばんなど大切な荷物の紛失を防ぎます。 。サイズ:幅約7.5mm×奥行約33mm×高さ約33mm 。重量:約8.2g 。カラー:ブラック 。対応機種(iPhone):iPhone 7以降のモデル 。対応機種(iPad):iPad Pro、iPad 第5~10世代、iPad Air 第2~6世代、iPad mini 第4~6世代 。対応OS(iOS):iOS 18/17/16 。対応OS(iPadOS):iPad OS 18/17/16 。対応OS 備考:最新情報は製品ホームページをご確認ください。 。防水/防塵性能(保護等級):IP65 。電池種類:ボタン電池(CR2032) 。電池寿命:最大10カ月 ※バッテリーの稼働時間は接続状態での最大値です。音を頻繁に鳴らすなどご利用方法によっては稼働時間が短くなります。 。使用環境温度:5~35℃ 。使用環境湿度:20~80% 。保管環境温度:0~50℃ 。保管環境湿度:10~90% 。保証期間:ご購入日より1年間 ※保証期間は製品に対する保証期間であり、電池寿命に対する保証ではありません。 。付属品:お試し用ボタン電池 ※本体に入っています。 。入り数:1個入り
1台
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
iPhoneの「探す」アプリから位置を確認!鍵や財布、かばんなど大切な荷物に付けて位置情報を追跡できるamine(あみね)シリーズのスマートタグです。充電や電池交換は不要で、入れっぱなしで最大5年(※)使えます。水やホコリなどに強い、安心の防塵防水性能IP68。耐衝撃性も高く、長く持ち運んでも安心です。 ※接続状態での最大値
用途iPhoneの「探す」アプリから荷物のありかを探せるスマートタグです。専用アプリ・ソフトのダウンロードは不要。購入後すぐに使えて、鍵やかばんなど大切な荷物の紛失を防ぎます。 。使い方はかんたん3ステップ!「電源ボタンを押す」「iPhone・iPadの『探す』アプリに登録」「大切な荷物に取り付ける」だけで完了です。位置情報はアプリからいつでも調べることができます。 。※「探す」アプリを使用の際は、iOS・iPadOSを最新版にアップデートすることを推奨します。 。小さいタグ型だから、家や車の鍵などにキーホルダー感覚で付けられます。スーツケースやランドセルの位置確認にも便利。旅行をはじめとしたさまざまなシーンで活用できます。 。超省電力チップを使用し、最大5年使えるロングライフモデル。充電や電池交換は不要。耐衝撃性も高く、一度財布に入れたら、入れっぱなしで使えます。 。※バッテリーの稼働時間は接続状態での最大値です。音を頻繁に鳴らすなどご利用方法によっては稼働時間が短くなります。 。※本製品は使い切りタイプです。 。スマートタグ本体が鳴るアラーム機能付き。「探す」アプリから「サウンドを再生」を選ぶとアラームが鳴って荷物のありかを確認できます。 。防塵防水性能「IP68」を取得しています。ホコリなどの侵入を防止し、万が一の水没でも耐えうる設計ですので、雨の中やビーチ、プール・スパなどで持ち歩く荷物にも使えます。 。※水没した状態でスマートタグを使用・動作させることはできません。 。iPhoneとスマートタグが離れた際にもアラームが鳴るため、置き忘れや紛失を防げます。 。位置情報や履歴は暗号化され、個人が特定されることはありません。プライバシーに配慮した設計です。 。安心の技適マーク(TELEC)認証取得済み製品です。 。「amine (あみね)」それは、あなたの大切なものを探すアイテム。ロゴマークがあらわすように、[自分][仲間][自分のモノ]の3つの点がネットワークで繋がり、失ったあなたのモノに導きます。 。※本製品はご自身の所持品にのみご使用ください。承諾を得ずに他者の位置情報を取得する行為は、日本の法律により禁止されています。 。※本製品は航空機内で使用できない場合があります。ご搭乗前に利用する航空会社の預け入れ手荷物・機内持ち込み手荷物に関する規定をご確認ください。 。※本製品はUWB(超広帯域無線)には対応しておりません。 。※本製品はNFC機能を利用した紛失モードには対応しておりません。
付属品ストラップ、ご利用開始マニュアル
質量(g)約16
対応OSiOS:iOS 18/17/16、iPadOS:iPad OS 18/17/16、備考:最新情報は製品ホームページをご確認ください。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28×約37.5×約8
電池使い切りタイプ(交換不可)
保証期間ご購入日より1年間 ※保証期間は製品に対する保証期間であり、電池寿命に対する保証ではありません。
使用環境温度(℃)5~35
防塵防水性能IP68 ※防水条件:水深1.5m、60分間
電池寿命最大5年 ※バッテリーの稼働時間は接続状態での最大値です。音を頻繁に鳴らすなどご利用方法によっては稼働時間が短くなります。
保管温度範囲(℃)-5~50
使用環境湿度(%)20~80RH
保存湿度(%RH)保管環境:10~90
JISⅢ等級で、使用限界表示付きのタイプです。パッケージがなくなっても長さ表示のタグが付いておりますので、長さの判別が可能です。
耐久性抜群!荷物を傷付けないポリエステルベルト。使用限界が判別可能なシグナル地層付き。
用途運送時や荷役に。土木建築に。
材質ポリエステル
等級JIS-IIIE型
JIS規格B8818
スマートトラベルロックはTSAの認可を受けており特許を取得しています。ビジネス旅行や普段の旅行用の最適なギフトとしてご提案いたします。トラベルロックは鍵や暗証番号が不要で小さくて扱いにくいダイヤル錠を回す必要もなく、ストレスフリーなご旅行をお約束し ます。スマートフォンを使ってあまり解錠されない方のためにNFCタグをパッケージに同梱しています。9メートルほどの範囲でアラーム 機能により荷物の置き忘れを防ぐことができます。iPhoneやアンドロイドフォン、NFCタグ/ステッカー、アップルウォッチやサムスン ギアS2/3等のいくつもの解錠方法の中からお好みの方法でユーザーは解錠することが可能です。TSAの認可を受けていますので、空港職員によって施錠ロックを壊されることはありません。何百万通りの変更可能はユーザーIDによって高いセキュリティー性能が保たれてい ます。また、解錠履歴機能は誰が・いつ・どこで解錠したのかを記録することが可能で、より高いセキュリティー性能を保証します。バッ テリーは2,000回以上の施錠・解錠のサイクルに耐久し、2~3年間使用することが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
iPhone・iPadの「探す」アプリで大切な自転車(あるいは荷物)の位置をマップ上に表示して探せる。タグから離れると通知が届く。内蔵スピーカーで音を鳴らして探せる。(アプリとタグが10m以内にある場合)。「探す」ネットワークとのすべての通信は匿名で行われ、情報を暗号化してプライバシーを保護。雨の時も安心。水の侵入を防ぐ防水設計。(防水規格IP67)。自転車への取付けは簡単。(直径22.2mmのハンドルに対応)。プラスドライバー使用。連続使用時間は約1年で、ユーザー自身で電池交換が可能。
用途紛失防止、自転車ベル、音が鳴る、iPhone、iPad、Apple、探す、紛失防止タグ、タグベル、自転車、盗難、紛失
セット内容紛失防止タグ、自転車用ベル、テスト電池(CR2032)、取扱説明書/保証書
材質【タグ】ABS樹脂【ベル】アルミ合金/ABS樹脂
質量(g)【タグ】8【ベル】26
径(Φmm)(ハンドルバー)約22.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【タグ】約32×32×9.6【ベル】約40×40×60 (突起部除く)
連続使用時間約1年目安 (使用状況による)
通信方式Bluetooth5.0
電池CR2032 コイン型リチウム電池
測定距離限定なし
スピーカー内蔵 (アラーム再生)
互換性iOS14.5以降/iPadOS14.5以降
防水性防水 (IP67)
音量(dB)(アラーム)50~55
アプリケーションApple「探す」
動作温度範囲(℃)-20~60
感知距離(m)(Bluetooth)10以内
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
クラシカルで上品なカラーのスイスミリタリースーツケースを代表するシグネチャーモデル「CYGNUS(シグナス)」66cm。ノーザンクロスを語源とする輝きと堅牢性をイメージし、モダンでクラシックなエンボスの縦ラインでデザインされています。SWISS MILITARYロゴをセンターに配したスイスミリタリースーツケースを代表する基本に忠実なスーツケースです。軽量で衝撃に強く傷がつきにくいドイツ コベストロ社(※) ポリカーボネートを使用しています。※コベストロ社は、世界最大のポリマーメーカーの1つです。ハイテクポリマー素材の製造を得意とし、傷がつきにくいのが特徴です。上部の四隅にはアルミプロテクターを装備しており、落下や打痕などからスーツケース自体と収納した荷物を守ります。ファスナーレーンが2重になっているダブルファスナーで簡単に壊れる心配なし。荷物を安全に守ります。さらにTSAロック搭載で、空港職員に鍵を壊されて中身を検査されるリスクが減ります。荷物が増えた時にも便利でゆったりした収納が可能なマチ幅を5cm広げられる機能も採用しています。プライバシーに配慮し、スイスミリタリーオリジナルロゴチャームを使用したネームタグを付属しています。
用途泊数目安4~6泊
付属品ネームタグ、スーツケースカバー
材質ABS+PC
質量(kg)4.2
色メタリックシルバー
容量(L)73
寸法(cm)横幅45.5×高さ[キャスター込]66.5×奥行27/32(3辺合計138/144)
機能機内持ち込み不可 / 無料預け入れ可能 / 5cm拡張 / アルミ製コーナープロテクター / TSAロック / 盗難防止ダブルファスナー / 摩擦軽減ダブルホイール / ボールベアリング / アルミ製キャリーハンドル
保証期間2年
ホイールサイズ5.5cm
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
宅配ボックスの設置を宅配業者へお知らせする案内タグ。
定型タイプA:定型文「不在時は宅配ボックスへ 配達ありがとうございます 荷物は宅配ボックスへお願いします」のみとなります。
定型タイプB:定型文「インターホンを鳴らさずに宅配ボックスへ 配達ありがとうございます」のみとなります。
屋外用両面テープ貼付。本体色はマットブラック、文字色はホワイトのみとなります。曲面や可動部に取り付けると剥がれる恐れがあります。
材質アクリル
質量(kg)0.1
色マットブラック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×120×1.5
エプロン・三角巾・巾着の3点セット。お揃いの巾着に荷物をまとめておけて便利。三角巾は着脱しやすいゴム仕様。ゴム仕様の首紐&腰紐はボタンで2段階調節可能。大きな前ポケット付き。名前が書けるネームタグ付き。
用途食育や家庭科の授業などに。エプロン キッズエプロン キッズ用エプロン 三角巾 ゴム 巾着 セット 3点セット 学校行事 家庭科 調理実習 給食 配膳 お手伝い 男の子 女の子 こども 子供用 キッズ 小学校 小学生 中学年 高学年 おしゃれ オシャレ お洒落 かわいい 可愛い シンプル 無地 バイカラー ポケット付き 綿
材質綿100%
身長(cm)100-130
フラップを閉じたままでも天面のファスナーから素早くカメラ収納部にアクセスが可能。タイミングを逃さず素早く撮影に移れます。※収納機材やノートPCのサイズによっては出し入れがしにくい場合があります。バックルベルトの長さを調節してフラップの形状を変化させることで容量が拡張し、より多くのものを収納できるエキスパンダブル構造です。出先で増えた荷物や、脱いだウェアなどの収納に役立ちます。スマートフォンやパスケースなど、すぐに取り出したい物の収納に便利な前面フラップポケットには信頼性の高いYKK社製の止水ジッパーを採用しています。ポケット内部には鍵やエアタグなどを取り付けられるフックコードが付いています。底面には、三脚や増えた荷物などを固定できるベルトを装備しています。耐久性が高く、防汚性と防水性にも優れたターポリン素材の採用により、ダメージや汚れを受けやすい底面を補強しつつ、お手入れも楽にできます。使い勝手の良いスリムデザインのサイドポケットを左右に装備。使用しない時はフラットな状態で邪魔にならず、必要な時にはマチが拡張してボトルなどが収納できるスペースに広がります。ショルダーパッドは、しっかりとしたクッション材と裏面のエアメッシュ加工で肩への負担を軽減します。長さ調節で余ったベルトを固定できるゴムバンドが付いています。背面には、ちょっとした持運びや移動に便利なハンドルが付いています。キャリーカートのバーを通して固定する事もできるので出張や旅行時にも役立ちます。メイン素材には程よくカジュアルでジャケットスタイルにも合い、ビジネスシーンでも違和感なく使用できるメランジ素材を採用。裏面にPVC加工を施すことで、耐水性、耐久性を向上させています。
材質ポリエステル、ターポリン
質量(g)約800
容量(L)約8
外寸(mm)約410(W)×150(D)×260(H)
内寸(mm)カメラ収納部:約320(W)×120(D)×220(H) PC収納部:約340(W)×20(D)×240(H)
1個(1個)
¥13,600
税込¥14,960
8日以内出荷
発泡天然ゴムを手首までコーティングした、柔軟性とフィット感に優れたフルコート手袋です。
手のひらには高いスベリ止め効果を発揮する特殊スベリ止め層をコーティングしています。
手袋内部の湿気を外に逃がす発泡天然ゴムを採用しています。
手首までのコーティングで、土やゴミの侵入を防ぎます。
繊維部分は伸縮性があり、手首にフィットします。
繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。
売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
保管する時には直射日光を避けてください。
水分は浸透する場合があります。
作業用:園芸・家庭菜園に・収穫に・荷物の持ち運びに・日曜大工に・工具の取扱いに
【注意・使用条件】
体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
樹脂部でも水等の液体が手袋内部にしみ込むおそれがあります。薬品・溶剤によっては手袋被膜を透過するため、人体に影響を与える液体を取扱う作業には使用しないでください。
油類が樹脂部に付着した場合、劣化の原因となるため、できるだけ早めにふきとってください。
熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
刃物や鋭利なものを使用する作業には十分注意してください。
回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
色落ち・色移りする可能性があるため、他のものと一緒に洗わないでください。
使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。
仕様●サイズ:L●全長(cm):25●手のひらまわり(cm):21.5●中指長さ(cm):8.3
材質天然ゴム
アズワン品番68-0715-47
1組
¥599
税込¥659
5日以内出荷
仕様UL94 V2、HF、RoHS. RFID (無線識別)ケーブルタイ. 追跡や識別に使用できるRFIDタグ付きケーブルタイです。 RFIDはあらゆる業界で何らかの形で使用できます。 RFIDタグでは、広範な周波数で動作する微小なコンピュータチップにデータがプログラムされています。. 特長と利点. データ記録時の誤記を排除 スピーディーなデータ収集 労力を削減 書類作業を削減 RFIDはバーコードより多くのデータを保持 書類に基づく検証や報告が不要に 装置の検査管理、保守作業、資産の場所及び識別情報 各種法規に対応 装置レポートを生成 店舗管理を制御 レポート及び検査の精度が向上 最新情報を共有 過酷な環境での信頼性 - 水分、埃、汚れの多い条件、腐食性の高い環境、振動及び衝撃 接触、直接目視は不要. 用途. 盗難防止 ガスシリンダ及びキー追跡 資産管理 出欠確認 タグのセキュリティ 漏れ検出 基本保守 タグ付き荷物
材質ナイロン 66
長さ(mm)200
幅(mm)4.6
色黄
タイプRFID
引張強度225N
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)50
1袋(100個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
関連キーワード