こんなお得な商品も!
ゴムベルト カゴ台車用
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
簡単に取り付けができます。
金属製とちがい、商品を傷めません。
強力なゴムベルトの力で無駄なくしっかり固定出来ます。
用途物品の結束や運搬時の荷崩れ防止に
材質ベルト:ポリエステル、ポリウレタン、バックル:ポリアセタール
厚さ(mm)1.7(±0.3)
パレットの荷崩れ防止の際に大変便利です。
フック口幅(mm)約5.5
こんなお得な商品も!
丸ゴムロープ フック付
モノタロウ
¥63~
税込¥69~
伸縮性があり、周囲を糸で特殊織しているため、強度があります。
用途荷物の仮留め、固定等。
材質天然ゴム/ポリエステル、金具:スチール
仕様両端フック
荷物をしっかりと固定する事が出来ます。ネットの形状ではなく、幅3cmのベルトを使用して固定するため、荷物を線ではなく、面でしっかりとホールドすることが可能です。盗難の予防にも効果が期待出来ます。ネットではカバーしきれない場合にはとっても便利にお使い頂けます。ベルトの長さは調節が可能ですので、取り扱いも楽に出来ます。
ベルト長さ(mm)最短:約600、最長:約860
付属品フック4本
材質ベルト部(ポリプロピレン)、フック部(ABS樹脂)
色ブラック
質量(g)約105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×1×600~860
1セット(2本)
¥819
税込¥901
当日出荷
カゴ台車の扉をしっかり固定できるゴムベルトです。
幅3cmのベルトのため、面でしっかりホールドできます。
フック式のため取り外し楽々!
用途カゴ台車の扉、商品の固定に
材質再利用タイヤチューブ
タイヤチューブを再利用したトラックシート用の止めゴムです。野積みシートの押え等にも使用可能です。
用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺物の結束・養生シート張りなど、様々なシーンでご使用できます。
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。
使用荷重(kg)100
破断荷重(kg)300
材質(止具)亜鉛ダイキャスト
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
穴の間隔で金具を調節できるので、幅広い使い方ができます。
用途トラックのシート固定、棒状製品の結束、トラック内の商品固定等。
穴ピッチ(mm)150
こんなお得な商品も!
落下防止ゴムバンド 棚用
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。
材質バンド:合成ゴム、フック:スチール
色ブラック
バンド幅(mm)20
開口寸法(mm)【先端金具】約9
金具幅(mm)【先端金具】約6
仕様両端2本線カギフック付
タイヤチューブのため、伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。
幅(mm)20
厚さ(mm)1.3~2.6
材質再利用タイヤチューブ
ワンタッチで脱着でき便利です。
用途運搬、保管時の転倒防止
バックル樹脂製
こんなお得な商品も!
平ゴムロープ フック付
モノタロウ
¥239
税込¥263
板ゴムで荷台の荷物をしっかり固定します。
材質天然ゴム、鉄(ユニクロメートメッキ)
質量(g)110
幅×長さ(mm)20×200
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
両端フック付きの広幅フラットゴムロープです。50mm幅平ゴム。
用途荷物の固定、長尺品(脚立など)の転倒防止補助などに。
色グリーン(黒)
フック口開き(mm)約25
適合パイプ径(Φmm)24以下(目安)
フック先端仕様(本):2(本線)
材質(フック)スチール
フック線径(Φmm)約6.5
フックや金具を使わずに荷物を固定できます。好きな長さにカットして使えます。収納も巻くだけなのでかさばりません。
仕様●ベルト長:6m●ベルト幅:40mm●厚み:3.0mm●色:黒●材質:TPEゴム●使用荷重:2重/124kg 3重/254kg 4重/328kg
アズワン品番65-9334-90
1本
¥1,970
税込¥2,167
翌日出荷
フックや金具を使わずに荷物を固定できます。好きな長さにカットして使えます。収納も巻くだけなのでかさばりません。
仕様●ベルト長:3m●ベルト幅:40mm●厚み:2.5mm●色:黒●材質:TPEゴム●使用荷重:2重/72kg 3重/151kg 4重/263kg
アズワン品番65-9334-89
1本
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
荷締め作業が簡単に、早く、確実に出来ます。ラチェット機能付きで、しっかりと荷物の締め付けが行えます。ハンドルは、手にやさしいゴムグリップ付きです。トラックの荷台の止フックにかけやすいDフック付きです。
用途軽トラックでの積荷の固定。
色ブルー
破断強度(kg)611
材質(ベルト)ポリエステル
操作中に不意にフックが外れないカラビナ型フック&外れ防止ゴムストッパーの着いた荷締機です。カラビナ型フックはリングフック等から外れず確実に引っ掛けれるので、操作中にフックが外れる煩わしさから解放されます。外れ防止ゴムホルダーは軽トラックのロープフック等からフックを落とさず保持できるので、一人での作業も安心です。
用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。
仕様最大使用力(kg):1.5kN(152)、オープンフック(カラビナ型)
ベルト幅(mm)25
全長(m)5.0(固定側0.5/調整側4.5
破断荷重(kg)6.0kN(611
バックルラチェットバックル
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
荷締め作業が簡単に、早く、確実に出来ます。ラチェット機能付きで、しっかりと荷物の締め付けが行えます。ハンドルは、手にやさしいゴムグリップ付きです。
用途軽トラックでの積荷の固定。
仕様ワイドゴムグリップ、Jフック
破断強度(kg)2000
材質(ベルト)ポリエステル
1本
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
JIS B 8811準拠
荷物・機材などを運搬する専門のプロ監修のもと開発した「現場のお困りから生まれた世界初の二股ラッシングベルト」。いままでは荷締めの時に荷物に本体が当たった場合、70cmと1mのそれぞれのラッシングベルト本体金具(固定ベルト)を使い分け、ラッシングベルト本体金具(固定ベルト)を交換する必要があります。また常に2種類のラッシングベルトも必要です。しかしこのラッシング武蔵はラッシング本体1個に対して2本のサイズのベルトが付いているため、荷物が本体金具に当たる場合、ラッシング本体金具はそのままで、固定ベルトだけを1mから70cmに変更して使うことが出来ます。手間や資材をムダに増やすことなく作業を円滑に進めることが出来る超便利アイテムです。【外れ防止サポート 天然ゴム製】1.他社販売メーカー様ではオプション別売扱いとなっているケースが多くメーカーは標準装備しております。2.装着前、調整ベルト側のアイ型部分がトラック荷台側面のフックから外れ防止をサポートできる便利アイテム。
用途トラックの荷台の荷物をロープの代わりに使用する荷締めベルトです。
1本
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
急な積雪の備えに!フォークリフトに装着するだけで除雪が出来るアタッチメントです。 5トンクラスまでのフォークリフトならメーカー問わず取付可能です。 。差し込み150mmx75mmx2口 【特徴】上下反転することで鉄刃とゴム刃の両方で除雪が可能になります。除雪に慣れない初心者の方でもゴム刃を使用することで路面を傷めずにきれいに除雪することが出来ます。もちろん鉄刃でもガッツリ除雪していただけます。錆に強いメッキ塗装仕上げ長期にわたってご使用いただけます。数量限定特典!ラッシングベルト付き!【日本製】
幅(mm)1500
質量(kg)110
高さ(mm)500
縦(mm)(差込口)75
横(mm)(差込口)150
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
両端にサツマ加工を施しており、ベルト形状なので、荷物も傷めず荷締めが可能。
用途トラックの荷締め等。
トラスコ品番828-0842
高さ(mm)30
質量(g)360
包装形態ヘッダー袋入
縦(mm)400
横(mm)150
引張強度(kN[kgf])14.08kN(1436kgf)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
角度:最大180度調整 最大階段角度30~35度 昇降速度上昇時:約28段8.6m/分
下降時:約28段8.6m/分 使用耐久目安6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度 ハンドルは伸縮できます。前後にも稼働するので腰に負担が少ないようにも出来ます。簡単操作で力を入れず楽に階段を運搬できます。背面の走行ベルトはキャタピラのような凸凹と滑りにくいゴムで、階段の段差の昇降を可能にします。ハンドル部分を曲げる事で、階段の踊り場手前でもハンドルを持ちやすくなります。
付属品バッテリー、ナイロンベルト(1.94m)、バックル、荷締めベルト(0.4m) ハンドルボール伸縮:4段階調節(最大805mm延長)
材質荷台:スチール
質量(kg)29.8
車輪径(Φmm)後輪:120/前輪:70
床面高さ(mm)137.5
押手高さ(mm)1340~2145
荷台寸法(mm)460×600
連続使用時間(分)80(80kg積載時)
バッテリー電圧(V)24
充電時間(時間)3~4
積載均等耐荷重(kg)160
1台
¥316,300
税込¥347,930
翌日出荷
『階段』をボタン1つで昇り降りできる【電動階段のぼれる台車】のライト版が登場です。
平地走行は手押しでスムーズに、そのまま階段を楽々昇っていける台車です。
台車自体は軽量なので、移動が簡単。最大60kgまでの荷物を運ぶことができます。
最大積載量60kgで、動作可能な階段の勾配角度は35度。
バッテリー式のコードレスで使用時間は、約40分と長時間の利用が可能です。
台車の背面にある走行ベルトは、キャタピラのような凸凹と滑りにくいゴムで、
階段の段差でもを昇り降りすることを可能にします。
使用するときは、走行ベルトを倒して角度をつけて、階段に走行ベルト全体が
接するように倒しながら進みます。
使用できる階段の最大角度は最大35度で、走行スピードは、上昇時:30段/分 下降時:30段/分です。
用途重い荷物もラクに階段を昇り降りできる!電動階段のぼれる台車のライト版。
セット内容台車(バッテリーセット済)、荷締めベルト(バックル含む)、充電アダプター(A/B)、日本語取扱説明書
寸法(mm)480×930~1520×295
質量(kg)15
奥行(mm)340
角度(°)最大階段:35
伸縮範囲(mm)ハンドルポール:最大540(延長)、伸縮:4段階調節
最大積載量(kg)60
荷台寸法(幅)(mm)480
連続使用時間(分)約40(60kgの荷物を載せた場合)
使用の目安耐久:約330時間
モーター出力(W)80
バッテリー電圧(V)24
保証期間12ヶ月
モーター電圧(V)24
充電器出力29.4V/2A/58.8W
充電器入力100~240V(50/60Hz)/2.0A
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)6400
荷台寸法(奥行)(mm)340
昇降速度上昇時:30段/分 下降時:30段/分
1個
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
取付条件。はしごの踏ざん部が貫通しているタイプで、はしご幅400~450mm、フレーム幅60mm以上のはしご
用途注意。※本製品は労働安全衛生法・建設業法をはじめとする、各関係法令の拡大解釈及び違反助長するものではありません。使用の際には、使用者の責任において法令遵守での使用をお願いします。
セット内容セーフティーライダー/左右各1個、取付ベース(左右兼用)/2枚、取付用ロングナット/2本、スペーサー/1個、ステンキャップボルトM10×50(丸W大、SW付)/4組、ステンキャップボルトM6×15(ユーナット付)/8組、先端成形荷締めベルト/1本、スパナ10mm/1本、六角棒レンチ5mm/1本、六角棒レンチ8mm/1本、取扱説明書/1枚
全長(mm)850
方式固定脚:オートロックカム機構方式
材質(レバー部)(解除レバー)PP製
質量(1セット)(kg)約5
材質(ゴム足)EPDN(エチレンプロピレンゴム)製、(耐老化性、耐オゾン性、耐候性、耐水性に優れる)
取扱説明書(0.5MB)
1セット(2本)
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
フックをかけてベルトを引くだけ!荷締ベルト。幅広ベルト式の荷締ベルト。フックをかけてベルトを引っ張るだけで荷締できるのでスピード装着。長さ調整にコキアジャスターを採用。ベルトを引くだけで締まります。ベルトの締め込みを行わない側はゴムになっているため締め込んだ荷物がずれにくく安定感抜群。荷物をベルト幅50mmの面で支えるのでしっかり固定可能。フックを含めた全長が約1.2mとキャリーカートに最適。幅広なキャリーカートやワカサギのジャンボスレーにも複数本使用することで高安定に使えます。・1本入
ベルト幅(mm)約50
全長(m)最大:1.2
片側は路面に優しいゴム刃仕様になっています。上下反転するだけで<ゴム刃/鉄刃>の切り替えが可能!。使用環境にあわせてお使いいただけます。本体背面に1ヵ所穴を開けており、使用中に外れることがないよう、フォークリフトと本体をラッシングベルトで固定できるようになっています。※ベルトはご自身でご用意願います。他社製品の雪かきは塗装品が多いですが、メーカーではより耐錆・耐久性を考え溶融亜鉛メッキを施しています。また長く使用するにつれての歪みや劣化した場合、替え刃やゴムのみの購入も可能です。(※別途お見積りいたします)
材質鉄
質量(kg)約110
寸法(幅W×高さH)(mm)1.5×0.5
表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ
対象【フォークリフト】5tタイプまで
差込口15×7.5cm(2口)
1台
¥173,500
税込¥190,850
16日以内出荷
関連キーワード