シートタイプ。生垣や庭木の剪定作業後の枝集め、清掃作業に!
便利な取っ手付。持ち運びに便利な四隅に取っ手付!土の乾燥・リサイクルにも!
用途落ち葉や剪定後の枝葉集めに。土のリサイクル時のシートとして。
材質PP
耐荷重(kg)約15
寸法(m)1.5×1.5
商品タイプ本体
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途草集め・落ち葉かきなどに。
材質(頭部)ポリプロピレン
全長(mm)1410
サイズ大
最大幅(mm)360
材質(キャップ)ポリプロピレン
材質(頭)ポリプロピレン
アズワン品番64-4065-51
材質(パイプ)スチール
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
レーキで集めたものをそのままつかめるので塵取りや箒なしで手を汚さずに集めたものを取り除く事ができます。
ハンドルを持ったままで落ち葉、芝生のサッチ等を集め、そのままハンドルを引き寄せれば集め具が下に出てきて落ち葉等をつかみ取る事ができます。
ハンドルは伸縮式なのでコンパクトに収納できます。
頭部幅(mm)530
寸法(mm)約1600×500×300
質量(kg)約1
伸縮範囲(mm)1080~1600
頭部長(mm)210
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
農業、園芸などで落ち葉集めに最適な手蓑です。
大型ちり取りとしてもお使いいただけます。
ちょっとした量の果物、野菜の運搬にも便利。
用途ゴミ、落ち葉集めや運搬用
材質ポリプロピレン
色オレンジ
落ち葉などを集めやすい。芝生や草を傷めにくい先端玉付形状
用途お庭の落ち葉、草刈後の清掃作業に
全長(mm)555
寸法(mm)565×120×45
質量(g)350
刃長(mm)50
先幅(mm)110
1丁
¥999
税込¥1,099
当日出荷
秋から冬中ずっと続く面倒な庭などの落ち葉掃除に大活躍の「ブロワ&バキューム」です。
先端が出し入れ自在の熊手ノズルになっており、雨で貼り付いた落ち葉をこすり剥せます。
排水溝やエアコンの室外機裏などでわざわざ作業を止めてこびり付いた落ち葉を剥がす面倒を解消してくれます。
まさに「掻いて」「吹き集めて」「吸って」「粉砕してくれる」1台4役のブロワ&バキュームです。
100V電源コード式なので広い庭でも時間を気にせず使えて場所に合わせて風量調節もできる1200Wのハイパワー仕様。
タイヤ付きなのでご年配や女性の方でも重さを感じずに作業も移動もラクラクにこなせます。
身長にあわせてダクト部分の長さ調整が可能ですので使いやすく、保管もコンパクトになります。
吸い込んだ落ち葉は粉砕されて5~10分の1に細かくなり、本体へ装着する50L集塵袋で粉砕ゴミ捨ても簡単です。
秋冬に欠かせない商品です。
セット内容本体・50L集塵袋・ベルト
材質ABS樹脂、PP他
消費電力(W)1200
回転数(min-1[r.p.m])11000~15000
1台
¥12,000
税込¥13,200
5日以内出荷
強力タイプで集草・落ち葉集めの効率がUPします。便利な刃先幅調整機能付です。作業が楽な軽量アルミパイプです。作業に合わせて、爪幅・長さが調整出来ます。
用途集草、清掃作業用。
材質爪部:鉄
全長(mm)約1450~1730
質量(g)960
材質(刃)鉄
爪幅(mm)約210~450
材質(パイプ)アルミ
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
「吹き寄せ」と「吸い込み」が1台でできる外で使う掃除機
作業切換えはレバー1つで簡単切換え
吸込んだ枯れ葉は1/10に粉砕されてダストバッグに
用途に合せて風速を2段階に切り換えられる
吸い込み作業に楽なアジャスタブルローラー付
付属品ノズル、ローラー、ダストバッグ(25L)、延長コード(10m)
質量(kg)3.6
電流(A)10.7
電源(V)単相100
消費電力(W)1050
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)905×195×400
ブロワ風速(m/s)(低速)48、(高速)60
集塵機風量(m3/min)(低速)5.8(高速)7.2
真空度(kPa)最大3.7
比率(粉砕比率)10:1
ダストバッグ容量(L)25
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ごみ、落ち葉集めなどの家庭から農業用にも色々使えます。
材質容リ材(PP・PE混合再生材)
色グリーン
電気を使用せず、押して歩くだけの簡単清掃!
電源コードが届かない屋外清掃に最適です。
550mmの清掃幅で広い場所の清掃もスピーディ。
壁際のゴミも両サイドのブラシで巻き込んで吸い込みます。
ブラシ高さを調節できるので巻き込み具合を調整できます。
用途工場内、建物周辺、倉庫内、道路脇の清掃に。落ち葉の回収に。
材質本体:樹脂(ABS)、ブラシ:ナイロン
質量(kg)約7
色ブルー
清掃幅(集塵幅)(mm)550
清掃能力(m2/h)約1850
動力手動
ダストボックス容量(L)25
寸法(前幅×奥行×高さ)(mm)約570×590×1140
取扱説明書(1.0MB)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
集めた落ち葉(45L)に、本商品を約100gふりかけます。
落ち葉を足で踏み固め、袋の半分程度にします。
上から約4Lの水をまき、口を絞り、重しを載せます。
1ヵ月後に一度袋を開け、棒・移植ゴテなどでかきまぜ、水分が抜けてしまったときは水分の補給をし、袋を縛り、重しを載せておきます。
夏場で約3ヶ月・冬場で約4ヶ月くらいで完成です。
用途落ち葉を腐葉土に。
名称無し
アズワン品番64-6530-79
原材料有効菌、ゼオライト、尿素
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)110×60×245
登録保証無し
1袋(500g)
¥539
税込¥593
当日出荷
工場敷地内や公園の落ち葉の取集時に便利なちり取り型タイプのバッグです。
厚手の生地を使用しており丈夫で耐久性に優れています
開口部は常に開いた状態で、使用しないときはコンパクトに折りたためます。
3か所に取っ手がついており、収集時はもちろん持ち運びの際にも便利です。
用途落ち葉や剪定後の枝葉の清掃
公園や庭の清掃作業
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59×56×59
奥行(mm)560
幅(mm)590
高さ(mm)590
材質ポリプロピレン、グラスファイバー
容量(L)約200
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
作業にとても助かる延長コード「10m付。
ハイパワー1200W
吸い込み+粉砕機能付:吸い込んだ落ち葉を約1/15に粉砕。 伸縮ノズル:コンパクト収納。用途に合わせて伸縮可能。
ローラー付:ラクラク作業
補助レーキ付:濡れた落ち葉もすくえる(吹き飛ばし作業のみ)
開閉式ファンカバー:本体に葉が詰まってもラクラク掃除
用途乾いた落ち葉・刈り葉・枯葉の吹き飛ばしや吸い込みに(粉砕機能付き)
セット内容本体×1、肩掛けベルト×1、ダストバッグ×1、延長コード(約10m)×1
無負荷回転数(min-1[r.p.m])~約14000(MAX)変速式
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)1200
定格時間(分)30
比率(粉砕)約15:1
ダストバッグ容量(L)約50(粉砕前)
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
作物の収集や落ち葉集め、道具やおもちゃ入れ、ゴミの分別収集などに。 自立するので作業が大変捗ります。
容量(L)180
材質ポリプロピレン
色グリーン
幅(mm)550
高さ(mm)600
奥行(mm)550
商品タイプ本体
1袋
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
刈草の集草作業に使います
用途刈草、敷きわら集めに最適
全長(mm)1560
寸法(mm)1560×350×85
質量(g)1200
爪長さ(mm)85
先幅(mm)350
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!

充電式ブロワ18V用 本体のみ
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
落ち葉掃除+お庭の掃除に最適。ハンドル部分にあるPOWERCOMMANDボタンを押してお好きなタイミングで20%パワー増量できる。従来品より10%パワー増量。ノズルは簡単着脱可能。収納時は外してコンパクトに。持ちやすいソフトグリップ採用。
用途ブロワー、ハンディブロワー、充電式ブロワーとして。吹き飛ばし、落ち葉集め、枯れ葉、落ち葉に。
材質ABS樹脂
幅(mm)208
高さ(mm)170
電圧(V)18
こんなお得な商品も!

テミ
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
材質PP
色オレンジ
お庭周り、共有通路など、落ち葉の季節の家周りのお掃除は大変。
"ブロワー"で落ち葉を集め、"バキューム"で吸い取れば粉砕機能で、落ち葉が一気にサイズダウン。
あとは捨てるだけとラクラク。36vリチウムバッテリーで、十分な作業量+簡単メンテナンスが実現。
付属品36Vリチウムバッテリー、急速充電器、収納バッグ、ブロワーノズル、バキュームノズル、サポートハンドル、集じんパック
質量(kg)ブロワー:約2.4、バキューム:約3.4(電池込)
電圧(V)36
集塵容量(L)約30
風量(m3/min)ブロワー:2.48、バキューム:3.47
バッテリーリチウムイオン充電池
バッテリー容量(Ah)2
充電時間(分)100
風速(km/h)ブロワー:219
標準作業時間(TURBOモード)ブロワー:約28分、バキューム:約26分、(ECOモード)ブロワー:約55分、バキューム:約50分
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)ブロワー:98×18×29、バキューム:125×27×29
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

テミ
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
庭・畑まわりの作業全般用です。清掃作業時の落ち葉集めに便利です。収穫作業時の野菜・果物運びに便利です。
用途清掃作業や収穫作業。
材質樹脂
伸縮式で収納・持ち運びに便利。作業効率の良い平爪型。アルミ柄で軽量。
用途枯れ葉や刈った芝などの収集に。
こんなお得な商品も!

角型袋 自立式 フレコン生地仕様
モノタロウ
¥949~
税込¥1,044~
作物の収集や落ち葉集め、道具やおもちゃ入れ、ゴミの分別収集などに。 自立するので作業が大変捗ります。
幅(mm)400
高さ(mm)450
奥行(mm)400
容量(L)72
材質ポリエチレン
色ベージュ
商品タイプ本体
1袋
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
刈り草集め、落ち葉集めに先端に玉が付いているのでひっかっからずスムーズに作業が出来る。
用途清掃作業時に使用します。
全長(mm)1590
柄長さ(mm)1200
先幅(mm)200~400
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
刈った後の草や芝生、落葉を素早く簡単に集められます。先端は草をキャッチしやすい波型仕様です。
用途刈草や落葉の収集や培養土のブレンドトレーとして。
仕様コンパル 刈草・落葉ト~ル2個組
トラスコ品番828-9547
材質ポリプロピレン
質量(g)550
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×500×70
2018年トラスコ掲載ページ9 0215
1セット(2個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
集草作業や落ち葉集めに最適です。便利な刃先幅調整機能付です。18本の爪で対象物をしっかり集めます。
用途集草、清掃作業用。
材質爪部:鉄
全長(mm)約1670
質量(g)1100
幅(cm)刃先調整:約21~47
柄長さ(mm)約1200
材質(柄部)木
材質(刃)鉄
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
作物の収穫や落ち葉集め、道具やゴミの分別収集等に使用出来ます。
トラスコ品番363-2226
材質ポリエチレン
厚さ(mm)650
色グリーン
容量(L)270
寸法(縦×横)(mm)650×650
1巻
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
全長81~156cmに伸縮可能。収納、保管に便利な伸縮式レーキ。軽量で扱い易いアルミ製。落ち葉集めやお庭の清掃に。レーキ先端は玉付きタイプで、落ち葉などが刺さりにくく作業性UP。
材質本体/パイプアルミ、グリップ/PVC樹脂、伸縮部/パーツPE樹脂、ストッパー部/PP樹脂
寸法(長さL×幅W)(mm)最長/約1560×550、最少/約810×190
質量(g)約730
1本
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
落ち葉や穀物をかき集めるのに便利な熊手。芝での掃除にオススメです。
材質天然竹
幅(cm)約44
長さ(cm)約142
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
爪の両サイドが太目になっており、耐久性が高いです。ゴミや落ち葉をかき集めるのに使用する一般的な熊手です。
用途芝やゴミ、落ち葉などの収集に。
トラスコ品番111-0236
材質竹
長さ(mm)1400
幅(mm)430
幅(cm)43
長さ(cm)140
寸法(cm)毛長:95
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
落ち葉や庭のごみくずのかき集めと廃棄作業に最適。ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能。推奨ハンドル長さは130cm
用途落ち葉や庭のごみくずのかき集めと廃棄作業などに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/ハンドル/システム/GARDENAコンビシステム/熊手プラスチック製/熊手/廃棄作業/作業用途/ガーデニング作業/ごみ破片/取付/最適/庭/竿/集め/ネジ/パーツ/落ち葉
材質(本体)プラスチック
質量(g)420
保証期間最大25年
爪幅(mm)350-520
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53.9×38.2×10.1
1個
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
PSEマーク付き。ゴミや塵の吹き飛ばしや庭の落ち葉集めのほか、フィルターの清掃、洗車時の水飛ばし、集塵、冷却、アウトドアでの火起こし補助の際にご利用いただくコード式ハンドブロワです。
用途無断変速式の風圧調整ダイヤルなので、作業にあった風圧調整が可能です。本体ノズルに延長ノズルを刺すことで、隙間や立った状態での作業がスムーズに行えます。吹き飛ばすだけではなく、吸塵袋を取り付けることで簡易的な吸塵作業も簡単に行えます。滑りにくいラバーグリップなので、しっかり本体を支えることができます。
付属品本体ノズル×1、延長ノズル×1、吸塵袋×1、カーボンブラシ×1
材質樹脂
色サンドベージュ
質量(g)1540
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)5.6
定格消費電力(W)550
ノズル長(mm)(本体)265・(延長)230
最大風量(m3/min)2.3
定格時間15分
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)210×150×200
風圧(kPa)最大3.9
1台
¥5,980
税込¥6,578
翌々日出荷
幅広い爪で効率よく草や落ち葉などをかき集めることができるレーキです。爪は丈夫で耐久性があります。爪数は14本で、広い範囲を一度に集めることができます。柄はアルミ製で軽量となっており、持ち運びやすいです。全長は、腰をかがめずに作業できる長さに設定されています。除草後の草集め、敷わら集め、整地作業、庭の掃除など、幅広い用途に対応できます。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。
全長(mm)1580
高さ(mm)90
材質(柄部)アルミ
爪数14本
先幅(mm)350
1丁
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
先端がU型仕様のガーデンクリーナーです。枯葉などが爪に刺さりにくいU型爪です。線径が太いため強度(コシ)があり集草・落ち葉集めの効率がアップします。先端がU型の為、引っ掛かりが少なくスムーズに掻き取れます。芝生やコケの上など、デリケートな場所での清掃に最適です。
用途集草作業
材質(ツメ)鉄
材質(パイプ)スチール
先端がU型仕様のガーデンクリーナーです。枯葉などが爪に刺さりにくいU型爪です。線径が太いため強度(コシ)があり集草・落ち葉集めの効率がアップします。先端がU型の為、引っ掛かりが少なくスムーズに掻き取れます。芝生やコケの上など、デリケートな場所での清掃に最適です。
用途集草作業
材質(ツメ)鉄
材質(パイプ)スチール
仕様伸縮タイプ
格子蓋・グレーチングの隙間から流れ込む落ち葉を、掃除しやすく集めます。
4メッシュ線径0.83mmの金網目(開口約5.5mm)ですので、小さな葉もキャッチします。
耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。
軽くて扱いがラクです。(枡有効□600用でも3.3kg)
雨水がオーバーフローして格子蓋から溢れにくい構造です。
桝内側塊に先端を固定した鎖付の蓋用には、鎖通しの切欠孔付製品も用意しております。
長さ(mm)997
落ち葉や穀物をかき集めるのに便利な熊手。溝掃除にオススメです。
材質天然竹
幅(cm)約28
長さ(cm)約134
1本
¥869
税込¥956
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ