60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
世界で認知されている警告ラベル荷物に貼り付けるだけで作業者への抑止力となり、破損トラブルを未然に防ぐ効果があります。 付属の警告ラベルと併用することで警告力を高めます。 本体裏面の粘着シールを剥がすと検知スタートします。
1パック(2個)
1,030 税込1,133
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワン衝撃検知器
専用リングキー(MG2213)を使用し、何度でも繰り返し使用可能です。専用リングキー(MG2213)のみで初期化できる改ざん防止機能付きです。
1個
1,790 税込1,969
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表示どおりに正しく輸送されているか否かを検知するセンサーです 輸送中の荷物が、必要以上に傾斜したり転倒した場合に、銀色表示部分が赤色に変色し、表示通りに運ばれなかったことを検知します 通常の範囲内の振動や道路上のショックぐらいでは、誤作動しません。また、飛行機の離陸角度での誤作動もありません
トラスコ品番104-3653 イエロー 特性正しい輸送を促すラベルです。通常の範囲内の振動や道路上のショック等や、飛行機の着陸角度では誤作動しません。輸送中の荷物が、必要以上に傾斜したり、転倒してしまうと、銀色表示部分が赤色に変色。表示通りに運ばれなかったことを検知します。一度赤変すると再び元の状態には戻りません。
1個
449 税込494
当日出荷


不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。貼り付け可能シールタイプ。高耐久性(サンシャインウェザーメーター10年対応品)。RoHS対応。
用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。 仕様丸型1温表示タイプ 区分ワックスタイプ 外形寸法(mm)Φ10 有効期限(年)6(屋外使用) 精度(℃)±2 変色白→赤 RoHS指令(10物質対応)対応 示温部寸法(mm)Φ5
1ケース(40枚)
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイムストリップ温度降下検知ラベルFCP
エコ商品
0℃以下に降下するとインジケーターが緑 → 赤に変色。 不可逆性なので永久記録。 医療品または食品管理に最適。 温度降下を検知。 常温保管可能。 不可逆性。 読取り簡単、鮮明な結果表示。 アクティベーション不要。 高精度、高信頼性、有害成分不使用。 保存寿命1年。 ワクチンの輸送に
用途ライフサイエンス領域、医薬品、ワクチン、血液製剤、生体由来製品、医療機器、食品 寸法(mm)W29×30 寸法(幅W×高さH)(mm)29×30 変色温度(℃)0以下 変色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1ケース(10枚)ほか
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

反応温度以下の環境にさらされると30分以内にスケールが紫色に変化します。 温度超過がわかります。 常温保管可能。 ローコストで手軽に正確な温度記録を残せます。 環境にやさしい安全な素材を使用 (RoHS,Reach対応)
用途要冷蔵・冷蔵食品の輸送・保管温度確認 試薬・医薬品の流通・保管状態の確認 コールドチェーンの品質管理 保管温度確認、冷蔵庫内の温度確認 食料品の鮮度チェック 例:ワクチン(Vaccine)、血液パック(Blood -pack)、医薬品(Pharmaceutical product)、冷凍食品、生鮮食品、高級ワイン(Vintage wine)、化学薬品(Chemicals) 、温度敏感物質(Thermo-sensitive product)、精密機器や写真機材などにも。 低温物流 倉庫での保管、荷物の仕分けや積込み、トラック運搬までの全行程を空調管理した物流。 寸法(mm)W84×19×9 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)19×84×9 表示1点表示 精度(℃)±1 主な用途要冷蔵食品、薬品輸送 変色温度(℃)2 変色透明→紫 保管温度(℃)反応温度より5以上高い室温管理(43以下) 保存期間(年)2年 RoHS指令(10物質対応)対応 反応温度(℃)2
1ケース(10枚)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


紫外線を受けたときに無色から有色へと発色し、紫外線照射を色の変化で確認できます。 変色は不可逆であり、一旦変色した色は元に戻りません。 感度は使用目的に応じ4種類を用意しております。 裏面に粘着剤付きですので、さまざまな箇所へ簡単に貼付することができます。
用途UV硬化型樹脂(インキ、塗料、接着剤など)の硬化判定 UVランプ(メタルハライド、水銀、殺菌灯)の保守管理 太陽光の紫外線量確認 変色不可逆性 シール寸法(mm)Φ18
1ケース(100枚)
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ColdChain CompleteXSは、厳密な温度管理が必要な製品の温度上昇逸脱と温度降下逸脱を同時に記録するラベルです。一度変色すると元には戻らない為、一目で製品が適切な温度条件下で保持されているか確認ができ、エビデンスも残します。 【温度上昇インジケーターWM】 反応温度より0~2℃以上の環境にさらされると表示窓が白→赤く染まり始め、累積時間最大8時間で変色が完了します。 【温度降下検知インジケーターFS】 反応温度±1℃以下の環境にさらされると反応を開始し、90分以内に変色が進みます。 表示窓が薄ピンク色→参照色のマゼンタ色に変色します。
用途要冷蔵食品の輸送・保管温度確認、凍結有無の確認 医薬品の流通・保管状態の確認 化成品配送時の温度逸脱確認 コールドチェーンの品質管理、食品の鮮度チェック 使用例:ワクチン、高感度医薬品、検体、診断薬、冷蔵食品、生鮮食品、高級ワイン、生花、化成品、ソルダペースト・半導体ペースト・導電性ペースト、化学薬品、温度敏感低温物流、精密機器や写真機材、 美術品など。倉庫での保管、荷物の仕分けや積み込み、 トラック運搬までの全工程を空調管理した物流など。 温度精度±1℃ 寸法(高さH×幅W)(mm)20×40 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1ケース(100枚)
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


色の変化で温度の検知ができます。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
用途受変電設備・機械設備などの発熱点検。熱処理工程の温度管理。流通工程の温度管理。配電設備の温度管理。 2018年トラスコ掲載ページ1 1661 材質フィルム、示温顔料、紙、粘着剤
1セット(40枚)
5,698 税込6,268
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

付属品取扱説明書、フェライトコア1個(TDK株式会社製 形ZCAT1730-0730A)、レーザ警告ラベル(英字)、FDA証明ラベル 質量(g)梱包状態約160(本体のみの質量は約75) 保護構造IEC規格 IP67 コード長さ(m)0.5 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート 使用周囲温度(℃)動作時:0~50保存時:-15~70(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(ケーブル)PVC 材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート 耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min 使用周囲照度(Lx)(受光面照度)白熱ランプ:10000以下 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm)660 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後) 使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~150複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min
1個
69,980 税込76,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
16,200 税込17,820
当日出荷

色の変化で結露の検知ができます。 一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性結露検知材です。
仕様結露により変色 トラスコ品番824-6607 材質水分検知インキ、紙、粘着剤 (原色)白、(変色後)青 質量(g)22 寸法(Φmm)(エレメント)8 シートサイズ(mm)13×20
1ケース(200枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

反応温度以下の環境にさらされると30分以内にスケールが紫色に変化します。 温度超過がわかります。 常温保管可能。 ローコストで手軽に正確な温度記録を残せます。 環境にやさしい安全な素材を使用 (RoHS,Reach対応)
用途要冷蔵・冷蔵食品の輸送・保管温度確認 試薬・医薬品の流通・保管状態の確認 コールドチェーンの品質管理 保管温度確認、冷蔵庫内の温度確認 食料品の鮮度チェック 例:ワクチン(Vaccine)、血液パック(Blood -pack)、医薬品(Pharmaceutical product)、冷凍食品、生鮮食品、高級ワイン(Vintage wine)、化学薬品(Chemicals) 、温度敏感物質(Thermo-sensitive product)、精密機器や写真機材などにも。 低温物流 倉庫での保管、荷物の仕分けや積込み、トラック運搬までの全行程を空調管理した物流。 寸法(mm)W84×19×9 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)19×84×9 表示1点表示 精度(℃)±1 主な用途要冷蔵品、冷蔵食品 変色温度(℃)0 変色透明→紫 保管温度(℃)反応温度より5以上高い室温管理(43以下) 保存期間(年)2年 RoHS指令(10物質対応)対応 反応温度(℃)0
1ケース(10枚)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイムストリップ温度降下検知ラベルFCP
エコ商品
2℃以下に降下するとインジケーターが緑 → 赤に変色。 不可逆性なので永久記録。 医療品または食品管理に最適。 温度降下を検知。 常温保管可能。 不可逆性。 読取り簡単、鮮明な結果表示。 アクティベーション不要。 高精度、高信頼性、有害成分不使用。 保存寿命1年。 ワクチンの輸送に
用途ライフサイエンス領域、医薬品、ワクチン、血液製剤、生体由来製品、医療機器、食品 変色温度(℃)2以下 変色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1ケース(10枚)ほか
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワックスや化学インクの融点を利用した物性変化により正確な表示。 ワックスタイプに使用している石油系天然ワックス(飽和水素)は、食品添加物に認定された安全性が高く、微生物により容易に分解される環境に優しい物質です。 3温(10℃間隔)表示タイプ。「 年 月貼付」表記有り。 RoHS対応。
用途電気設備(ブレーカー、キュービクル、屋内変電設備等) 機械装置(モーター、プレス機、電子機器等) 工程管理(食品加工、塗装等) 電気設備や機械装置で異常加熱の確認。 食品加工工程で、規定温度で加工されたかの確認。 区分ワックスタイプ 外形寸法(mm)18×30 有効期限(年)6(屋外使用) 測定方式不可逆性 精度(℃)±2 RoHS指令(10物質対応)対応 示温部寸法(mm)Φ5
1ケース(20枚)
3,490 税込3,839
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

主な特長。【防水・防塵・耐衝撃・耐寒を備えたタフネスボディ】。水深15mで連続1時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8(JIS保護等級8級準拠)と、カメラを泥や埃から守る防塵性能IP6X(JIS保護等級6級準拠)、2mからの耐落下衝撃性能を備えたタフネスボディ。【クリアな画像】。有効約1635万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーを採用。クリアな写真が撮影できます。【充実の撮影機能】。35ミリ判換算で約27~108mm相当の光学4倍ズームを搭載、デジタルズームを併用すれば最大約24倍までズームが可能。さらに、自動でシーンを判別し最適なモードで撮影する「AUTO」や、絞り値/シャッタースピード/ISO感度を自分で選択できる「マニュアル」、水中で自然な色合いで撮影できる「水中」、18種類のシーンモードから最適な設定を選択できる「シーン」等、7つの撮影モードを搭載。また、フレームレート30fpsのフルHD動画や高速動画モード(640x480 120fps)の動画撮影機能や、連写撮影、顔検出AF(最大12人)、まばたき検出にも対応し、様々なシーンで活躍します。【多彩な表現を楽しめる「色彩」】。写真の色調を変えられる「白黒」や「セピア」、青みがかった「日本スタイル」、緑がかった「イタリアスタイル」、赤みがかった「フランススタイル」、現像前のネガフィルムのような仕上がりにした「ネガ」、絵画のような仕上げになる「スケッチ」のように特殊加工を施すものなど、様々な雰囲気に仕上げてくれる20種類の「色彩」を搭載し、カメラだけで多彩な表現が可能です。【仕事に使える「CALSモード」搭載】。国土交通省写真管理基準(案)令和3年版に適合した「CALSモード」搭載。耐衝撃性にも優れ、工事・建設の現場でも安心してご使用いただけます。また、次亜塩素酸ナトリウムやエタノール、二酸化塩素水での消毒に対応し、医療現場や製造ラインなどでのご使用も安心です。別売のネックストラップ「O-ST174」を装着すれば2点吊りが可能で、業務中の持ち運びと取り回しも良好です。
付属品専用バッテリー D-LI96、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、カラビナストラップ、プロテクタージャケット 電源リチウムイオンバッテリー D-LI 96 有効画素数約1635万画素 記録媒体内蔵メモリー(約29MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード ズーム[光学ズーム]約4倍、[デジタルズーム]約6倍 防塵防水性能防水・防塵・耐衝撃・耐寒 焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約27-108 撮像素子1/2.3型 CMOS シャッタースピード1/2000秒~4秒(手動30秒) インターフェイス【外部】USB2.0(Type-C)、HDMI出力端子(タイプD) モニターサイズ2.7型/約23万ドットLCD/HDコート(カバーのみ) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約116×68.5×50.5(操作部材、突起部除く)
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分電盤内の温度管理にご利用ください。 一度発色すると、元に戻らず、温度の履歴を残します。
精度(℃)±2
1枚
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

視認性の高いグリーンレーザーを採用。(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)。耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります。1.5mからの社内落下テストクリア。防塵防水構造IP65。360度角度センサー搭載のレーザー距離計です。あらかじめ設定した測定モードや機能にショートカットできる「お気に入り」機能。測定モード:距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定。シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス:距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです。壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能。等間隔測定モード:等間隔で柱を立てたりするときに便利です。連続測定モード:ディスプレイがテープメジャー(目盛り)表示、拡大文字も選択できます。最小最大寸法の測定モード:連続測定中の最小最大距離を記憶し表示。測定基準点:本体前方端部、1/4”ネジ穴(三脚取り付け位置)、本体後方端部。バッテリーの消耗を防ぐバッテリーセーブモード採用。カラー液晶ディスプレイ。デジタル水準器内蔵で本体の水平を確認できます。保証期間1年。別売アクセサリー3.7V/1Ahリチウムイオンバッテリー、ベルトクリップ。別売3.7Vリチウムイオンバッテリーは、お好きな電源を選べるデュアルバッテリーシステム(2電源)採用。別売ベルトクリップは、本体同様に高い耐久性を持つ金属製ベルトクリップ。
用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定 セット内容本体、キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用) 質量(g)160(乾電池含む) 使用温度範囲(℃)-10~45 電源単3アルカリ乾電池×2本/ボッシュリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×53×29 測定精度±1.5mm、傾斜±0.2° 角度の測定範囲(°)0~360 光源レーザーダイオード 波長(nm)515 測定単位0.5mm、傾斜測定0.1° 測定範囲(m)0.05~50 防塵防水性能IP65 出力(mW)1以下(クラス2) 保管温度範囲(℃)-20~+70 関連資料(1.74MB) メモリー数30
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

センサーで振動を検知してリレーが動作します。感度調整が可能で、ガラスの破壊などの大きな音や、クリップが落ちた時の微小振動まで幅広い衝撃レベルを検知することができます。
種類工作キット 接点構成1c接点 センサー感度調整可 電源電圧(V)DC6 タイマー時間約0.6~30秒 動作モード2種(タイマー、ホールド) 定格負荷AC120V 5A(誘導負荷)、10A(抵抗負荷) 動作電流(mA)約90 待機電流約3mA 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×56×23
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

食品に突き刺して内部温度を測定する針状プローブK熱電対センサーです。表示部・センサー部一体型で握りやすい形状です。プローブ部は耐薬品・耐熱構造です。わずか2秒の応答で簡単測定できます。防水構造かつ落下などに強い耐衝撃構造です。電池寿命2500時間の長寿命です。品質重視の日本製です。大きく見やすい液晶表示です。
用途食品製造分野での食品の内部温度測定。 材質(センサー)SUS304 質量(g)60 使用温度範囲(℃)-10~50 保護構造IP67 電源内蔵式使い切りタイプ(約2500時間使用可能) 最小表示(温度)0.1℃ 測定範囲(℃)-40~260 ケース色DIC G-146相当色 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×183×45 材質(ケース)PBT センサーK熱電対、金属保護管タイプセンサ先端形状:60°尖り 文字高(mm)12 センサー寸法(mm)Φ3.2、先端部25/Φ16 材質(キャップ)ABS 使用湿度範囲0~80%RH(結露なきこと) 電池寿命(時間)2500以上 表示桁数3(LCD) センサー長130mm キャップ色透明 オートパワーオフ30分(キー操作でもオフ可) 設置方式ハンディタイプ 保存温度範囲(℃)-20~60 保存湿度(%)80RH以下(結露なきこと) 温度表示方式デジタル 特性防水 応答性2秒(90%応答) 温度計の種類防水中心温度計
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型&軽量!バッファロー史上最小サイズのSSD SSDならではの高速転送 パソコン / ゲーム / テレビへスマートに接続 もしもの落下に備える耐衝撃設計 Windowsパソコンでのファイル転送をさらに高速化 異常を検知したら即お知らせ! バッファロー正規データ復旧サービス対象商品
電源USBバスパワー 端子形状Type-A 本体質量(g)4.5 インターフェースUSB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 動作温度(℃)5~35 動作湿度(%)10~85 セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式) 端子数1
1台
8,798 税込9,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

K熱電対・T熱電対採用のハンディ温度計。。信頼の国内製造、設計、検査。。キャリブレーション機能を搭載しており、いつでも正確な測定が可能。温度ポイント1点で器差補正可能。。本体は安心防水仕様(IPX6)。。シースセンサは防水仕様(IPX4)。。表面センサは応答速度が約3秒と速く、接触して正確に表面温度を計測することが可能。。本体には抗菌樹脂を使用しており、衛生的。。センサにはK熱電対補償導線を採用。。本体側面に落下衝撃吸収ゴムを採用。。HOLD、MAX、MIN、オートパワーオフ、偏差値表示機能付。。連続使用約500時間(アルカリ電池使用時)。。充電式乾電池使用可能。。シースタイプセンサ、突刺しタイプセンサはトレーサビリティ対応可能(別売)。
材質抗菌ABS樹脂、ポリカーボネイト樹脂(表示部)、ポリエステル樹脂(スイッチ部) 質量(g)約150(電池含む) 規格K熱電対・T熱電対採用のハンディ温度計 電源単4アルカリ乾電池 2個 測定精度±(0.1%rdg+0.3)℃(-99.9~+199.9℃)、±(0.2%rdg+1.0)℃(+200℃以上) 分解能0.1℃(-99.9~+199.9℃)1℃(左記以外) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172 表示範囲-99.9~1300℃ サンプリング測定:約1秒 使用環境条件-10~60℃
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心の防水構造 付属のSN3000-01センサは「保護等級7」です。 落下に強い衝撃吸収ゴムを採用 連続2000時間(約3ヶ月)使用できる省電力設計。 本体は抗菌樹脂を採用、センサプローブはオール ステンレス製ですので衛生的です。 応答速度も速く、作業場のイライラも軽減します。 抵抗値の変化にて温度を把握 使用温度範囲が狭い(非直線素子) 衝撃によって破損するおそれがある。
測定範囲(℃)-50~+280 測定精度(°)±0.1本体(表示分解能1の時は±1) 付属品取扱説明書、ネックストラップ、単4マンガン電池2本 種別本体+標準センサー(SN-3000-01) 質量(g)約150(乾電池含む) 電源単4型乾電池×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×172×40 表示分解能0.1℃(-10℃以下、200℃以上は分解能1℃) 機能HOLD(表示値固定)機能、MAX(最高温度)MIN(最低温度)記憶機能、オートパワーオフ機能(30分) 測定周期(秒)約1 使用環境温度(℃)-10~60 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル 特性防水 防水性IPX6に準拠 温度計の種類防水温度計
1個ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加熱時間・温度にあわせて、時間が到達するとLEDやブザーで知らせるHACCPチェック機能付きです。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示可能で、次回校正日の目安に利用できます。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性をアップしています。センサーをしっかりと接続した状態でJICC0920「IP67」に準拠しており、流水での丸洗いが可能です。防水性に優れています。
付属品標準センサー(S270WP-01)・本体ビニールカバー・ネックストラップ アズワン品番2-7594-21
1個
20,800 税込22,880
当日出荷

抗菌樹脂、センサーはステンレス製ですので衛生的です。落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しています。
付属品ネックストラップ・ソフトケース 材質本体/抗菌ABS樹脂、液晶部/PMMA(アクリル)、センサー部/ステンレス(SUS304) 寸法(mm)54×40×172 質量(g)約150 電源単4乾電池×2本(テスト用付属) 測定範囲(℃)本体:-56~+306、センサー:-50~+280 コード長さ(m)1 精度-9.9~+199.9℃/±0.1、その他/±1℃ 分解能-9.9~199.9/0.1、その他/1 温度測定範囲(℃)本体/センサー:-56~+306/-50~+280 機能表示固定(HOLD)・最高最低温度記憶・オートパワーオフ(30分) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172 防塵防水性能本体/IPX6、センサー/IPX7(表面センサー除く) サンプリング周期約1秒 アズワン品番2-7224-01-20 防水性本体/JIS C0920-2003保護等級6、センサー/JIS C0920-2003保護等級7 校正証明書一般校正
1台
31,980 税込35,178
14日以内出荷

お掃除の負担がグッと軽くなるロボットクリーナー。ゴミを吸い取るだけでなくモップ掛けもできます。 お掃除パターンは便利な6通り。ご使用環境に合わせてお選びください。 自動モード(自動的に方向を変えながら、ランダムに走行し、お掃除します) 念入りモード(念入りにお掃除します。) スポットモード(開始位置を中心に外側に向かって、渦巻き状にお掃除し、中心をずらしながら渦巻き状にお掃除します) 隅っこモード(部屋の隅を走行しながらお掃除します。) マニュアルモード(リモコンの矢印ボタンで手動操作をします。) モップモード(モップで床を拭きながら、自動モードの運転パターンでお掃除します。掃除ブラシの回転は停止し、モップのみの床拭きとなります)。 落下防止センサーを搭載。段差を感知して落下を防止します。 ショックセンサーを搭載。壁や障害物を感知すると自動で方向転換。壁にぶつかってもバンパーで衝撃を吸収します。 UVランプ搭載。タイマー機能付き(30分、60分、90分)
用途一般家庭用 付属品専用ACアダプター/アダプターコード(長さ:約90cm)、リモコン(単四形乾電池×2)、掃除ブラシ×4、取扱説明書(保証書) 質量(kg)1.1 消費電力(W)15 電源ACアダプター 入力:100-240V(50/60Hz) 出力:DC 5V/ 1A 連続使用時間(分)90 吸引能力1400Pa 運転音(dB)65 充電時間(時間)4~5 充電池タイプリチウムイオン二次電池 DC7.4V 2000mAh 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)300×300×55 面積(m2)80(最大クリーニング作業) 集塵容量(mL)160
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

立ち上がった際の転倒防止に役立ちます。車椅子から立ち上がるとアラーム音とランプで知らせます。座りなおすとアラームが止まります。9V電池を使用しますので、場所を選ばずに設置できます。アラームはゴム製のカバーが付属しており、落下等の衝撃から本体を守ります。センサーパッドはラテックスフリーかつ防水仕様で、アルコールでの清拭が可能です。電池残量が少なくなった際はローバッテリーランプでお知らせします。
電源9V乾電池×1個(別売) 寸法(mm)アラーム本体(ゴムカバー装着時)/80×125×36(クリップ部含まず)、センサーパッド/380×255×0.45(ケーブル部含まず) コード長さ(m)1 音量調節3段階/High・Low・サイレント(ランプのみ点灯)、【トーン切替】3段階、【ディレイ設定】3段階/0秒・2秒・4秒 材質アラーム本体/ABS樹脂、アラームカバー/PVC(塩化ビニル樹脂)、センサーパッド/PVC(塩化ビニル樹脂) 商品タイプアラーム+パッドセット アズワン品番7-951-01
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

熱電対をセンサーに使用した芯温計です。 耐衝撃性に優れ、水・油まわりでの使用が可能です。 落下防止のため背面に磁石が付いています。
材質本体/ABS樹脂(抗菌仕様)、センサー部/ステンレス(SUS304) 寸法(mm)43×20×90 質量(g)50 電源CR2032ボタン電池(3V)×1個(付属) 測定範囲(℃)-50~+350 センサー熱電対(ST:銅・コンスタンタン)Φ3×112mm 精度(℃)読取値の±0.8%または±0.8℃のいずれか大きい値 分解能(℃)-9.9~+199.9/0.1、その他/1 機能オートパワーオフ機能付 サンプリング1回/0.7秒 アズワン品番1-5005-01 防水保護等級IP65
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

加熱時間・温度にあわせて、時間が到達するとLEDやブザーで知らせるHACCPチェック機能付きです。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示可能で、次回校正日の目安に利用できます。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性をアップしています。センサーをしっかりと接続した状態でJICC0920「IP67」に準拠しており、流水での丸洗いが可能です。防水性に優れています。
仕様サイズ(mm):70×40×171●本体精度:-40.0~+200.0℃/±0.1+1digit、その他/0.5±1digit●機能:表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)、最高最低温度(MAX,MIN)、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、ローバッテリーマーク●使用環境条件:-10~+60℃(80%RH以下/結露無きこと)●防水:JIS C 0920 IPX67に準拠(センサー接続時)●本体材質:ポリカーボネート、センサー感温部/SUS304●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●重量:約142g(電池含む)●センサー仕様:サイズ/Φ3×100mm、コード長/約0.7m●付属品:標準センサー(S270WP-01)、本体ビニールカバー、ネックストラップ●※総合的な精度は接続するセンサープローブにより異なります。●※その他のセンサーはS270WPシリーズ(2-7480-15~19)よりお選びください。●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-40~250 アズワン品番2-7594-21-20 校正証明書一般校正
1台
32,800 税込36,080
14日以内出荷

抗菌樹脂、センサーはステンレス製ですので衛生的です。落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しています。
仕様本体+標準センサー(SN-3000-01)●精度:-9.9~+199.9℃/±0.1、その他/±1℃●分解能:-9.9~199.9℃/0.1℃、その他/1℃●防水性能:本体/JIS C0920-2003保護等級6、センサー/JIS C0920-2003保護等級7●機能:表示固定(HOLD)・最高最低温度記憶・オートパワーオフ(30分)●サンプリング周期:約1秒●材質:本体/抗菌ABS樹脂、液晶部/PMMA(アクリル)、センサー部/ステンレス(SUS304)●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:54×40×172mm●重量:約150g●セーフティサーモ●コード長:1m●防塵・防水:本体/IPX6、センサー/IPX7(表面センサー除く)●付属品:ネックストラップ・ソフトケース●★校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)本体:-56~306/センサー:-50~280 アズワン品番2-7224-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
35,980 税込39,578
14日以内出荷

立ち上がった際の転倒防止に役立ちます。車椅子から立ち上がるとアラーム音とランプで知らせます。座りなおすとアラームが止まります。9V電池を使用しますので、場所を選ばずに設置できます。アラームはゴム製のカバーが付属しており、落下等の衝撃から本体を守ります。センサーパッドはラテックスフリーかつ防水仕様で、アルコールでの清拭が可能です。電池残量が少なくなった際はローバッテリーランプでお知らせします。
音量調節3段階/High・Low・サイレント(ランプのみ点灯) コード長さ(m)1 寸法(mm)アラーム本体(ゴムカバー装着時)/80×125×36(クリップ部含まず)、センサーパッド/380×255×0.45(ケーブル部含まず) 材質アラーム本体/ABS樹脂、アラームカバー/PVC(塩化ビニル樹脂)、センサーパッド/PVC(塩化ビニル樹脂) 電源9V乾電池×1個(別売) 仕様アラーム+パッドセット、【トーン切替】3段階、【ディレイ設定】3段階/0秒・2秒・4秒 アズワン品番7-951-01
1セット
14,980 税込16,478
翌々日出荷

抗菌樹脂、センサーはステンレス製ですので衛生的です。落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しています。
仕様本体+標準センサー(SN-3000-01)●●精度:-9.9~+199.9℃/±0.1、その他/±1℃●分解能:-9.9~199.9℃/0.1℃、その他/1℃●防水性能:本体/JIS C0920-2003保護等級6、センサー/JIS C0920-2003保護等級7●機能:表示固定(HOLD)・最高最低温度記憶・オートパワーオフ(30分)●サンプリング周期:約1秒●材質:本体/抗菌ABS樹脂、液晶部/PMMA(アクリル)、センサー部/ステンレス(SUS304)●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:54×40×172mm●重量:約150g●セーフティサーモ●コード長:1m●防塵・防水:本体/IPX6、センサー/IPX7(表面センサー除く)●付属品:ネックストラップ・ソフトケース●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)本体:-56~306/センサー:-50~280 アズワン品番2-7224-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
35,980 税込39,578
14日以内出荷

新検知方式採用で作業効率&安全性アップ! 高性能な新型Rセンサ搭載によりセンサ保証3年(ただし、年1回以上のメーカー点検が条件となります) 信頼の安全設計! <ガス検知部> 1.非点火防爆構造のため、危険場所でも安心(Zone2のみ使用可能) 2.バランサー搭載により万が一水面に落とした場合でも、センサ部が水面から露出し、ガスを検知し続けます 3.耐衝撃性(10m落下試験をクリア) 4.さらに使いやすく、機能充実(検知部に濃度表示・警報機能搭載・LEDライト搭載)
質量(kg)約4 機能スナップショット、データロガ 言語表示日本語
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安心防水構造・丸洗いできます。保護等級6(センサは7)。。本体は抗菌樹脂、センサは、オールステンレス製で衛生的。。連続2000時間使用できる省電力設計。充電式乾電池も使用可。。本体側面に落下衝撃吸収ゴム採用。。文字高14mmの大きな液晶。。センサ先端は細く高速応答。根元は太くて丈夫。。HOLD、MAX、MIN、オートパワーオフ機能付。。トレーサビリティ対応可能(別売)。
測定範囲(℃)-50~280 仕様付属センサ:防水標準センサTSP-100 付属品付属センサ:防水標準センサTSP-100 外形寸法(mm)54×172×40 電源単4乾電池2個 分解能(℃)0.1(-9.9~199.9)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

加熱時間・温度にあわせて、時間が到達するとLEDやブザーで知らせるHACCPチェック機能付きです。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示可能で、次回校正日の目安に利用できます。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性をアップしています。センサーをしっかりと接続した状態でJICC0920「IP67」に準拠しており、流水での丸洗いが可能です。防水性に優れています。
仕様サイズ(mm):70×40×171●本体精度:-40.0~+200.0℃/±0.1+1digit、その他/0.5±1digit●機能:表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)、最高最低温度(MAX,MIN)、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、ローバッテリーマーク●使用環境条件:-10~+60℃(80%RH以下/結露無きこと)●防水:JIS C 0920 IPX67に準拠(センサー接続時)●本体材質:ポリカーボネート、センサー感温部/SUS304●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●重量:約142g(電池含む)●センサー仕様:サイズ/Φ3×100mm、コード長/約0.7m●付属品:標準センサー(S270WP-01)、本体ビニールカバー、ネックストラップ●※総合的な精度は接続するセンサープローブにより異なります。●※その他のセンサーはS270WPシリーズ(2-7480-15~19)よりお選びください。●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-40~250 アズワン品番2-7594-21-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
35,300 税込38,830
14日以内出荷

加熱時間・温度にあわせて、時間が到達するとLEDやブザーで知らせるHACCPチェック機能付きです。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示可能で、次回校正日の目安に利用できます。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性をアップしています。センサーをしっかりと接続した状態でJICC0920「IP67」に準拠しており、流水での丸洗いが可能です。防水性に優れています。
仕様サイズ(mm):70×40×171●本体精度:-40.0~+200.0℃/±0.1+1digit、その他/0.5±1digit●機能:表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)、最高最低温度(MAX,MIN)、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、ローバッテリーマーク●使用環境条件:-10~+60℃(80%RH以下/結露無きこと)●防水:JIS C 0920 IPX67に準拠(センサー接続時)●本体材質:ポリカーボネート、センサー感温部/SUS304●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●重量:約142g(電池含む)●センサー仕様:サイズ/Φ3×100mm、コード長/約0.7m●付属品:標準センサー(S270WP-01)、本体ビニールカバー、ネックストラップ●※総合的な精度は接続するセンサープローブにより異なります。●※その他のセンサーはS270WPシリーズ(2-7480-15~19)よりお選びください。●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-40~250 アズワン品番2-7594-21-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
35,300 税込38,830
14日以内出荷

立ち上がった際の転倒防止に役立ちます。 車椅子から立ち上がるとアラーム音とランプで知らせます。座りなおすとアラームが止まります。 9V電池を使用しますので、場所を選ばずに設置できます。 アラームはゴム製のカバーが付属しており、落下等の衝撃から本体を守ります。 センサーパッドはラテックスフリーかつ防水仕様で、アルコールでの清拭が可能です。 電池残量が少なくなった際はローバッテリーランプでお知らせします。
仕様アラーム+パッドセット、トーン切替:3段階、ディレイ設定:3段階/0秒・2秒・4秒、 材質アラーム本体/ABS樹脂、アラームカバー/PVC(塩化ビニル樹脂)、センサーパッド/PVC(塩化ビニル樹脂) 寸法(mm)アラーム本体(ゴムカバー装着時)/80×125×36(クリップ部含まず)、センサーパッド/380×255×0.45(ケーブル部含まず) 電源9V乾電池×1個(別売) コード長さ(m)1m アズワン品番7-951-01 音量調節3段階/High・Low・サイレント(ランプのみ点灯)
1セット
14,980 税込16,478
翌々日出荷