40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手首に取り付けて落下防止/安全便利で取付簡単/取り回ししやすいハンドストラップタイプ
用途工具や軽量小物の落下防止に/カメラや釣り具などのレジャー用品の紛失・落下防止に 耐荷重(kg)1 コード径(Φmm)4 質量(g)12
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

H01086 落下防止用手首アンカーストラップ GRIPPS 動画あり
腕に取り付けるリストストラップです。高い位置でハンドツールを用いる必要がある場合に安全に使用可。ベルクロでユーザーの腕のサイズに合わせて直径を調整できます。手すりなどにも取り付け可能です。軽量で曲げやすく高寿命です。GRIPPS H01060 ・H01062・H01067リストストラップとの使用に適しています。工業用グレードのベルクロで、ほこり、グリース、汚れを寄せ付けません。定格荷重で使用できるストラップコネクターを内蔵しています。
用途ツールの落下防止に 質量(g)35 耐荷重(N)24.5166 最大荷重(kg)2.5
1本(1本)
2,798 税込3,078
欠品中

KNIPEX(クニペックス)落下防止ストラップ
ツールの紛失、人や動物のけが、ならびに物的損傷を防止。 ツールの落下を確実に防止。 長いセーフティロープにより、快適に作業できます。 セーフティロープは、手首、ベルト、登攀用装備などにコードで直接固定できます。 カラビナなしでも KNIPEX Tethered Toolsプライヤーへの接続が可能。 布製テープをシャーリングしたセーフティロープは、負荷がかかると約 1.5mまで伸びます。 一方の端部にはフラットベルトを縫合したループを取り付け、他方の端部にはコードストッパー付きコードを縫い込んでいます。 固定留め輪付きのすべてのKNIPEXプライヤーに適合。
用途高層建設、地下建設、ビルメンテナンスでの作業に。 最大荷重(kg)1.5 質量(g)32
1個
4,198 税込4,618
欠品中

落下防止用手首ツールストラップ GRIPPS 動画あり
腕に取り付けるリストストラップです。高い位置でハンドツールを用いる必要がある場合に安全に使用可。軽量で曲げやすく高寿命なリストストラップです。GRIPPS H01060 ・H01062・H01067リストストラップとの使用に適しています。必要に応じて手から素早く取り外しが可能です。定格荷重で使用できるストラップコネクターを内蔵しています。
用途ツールの落下防止に 質量(g)15 耐荷重(N)24.5166 最大荷重(kg)2.5
1本(1本)
1,598 税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様タイプ = リストサポートされる最大重量 = 0.9kg材質 = ナイロンサイズ = M工具ストラップ. 工具を作業者に固定 手首に固定するためのポリエステル製紐 高所又は危険な場所で作業する際の工具の落下を防止 工具を取り付けるための調整可能なバレルロック 最大安全荷重: 0.9 kg
1個
829 税込912
当日出荷

CETACEA(セタシア)リストランヤード
米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。
用途手首に取り付け落下防止に。 トラスコ品番491-4147 幅(mm)10 高さ(mm)90 質量(g)18
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

用途高所作業に 仕様18Vインパクト対応 トラスコ品番387-2521 材質テープ:PP、平ゴム:オペロン 全長(mm)約115 質量(g)12
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

高所作業などでの工具落下を防止するための手首用ストラップ。 ツールの取り外しは簡単。2個入り。
耐荷重(kg)2.26
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷

H02105 ボルト落下防止用ハンドカバー GRIPPS 動画あり
作業者の手を保護し、カバー内部よりナットやボルトを取り付けたり外したりできます。丈夫なナイロン製です。2つの耐荷重ストラップコネクターがあります。ベルクロで手首に固定できます。
用途手の周辺を保護しながらボルトの取り付け、取り外しに 幅(cm)11 長さ(cm)13 高さ(cm)25 耐荷重(N)24.5166 最大荷重(kg)2.5
1個(1個)
19,980 税込21,978
翌日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

工具の落下防止、紛失防止にお使いください。
使用荷重(kg)約1.13 仕様手首マジックテープ止め エスコ品番EA983SL-101 材質ポリエステル 寸法(mm)【ループ】10×250、【手首ベルト】25×200 質量(g)17
1個
1,770 税込1,947
当日出荷

摂津金属工業リストストラップ
エコ商品
携帯に便利なストラップです。 紐の部分は、黒のナイロンです。 ケースに取り付けた後でも容易に素早く取り外せます。 ケース側面部分に、Φ5の穴開け加工をして取り付けます。
寸法(mm)Φ3×236 適合本体シリーズ名CM/HM/HM□/HP/HP□/HPSK/HPL□/HPLSK/JM/LH 取付可能厚(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
当日出荷

手に装着してスマートフォンの落下を防ぐ、伸縮素材を使用したハンドストラップです。
材質ストラップ本体:ポリアセタール、ポリエステル、ナイロン 全長(mm)約200(松葉部含む)
1個
499 税込549
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セイフティコード モノタロウ 動画あり
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。 コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内) 使用荷重(kg)0.5まで 自然長(mm)約320 材質(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工 コード径(Φmm)約2.0 最大長(mm)約1100
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイベルヘッドに取り付けられたシングルアクションカラビナが全方位の動きを可能にし、もつれや余分な動きを防ぎます。グリップスのグローブやリストバンドとの使用に最適です。ストラップは軽量です。摩擦に強いストラップです。
用途GRIPPSのグローブやリストバンドとの使用に。ツールの落下防止に 質量(g)75 耐荷重(N)24.5166 ストラップ長さ(cm)最大25 材質(ストラップ)ポリエステル 最大荷重(kg)2.5
1本(1本)
2,798 税込3,078
翌日出荷

ツールバッグのロックから セーフティロープへのスピーディな交換が可能最大荷重(kg):1.5 質量(g):30 入数:3個アダプターループは、コード側を手首、ベルト、登攀用装備などに直接固定できます。 カラビナとセーフティロープとを組み合わせて、さまざまな固定バリエーションが可能。 ツールバッグのロックから セーフティロープへのスピーディな交換を可能にします。 ツールの紛失、人や動物のけが、ならびに物的損傷を防止。 フラットベルトを縫合したループ、縫い込みコードとコードストッパー付き。 固定留め輪付きのすべてのKNIPEXプライヤーに適合。 ツールの紛失、人や動物のけが、ならびに物的損傷を防止。
用途高層建設、地下建設、ビルメンテナンスでの作業に。 最大荷重(kg)1.5 質量(g)30
1パック(3個)
4,798 税込5,278
8日以内出荷

シンプルなラウンドデザインの、手首に通して使えるリングタイプのスマホハンドストラップです。手首や腕から提げて持ち歩けるので、両手がふさがらずいつでもサッとスマートフォンの操作ができます。柔らかく肌触りのよいシリコン素材と、落ち着いたカラーとゴールドの金具で、幅広いスタイルに合わせやすいデザイン。ケーブル穴1口タイプのストラップホールシートが付属しているので、お使いのスマホケースにストラップホールがなくても使用できます。
用途もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 。シンプルなラウンドデザインの、手首に通して使えるリングタイプのスマホハンドストラップです。 。手首や腕から提げて持ち歩けるので、両手がふさがらずいつでもサッとスマートフォンの操作ができます。 。スマートフォンの操作時や、バッグやポケットから取り出すときの落下を防ぎます。 。落ち着いたカラーとゴールドの金具で、幅広いスタイルに合わせやすいデザインです。 。柔らかく肌触りのよいシリコン素材を採用しています。 。ケースにストラップホールがなくても、付属のストラップホールシートをスマートフォンとケースの間に挟むだけで使用でき、取り外しも簡単です。 。ケーブル穴1口タイプのストラップホールシートが2枚付属しています。 。ストラップホールシートは簡単に取り外しができるので、ケースを変えても繰り返し使用が可能です。 。ストラップホールシートを装着した状態でもイヤホンや充電ケーブルの接続が可能です。 。ケースにフィットする0.6mmの薄型のストラップホールシートで簡単に装着できます。 。ストラップホールシートはハンドストラップ本体と同じカラーを採用し、統一感があるデザインです。 。耐荷重は約2.5kgまでです。また、250g以上の機器本体には使用しないでください。 。ケースの種類は、ハイブリッドケース、ソフトケースをご使用ください(ケース背面が硬い素材のものを推奨します)。シリコン製のケースには使用しないでください。 。ケースは、ケーブル穴がケース底面の中央にあるものが推奨です。ケーブル穴部分が大きく開口しているケースでの使用は推奨しません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 セット内容ハンドストラップ、ストラップホールシート(1口タイプ)2枚 材質シリコン、亜鉛合金、ポリエステル 耐荷重(kg)約2.5まで ※250g以上の機器本体には使用しないでください。
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大1kgまでの工具に対応しています。 強度のあるポリエステルのヒモと伸縮性のあるコイルがショックを吸収します。 ロック付きループ部分は交換できます。 ヨーロッパの高所作業安全協会”DROPS”の登録商品です。
用途高所作業の落下防止 ブラック/オレンジ トラスコ品番470-8997 材質ポリエステル 全長(mm)600 質量(g)40 最大荷重(kg)(使用)1
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

丈夫に編み込まれたハンドストラップです。手首にかけてコンパクトに持ち運びができ、落下防止にもなります
用途ストラップ 材質ポリプロピレン、ポリエステル 全長(mm)37.5
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォン ハンドストラップ。手首にかけて落下防止。やわらかいシリコン素材。マルチシート付き
材質ハンドストラップ/シリコン、カラビナ/亜鉛合金、マルチシート/TPU 質量(g)約23 寸法(幅W×奥行D)(mm)ハンドストラップ:約72×9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マルチシート:約56×56×3 外寸(外径Φ×奥行D)(mm)カラビナ:約26×4
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

スマートフォン ハンドストラップ。手首にかけて落下防止。やわらかいシリコン素材。マルチシート付き
材質ハンドストラップ/シリコン、カラビナ/亜鉛合金、マルチシート/TPU 質量(g)約23 寸法(幅W×奥行D)(mm)ハンドストラップ:約72×9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マルチシート:約56×56×3 外寸(外径Φ×奥行D)(mm)カラビナ:約26×4
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

お菓子みたいで可愛い!ファッション感覚で身に着けられるビーズストラップ。。韓国でトレンドのビーズストラップがiFaceから登場しました。スマホケースに付けるだけで可愛くて、手首に通せば落下防止にも。。「クリア/蝶々」はオーロラに輝く蝶々がポイント。クリアとホワイトのパーツで大人可愛くデザインしました。「カラフル/ハート」はパステルカラーのハートがポイント。カラフルなパーツの中にパールビーズを散りばめ、程よい甘さがキュートです。ビーズの配置にこだわり、アシンメトリーでおしゃれなデザインに仕上げました。。iFaceケースをイメージしたピーナッツシェイプのチャーム付き。スマホケースだけでなく、カギ、バッグ、小物につけるのもおすすめ
材質アクリル、真鍮
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォン ハンドストラップ。手首にかけて落下防止。やわらかいシリコン素材。マルチシート付き
材質ハンドストラップ/シリコン、カラビナ/亜鉛合金、マルチシート/TPU 質量(g)約23 寸法(幅W×奥行D)(mm)ハンドストラップ:約72×9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マルチシート:約56×56×3 外寸(外径Φ×奥行D)(mm)カラビナ:約26×4
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

アクセサリー感覚で使える、iFace Reflection ブレスレット型ストラップ。ストラップホルダーとセットになっているので、ケースに装着し付属のカラビナを付けるだけですぐに使用OK。手首に通して落下防止に。iFaceケースをイメージしたピーナッツシェイプのチャーム付き。腕が痛くなりにくいシリコン製。柔らかい素材なので、スマホや腕時計などを傷付けにくい。手首に通せば両手を空けたままスマホの持ち運びができる
付属品ストラップホルダー、カラビナ 厚さ(mm)ストラップホルダー:約0.5 質量(g)ブレスレット本体:約20、ストラップホルダー本体:約3 寸法(cm)ブレスレット本体:縦約10.2×横9.2×厚1.1、ストラップホルダー本体:約縦6.7×横6.0、カラビナ:約縦3.0×横3.0 主材質ブレスレット本体:シリコン、ストラップホルダー・カラビナ:TPU、亜鉛合金 耐荷重(g)約500
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

落下防止という安心感を。手元を美しく魅せるハンドストラップ。。手首にサッとかけられるハンドストラップ。スマホに触れる手元を美しく魅せ、落下防止にも役立ちます。。飽きのこないシンプルなデザインとゴールドパーツが、手元を美しく演出。。程よい細さとしなりのあるPUレザー生地。。ファッションと合わせやすい、アイボリー、グレー、ネイビーの3色カラー。salistyシリーズでコーデも愉しめる。。スライドパーツを上下させて、輪のサイズの調節が可能。手首にあわせて、より落下しにくく。。ストラップホルダーが付属。お手持ちのケースでも使用可能
仕様●内周:約29cm●紐幅:約5.5mm 付属品ストラップホルダー 質量(g)約10 全長(cm)約19.5(カラビナ含む) 主材質ポリウレタン、綿、亜鉛合金、鋼、TPU
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガーリーポップなコーデに合う「パステル」アイテムが登場!。iFace Hang andシリーズに、パステルカラーのハンドストラップが登場。ケースやストラップ、AirPodsケースなど展開アイテムも多く、色で統一感を出しながら、遊び心のあるディティールで、コーディネートのアクセントにぴったり。・平紐と丸紐の両方を使ったデザインと、片方ずつ違うカラビナがポイント。・丸カラビナはお手持ちのチャームを付けてアレンジも可能。・手首中央に平紐が来るよう平紐部分を長めに設計し、安定感のある使い心地に。・手首にかければハンズフリーに。落下防止にも。・ブレスレットのようなアクセサリー感覚で使える。・自撮りする際も手首にかけたまま使用可能。・耐荷重約3kgなので、小さなポーチのハンドストラップとしても使用可能。・iFaceのブランドシンボルが刻印されたチャーム付き。・両端に丸カラビナとiFaceカラビナがついているので、1点吊りと2点吊りが選べます。※ストラップホルダーは別売り。付属品の接続用ストラップを使用した場合は1点吊りのみ対応。
付属品接続用ストラップ 材質ポリエステル、亜鉛合金 質量(g)34 耐荷重(kg)3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)40×2.2×1.3(カラビナパーツ含む)
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクセサリー感覚で使える、iFace Reflection ブレスレット型ストラップ。Reflection スタンダードカラーに続き、ポップなNeoカラーも仲間入りしました。ストラップホルダーとセットになっているので、ケースに装着し付属のカラビナを付けるだけですぐに使用OK。手首に通して落下防止に。iFaceケースをイメージしたピーナッツシェイプのチャーム付き。腕が痛くなりにくいシリコン製。柔らかい素材なので、スマホや腕時計などを傷付けにくい。手首に通せば両手を空けたままスマホの持ち運びができる
付属品ストラップホルダー、カラビナ 厚さ(mm)ストラップホルダー:約0.5 質量(g)ブレスレット本体:約20、ストラップホルダー本体:約3 寸法(cm)ブレスレット本体:縦約10.2×横9.2×厚1.1、ストラップホルダー本体:約縦6.7×横6.0、カラビナ:約縦3.0×横3.0 主材質ブレスレット本体:シリコン、ストラップホルダー・カラビナ:TPU、亜鉛合金 耐荷重(g)約500
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スマートフォンの落下防止に役立つハンドストラップ。太めのストラップで手首への負担を軽減。暗闇で反射する編み込みリフレクター。金具部分はマットシルバー仕上げ。ストラップタグ付き
仕様対応ケース:ハイブリットケース/硬い素材のもの、ケースの充電口が中央に開口されているもの 付属品ストラップタグ×1、取扱説明書(保証書付) 材質ポリエステル、亜鉛合金、ナイロン 全長ストラップ:約300mm 耐荷重(kg)約3※スマートフォンは300g以下のものをご使用ください。 本体質量(g)約33、パッケージ込み:約54 パッケージサイズ(mm)約59(W)×20(D)×204.5(H) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約23×20×207、ストラップタグ:約60×0.45×35 保証期間初期不良のみ交換保証 太さ(mm)7
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマートフォンの落下防止に役立つハンドストラップ。太めのストラップで手首への負担を軽減。暗闇で反射する編み込みリフレクター。金具部分はマットシルバー仕上げ。ストラップタグ付き
仕様対応ケース:ハイブリットケース/硬い素材のもの、ケースの充電口が中央に開口されているもの 付属品ストラップタグ×1、取扱説明書(保証書付) 材質ポリエステル、亜鉛合金、ナイロン 全長ストラップ:約300mm 耐荷重(kg)約3※スマートフォンは300g以下のものをご使用ください。 本体質量(g)約40、パッケージ込み:約61 パッケージサイズ(mm)約59(W)×20(D)×204.5(H) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28.5×20×213、ストラップタグ:約60×0.45×35 保証期間初期不良のみ交換保証 太さ(mm)9
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


携帯電話や合カギ、小物等を紛失から守る! キーホルダーとしても便利です。
材質カラビナ:アルミニウム、カールコード:ポリウレタン タイプカールコード式 耐荷重(kg)0.2
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

肌に優しいナイロン素材を使しており、長時間使用しても疲れにくい軽量設計となっております。 。金属不使用の為、スマホなどを傷つけません。
用途スマホやカメラなど、操作中の落下防止になります。鍵やパスケースなど貴重品へのご使用にもおすすめです。 材質ナイロン 長さ(cm)13
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2本のカラフルなコードが絡まった、個性的なデザインが特徴のDOLLY TIE ドリータイストラップ。見た目も鮮やかで、ファッションアイテムとしてもGOOD!。手首に掛けて落下防止に。カラフルだからバッグの中でもスマホが迷子にならない。クリアホルダー付きなので、装着が簡単。どんな機種にも装着可能。スマホ以外にもカメラや鍵等にも付けられる
全長(cm)約13(カラビナ含む)
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

一度ナットを合わせたら、手首のひねり・反復だけで連続作業ができる画期的な世界特許・フリーラチェット機構を採用しました。 クロムバナジウム鋼です。 ボルトを回す際に角面があたり、なめる原因となっていた部分をコロが面で受けるので、安心したトルクをかけることができます。コロの部分にはクロムモリブデン鋼を採用したので、高いトルクがかかっても変形しにくいです。 落下防止に便利なストラップ穴付きです。
材質(本体・下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼、(グリップ)TPR樹脂 ラチェット機構あり
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

100ルーメンのハイパワーなLEDを搭載した新型ラジオライト。ライトは明るさ重視から点灯時間重視まで、状況に合わせて3段階の切替が可能です。付属のランタンシェードを使えば、ランタンとして周囲を照らすことも可能です。ハンドストラップを手首に通して持ち運べば、落下防止になります。
付属品簡易ランタンシェード、2in1充電ケーブル(マイクロUSB/Type-C) 質量(g)215 電源アルカリ乾電池 単3×3本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×60×78 機能LEDライト(強/中/弱)、サイレン(点滅灯連動)、ラジオ(AM/ワイドFM)、イヤホンジャック(イヤホン別売)
1台
6,398 税込7,038
5日以内出荷

股部への圧迫を低減します。
トラスコ品番207-6368 材質ポリエステル タイプ使い捨て
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ツールの落下防止:-ツールの移動中に100%信頼できるソリューション。 ストラップでベルトに固定されているツールとは異なり、SLSHOOKシステムはユーザーの手首に固定されており、ツールが手から滑り落ちたときの落下高を低減します。 SLSHOOKダブルフックは、リストブレスレットWRT-SHSLSまたはベルトバッグSH-BAG1SLSと互換性があります。 SLSフックホルダーSH-SUPSLSもユニットごとにご用意しています。 ベルト、バックパックストラップなどの独自の機器に固定できます。 耐性:SLSHOOKダブルフックは、過酷な条件に耐えます:-軽量、耐衝撃性を組み合わせたアルミニウムボディ。 高い抵抗と耐久性のためのガラス繊維強化ポリプロピレンメカニズムとステンレス鋼スプリング。
用途スカイフック 質量(g)65 厚さ(mm)12.5(SLSフックダブルフックのみ) 耐荷重(kg)2.7(ステンレス鋼のねじスナップフック) 直径(Φmm)5(ステンレス鋼のねじスナップフック) 長さ(mm)50(ステンレス鋼のねじスナップフック)、62(SLSフックダブルフックのみ) 幅(mm)39(SLSフックダブルフックのみ)
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷

UV-C(280nm)を発するLEDを搭載したハンディタイプの紫外線除菌装置です。 最適照射距離が分かるよう、可視光によるガイドを搭載しています。 紫外線照射範囲を擬似的に可視光でを示しているため、どの部分に紫外線が照射されたかが良く分かります。 落下防止用に手首用ストラップがついています。 メインスイッチと操作スイッチによる2段階スイッチを搭載しています。 自動OFFタイマーにより、20秒で自動消灯します。(スイッチを押し続けることで20秒以上照射することも可能です。)
付属品紫外線カットゴーグル、落下防止用ストラップ 材質本体/ABS樹脂、カバー/シリコーン、ストラップ/ナイロン・ポリエステル、紫外線カットゴーグル/PC(ポリカーボネート) 寸法(mm)145×85×35 質量(g)300 電源単3乾電池×3本(テスト用付属) 光源紫外線LED(UV-C LED) ピーク波長(nm)280 時間連続照射:20秒(1回押下時) 色(本体)ブルー アズワン品番7-465-01 照射距離(m)0.05
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷

UV-C(280nm)を発するLEDを搭載したハンディタイプの紫外線除菌装置です。最適照射距離が分かるよう、可視光によるガイドを搭載しています。紫外線照射範囲を擬似的に可視光でを示しているため、どの部分に紫外線が照射されたかが良く分かります。落下防止用に手首用ストラップがついています。メインスイッチと操作スイッチによる2段階スイッチを搭載しています。自動OFFタイマーにより、20秒で自動消灯します。(スイッチを押し続けることで20秒以上照射することも可能です。)
1個
249 税込274
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

着脱が簡単なマジックテープ式
仕様リング線径:厚み:5mm、幅5.5mm取付工具重量:3kg 材質ナイロン 寸法(mm)50×380 質量(g)38 リング内径(Φmm)14×26 アズワン品番64-7984-67
1個
2,810 税込3,091
当日出荷