84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フック付ワイヤーとロッカブルプラスがセットの落下・転倒防止キットです。
用途工場、倉庫、オフィス、店舗における転倒、落下防止に。 トラスコ品番521-4741 材質亜鉛 長さ(m)1 ロープ径(Φmm)3 最大荷重(kg)落下:45、転倒:359
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

セイフティコード モノタロウ 動画あり
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。 コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内) 使用荷重(kg)0.5まで 自然長(mm)約320 材質(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工 コード径(Φmm)約2.0 最大長(mm)約1100
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。 本体にはCEマーク(機械指令)が刻印されております。
用途ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。 材質ステンレス
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
仕様フックの高さ調整は無段階調整移動式です。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワイヤー径(Φmm)1 静止荷重(kg)10 材質フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス 径(Φmm)(ループ)20
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本ほか
3,198 税込3,518
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自動でワイヤーが本体に収納されるので、たるんだワイヤーが足場などに引っかかる危険が少なく移動の邪魔になりません。腰元への装着が簡単な両側ナスカン仕様です
仕様●コード長:1200mm●口の開き:上フック/9mm、下フック/6mm●取付工具重量:2.0kg以下●材質:巻取器/アルミダイカスト ロープ/ワイヤー●高所作業用工具落下防止ワイヤー●壊れにくく高耐久なアルミダイカストボディ●ワイヤーとアシストロープをより戻し金具で連結しているので絡みにくいST(スマートターン)構造●吊り下げ片巻きタイプ●万が一、工具を落下させてもロープが伸びて衝撃吸収し工具の跳ね返りを防止 アズワン品番65-9339-02
1個
5,550 税込6,105
翌日出荷

1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鍛造製リングにワイヤーを使用した2点吊りワイヤーです。
用途吊具 適合(リング)OR-16、(フック)WL-08S 端末仕様鍛造セーフティ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に! 最大使用荷重(kg)0.8 自然長(mm)370 最大長(mm)1500 付属品接続ワイヤ2本付 材質(芯)ステンレスワイヤ 質量(g)41 破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24 芯径(mm)0.75 ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170 コード径(Φmm)1.7
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
当日出荷

携帯電話や鍵、工具等を落下や紛失から守る。カラビナフック付きで作業用ベルトやベルト通しに取付可能。
1個
608 税込669
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容ワイヤーハンガー(FYH5)+吊下げワイヤー(Φ1.5) 安全荷重(kg)30 材質(ワイヤーハンガー)真鍮、スチール、ニッケルメッキ、(吊下げワイヤー)ステンレス
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動でワイヤーが本体に収納されるので、たるんだワイヤーが足場などに引っかかる危険が少なく移動の邪魔になりません。腰元への装着が簡単な両側ナスカン仕様です
1個
4,710 税込5,181
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。棚・パネル等を吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。ストッパー付なので振動や衝撃での落下を防ぎます。
用途ピクチャーレール用のパーツセット。 ワイヤー径(Φmm)1.2 許容荷重(kg)10 セット内容アタッチメント(CF-2)×1個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線×1本、パーツ(AF-3P)×1個 種別壁付用
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

強力マグネットフック(ネオジウム使用)。マグネットホルダーで簡単脱着 。万一の落下防止の為の安全コード付。サビに強いステンレスバネ使用
種類ロック付 テープ幅(mm)25 材質(テープ)スチール 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別片面 材質(ケース)ABS 材質(バネ)ステンレス 材質(部品)ポリアセタール 材質(フック)鉄+マグネット 材質(ワイヤーコード)鉄+ポリウレタン 材質(マグネットホルダー)ABS+マグネット タイプストップタイプ
1個
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤー入りで耐久力がアップ! インパクトドライバー対応 布製だからからみにくい! 撥水効果抜群!
材質芯/ステンレスワイヤ 先端形状両端フック×2個
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

伸縮自在のリール式。着脱しやすい大型カラビナ。最大伸長:約60cm。耐荷重:約60g以下。最大口開き幅:約35mm
用途厚手の手袋・タオルなどの持ち運びに便利! 材質本体:ABS樹脂フック:ポリアセタールリング・ワイヤー:鉄
1個
719 税込791
翌々日出荷

ロック付きカナビラでワイヤーが外れない。
使用荷重(kg)5以下 質量(g)150 径(Φmm)8 自然長(mm)840 最大長(mm)1500
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片端にスイベルフック、もう一方に、キーリング(内径22mm)付。
ODグリーン エスコ品番EA983SL-85 材質芯:ステンレスワイヤー、表面:樹脂、金具:亜鉛ダイカスト・鉄 質量(g)38 コード径(Φmm)3.2 自然長(mm)290 最大長(mm)1500
1個
1,510 税込1,661
当日出荷

伸ばして離せば戻るワイヤー付きの便利なキーホルダーです。 ベルト通しやバッグに取り付け可能なフックおよびベルト掛け用クリップ付きなので携帯に便利です。 キー吊り下げに便利なナスカン付きです。 吊り下げる物が120gを越えてくるとリールが縮まりにくくなります。
用途鍵など軽量な小物向き 材質(本体)スチール、(ワイヤー)ステンレス 厚さ(mm)約19
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ50までのパイプに吊り下げられます。 LWK-15H・LWK-10H型ニ標準装備です。 LWK-M(マグネットタイプ)・LWK-V(バイス付タイプにも複合で取り付け可能です。
仕様吊り下げフック付・取り付け用ツマミネジ一式付・落下防止用ワイヤー付属 トラスコ品番183-0306 質量(kg)0.6 アズワン品番64-4653-16
1台
3,798 税込4,178
8日以内出荷

Φ50までのパイプに吊り下げられます。LWK-S-H型、LWK-SS-H型、LWK-SSS-H型に標準装備。
適合パイプ径(Φmm)~50 付属品吊り下げフック、取りけ用ツマミネジ一式、落下防止用ワイヤー
1セット
2,898 税込3,188
8日以内出荷

安全ロープごと工具入れ替え!。工具ホルダー。工具落下防止安全ロープが自動巻取り式になり腰周りすっきり。表はセフホルダー、裏はセフフック 。細かい作業なしで安全ロープごと工具交換ができます。つねにワイヤーに一定のテンションがあるため、垂れたワイヤーが足場などに引っ掛かる危険が少なく、移動しやすい自動巻取り式。工具重量に負けない衝撃耐久性に優れたアルミダイカストボディ。万が一工具を落下させても、衝撃吸収機構内蔵で、工具の跳ね返りを防ぐショックアブソーバ付。ホルダー結束穴付。ナスカン付。水平器からペンドラまでほとんどの工具に対応。※セフホルダーは別売となります
用途安全ロープ 材質巻取器:アルミダイカスト 長さ(mm)ロープ:1200 質量(kg)取付可能工具:1.0以下 質量(g)200 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×53×37 材質(ロープ)ワイヤー
1個
5,498 税込6,048
欠品中

両端にスイベルフック付。
ODグリーン エスコ品番EA983SL-81 材質芯:ステンレスワイヤー、表面:樹脂、金具:亜鉛ダイカスト(黒ニッケルメッキ) 質量(g)20 コード径(Φmm)2.5 自然長(mm)220 最大長(mm)950
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷


好みの長さ調整に便利な接続用チェーンです。腰にぶら下げた状態で作業が出来ます。
用途テープフックの延長用。 材質(本体)スチール 全長(mm)約400 使用荷重(kg)0.5まで
1個
559 税込615
翌々日出荷

ケブラー繊維使用でしなやかでさびにくいです。安全コードと工具の接続に使用します。 ワイヤー製コードではツールフックやツールケース収納時に、しなやかさが足りずに出し入れがしにくかった点をケブラー製のコードで改善しました。 ケブラー繊維製の接続コードで耐久性、安全性が向上しました。
用途道具・工具などの落下・紛失防止。 使用荷重(kg)2以下 材質ケブラー繊維
1個
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

雨中でも安心の屋外用防雨型(IP65)です。 30W白色LEDを採用しています。 明るさ2段階切り替え式です。 バッテリー残量インジケータ付(10段階)です。 吊り下げ・床置き・三脚スタンド取り付け可能です。 LEDなのでスイッチONで瞬時に100%点灯します。 金属製ガードネット付です。 落下防止用ワイヤー付属です。 角度調整機能付ハンドルです。 灯体は360度回転します。
用途工事現場などの作業現場などに。 トラスコ品番206-4327 質量(kg)5.9 高さ(mm)375 タイプ長時間点灯 消費電力(W)30 色温度(K)5000 充電時間(時間)約6 LED30W高輝度LED 設置場所屋外 アズワン品番64-8592-82 明るさ(Lm)3300(強)/1650(弱) 点灯時間(時間)約10(強)/約20(弱) 標準消費電力料金(円/h)0.81
1台
96,980 税込106,678
翌々日出荷

雨中でも安心の屋外用防雨型です。30W白色LED(明るさ2段階切り替え式)を採用しています。バッテリー残量インジケータ付(10段階)です。吊り下げ・床置き・三脚スタンド取付け可能です。LEDなのでスイッチONで瞬時に100%点灯できます。金属製ガードネット付です。落下防止用ワイヤー付属です。
用途充電式なので電源を気にせず、様々な現場で使えます。 トラスコ品番137-3752 セット内容落下防止ワイヤー 寸法(mm)三脚取付部:Φ27 質量(kg)4.8 消費電力(W)30 保護等級IP65 光源30W高光源LED(明るさ切替式) 充電時間約6時間 色温度(K)5000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×320×375 電池定格14.8V 10,400mAh リチウムイオン電池 寿命球:40000時間 充電時間(時間)約6 電源タイプ充電式 使用場所屋外用 明るさ(Lm)3300(Hi)/1650(Low) 点灯時間約5(Hi)/約10(Low) 電球の種類LED 最大点灯時間5時間(強)/10時間(弱) 標準消費電力料金(円/h)0.81
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

ワイヤーが伸びるので、姿勢を崩さず手袋等の脱着が可能です。付属のカラビナで、ベルト通しや、カバン、フック等に簡単に取り付けられます!
用途作業現場やアウトドア、フィッシング等の手袋やタオルの携帯に 仕様自動巻き上げ式のキーリール 材質スチール/ステンレス/アルミ/POM 全長(mm)190 質量(g)58 耐荷重(kg)全部伸出時:2 ワイヤー長(mm)600 巻戻し力120g
1個
779 税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

片端にスイベルフック、もう一方に着脱式ストラップ付。
ODグリーン エスコ品番EA983SL-83 材質芯:ステンレスワイヤー、表面:樹脂、金具:亜鉛ダイカスト(黒ニッケルメッキ) 質量(g)17 コード径(Φmm)2 自然長(mm)260 最大長(mm)1350
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

コイルワイヤー構造のコンパクトなデザインで作業の邪魔にならず、ひっかかりを軽減します
仕様取付工具重量:3kg 材質コード:ポリウレタン、フック:ニッケルメッキ鋼 コード長さ(mm)140~2100 コード径(Φmm)5 口の開き(mm)16 アズワン品番64-7984-50
1個
4,990 税込5,489
翌日出荷

ベルトやバッグに付けたままカギやパスケースが伸縮自在!(約90cm)伸びるタイプのリール式キーホルダーです。カギや定期などバッグやポケットから探し出す手間を解消!!。普段はコンパクトに収納!!使う時だけ伸ばして便利に使えます。お子様のカギ、定期券の携帯にも・・・!。ベルトホルダーやフックで、色々なところに簡単に取り付けできます!。紛失や、盗難防止対策としても・・・
用途カギ、定期、カード、アウトドア用品等、携帯頻度の高いものにご利用いただけます 本体寸法(mm)Φ43×11 ワイヤー径(Φmm)0.8 リング寸法(mm)Φ30×2.1 ワイヤー長(mm)900 ホルダー寸法(mm)高さ40×幅15
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEH-30BLP リン酸鉄リチウム LEDジューデンフックライト ハタヤリミテッド 動画あり
発火・爆発が起こりにくい高い安全性のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用しています。雨中でも安心の屋外用防雨型(IP65)。30W白色LED(明るさ2段階切り替え式)。バッテリー残量表示ランプ(3段階)。吊り下げ・床置き・三脚スタンド取付可能です。金属製ガードネット付。落下防止用ワイヤー付属。灯体は360度回転。充電サイクルは約2000回で、一般的に使用されている三元系リチウムの約500回に比べて非常に優れています。
付属品ACアダプター(収納ケース付)・落下防止用ワイヤー 質量(kg)5.7 寸法(Φmm)三脚取付部:27 全光束(Lm)3800(Hi時) 定格ランプ電力(W)30 光源30W白色LED(明るさ切替式) バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)12.8 防塵防水性能IP65 充電時間(時間)約6 電源タイプ充電式 バッテリー容量(mAh)12000 使用場所屋内外 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 点灯時間(時間)Hi時:連続約5/Low時:連続約10
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

ベルトやバッグに付けたままカギやパスケースが伸縮自在!(約90cm)。伸びるタイプのリール式キーホルダーです。カギや定期などバッグやポケットから探し出す手間を解消! !。普段はコンパクトに収納! ! 使う時だけ伸ばして便利に使えます。リング部には160g以上取付けないでください。お子様のカギ、定期券の携帯にも・・・!。ベルトホルダーやフックで、色々なところに簡単に取り付けできます!。紛失や、盗難防止対策としても・・・。カギ、定期、カード、アウトドア用品等、携帯頻度の高いものにご利用いただけます。鍵や手帳、定期入れ等の貴重品の保管・管理はお客様のご注意の元にご使用ください。リング部には160g以上取り付けないで下さい。ナイフ等の鋭利なものは絶対に取り付けないでください。反力で思わぬ事故につながります。腰部分の装着は子どもや幼児の目の高さになります。とり回しには十分にご注意ください。
寸法(幅W×高さH)(mm)【ベルトホルダー】15×40 ワイヤーロープ直径(Φmm)0.8(PVC含む) ワイヤー長(mm)900 寸法(Φ×mm)【本体】43×11、【リング】30×2.1
1個
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

落下防止ロープ用のフック穴付です。 刃の開きを広げており、軽い力でも線材が切れます。 ハンドル部はアルミで超軽量(155g)です。 2mmの硬線が切れます。
全長(mm)215 トラスコ品番497-4387 材質スチール直刃、アルミハンドル 質量(g)155 切断能力(mm)軟線:Φ4、硬線:Φ2、銅線:Φ
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

落下防止ロープ用のフック穴付です。 刃の開きを広げており、軽い力でも線材が切れます。 ハンドル部はアルミで超軽量(163g)です。 刃先が45°なので根元から切れます。
全長(mm)213 トラスコ品番497-4409 材質スチールニッパー刃、アルミハンドル 質量(g)163 切断能力(mm)軟線:Φ4、硬線:Φ2、銅線:Φ
1丁
1,598 税込1,758
翌日出荷

落下防止ロープ用のフック穴付です。 刃の開きを広げており、軽い力でも線材が切れます。 刃部にはサビにくいステンレス合金を使用しています。 ハンドル部はアルミで超軽量(155g)です。
全長(mm)215 トラスコ品番497-4395 材質ステン刃、アルミハンドル 質量(g)155 切断能力(mm)軟線:Φ4、硬線:Φ1.6、銅線:Φ
1丁
1,698 税込1,868
翌日出荷