53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 材質ステンレス 頭部形状トラス 穴の形状十字穴
1パック(6個)
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(6個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別半ねじ 材質/仕上ステンレス 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1個
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

サンフラッグ(旧:新亀製作所)ビスピタ(丸軸用)
丸軸用ビス落下防止強力マグネット(段付ビット付)
用途丸軸に付けて。 トラスコ品番776-8184 全長(mm)100 質量(g)40 先端サイズ(#)2
1個
969 税込1,066
翌々日出荷

ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。 本品は段付用です。
用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止などに。 材質(本体)PA 表面処理(本体)原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15 税込17
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ねじの呼びM5 ねじピッチ(mm)0.8 長さ(mm)18 材質ステンレス 寸法A(mm)Φ9 寸法S(mm)10 寸法B(mm)3.8 頭部形状丸皿 穴の形状十字穴
1パック(5個)
539 税込593
翌日出荷

用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。 材質黄銅棒 仕様ナイロンワッシャー付き 表面処理クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
519 税込571
12日以内出荷

ねじの呼びM5 ねじピッチ(mm)0.8 材質 表面処理ユニクロ 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1箱(500個)ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ティーエフサービス落下防止テープ
震度6弱迄の揺れに対応。
用途書籍・ファイルの落下を防ぐ! 種別落下防止器具 材質シリコンゴム、PETフィルム、アグノル系粘着剤 寸法(幅W×長さL)(mm)25×880
1セット(2本)
969 税込1,066
当日出荷

栃木屋脱落防止ビス
RoHS
取り付けが容易で、ビスが脱落しません。
用途計測機器・工作機械等 材質UF/SS400、SUM、PA、SPCC 部品名称本体、ストッパー、ワッシャー(A)、ワッシャー(B) 表面処理モスグリーン/3価クロメート、3価クロメート、原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

市販のねじに組みつけるだけで、ねじの脱落・紛失を防止します。 ワッシャの爪がしっかりとねじ山に引っかかり、取りつけ後はねじから簡単に抜け落ちません。
用途取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定用ボルトに。 CEマーキングの対応に。
1パック(100個)
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下脱落防止ビス
RoHS
鉄ワッシャとナイロンワッシャが付属しています。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉 材質スチール+ポリアミド(PA) 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理+緑色 RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械
1個
489 税込538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネットのつかないステンレスビスをしっかりつかみます。
トラスコ品番395-0549 材質クロムモリブデンバナジウム鋼、アルミ、炭素工具鋼 全長(mm)65 質量(g)31 先端サイズ(ビスキャッチ)Φ16×25
1個
999 税込1,099
当日出荷

サンフラッグ(旧:新亀製作所)マグピタ
RoHS
丸軸用ビス落下防止強力マグネット。確実にネジをキャッチ!
用途丸軸のドライバーに差して。 トラスコ品番853-5833 寸法(mm)22×14 質量(g)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
6日以内出荷

抜け止めワッシャー付で、脱落防止または、パネルのキズ防止になります。
用途計測機器・工作機械・産業機械及び機器全般 材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA 材質(本体)BSBM 種類丸形 表面処理(取付部)Cr、(ネジ用抜け止めワッシャー)原色 取付部おねじ 表面処理(本体)Cr RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)BSBM
1個
289 税込318
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 低頭ボルトタイプ。機器・装置のコンパクト化や上部スペースが限られた用途に。
材質SUSXM7(SUS304相当) 頭部形状低頭 穴の形状六角穴
1個
特価
89 税込98
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

上下カバー・パネルの嵌合部にシールドガスケットをつけたEMCシールドタイプの取手付19インチラックマウントケースです。パネルは付け外し可能となっており、落下防止ビスを使用しているため容易に脱着が可能です。音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用頂けます。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、合成ゴム、導電性繊維 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

超軽量!ビス落下防止強力マグネット。ネジを落とさず脱磁もできる!
用途ドライバー・ビットに装着して。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建築用コーススレッドビスに最適。 超軽量タイプの為、回転作業に負担が掛かりません。 本体の押し加減により、沈み込みの強度が異なります。 市販の電動ドライバー又は、サンフラッグ差し替えドライバーでご使用になれます。
付属品プラス#2×65mmビット1本 トラスコ品番212-2375 質量(g)32 本体質量(g)32
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

サンフラッグ(旧:新亀製作所)マグピタ
ビス落下防止強力マグネット。超磁力により確実にビスをキャッチ!ふってもネジが落ちません。
用途六角軸のビットに差して。 仕様六角軸用 トラスコ品番853-2476 寸法(mm)24×15 質量(g)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
翌日出荷

サンフラッグ(旧:新亀製作所)マグピタ
RoHS
丸軸用ビス落下防止強力マグネット。確実にネジをキャッチ!
用途丸軸のビットに差して。 寸法(mm)24×15 質量(g)7
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前後のパネルがビスで脱着可能でメンテナンスの容易なアルミケースです。パネルのビスは落下防止型スリーブビスがで、落下・紛失がしずらく、パネルの付け外し作業が容易です。筐体内部は導通しており、静電防止・アース対策が出来ます。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど、様々な用途にご利用頂ける万能ケースです。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,900 税込11,990
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1360種類の商品があります)

上下カバー・パネルの勘合部にシールドガスケットを付けたEMCシールド対策ケースです。前後のパネルがビスで脱着可能でパネル用ビスは、落下防止型スリーブビスで、ビスの落下・紛失がしずらくパネルの付け外し作業が容易です。測定器、産業用組込みコンピュータ、コントローラー、通信機器など様々な用途にご利用頂ける万能シールドケースです。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、 導電性繊維 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,900 税込13,090
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1376種類の商品があります)

上下カバー・パネルの勘合部にシールドガスケットを付けたEMCシールド対策ケースです。TPE(エラストマ)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。コーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。前後のパネルがビスで脱着可能です。パネル用ビスは落下防止型スリーブビスで、パネルの付け外し作業が容易です。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPE、導電性繊維 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,900 税込13,090
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (688種類の商品があります)

前後のパネルがビスで脱着可能でメンテナンスの容易なアルミケースです。パネルのビスは落下防止型スリーブビスがで、落下・紛失がしずらく、パネルの付け外し作業が容易です。筐体内部は導通しており、静電防止・アース対策が出来ます。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど、様々な用途にご利用頂ける万能ケースです。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

テーパー付のシャープなデザインにIP67の防水機能を備えたケースです。 ハンディタイプ、屋外使用の電圧測定器にご利用いただけます。
特性防水・難燃 材質電池フタ:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、サイドグリップ:エラストマ、落下防止ビス(ナベM2.5×8)/取付ビス(ナベM2.5×10):ステンレス SUS304、電池端子:真ちゅう 使用温度範囲(℃)-10~60 表面処理電池フタ:シボ、電池端子:ニッケルメッキ 保護等級IP67 締付トルク(N・m)カバー:0.2~0.3 材質(カバー)上/下:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(Oリング)シリコンゴム 材質(ガスケット)シリコンゴム RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(カバー)上/下:シボ
1台
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

サンフラッグ(旧:新亀製作所)強力型ビットセットビスピタ
ビス落下防止マグネット付、使用頻度の高いビットサイズのセット組となっています。
用途充電・電動ドライバー用のビットとしてご使用下さい。 トラスコ品番853-5819 材質特殊鋼、H級
1箱(100個)
109,800 税込120,780
6日以内出荷

天井又は壁面に納めたプールボックス開口部の化粧プレートです。
付属品ビス(M4×30mm)、ビス落下防止リング
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【奥行27.5cm】【耐荷重150kg/段】【ポール直径19mm】メタルラックミニのブックシェルフのセットです。 A4のファイルがぴったり収まるサイズで、棚板の背面・側面は収納物が落下しにくい形状になっています。 付属品/(天板を除く)棚板1枚につき落下防止用の固定式ガイド2個、仕切り用の可動式ディバイダー1個、キャスター4個(うち2個にストッパー付) 。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。単品パーツと組み合わせて、オリジナルのスチールラックが作れます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途A4サイズのファイルがぴったり収まるので、オフィスや工場等での書類の整理に最適です。 付属品(天板を除く)棚板1枚につき落下防止用の固定式ガイド2個、仕切り用の可動式ディバイダー1個、キャスター4個 奥行(mm)275 耐荷重(kg/段)150 キャスターキャスター4個 材質(棚板)棚板・ポール・ディバイダー:スチール(クロムメッキ)、キャスター:ナイロン樹脂、固定部品:ABS樹脂 ポール径(Φmm)19 関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハイロジックリーフ棚柱用 棚受
ハイロジック リーフ棚柱専用の棚受け。クリップ式で簡単なワンタッチ式の棚受け。棚柱からの抜けや脱落が起こりにくい構造。生地タイプは棚受裏側からビス止めができ、棚板の落下防止をすることができます(推奨ビス:トラスタッピング3.0×14mm/棚板厚み15mm以上の場合)。ホワイト・ブラックタイプは棚板が滑りにくい化粧ラバー付!ガラス棚板などに最適です。4ヶ入りは棚受け1枚分で便利
1セット(4個)ほか
319 税込351
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体を挿入し、パテを充填するだけの簡単施工です。 半割れ構造で、ケーブル配線後に施工可能です。 ビス、アンカー止め不要です。 中空壁の場合、開口補強が不要です。 床の場合、ツバが一体成型されているので落下防止金具が不要です。 シンプル構造、簡単施工だから仕上がりにバラつきなし! ケーブルの多少にかかわらず、規定量を確実に施工できます。 300℃以上の熱を受けると、2倍以上に膨らみ延焼を防止します。 湿気に強い耐火ゴム製です。 加工が少なく、廃材、ホコリもほとんど出ません。 硬化しないので、再施工が容易です。 軽量で持ち運びもラクラク。開口に合わせてサイズも豊富です。 遮音効果にも優れています。 鋼製スリーブにも使用可能です。
1セット
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

新設計の樹脂製防鳥ピン 取付金物不要 接着で強力に取付け可能なグラスプドーム構造 ビス止め専用穴と落下防止用ワイヤー取付けアーチ構造 接着で強力取付け可能な裏面エンボス構造とはみ出しを抑制する溝構造 ポリプロピレン
用途ハト、カラス、他野鳥類用 長さ(mm)600
1本(60cm)
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マナ板に包丁を収納した2点セット。マナ板には国産ひのきを使用。コンパクトで安全に持ち運びにも便利。マナ板:国産ひのき。柾目。包丁の落下防止磁石付き。三徳包丁:ディンプル加工。バランスに優れた本通し。丈夫な3本ビス打ち。
材質マナ板:天然木 包丁:刃身=ステンレス鋼、ハンドル=ABS樹脂(耐熱温度90度) 寸法(mm)マナ板:約300×240×厚さ18(本体のみ)包丁:(約)全長245、刃長124 質量(g)700 収納寸法(mm)300×120×厚さ35(本体のみ)
1セット
3,698 税込4,068
翌々日出荷

パナソニックコネクトCO2 トーチ 軽量(レッドトーチ)
<高いワイヤ供給性>ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。<柔軟なトーチケーブル>常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。<握りやすいハンドル>ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。<軽さとバランスを徹底追及>新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルを採用し、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。長時間の溶接が楽になります。<JIS規格に対応した安全性能>(導電露出部の保護)トーチボディ脱着用ビス部に絶縁パッキンを装着し、安全性を向上。パッキンは落下防止構造を備え、紛失しても指が入らない構造です。2重の安全性でお客様を守ります。(ハンドル及びトーチケーブルの耐熱性向上)JIS規格を満足する耐熱性を実現しました。安全にそしてより長期にわたってご使用いただけます。
タイプ分離コネクションタイプ(軽量タイプ)
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワイヤ送給装置との接続部にUni-con方式(Uni-Connection)を採用し、工具を使わず着脱ができます。<高いワイヤ供給性>ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。<柔軟なトーチケーブル>常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。<握りやすいハンドル>ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。<軽さとバランスを徹底追及>新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルを採用し、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。長時間の溶接が楽になります。<JIS規格に対応した安全性能>(導電露出部の保護)トーチボディ脱着用ビス部に絶縁パッキンを装着し、安全性を向上。パッキンは落下防止構造を備え、紛失しても指が入らない構造です。2重の安全性でお客様を守ります。(ハンドル及びトーチケーブルの耐熱性向上)JIS規格を満足する耐熱性を実現しました。安全にそしてより長期にわたってご使用いただけます。
タイプUni-Conタイプ
1本
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)