簡易落下防止安全コードです。
ワイヤー入りです。
用途簡易落下防止に
色パープル
トラスコ品番818-4186
材質ビニール
質量(g)22.5
コード径(Φmm)2
自然長(mm)400
最大使用荷重(kg)0.5
最大長(mm)2000
1本
¥549
税込¥604
当日出荷
端部処理不要ですぐに使用できるステンレス製のワイヤーです。材質はステンレスSUS304で錆にくい商品です。
用途落下防止、看板、POP取付など、様々なシーン出来ます。
種別両端アイ
材質ステンレスSUS304
材質(本体)SUS304
材質(スリーブ)アルミニウム
両端アイ加工済みで、すぐに使えます。細くても強度があり、目立ちません。ワイヤ保護用のコーティング付です。
用途キャップやカバーなどの紛失防止金具として。看板などの吊り下げ。
材質鉄
ロープ径(Φmm)3-4.3
箱入数5本
こんなお得な商品も!

カットワイヤー ステンレス
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
全ねじによる吊り、振れ止め施工に比べ、角度や長さの調整が容易に行えます。
軽量で運送などの取り扱いが安全に行えます。
材質亜鉛めっき鋼より線止め金具:亜鉛合金製
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。
コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内)
使用荷重(kg)0.5まで
自然長(mm)約320
材質(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工
コード径(Φmm)約2.0
最大長(mm)約1100
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
フック付ワイヤーとロッカブルプラスがセットの落下・転倒防止キットです。
用途工場、倉庫、オフィス、店舗における転倒、落下防止に。
トラスコ品番521-4741
材質亜鉛
長さ(m)1
ロープ径(Φmm)3
最大荷重(kg)落下:45、転倒:359
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

セイフティコード
モノタロウ
¥599
税込¥659
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。
コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。
スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
ループ状に端末加工されたワイヤロープと、ワイヤ留め付け金具のセットです。
専用工具なしで、本製品のみで簡単に施工可能です。
地震等による振れや振動への対応を想定した、ダブルロック機構を有しています。
施工時間の大幅な短縮が可能です。
誰が施工しても均一な施工品質と強度が得られます。
用途落下・転倒防止、振れ止め、吊り下げ
セット内容ワイヤロープ(端末ループ加工)×1本、ワイヤ留め付け金具×1個、くさび解除ピン×1個、ダブルロック用レンチ×1個
使用荷重(kg)2
線径(Φmm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
布製で絡みにくい便利な落下防止用セイフティコードです。
両端のナスカンは幅約8mm×厚み約4mmのスチール製で、より安全性を高めています。
用途高所作業時の工具などの落下防止用として(使用荷重範囲内)
使用荷重(kg)3以下
自然長(mm)約760
材質【ナスカン】亜鉛ダイキャスト、【ワイヤー】ポリエステル、【芯】ポリエステル+ゴム
最大長(mm)約1450
携帯電話や鍵、工具等を落下や紛失から守る。カラビナフック付きで作業用ベルトやベルト通しに取付可能。
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ワイヤーロープ ステンレス
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。
編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮
PL(生産物賠償責任保険)付。
クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。
種別両端アイ
材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金
タイプA
スチール缶入り(Φ56×22mm)
エスコ品番EA534XA-0.8
材質SUS304
全長(mm)27
直径(Φmm)0.8
1個
¥2,930
税込¥3,223
欠品中
・落下防止ワイヤー付(1m)
・LEDだからスピーディーに点灯が可能
・省エネ仕様だから、水銀灯などからの切り替えで消費電力・電気代を大幅削減も可能
・灯体はパウダーコーティング(粉体加工)を施した、傷・汚れ・錆などに強い材質です
用途工場・作業所・大型倉庫・スポーツ施設・大型施設・天井照明・ホール・体育館などに
入力電圧(V)AC90~305
ランプ効率(Lm/W)160
周波数50/60Hz兼用
発光色昼白色
色温度(K)5000
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
角アモネの主流製品/気流方向可変
簡単な取付・取外し(施工時)。
落下防止ワイヤー付。
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等
型式E2 型
吹出方向水平吹出・垂直吹出
仕様可動式
吹出口周辺の天井面汚染を防止。
気流方向可変。
落下防止ワイヤー付。
用途室内空気が汚染されやすく、天井面の汚れやすい空間
型式汚染防止型アネモ
吹出方向水平吹出・垂直吹出
仕様可動式
吹出口周辺の天井面汚染を防止。
気流方向可変。
落下防止ワイヤー付。
用途室内空気が汚染されやすく、天井面の汚れやすい空間
型式汚染防止型アネモ
吹出方向水平吹出・垂直吹出
仕様可動式
角アモネの主流製品/気流方向可変
簡単な取付・取外し(施工時)。
落下防止ワイヤー付。
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等
型式E2 型
吹出方向水平吹出・垂直吹出
仕様可動式
種類舞台・演出用
材質(ワイヤー部)ステンレス
温度センサーにより暖房吹出温度約27℃にて中コーンが上がり、垂直吹出となります。又、冷房吹出温度約17℃にて中コーンが下がり、水平吹出となります。
めんどうな気流の切替え作業は不要。
落下防止ワイヤー付。
用途ホール等、手作業による風向調整が困難な場所
吹出方向水平吹出・垂直吹出
仕様自動風向可動式
高所作業用工具落下防止ワイヤー
ワイヤー自動巻取式で腰まわりすっきり
許容荷重:1kg以下(1ワイヤーにつき)
ワイヤーは1.2mまで自在
ワイヤーを伸ばしても引込み荷重が増えない特殊バネ構造
万一、工具を落下させてもガクンというショックを吸収、工具がバウンドしません
使用対象工具はラチェットレンチ、モンキーレンチ、ミニカッター、カギ等接続する孔のある製品
安全キャッチダブルは2つの工具が下げられます
工具接続ワイヤー付
ロープを完全に巻き戻すだけで、ビーズがケースに引っ掛かり、簡易工具ホルダーとして使用できます
許容荷重(kg)1(1ワイヤーにつき)
トラスコ品番308-6330
質量(g)175
製品質量(g)175
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
温度センサーにより暖房吹出温度約27℃にて中コーンが上がり、垂直吹出となります。又、冷房吹出温度約17℃にて中コーンが下がり、水平吹出となります。
めんどうな気流の切替え作業は不要。
落下防止ワイヤー付。
用途ホール等、手作業による風向調整が困難な場所
吹出方向水平吹出・垂直吹出
仕様自動風向可動式
H.265エンジンを使用し、低ビットレート高画質ストリームを実現
3.2倍バリフォーカルレンズ標準、落下防止ワイヤー 付属、ワイヤー取付金具 付属
(顔スマートコーディング、画揺れ補正、動作検知(VMD)、インテリジェントオート(iA)機能、プリインストールCA証明書、i-VMD(顔切出し含む)、かんたんキッティング梱包)
材質/仕上本体 : PC/ABS 樹脂 セイルホワイト
質量(g)約390(レンズを含む)
使用温度範囲(℃)-10~+50
消費電力(W)PoE DC48V:100mA/約4.8(クラス2機器)
電源PoE(IEEE802.3af 準拠)
対応OSMicrosoft Windows 10(日本語版)、Microsoft Windows 8.1(日本語版)、Microsoft Windows 8(日本語版)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×57×194(レンズを含む)
使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)
モニター出力VBS: 1.0 V[p-p]/ 75 Ω、コンポジット信号/ピンジャック、NTSCもしくはPAL出力可能(INITIAL SETスイッチを短く(1秒以下)押すかまたはソフトウェアで変更)
保存温度範囲(℃)-30~+60
保存湿度(%)10~95(結露しないこと)
使用場所屋内対応
対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox Google Chrome(TM) Internet Explorer 11
内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク
1台
¥50,980
税込¥56,078
8日以内出荷
吹出口周辺の天井面汚染を防止。
温度センサーにより暖房吹出温度約27℃にて中コーンが上がり、垂直吹出となります。又、冷房吹出温度約17℃にて中コーンが下がり、水平吹出となります。
めんどうな気流の切替え作業は不要。
落下防止ワイヤー付。
用途室内空気が汚染されやすく、天井面の汚れやすい空間
ホール等、手作業による風向調整が困難な場所
吹出方向水平吹出・垂直吹出
仕様自動風向可動式
吹出口周辺の天井面汚染を防止。
温度センサーにより暖房吹出温度約27℃にて中コーンが上がり、垂直吹出となります。又、冷房吹出温度約17℃にて中コーンが下がり、水平吹出となります。
めんどうな気流の切替え作業は不要。
落下防止ワイヤー付。
用途室内空気が汚染されやすく、天井面の汚れやすい空間
ホール等、手作業による風向調整が困難な場所
吹出方向水平吹出・垂直吹出
仕様自動風向可動式
軽量・コンパクト・切れ味抜群!金切バサミ
軽天材(Cチャン・Mバー)の切断に最適。クロムモリブデン鋼の刃先。安全ロック。落下防止ワイヤー用穴。握りやすい形状のグリップ
軽天材(Cチャン、Mバー)の切断方法
1:立ち上がり部分をV字状に切り落とす
2:V字状の先端から、軽天材の底部を切り進む
3:切り込みに合うように反対側の立ち上がり部分をV字状に切り落とす
材質本体:CR-MO、グリップ:TPE
質量(g)200
全長×幅W×厚さ(mm)190×65×20
切断能力(mm)ステンレス板0.7
切断能力(mm)鉄板1.2
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)10.4
出力(W)180
周波数(Hz)50/60
電圧(V)200
電源三相
振動数(50/60Hz)48.5/58.1
電流(A)[50Hz]1.2
電流(A)[60Hz]1.14
ケーブル2m付
取付ボルト数4
遠心力(kN)最大(50Hz):2.98、最大(60Hz):2.75
極数(P)2
1個
¥63,980
税込¥70,378
60日以内出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)8.4
出力(W)130
周波数(Hz)50/60
電圧(V)200
振動数(50/60Hz)48.2/57.2
電流(A)[50Hz]0.7
電流(A)[60Hz]0.67
ケーブル2m付
取付ボルト数4
極数(P)2
1個
¥109,800
税込¥120,780
60日以内出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)21.2
出力(W)220
周波数(Hz)50/60
電圧(V)200
電源三相
振動数(50/60Hz)21.4/26
電流(A)[50Hz]1.54
電流(A)[60Hz]1.42
ケーブル2m付
取付ボルト数4
遠心力(kN)最大(50Hz):5.42、最大(60Hz):5.42
極数(P)4
1個
¥96,980
税込¥106,678
60日以内出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)56
出力(W)550
周波数(Hz)50/60
電圧(V)200
電源三相
振動数(50/60Hz)14.8/17.6
電流(A)[50Hz]3.65
電流(A)[60Hz]3.89
ケーブル2m付
取付ボルト数4
遠心力(kN)最大(50Hz):11.1、最大(60Hz):11.1
極数(P)6
1個
¥229,800
税込¥252,780
60日以内出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)64
出力(W)550
周波数(Hz)50/60
電圧(V)200
電源三相
振動数(50/60Hz)14.3/18
電流(A)[50Hz]4.3
電流(A)[60Hz]3.6
ケーブル2m付
取付ボルト数4
遠心力(kN)最大(50Hz):11.1、最大(60Hz):11.1
極数(P)6
1個
¥249,800
税込¥274,780
60日以内出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)6.6
出力(W)35
周波数(Hz)50/60
電圧(V)200
電源三相
振動数(50/60Hz)20.8/27.2
電流(A)[50Hz]0.42
電流(A)[60Hz]0.4
ケーブル2m付
取付ボルト数4
遠心力(kN)最大(50Hz):0.76、最大(60Hz):0.7
極数(P)4
1個
¥66,980
税込¥73,678
60日以内出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)29.5
出力(W)380
周波数(Hz)50/60
電圧(V)200
電源三相
振動数(50/60Hz)20.2/24.8
電流(A)[50Hz]2.68
電流(A)[60Hz]2.37
ケーブル2m付
取付ボルト数4
遠心力(kN)最大(50Hz):8.83、最大(60Hz):8.83
極数(P)4
1個
¥139,800
税込¥153,780
60日以内出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)6.4
出力(W)130
周波数(Hz)50/60
電圧(V)200
電源三相
振動数(50/60Hz)48.2/57.2
電流(A)[50Hz]0.7
電流(A)[60Hz]0.67
ケーブル2m付
取付ボルト数4
極数(P)2
1個
¥55,980
税込¥61,578
60日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ