56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
持ち運びに便利な小型軽量タイプです。測定したい葉(試料)を測定ヘッドに挟んで、閉じるだけで測定できます。測定データの時系列変化や、異常値の判断をひと目で確認する事ができます。
アズワン品番2-8875-01
1個
149,800 税込164,780
欠品中

コニカミノルタ【レンタル】葉緑素計
発育状況の把握や追肥料の管理・低減に! 軽量・ハンディタイプの葉緑素計。植物の健康度を知る上で必要な、植物の葉に含まれる葉緑素(クロロフィル)量をSPAD値(葉緑素含量を示す値)として表す計測器です。
仕様【挿入試料厚/長】最大1.2mm/12mm(ストップ位置0~6mm 可変ストッパー付) セット内容葉緑素計(単三電池×2、ストラップ付き)、ソフトケース、リーディングチェッカー、収納ケース 寸法(mm)78(W)×164(H)×49(D) 質量(g)200(電池別) 電源単3形アルカリ乾電池2個 測定方式2波長光学濃度差方式 測定回数20000回以上(新品アルカリ乾電池使用時):LCDデジタル2桁表示 表示範囲-9.9~199.9 SPAD 測定確度±1.0 SPAD以内(常温常湿にて、0.0~50.0 SPADの範囲において) 50.0 SPADを超えると”*”表示 測定面積2mm×3mm メモリー機能最大30個までの測定値データメモリ可
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シード食を主食とする小鳥のための栄養補助食です。ビタミンが豊富な小松菜やクロレラとミネラルが豊富なハチミツの栄養を小鳥が摂取しやすいように加工しました。ビタミンはからだの機能を円滑に促し、その他栄養素の働きをサポートします。偏食気味・野菜が苦手な小鳥さんに!
成分水分1.8%以下、粗蛋白質13.3%以上、粗脂肪2.9%以上、粗繊維1.0%以下、粗灰分2.5%以下、エネルギー404kcal/100g 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×200×55 内容量(g)100 原材料パン粉、ハチミツ、小松菜、クロレラ、食用黄色4号、食用青色1号
1袋(100g)
449 税込494
8日以内出荷

KRK(笠原理化工業)クロロフィルセンサー
植物プランクトン(藻類)の葉緑素を容易に測定できます。 センサー部に直接浸漬する蛍光測定式です。
アズワン品番1-8675-01 付属品単5アルカリ乾電池×4個、計器緩衝ゴム、専用測定容器 寸法(mm)48×40×330 測定範囲0.0~200μg/L(ウラニン換算蛍光強度) 質量(g)約300 保護構造防塵・防水構造(IP63相当) 電源電圧アルカリ乾電池 LR1(単5)×4ヶ(DC6V) 測定方式センサー部浸漬測定 表示10秒後オートパワーオフ 表示LCD 3.1/2桁 再現性±2%以内(一定条件で) 分解能最小/ 0.1μg/L(ウラニン換算) 測定対象クロロフィル 測定原理蛍光測定法 測定波長励起波長/ 460nm、蛍光波長/ 590nm 周囲環境温度:0~40℃、湿度:0~90%RH以下 測定条件水/ 5~35℃(凍結しない事・直射日光避ける事) 警報の表示BAT・CAL・S・ERR・測定範囲外で点滅表示
1個
199,800 税込219,780
17日以内出荷

水稲の施肥管理の指標となる葉色濃度を、手早く正確に測定できるカラースケールです。 表面には稲葉に近似した葉脈状のスジ加工とつや消し加工が施されており、測定が容易です。
寸法(mm)360×100×5 質量(g)145
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。 クロロフィルによる蛍光強度をリアルタイム測定。 検出器を直接水中に浸漬して測定可能。 ウラニン濃度から相関係数を入力してクロロフィル濃度に演算表示が可能。
用途養殖場、水産資源研究、河川、海、湖沼の赤潮やアオコなどの環境調査。 植物プランクトン(藻類)の葉緑素含有の細胞研究、培養試験など。 セット内容本体、検出器、単4形乾電池×4、ストラップ、収納ケース、取扱説明書 型式計器/CHL-5Z検出器/CHL-120D(ケーブル 6m標準) 寸法(mm)計器/75×38×180検出器/Φ40×250 測定範囲0.0~200μg/L(ウラニン換算蛍光強度) 質量(g)計器/約290検出器/約500 保護構造防塵、防水構造(IP63相当) 電源電圧単4形アルカリ乾電池×3(DC4.5V) 測定方式センサー部浸漬測定 表示LCD 3・1/2桁 再現性(%)±2以内(一定条件で) 分解能0.1μg/L(ウラニン換算蛍光強度)(最小) 測定対象クロロフィル 測定波長励起波長/460nm蛍光波長/590nm 測定条件水/5~35℃(凍結しないこと、日光等強い光を避けること) 警報の表示BAT、CAL、S、ERR、測定範囲外で点滅表示
1台
4,698 税込5,168
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自動電源オフ機能付きです。繊維や革、プラスチック等発光しない物にも使用可能です。パソコンとUSB接続して検査・データ管理が可能です。
寸法(mm)175×135×50 測定径(Φmm)10 角度(°)【照明/受光条件】45/0 表示モード【色差】△(L・a・b)、△(Eab・Cab・Hab)、△(Y・x・y)、△(X・Y・Z)、△(Rs・Gs・Bs)、△(WI・YI・Tw)、【色空間】(L・a・b)、(L・Cab・hab)、(Y・x・y)、(X・Y・Z)、(Rs・Gs・Bs)、△(WI・YI・Tw) 計測範囲L/5~100 対応OSWindows(R)7/8/10 電源9V電池 付属品白色校正シート、USBケーブル、ソフトウェア
1個
248 税込273
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クロマトグラフィーを通して、光合成色素の性質や特徴を理解しよう。スピルリナ(ラン藻類)やクロレラ(緑藻類)の色素サンプルタブレットから色素を分離し、簡易カラムクロマトグラフィーに通すことで、クロロフィルなどの光合成色素を手軽に分離し、取り出すことができます。 採取した身近な植物を使った実験もできます。 植物の種類により、持っている光合成色素の違いがわかります。 水に可溶な色素の存在を知ることができます。
セット内容シリカゲル(粉末)1本、色素サンプルタブレット2種各6錠、パスツールピペット42本、フィルター用不織布12枚、シリコンチューブ10本、竹串10本
1個
23,000 税込25,300
9日以内出荷

デジタルパックテスト 共立理化学研究所 動画あり
ハンディタイプの単項目水質計です。 パックテストで発色させた検水(1.5mL)を専用カップに移して測定し、測定結果は濃度(mg/L)値としてデジタル表示されます。 手の平サイズ(小型・軽量)の単項目水質計。
1台ほか
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

有機主体の肥料三要素と、葉の葉緑素を増し花をつくるリンサン効果をたかめる苦土を配合したサツキ類専用有機入肥料です。豊富に含まれるアミノ酸は日照不足や低温時にもサツキ類によく吸収され、花の精力を強めますので、どなたにもすばらしい花づくりがお楽しみいただけます。
用途サツキ。 適合作物サツキ 仕様醗酵有機入肥料 成分(チッソN-リン酸P-カリK-クド)6-9-7-1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×180×30 名称苦土有機入り複合697 肥料の種類化成肥料 登録保証生第(号)104121
1箱(400g)
569 税込626
当日出荷

速攻吸収、高濃度二価鉄により植物の葉緑素形成・根張りの促進を助けます。
用途光合成能力向上剤 関連資料(0.59MB)
1本(500mL)
3,398 税込3,738
5日以内出荷

1個
21,900 税込24,090
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

データ記録にminiSDカードを採用したクロロフィル濁度計 INFINITY-CLWは光学センサー面についた汚れを清掃するワイパーが装備された長期連続観測用のクロロフィル濁度計です。
仕様【電源/容量】CR-V3型リチウム電池/3.3Ah(最大4個使用) セット内容本体、結露防止用窒素ガス缶、予備Oリング、予備六角ボルト×3、シリコングリス、六角レンチ、MiniUSBケーブル(1m)、MiniSDカード(1GB)、MiniSDカードアダプター、通信処理ソフト、データ処理ソフト、収納ケース(本体用・通信処理ソフト・データ処理ソフト) 寸法(mm)Φ60(フランジΦ70)×232 質量(kg)空中:1.3、水中:0.7 測定範囲クロロフィル:0.1~400μg/L 濁度:0~1000FTU 水温:-5~+45℃ 精度クロロフィル:直線性±1%FS(0~200μg/L) 濁度:±0.3FTU、2% 水温:±0.02℃(0~31℃) 分解能クロロフィル:0.01μg/L 濁度:0.03FTU 水温:0.001℃ メモリーカードminiSDカード(16MB~2GB) サービス分類レンタル
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
1箱(50回分)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

植物の葉に含まれる光合成色素を抽出後、薄層クロマトグラフィーによって分離し、クロロフィル、キサントフィル、カロテンなど様々な色素が存在することを確認することができます。 シリカゲル粉末とエチルエーテルをごく少量使用するだけで薄層クロマト用の濃厚な抽出液を簡単に得ることができます。非常に簡便な抽出法により試料となる植物からの色素抽出が5~10分で終了します。 薄層クロマトグラフィーは色素の分離が非常に良いので、色素の種類をはっきりと確認できます。ペーパークロマトグラフィーより短い時間(20~30分)で展開できます。
セット内容乳鉢、はさみ、シリカゲル粉末(40g)、薬さじ、薬包紙、マイクロチューブ(色素抽出用容器、容量1.5mL)10本、マイクロスパーテル(色素抽出用)、マイクロチューブ立て、チップ(毛細管、試料滴下用)10本、薄層プレート(100×50mm)5枚、展開槽、ピンセット、パスツールピペット5本(専用キャップ付き)
1セット
7,500 税込8,250
8日以内出荷

少量で色鮮やかに仕上がる色素です。 スライム時計や光るスライムを作る際の着色剤として使用できます。
容量(g)5.5
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SDスロットを搭載したデータロガー導電率計。 導電率・TDS(溶解性物質)・塩分濃度測定可能。 多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示) バックライト付で暗所の測定に便利。 SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。
測定項目導電率、TDS、塩分濃度 測定範囲(導電率)0μS~200mS(TDS)0~132000ppm(塩分)0~12% データ出力SDカード、RS232C、USB出力 付属品SDカード(1GB)、プローブ、ハードキャリングケース、電池、説明書 質量(g)約489 電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売) 精度(導電率)±(2%F.S+1dgt)(TDS)±(2%F.S+1dgt)(塩分濃度)±0.5%F.S(温度)±0.8℃ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177 導電率(レンジ/測定範囲/分解能)200μS/0~200.0μS/0.1μS2mS/0.2~2.000mS/0.001mS20mS/2~20.00mS/0.01mS200mS/20~200.0mS/0.1mS 塩分濃度範囲(%)(レンジ/分解能)0~12/0.01% 使用環境0~50℃、湿度80%以下 濃度換算(TDSレンジ/測定範囲/分解能)200ppm/0~132ppm/0.1ppm2000ppm/132~1320ppm/1ppm20000ppm/1320~13200ppm/10ppm200000ppm/13200~132000ppm/100ppm
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

「観葉植物の土」は葉緑素を構成する苦土を含んでいるのでよりきれいな観葉植物を育てる最適の土です。 葉の色が良くなる苦土(葉緑素)配合。緩効性肥料入り。 ゆっくり長く効き続けます。 根腐れ防止材(ゼオライト)を配合。 室内で育てる観葉植物に最適です。
適合作物観葉植物
1袋(5L)ほか
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸性土壌の中和をするとともにカルシウムの補充ができます。 窒素の働きを増進させリン酸の働きを助けます。 有機物の分解を促進し好気性菌を増やします。 根の育成・葉緑素を作る作用を促進し野菜の色・ツヤ・味を良くし秀品率の高い収穫が望めます。
成分アルカリ分 70.0% 名称70肥料消石灰 登録保証栃木県第1764号
1袋(1kg)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

K+S Aktiengesellschaft硫酸マグネシウム
ヨーロッパ産。マグネシウム肥料。マグネシウムは葉緑素の中心元素です。
用途養液栽培用肥料
1袋(25kg)
3,298 税込3,628
翌々日出荷

イノチオアグリ株式会社硫酸マグネシウム
中国産。マグネシウム肥料。マグネシウムは葉緑素の中心元素です。
用途養液栽培用肥料
1袋(25kg)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

すっきり清潔、お口の健康を守る洗口液です。すすぐだけで、よごれの除去と付着予防ができます。 歯垢・口臭などのお口のトラブルの原因となる食べカスやミクロのよごれ、ネバネバをしっかり洗い流すマウスウォッシュです。 よごれ洗浄補助成分配合だから、お口の中をすっきり清潔にします。 イオンコーティング成分TetPP配合だから、よごれの付着を予防します。 キシリトール配合(矯味剤) ※アルコールを配合しています。
1個(380mL)ほか
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

植物プランクトン(藻類)の葉緑素を容易に測定できます。センサー部に直接浸漬する蛍光測定式です。
付属品単5アルカリ乾電池×4個、計器緩衝ゴム、専用測定容器 寸法(mm)48×40×330 測定範囲0.0~200μg/L(ウラニン換算) 質量(g)約300 電源単5アルカリ乾電池(LR1)×4本 測定温度(℃)5~35 測定原理蛍光測定法 測定波長励起/460mm、蛍光/590mm 最小分解能0.1μg/L(ウラニン換算) サービス分類レンタル
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

芝生専用の肥料です。芝生の生育に適したチッソ・リンサン・カリと、葉緑素の元になるマグネシウムや鉄などミネラル分をバランス良く配合しています。かん水フルボ酸を配合し、色鮮やかで丈夫な芝に育てます。
適合作物芝生 成分(チッソN-リン酸P-カリK)5-2-4 容量(mL)450 質量(g)567 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×233 名称ハイポネックス液5-2-4 肥料の種類家庭園芸用複合肥料 登録保証生第(号)90145
1本(450mL)
679 税込747
当日出荷

硝酸態窒素とマグネシウムを同時に供給できます。硝酸態窒素は植物がすぐに吸収できる形の窒素で、成長を促進します。マグネシウムは葉緑素の中心元素です。
用途養液栽培用肥料
1袋(25kg)
3,798 税込4,178
翌々日出荷

鉄は植物にとって光合成を行う葉緑素の合成に不可欠な栄養素です。植物本来の生命力や能力を引き出します。「NEW鉄力あぐりスーパー」はアミノ酸、骨粉入り肥料です。
成分チッソ5%、リン酸5%、カリ5%、アミノ酸・骨粉入り 適合作物植物全般
1個
8,898 税込9,788
6日以内出荷

酸性土壌を中和しながら、カルシウムは植物の細胞壁を作り、マグネシウムは葉緑素を作る大切な栄養分です。 使用量の目安は土壌や作物の種類により異なりますが、施す良の目安としては、1坪当たり約500gです。
1袋(1kg)ほか
209 税込230
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUN & HOPE(サンアンドホープ)観葉植物の土(ステビア)
葉の色が良くなるマグネシウム(葉緑素)を配合しています。 効性肥料入りなのでゆっくり長く効き続けます。 根腐れ防止材を配合しています。室内で育てる観葉植物に最適です。
寸法(mm)290×200×45
1袋(2L)
359 税込395
4日以内出荷

肥料三要素と葉の葉緑素を増すマグネシウムに加えて吸収されやすいアミノ酸を豊富に含みます。アミノ酸は日照不足・天候不順などの悪条件下でもツバキの成長・花つきをよくすることが期待できます。
用途ツバキ。 適合作物ツバキ 仕様醗酵有機入肥料 成分(チッソN-リン酸P-カリK-クド)7-10-8-3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×180×30 名称苦土有機入り粒状複合820特2号 肥料の種類化成肥料 登録保証生第(号)89907
1箱(400g)
569 税込626
欠品中

小鳥のための総合栄養食「エブリバード」シリーズです。自然素材の穀物にビタミンミネラルカルシウム葉緑素乳酸菌を配合しました。セキセイインコ中型インコ文鳥十姉妹その他の小鳥全般に。むき餌タイプはお掃除が楽々です。
用途小鳥用主食 成分保証成分:粗タンパク質11.8%以上、粗脂肪3.6%以上、粗繊維4.6%以下、粗灰分4.2%以下、水分12.0%以下、炭水化物約60.2%(平均分析値) カロリー(kcal)約385/100g 原材料あわ、ひえ、きび、カナリアシード、青米、ボレー、グリーンボレー、黒糖ボレー、卵黄ペレット(米粉、グルテンミール、小麦粉、ブドウ糖、オリゴ糖)、天日原塩(ミネラルソルト)、乳酸菌、トルラ酵母、糖蜜、ケイ酸アルミナ、米糠、アルファミール、麦芽発酵エキス、ビタミン類(A・D3・E・B1・B2・B6・B12・D-パントテン酸カルシウム・ニコチン酸)、ミネラル類(硫酸マンガン・硫酸亜鉛・硫酸銅・硫酸マグネシウム・硫酸鉄・塩化コバルト)、アミノ酸類(塩化コリン・メナジオンK3)
1袋(920g)
619 税込681
4日以内出荷

小鳥のための総合栄養食「エブリバード」シリーズです。自然素材の穀物にビタミン・ミネラル・カルシウム・葉緑素・乳酸菌を配合しました。セキセイインコ・中型インコ・文鳥・十姉妹その他の小鳥全般に。皮つき餌タイプは栄養が豊富です。
1袋
929 税込1,022
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小鳥のための総合栄養食「エブリバード」シリーズです。自然素材の穀物にビタミン・ミネラル・カルシウム・葉緑素・乳酸菌を配合しました。セキセイインコ・中型インコ・文鳥・十姉妹その他の小鳥全般に。むき餌タイプはお掃除が楽々です。
1袋
929 税込1,022
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小鳥のための総合栄養食「エブリバード」シリーズです。自然素材の穀物にビタミンミネラルカルシウム葉緑素乳酸菌を配合しました。セキセイインコ中型インコ文鳥十姉妹その他の小鳥全般に。むき餌タイプはお掃除が楽々です。
用途小鳥用主食 成分保証成分:粗タンパク質11.8%以上、粗脂肪3.6%以上、粗繊維4.6%以下、粗灰分4.2%以下、水分12.0%以下、炭水化物約60.2%(平均分析値) カロリー(kcal)約385/100g 原材料あわ、ひえ、きび、カナリアシード、青米、ボレー、グリーンボレー、黒糖ボレー、卵黄ペレット(米粉、グルテンミール、小麦粉、ブドウ糖、オリゴ糖)、天日原塩(ミネラルソルト)、乳酸菌、トルラ酵母、糖蜜、ケイ酸アルミナ、米糠、アルファミール、麦芽発酵エキス、ビタミン類(A・D3・E・B1・B2・B6・B12・D-パントテン酸カルシウム・ニコチン酸)、ミネラル類(硫酸マンガン・硫酸亜鉛・硫酸銅・硫酸マグネシウム・硫酸鉄・塩化コバルト)、アミノ酸類(塩化コリン・メナジオンK3)
1袋(4kg)
2,298 税込2,528
4日以内出荷

小鳥のための総合栄養食「エブリバード」シリーズです。自然素材の穀物にビタミンミネラルカルシウム葉緑素乳酸菌を配合しました。セキセイインコ中型インコ文鳥十姉妹その他の小鳥全般に。皮つき餌タイプは栄養が豊富です。
用途小鳥用主食 成分保証成分:粗タンパク質11.6%以上、粗脂肪3.9%以上、粗繊維4.8%以下、粗灰分4.3%以下、水分12.0%以下、炭水化物約60.1%(平均分析値) カロリー(kcal)約380/100g 原材料あわ、ひえ、きび、カナリアシード、青米、ボレー、グリーンボレー、黒糖ボレー、卵黄ペレット(米粉、グルテンミール、小麦粉、ブドウ糖、オリゴ糖)、天日原塩(ミネラルソルト)、乳酸菌、トルラ酵母、糖蜜、ケイ酸アルミナ、米糠、アルファミール、麦芽発酵エキス、ビタミン類(A・D3・E・B1・B2・B6・B12・D-パントテン酸カルシウム・ニコチン酸)、ミネラル類(硫酸マンガン・硫酸亜鉛・硫酸銅・硫酸マグネシウム・硫酸鉄・塩化コバルト)、アミノ酸類(塩化コリン・メナジオンK3)
1袋(920g)
619 税込681
4日以内出荷

樹木新理論庭木のツチトコ
〈成分について〉ケイ酸、マグネシウム、マンガン、モリブデン、鉄、 亜鉛、ホウ素を配合 。可溶性ケイ酸 : 耐病、耐虫性、耐倒性などを高め、根を活性化 。マグネシウム : 植物の光合成に必要な葉緑素を作る 。マンガン : 植物体内で代謝に関わる酵素に含まれる微量要素 。モリブデン : 植物の各種タンパク量の合成に関わる又 根粒菌の働きを助ける働きも 。ホウ素 : 植物の細部壁を構成する成分 。鉄 : 葉緑素の生成を助ける大切な成分。亜鉛:植物体内 では様々な酸化還元酵素やタンパク質、でんぷんなどの合成に関わる 成分
用途〈成分について〉ケイ酸、マグネシウム、マンガン、モリブデン、鉄、 亜鉛、ホウ素を配合 。可溶性ケイ酸 : 耐病、耐虫性、耐倒性などを高め、根を活性化 。マグネシウム : 植物の光合成に必要な葉緑素を作る 。マンガン : 植物体内で代謝に関わる酵素に含まれる微量要素 。モリブデン : 植物の各種タンパク量の合成に関わる又 根粒菌の働きを助ける働きも 。ホウ素 : 植物の細部壁を構成する成分 。鉄 : 葉緑素の生成を助ける大切な成分。亜鉛:植物体内 では様々な酸化還元酵素やタンパク質、でんぷんなどの合成に関わる 成分
1個(3袋)ほか
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小鳥のための総合栄養食「エブリバード」シリーズです。自然素材の穀物にビタミンミネラルカルシウム葉緑素乳酸菌を配合しました。セキセイインコ中型インコ文鳥十姉妹その他の小鳥全般に。皮つき餌タイプは栄養が豊富です。
用途小鳥用主食 成分保証成分:粗タンパク質11.6%以上、粗脂肪3.9%以上、粗繊維4.8%以下、粗灰分4.3%以下、水分12.0%以下、炭水化物約60.1%(平均分析値) カロリー(kcal)約380/100g 原材料あわ、ひえ、きび、カナリアシード、青米、ボレー、グリーンボレー、黒糖ボレー、卵黄ペレット(米粉、グルテンミール、小麦粉、ブドウ糖、オリゴ糖)、天日原塩(ミネラルソルト)、乳酸菌、トルラ酵母、糖蜜、ケイ酸アルミナ、米糠、アルファミール、麦芽発酵エキス、ビタミン類(A・D3・E・B1・B2・B6・B12・D-パントテン酸カルシウム・ニコチン酸)、ミネラル類(硫酸マンガン・硫酸亜鉛・硫酸銅・硫酸マグネシウム・硫酸鉄・塩化コバルト)、アミノ酸類(塩化コリン・メナジオンK3)
1袋(4kg)
2,298 税込2,528
4日以内出荷

小鳥のための総合栄養食「エブリバード」シリーズです。自然素材の穀物にビタミンミネラルカルシウム葉緑素乳酸菌を配合しました。セキセイインコ中型インコ文鳥十姉妹その他の小鳥全般に。むき餌タイプはお掃除が楽々です。
用途小鳥用主食 成分保証成分:粗タンパク質11.8%以上、粗脂肪3.6%以上、粗繊維4.6%以下、粗灰分4.2%以下、水分12.0%以下、炭水化物約60.2%(平均分析値) カロリー(kcal)約385/100g 原材料あわ、ひえ、きび、カナリアシード、青米、ボレー、グリーンボレー、黒糖ボレー、卵黄ペレット(米粉、グルテンミール、小麦粉、ブドウ糖、オリゴ糖)、天日原塩(ミネラルソルト)、乳酸菌、トルラ酵母、糖蜜、ケイ酸アルミナ、米糠、アルファミール、麦芽発酵エキス、ビタミン類(A・D3・E・B1・B2・B6・B12・D-パントテン酸カルシウム・ニコチン酸)、ミネラル類(硫酸マンガン・硫酸亜鉛・硫酸銅・硫酸マグネシウム・硫酸鉄・塩化コバルト)、アミノ酸類(塩化コリン・メナジオンK3)
1袋(1.95kg)
1,198 税込1,318
4日以内出荷

小鳥のための総合栄養食「エブリバード」シリーズです。自然素材の穀物にビタミンミネラルカルシウム葉緑素乳酸菌を配合しました。セキセイインコ中型インコ文鳥十姉妹その他の小鳥全般に。皮つき餌タイプは栄養が豊富です。
用途小鳥用主食 成分保証成分:粗タンパク質11.6%以上、粗脂肪3.9%以上、粗繊維4.8%以下、粗灰分4.3%以下、水分12.0%以下、炭水化物約60.1%(平均分析値) カロリー(kcal)約380/100g 原材料あわ、ひえ、きび、カナリアシード、青米、ボレー、グリーンボレー、黒糖ボレー、卵黄ペレット(米粉、グルテンミール、小麦粉、ブドウ糖、オリゴ糖)、天日原塩(ミネラルソルト)、乳酸菌、トルラ酵母、糖蜜、ケイ酸アルミナ、米糠、アルファミール、麦芽発酵エキス、ビタミン類(A・D3・E・B1・B2・B6・B12・D-パントテン酸カルシウム・ニコチン酸)、ミネラル類(硫酸マンガン・硫酸亜鉛・硫酸銅・硫酸マグネシウム・硫酸鉄・塩化コバルト)、アミノ酸類(塩化コリン・メナジオンK3)
1袋(1.95kg)
1,198 税込1,318
4日以内出荷

日東エフシーミネラル材 80g
自然暮らし 美しい花&美味しい野菜のための肥料 副資材 ミネラル材 マグネシウム:15、マンガン:0.2、ホウ素:0.3、鉄:1 + 銅・亜鉛・モリブデン 肥料の特徴:。不足しがちな微量要素で元気な植物に。葉緑素を形成し光合成を促進。吸収しやすい水溶性マグネシウム
適合作物花、野菜
1個(80g)
399 税込439
5日以内出荷

イノチオプラントケア陸王(R)60
中国大陸の天然苦土肥料です。葉緑素を活性化し、光合成作用を活発にします。植物体内でりん酸を生長点に運び生長を早めます。保証成分:く溶性苦土60.0。ー。有機質を発酵熟成させた独自の”有機発酵”ボカシ肥料を開発製造する。有機肥料ブランド「川合肥料」の商品です。
形状粒状(2~4mm) 関連資料(0.64MB)
1袋(15kg)
5,098 税込5,608
翌々日出荷