カップケーキ、蒸しパンなどに最適のベーキングカップです。サイズも幅広く取り揃えています。
材質グラシン紙
電子レンジ・オーブンにも使用できます。
材質シリコン樹脂
仕様耐冷・耐熱温度:-30~280℃
品名・タイプシリコンカップ・型
電子レンジ・オーブンにも使用できます。耐冷・耐熱温度:-30~280℃
材質シリコン樹脂
品名・タイプシリコンカップ・型
出来上がり寸法:130×30×28 。出来上がり容量:約84cc。フレンチサイズ(600×400)の天板に4枚同時に使用できます。
寸法(縦×横)(mm)297×176
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
カップケーキ、蒸しパンなどに最適のベーキングカップです。サイズも幅広く取り揃えています。
スタイリッシュなスティックフィナンシェが一度に6本焼けます。おしゃれなスティックフィナンシェが作れるフィナンシェ型。テフロン加工が施されており、型離れも良いです。型離れしやすい加工ですが、レシピによってはくっつく場合もございますので、油脂を塗ってからご使用ください。
材質スチール
寸法(mm)150×30×H15
外寸(mm)260×198×H20
品名・タイプフィナンシェ
1個
¥919
税込¥1,011
4日以内出荷
合紙がなく剥離性が良いです。
底径(Φmm)60
仕様合紙なし
材質アルミニウム
タイプ厚手
厚さ(μm)25ミクロン±10%
ノンオイル料理や大量の個食調理などに大活躍の紙カップです。アルミホイルと違い、くっつかず、きれいにはがれやすい。オーブン可。
紙1枚を折り込み、カップ形状にしたマフィンカップです。高級感ただようフォルムがケーキを引き立てます。
材質樹脂コート+未晒クラフト75g/m2
仕様耐熱性
寸法(mm)Φ50×40
容量(mL)100
柄リーフ
1パック(80枚)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
カップケーキ、蒸しパンなどに最適のベーキングカップです。サイズも幅広く取り揃えています。焦げ茶色なので、チョコレートに最適です。
デザインとサイズを豊富にラインナップ。
用途にあわせてお選び下さい。
用途ベーキング、菓子・食品容器
材質晒片艶クラフト・PET
機能耐水・耐油・耐熱性
冷凍庫からオーブン・電子レンジでご使用できます。
材質紙/PBT
耐熱温度(℃)-40~180
純白紙にPETフィルムを貼り合わせた材質で焼成時の焼型が必要ありません。使用後は可燃ゴミとしての廃棄が可能で、環境に優しい材質です。耐熱性があり、主に菓子パン、惣菜パン、ペストリー系、焼き菓子の焼成に適しています。
材質純白ペット65g
色純白
耐熱温度(℃)約170
クラフト紙にPETフィルムを貼り合わせた材質で焼成時の焼型が必要ありません。使用後は可燃ゴミとしての廃棄が可能で、環境に優しい材質です。耐熱性があり、主にマフィン系、スポンジ生地の焼成に適しています。
材質クラフトペット80g
タイプ未晒
未晒し原紙を使ったおかずカップ。
材質未晒しバージンパルプ
直径×高さ(cm)4.4×2.8
1袋(300枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
手軽にカロリー補給可能な長期保存型(保存5年。ただし、注意文あり)。
食べきりサイズのミニようかんです。
種類ようかん
寸法(mm)1箱:86×82×37
質量(g)60/本
1箱(300g×20個)
¥11,980
税込¥12,938
当日出荷
関連キーワード