濡らして巻くだけの簡単作業で、配管の補修と補強が一度に完了。 。わずか3分で固着、20分で完全硬化と、大幅に作業時間を短縮します。
用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。
セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット
厚さ(mm)約1
硬度60.0±3.0
引張強度275kg/cm2±88
巻数6~8回程度
硬化時間(分)見掛け硬化 3、養生時間 約20(外気温21℃の場合)
耐圧力性(kg/cm2)12.6
ぽたぽた落ち漏水、滲み補修に!圧力がかかっている状態で補修できます。
テープ同士が自己融着し簡単に補修施工できます。
接着剤なしでゴムの伸縮性と密着力でテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。ベタ付きなく使えます。
食品衛生法第370号、第85号 承認
JIS K6353(水道用ゴム)承認
米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
用途水漏れ、エアー漏れなどの配管補修、各種ホースの補修に。
幅(mm)25
厚さ(mm)約1
使用温度範囲(℃)-54~260
有効期限(年)製造より2年間(常温状態)
引張強度7.0Mpa
伸度(%)440
耐圧力性圧力に応じて重ね巻き
耐薬品性硫酸 キシロール ガソリン等は不可(溶剤不可)
絶縁強度(volts/mil)570
使用可能材質ステンレス、鉄、銅、アルミ、PVC、グラスファイバー、セラミック、ブロンズなど
特性耐圧、耐薬品
接着成分を使用せずにテープ同志が高いに融着し一体化するシリコーンゴム製のテープです。その高い融着力は温度・湿度などの影響をほとんど受けず、水中でも融着し経年変化もきわめて少ないのが特徴です。
用途水漏れ、エア漏れ、油漏れなどの漏れ修理や高圧電線などの絶縁処理など工業用補修品として
硬度55~65
基材シリコーンゴム
主な用途補修用
パイプの漏れ・破損に、水を浸して巻き付けるだけ。大掛かりな補修工事不要で経済的。乾けば金属のように硬化。耐圧・耐熱にも優れ、補修効果は半永久。硬化後は研磨・塗装も出来ます。
用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。
セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット
厚さ(mm)約1
使用温度範囲(℃)-15~210
巻数6~8回程度
硬化時間(分)約30分(外気温21℃の場合)
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1
接着成分を使用せずにテープ同士が互いに融着し、一体化するシリコーンゴム製のテープです。
施工後20年以上の耐候性を有し、安心です。
高い耐紫外線性を有します。
基材シリコーンゴム
粘着剤ゴム系
伸び(%)325以上
耐熱温度(℃)-90~260
特性自己融着、耐候性、耐紫外線
こんなお得な商品も!
自己融着テープ
モノタロウ
¥858
税込¥944
自己融着タイプのシリコン補修テープです。引張って巻き付けるだけでテープ自身の伸縮力によって半永久的に密着します。圧力がかかっている状態で補修ができます。
耐薬品性に優れています。
接着剤を使用していないので解体が簡単。自己融着テープなので材質を問わず使用可能。
引きのばして2~3回巻きつけるだけで、瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します
価格が安価で高性能の自己融着テープ
食品衛生法(食衛370号)規格適合品
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。
ケーブルの絶縁、工具等の取手の滑り止め、自転車のバーテープ、自動車のラジエーターホースの補修、シャワーホースの漏れ止め、散水用ホースの漏れ止め、ボートの配線保護・絶縁、自動車のワイヤーハーネスの絶縁・保護、ゴルフクラブの保護、折れた棒や植物の枝の修復、絶縁テープ・ダクトテープの代わりに
トラスコ品番404-2573
質量(g)38
伸び(%)600
引張強度(MPa)8
特性絶縁性
絶縁性能16000V/mm
1巻
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
これ1つで絶縁、漏洩管理、防食、結束などあらゆる用途に使用可能です。
待ち時間もほとんど不要で、通水・通電OK!水中でさえ瞬時に融着します。
特性絶縁
トラスコ品番467-9989
質量(g)113
テープ幅(mm)20
温度範囲(℃)-90~260
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)600×20×8
引張強度温度範囲全体を通して1200PSI(84.4kg/cm)以上
テープ厚さ(mm)8
伸び(%)325以上
強さ(破壊)15ポンド(6.8kg)以上
アズワン品番64-7674-43
危険物の類別非危険物
絶縁耐力400VPN(15.748V/mm)、JIS C 2107-17にて25000V以上
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
素材に自己融着性があり、巻きつけた後一体化します。また、引っ張って巻きつけることで、強い締め付け力が得られ、噴き出す水漏れ等様々な補修が可能です
テープ引っ張り量がひと目でわかる「引っ張りOK印」付き
1/2重ね巻がひと目で分かるセンターライン付き
高温180℃対応
1/2重ねで3往復以上巻けば25Aの配管における7.0MPaの耐圧層を形成
本製品を浸漬した溶液は水道水(飲料水)に関する検査を実施済み-厚生労働所告示261号
【使用方法】
テープの楕円印が正円になるまで伸ばして巻きつけます
テープ中央の緑色のセンターラインを目安に1/2重ねて巻きつけてください
止水用途の場合は、水が止まるまで複数回巻いてください
用途漏水補修、エアー漏れ補修、防食・保護、絶縁、滑り止め、結束・固定
巻きつけるとテープ同士が自己融着し、漏水・にじみの補修ができます。
金属・セラミック・ガラス・PVC(塩化ビニル樹脂)等、様々な素材に使用できます。
食品衛生法第370号、第201号 承認
JIS K6353(水道用ゴム)承認
米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
伸び(%)600
耐熱温度(℃)-50~200
引張強度(MPa)8
こんなお得な商品も!
万能補修パテ
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。
使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等
食品衛生法第370号、第20号 承認
用途配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン
工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc
自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc
耐熱温度(℃)-40~200
種類エポキシ樹脂系補修剤
硬度ショアーD85
有効期限(年)3年(未開封)
強度(kg)引張強度:420kg/cm2圧縮強度:1260kg/cm2
体積抵抗率(Ωcm)5×1015
剪断強度(kg/cm2)49
誘電耐力400 V/mil 0.125in
弾性係数6×105PSI
成分合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、アミン/アミド
自己融着タイプのシリコン補修テープです。
接着剤なしでテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。
瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します。
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。
材質シリコン
伸度(%)440
耐熱温度(℃)-50~200
引張強度(MPa)7
ウレタン補修テープの基布は伸縮性ニット構造のガラス繊維テープで、巻き付けが簡単です。
水道用ゴム板を漏れ箇所にあてることで上水の漏れにも対応できます。
用途導配管からの流体の漏れ修理。
ジョイント部や柱状円材物などの補強。
仕様仮止水用ゴムテープ、ゴム手ぶくろ、水道用ゴムテープ板のセット
可使時間(分)3
硬化時間(分)(24℃)20
主な用途補修用
柔軟性・伸縮性・弾力性に優れた性能を活かし、あらゆる形状にジャストフィットします。耐水・耐油性が抜群です。接着剤を使用せずに水中での使用も可能です。耐薬品性に優れています。アメリカ軍規格 MIL Spec取得済みの抜群の信頼性です。
用途電機工具などの絶縁テープとして。ホースや配管などの水漏れ・エア漏れの応急処置。ハンドルグリップや電線などの結束。
引張強度(N/10mm)48
絶縁破壊電圧(kV/mm)38
引張強度(N/mm2)4.8
特性耐水、耐油性、耐薬品性
マホータイSは、グラスファイバーテープに含まれた特殊レジンが水と反応して一体化し、粘着性のあるブチルゴム(ラバーパッチ)と組合わせた応急補修材です。一度硬化すれば長期間漏れを防ぎます。FRPと同等の強度で配管を守り、防錆・防食、保護・補強にも役立ちます。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
用途配管補修、配管延命補強
材質(マホータイ)特殊レジン含浸グラスファイバー、(ラバーパッチ)ブチル系ゴム
使用温度範囲(℃)(マホータイ)210
硬化時間(分)30(周囲温度20℃)
主な用途補修用
ゴムとゴムが完全融合(完全接着)のため、 接着剤のベタベタが一切残りません。テープを取れば元の状態です。
シリコン・シリカ配合のため、-50℃.260℃で 安心して気密・絶縁・非伝導・防水のシール材、 又、柔軟グリップ材、耐熱緩衝剤としてご使用 いただけます。
用途は、ホース・パイプの補修材として、 配管・ホース・排気管。防錆・防水シール材 として、庖丁の柄元、水道ホース・管。 柔軟グリップ・緩衝剤として、料理道具の 耐熱ハンドル・スポーツ用品のグリップ等で ご使用いただけます。
材質シリコンゴム
質量(g)27
引張強度700psimin
伸び(%)300
耐電圧(V)400~800
鉛フリータイプです。
テープ同士が自己融着によりくっつく、電気絶縁テープです。
電気絶縁性・防水性に優れています。
用途電線接続部の絶縁・防水・シールなど。
水道管の水漏れ補修。
凹凸部の絶縁・防水。
仕様ライナーなし、切断にはカッターが必要
連続使用温度(℃)90
引張強度(N/10mm)98
剥離紙あり
絶縁破壊電圧(kV/mm)10
特性電気絶縁性、防水性
コンクリート面に貼れるトラ柄反射テープです。ブチルゴムを採用しているので、屋外での使用が可能です。屋外危険個所の注意喚起標示に最適です。夜間、車のヘッドライト等を受けて明るく輝きます。※本製品の粘着剤は、建築防水用にも使用されるブチルゴム系で、耐久性・防水性・気密性に優れています。柔軟性に富むゴム系なので曲面や凹凸面での使用にも対応します。
用途駐車場や危険箇所の注意喚起に。黄色部分が反射します。
色黄/黒(トラ柄)
テープ幅(mm)50
長さ(cm)15
基材PET/ガラスビーズ/アルミ
粘着剤ブチルゴム系
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1枚
¥779
税込¥857
当日出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
こんなお得な商品も!
シールテープ プロ用
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。
オネジ、メネジ間に気因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。
-100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。
ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。
従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。
鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。
関連製品
用途各種配管継手部のシール用
種別耐熱性粘着/継手ネジ部のシールなど
材質ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)
色白
伸度(%)80
耐熱温度(℃)-100~260
主な用途継手ネジ部のシールなど
引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]9[0.9]
特性耐寒性、耐熱性
楽しい絵柄がはいったデザイン(絵柄11種類:計20枚)。
水蒸気を通す防水テープを採用。子供たちのキズをやさしく守ります。
防水・バイ菌をカット ・・・・水・バイ菌は通さず、空気・蒸気は通す防水テープを採用。
伸縮自在で、関節部などの動きの多いところでもフィットし、剥がれにくいです。
傷口につきにくい特殊加工パッド・・・・キズにしみにくく、むれにくい。
低アレルギー性粘着剤を使用・・・・アレルギーの心配が少ない非天然ゴム系粘着剤を使用
子供たちにぴったりのスモールサイズ
機能防水
種別関節用
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00204C00007
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個(20枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
楽しい絵柄がはいったデザイン(絵柄11種類:計20枚)。
水蒸気を通す防水テープを採用。子供たちのキズをやさしく守ります。
防水・バイ菌をカット ・・・・水・バイ菌は通さず、空気・蒸気は通す防水テープを採用。
伸縮自在で、関節部などの動きの多いところでもフィットし、剥がれにくいです。
傷口につきにくい特殊加工パッド・・・・キズにしみにくく、むれにくい。
低アレルギー性粘着剤を使用・・・・アレルギーの心配が少ない非天然ゴム系粘着剤を使用
子供たちにぴったりのスモールサイズ
機能防水
種別関節用
テープ幅(mm)19
パッド寸法(mm)23×10
テープ長さ(mm)58
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00204C00007
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個(20枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
肌の動きにフィットする高密度ウレタン不織布と伸縮性のよい防水・透湿フィルム、水に強い透湿性粘着剤の三層構造により、肌の動きにしなやかになじみ、患部をしっかり防水できます。
パッド上下部分のテープ幅を広めに設計してあるため、パッド横の浮きを防止して水の侵入を防ぎます。
水を通さず蒸気は通して、白くふやけにくい透湿性にすぐれた素材(不織布・フィルム・粘着剤)の組み合わせにより、水は通さず蒸気は通します。そのため、皮ふムレを防ぎ、白くふやけにくくなっています。
セパレーターの折り返し(つまみ)部分を長くし、パッド部分からずらした位置に設計しています。このため、はがしやすく、パッド部分に手を触れずに貼れて清潔です。
用途傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等に
寸法(mm)21×58
サイズプラレール ジュニアサイズ
テープ地色キャラクター柄
滅菌滅菌済み
機能防水・伸縮性
パッド寸法(mm)12×22
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131210
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(16枚)
¥329
税込¥362
当日出荷
噴出し漏水もピタッと融着スピード補修!配管やホースの漏れ、にじみ、ピンホールなどの破損部や隙間に密着。強く引っぱりながら巻き付けると、テープ同士が自己融着し、配管やホースの漏れ、にじみ、ピンホールなどの破損部や隙間に密着。圧力が掛かった状態でも簡単に補修できます。蒸気配管、飲料水配管も補修可能。JIS K6353(水道用ゴム)承認。食品衛生法第370号、第201号承認。米軍規格適合品(MIL-I-46852C)。
用途配管やホースの漏れやにじみ、ピンホールなどの破損部や隙間補修に
材質シリコンラバー
幅(mm)25
厚さ(mm)1
耐熱温度(℃)-50~200
引張強度(MPa)8.0
耐圧力性(kg/cm2)圧力に応じて重ね巻き(約10)
伸長率(%)600
適合径範囲50A以下
従来品より更に薄い10μmのフィルムを使用した、水蒸気透過性に優れたドレッシングです。
防水なので、貼付したまま入浴・シャワーができます。
特殊加工によりフィルム表面の摩擦を抑えているので、接触による刺激・テープ剥がれを抑えます。
低アレルギー性の粘着剤を使用しています。
用途創傷面の被覆保護、注射針・カテーテル等の穿刺部の固定及び被覆保護に。
材質/仕上粘着テープ:ポリウレタン、アクリル系粘着剤
透明フィルムを使用したロールタイプの防水性ドレッシングテープ。
しなやかで極薄の透明フィルムを使用し、伸縮性が高く関節部位も貼付が容易です。
外部からの汚染を減らします。
水蒸気の透過性があり、ムレを少なくします。
必要な長さにカットして使用でき経済的です。
用途ドレッシングの固定、入浴・シャワー、チューブ・カテーテルの固定。
長さ(m)10
WebSealウェルプレートの主な利点。▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。EVA(エチレン酢酸ビニル)、シリコン、PTFE/シリコン製からマットを選択可能。ロボットアームを妨害しないサイズで、プレートを積み重ねることが可能。サンプル間の相互汚染を防止し、プレートで不活性かつ安全な気密シールが可能。シリコン製マットは乾式加熱オートクレーブが可能で、耐低温性は-80℃。穴が開いたり破れにくく、多数インジェクションした後でも優れた密封性。シーリングテープは揮発を最小限に抑え、サンプルを汚染や漏れから保護。あらゆるアッセイに対応する幅広い粘着シールをラインアップ。
仕様●色:透明●材質:シリコン●ウェルデザイン:384スクエアウェル、クロス●スリット:なし●入数:50個入●Performance Level 1
アズワン品番67-2990-94
1個(50個)
¥53,599
税込¥58,959
4日以内出荷
。WebSealウェルプレートの主な利点。WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。EVA(エチレン酢酸ビニル)、シリコン、PTFE/シリコン製からマットを選択可能。ロボットアームを妨害しないサイズで、プレートを積み重ねることが可能。サンプル間の相互汚染を防止し、プレートで不活性かつ安全な気密シールが可能。シリコン製マットは乾式加熱オートクレーブが可能で、耐低温性は-80℃。穴が開いたり破れにくく、多数インジェクションした後でも優れた密封性。シーリングテープは揮発を最小限に抑え、サンプルを汚染や漏れから保護。あらゆるアッセイに対応する幅広い粘着シールをラインアップ。
仕様●マットアプリケーター●色:黒●スリット:なし●入数:1個入●Performance Level 1
アズワン品番67-2990-97
1個
¥4,399
税込¥4,839
4日以内出荷
WebSealウェルプレートの主な利点。WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。EVA(エチレン酢酸ビニル)、シリコン、PTFE/シリコン製からマットを選択可能。ロボットアームを妨害しないサイズで、プレートを積み重ねることが可能。サンプル間の相互汚染を防止し、プレートで不活性かつ安全な気密シールが可能。シリコン製マットは乾式加熱オートクレーブが可能で、耐低温性は-80℃。穴が開いたり破れにくく、多数インジェクションした後でも優れた密封性。シーリングテープは揮発を最小限に抑え、サンプルを汚染や漏れから保護。あらゆるアッセイに対応する幅広い粘着シールをラインアップ。
仕様●色:透明●材質:シリコン●ウェルデザイン:96スクエアウェル、平底、直径8mm、大きな貫通領域●スリット:なし●入数:5個入●Performance Level 1
アズワン品番67-2990-68
1個(5個)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
WebSealウェルプレートの主な利点。▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。EVA(エチレン酢酸ビニル)、シリコン、PTFE/シリコン製からマットを選択可能。ロボットアームを妨害しないサイズで、プレートを積み重ねることが可能。サンプル間の相互汚染を防止し、プレートで不活性かつ安全な気密シールが可能。シリコン製マットは乾式加熱オートクレーブが可能で、耐低温性は-80℃。穴が開いたり破れにくく、多数インジェクションした後でも優れた密封性。シーリングテープは揮発を最小限に抑え、サンプルを汚染や漏れから保護。あらゆるアッセイに対応する幅広い粘着シールをラインアップ。
仕様●色:透明●材質:EVA●ウェルデザイン:96スクエアウェル、平底●スリット:なし●入数:50個入●Performance Level 1
アズワン品番67-2990-89
1個(50個)
¥62,399
税込¥68,639
4日以内出荷
。WebSealウェルプレートの主な利点。▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。EVA(エチレン酢酸ビニル)、シリコン、PTFE/シリコン製からマットを選択可能。ロボットアームを妨害しないサイズで、プレートを積み重ねることが可能。サンプル間の相互汚染を防止し、プレートで不活性かつ安全な気密シールが可能。シリコン製マットは乾式加熱オートクレーブが可能で、耐低温性は-80℃。穴が開いたり破れにくく、多数インジェクションした後でも優れた密封性。シーリングテープは揮発を最小限に抑え、サンプルを汚染や漏れから保護。あらゆるアッセイに対応する幅広い粘着シールをラインアップ。
仕様●色:透明●材質:シリコン●ウェルデザイン:384スクエアウェル●スリット:なし●入数:5個入●Performance Level 1
アズワン品番67-2990-72
1個(5個)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
WebSealウェルプレートの主な利点。▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。EVA(エチレン酢酸ビニル)、シリコン、PTFE/シリコン製からマットを選択可能。ロボットアームを妨害しないサイズで、プレートを積み重ねることが可能。サンプル間の相互汚染を防止し、プレートで不活性かつ安全な気密シールが可能。シリコン製マットは乾式加熱オートクレーブが可能で、耐低温性は-80℃。穴が開いたり破れにくく、多数インジェクションした後でも優れた密封性。シーリングテープは揮発を最小限に抑え、サンプルを汚染や漏れから保護。あらゆるアッセイに対応する幅広い粘着シールをラインアップ。
仕様●シーリングテープ(-70℃~100℃)●色:透明●材質:PES/シリコン●スリット:なし●入数:100個入●Performance Level 1
アズワン品番67-2990-76
1箱(100個)
¥45,899
税込¥50,489
4日以内出荷
。WebSealウェルプレートの主な利点。▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。EVA(エチレン酢酸ビニル)、シリコン、PTFE/シリコン製からマットを選択可能。ロボットアームを妨害しないサイズで、プレートを積み重ねることが可能。サンプル間の相互汚染を防止し、プレートで不活性かつ安全な気密シールが可能。シリコン製マットは乾式加熱オートクレーブが可能で、耐低温性は-80℃。穴が開いたり破れにくく、多数インジェクションした後でも優れた密封性。シーリングテープは揮発を最小限に抑え、サンプルを汚染や漏れから保護。あらゆるアッセイに対応する幅広い粘着シールをラインアップ。
仕様●色:透明●材質:EVA●ウェルデザイン:96スクエアウェル、平底●スリット:なし●入数:5個入●Performance Level 1
アズワン品番67-2990-88
1個(5個)
¥12,499
税込¥13,749
43日以内出荷
関連キーワード