首の長い細口の丸底フラスコで、首の途中に斜めの枝管があるのが特徴です。他に同じ分留蒸留に用いられているサイズの異なる枝付フラスコもあります。 。
種別丸底フラスコ
材質ほうけい酸ガラス
枝管角度(度)75
枝管長さ(mm)100
材質硼珪酸ガラス-1
摺合せ19/38
規格-125はエングラーフラスコJIS K2804準拠製品です。
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
首の長い細口の丸底フラスコで、首の途中に斜めの枝管があるのが特徴です。枝管の高さ(位置)や枝管の長さについての定めはなく分留蒸留に用います。
種別丸底フラスコ
材質ほうけい酸ガラス
枝管角度(度)75
この形のフラスコは現在各国で使用されております。その特徴は付着した内容の取出し、洗浄が容易なこと、減圧での操作が可能なこと等です。飛沫の混入を嫌う操作や溶媒精製、蒸留等に用います。
丸底形状は、加熱時、熱の伝わりが均一で、かつ圧力の変化に強い形状です
種別丸底フラスコ
材質硼珪酸ガラス
目盛なし
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
全ての器具の足管部にはシリコンゴム栓が取り付けてあり器具口径も規格化されているため、装置組み立てが容易です。ジョイントにはシリコンゴム栓を使用しているため、耐寒性・耐熱性に優れています。
種別本体セット
材質本体/ガラス(ハリオH-32)、ゴム栓/シリコン
三ツ口の蒸留フラスコです。
種別三ツ口蒸留フラスコ
容量(mL)500
蒸留実験ですぐに使用できるセットです。枝付フラスコに透明ゴム管、ガラス管、穴あきゴム栓が付属します。
付属品シリコンゴム管(300mm)/ガラス管(180mm)/穴あきゴム栓(穴径/6mmΦ)
ゴム栓、キャップには7600STO、7605CAPをご使用下さい。
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
用途蒸留と蒸留塔を接続する組立フランジとして使用します。
材質アルミ製
ガラス器具は全て透明摺りです。
規格500mL(一口)TS24/40
1個
¥8,798
税込¥9,678
8日以内出荷
アズワン品番1-4318-01
材質硼珪酸ガラス-1
寸法(mm)ゴム止め:8
足径(Φmm)×長さL(mm)Φ12×110
外径×長さL(Φ×mm)35×(筒部)300
アダプタサイズΦ20(内径Φ17)×90
1個
¥11,088
税込¥12,197
当日出荷
第16改正日本薬局方準拠。
容量(mL)50
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
仕様●500mL●コード番号:5616-4
アズワン品番65-8686-25
1個
¥8,998
税込¥9,898
10日以内出荷
仕様●1,000mL用●コード番号:5616-3
アズワン品番65-8686-24
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
仕様●TS摺部:45●容量 mL:5000●コード番号:116-45580
アズワン品番65-8682-51
1個
¥49,980
税込¥54,978
10日以内出荷
仕様●TS摺部:45●容量 mL:3000●コード番号:116-45380
アズワン品番65-8682-50
1個
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
仕様D:Φ 85.7
容量(mL)250
L1186
L2200
D1Φ 23
D2Φ 8
適合ゴム栓7
アズワン品番61-3629-89
1個
¥9,998
税込¥10,998
20日以内出荷
三ツ口の蒸留フラスコです。
種別三ツ口蒸留フラスコ
容量(mL)5000
三ツ口の蒸留フラスコです。
種別三ツ口蒸留フラスコ
容量(mL)2000
三ツ口の蒸留フラスコです。
種別三ツ口蒸留フラスコ
容量(mL)3000
三ツ口の蒸留フラスコです。
種別三ツ口蒸留フラスコ
容量(mL)1000
セット内容寸切りボルト1組の内訳:蝶ナット1個・寸切りボルト1本・SW1個・FW2個・ナット2個
材質フランジ/アルミ製、ボルト・ナット類/SUS304製
五ツ口の蒸留フラスコです。
種別五ツ口蒸留フラスコ
容量(mL)5000
五ツ口の蒸留フラスコです。
種別五ツ口蒸留フラスコ
容量(mL)3000
四ツ口の蒸留フラスコです。
種別四ツ口蒸留フラスコ
容量(mL)2000
四ツ口の蒸留フラスコです。
種別四ツ口蒸留フラスコ
容量(mL)1000
五ツ口の蒸留フラスコです。
種別五ツ口蒸留フラスコ
容量(mL)500
五ツ口の蒸留フラスコです。
種別五ツ口蒸留フラスコ
容量(mL)1000
五ツ口の蒸留フラスコです。
種別五ツ口蒸留フラスコ
容量(mL)2000
四ツ口の蒸留フラスコです。
種別四ツ口蒸留フラスコ
容量(mL)5000
四ツ口の蒸留フラスコです。
種別四ツ口蒸留フラスコ
容量(mL)500
四ツ口の蒸留フラスコです。
種別四ツ口蒸留フラスコ
容量(mL)3000
仕様●摘要:TS24 フラスコ●1000mL●コード番号:916-24180
アズワン品番65-8685-72
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
パルナスーワグナー型ミクロ・ケルダール窒素蒸留装置に標準付属されている1Lの水蒸気蒸留フラスコです。
仕様リップ付
材質ほうけい酸ガラス-1
容量(L)1
アズワン品番64-8272-96
1個
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ