44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組立時間の短縮、各装置の共通性などを考慮し、限られた時間の中で効率よく実験を行える常圧蒸留装置です。 実験の初心者でも簡単・安全に組立てられるように肉厚のガラスで設計してあります。●ガラス器具の接続部にシリコン栓を装着しているので、短時間で接続・組立ができます。 少量の部品追加で実験の幅が拡がります。
セット内容A-1 温度計・A-2 ト字管・A-3 リービッヒ冷却器・A-4 アダプタ ・A-5 フラスコ(100ml)・A-6 フラスコ(50ml) 種別RA-01N (スタンドなし)
1個
29,000 税込31,900
9日以内出荷

1個
792 税込871
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全ての器具の足管部にはシリコンゴム栓が取り付けてあり器具口径も規格化されているため、装置組み立てが容易です。ジョイントにはシリコンゴム栓を使用しているため、耐寒性・耐熱性に優れています。
種別本体セット 材質本体/ガラス(ハリオH-32)、ゴム栓/シリコン
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首の長い細口の丸底フラスコで、首の途中に斜めの枝管があるのが特徴です。他に同じ分留蒸留に用いられているサイズの異なる枝付フラスコもあります。 。
種別丸底フラスコ 材質ほうけい酸ガラス 枝管角度(度)75 枝管長さ(mm)100
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
14,850 税込16,335
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組立時間の短縮、各装置の共通性などを考慮し、限られた時間の中で効率よく実験を行える常圧蒸留装置です。 実験の初心者でも簡単・安全に組立てられるように肉厚のガラスで設計してあります。 ガラス器具の接続部にシリコン栓を装着しているので、短時間で接続・組立ができます。 少量の部品追加で実験の幅が拡がります。
セット内容A-1 温度計、A-2 ト字管、A-3 リービッヒ冷却器、A-4 アダプタ 、A-5 フラスコ(100ml)、A-6 フラスコ(50ml)、専用スタンド 種別RA-01S(スタンド付き)
1個
68,000 税込74,800
5日以内出荷

蒸留実験ですぐに使用できるセットです。枝付フラスコに透明ゴム管、ガラス管、穴あきゴム栓が付属します。
付属品シリコンゴム管(300mm)/ガラス管(180mm)/穴あきゴム栓(穴径/6mmΦ)
1セット
3,198 税込3,518
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
3,650 税込4,015
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)シアンイオンガラス
・JIS K0101工業用水試験法・JIS K0102工場排水試験法を参考にしたシアンイオン蒸留装置のガラス機器です。 ・気密性にすぐれたSPCジョイントを使用しているのでコンタミネーションリスクを軽減しています。 ・トラップ球の片側に透明の共通球面すり合わせを使用しているので冷却器は垂直にでき組立てが容易です。
セット内容丸底フラスコ首長(1L)、連結導入管、トラップ球、有栓メスシリンダー(200mL)、試料注入ロート、冷却器リービッヒ(300mm)、試料採取アダプター 型式ガラス部
1セット
109,800 税込120,780
32日以内出荷

アズワン品番1-4318-01 材質硼珪酸ガラス-1 寸法(mm)ゴム止め:8 足径(Φmm)×長さL(mm)Φ12×110 外径×長さL(Φ×mm)35×(筒部)300 アダプタサイズΦ20(内径Φ17)×90
1個
11,088 税込12,197
当日出荷


最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IWAKI(AGCテクノグラス)分溜フラスコ
規格-125はエングラーフラスコJIS K2804準拠製品です。
材質硼珪酸ガラス JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・トラップ部が球形状をしたガラス製トラップ球です。 ・側管の先端がΦ8mmのゴム止めがあり、トラップ球上部から側部に向かってガラス管が下向きの傾斜になっているのが特徴です。 ・トラップ球内部には上部からの曲管、よって下部Cコーン形接続部から直接の逆流を防止します。 ・硫化水素発生装置用に使用されています。
材質ほうけい酸ガラス 型式SPC-19 寸法a(mm)100 寸法b(mm)100 下部(SPC)SPC-19 吸入口外径(Φmm)8
1個
20,980 税込23,078
33日以内出荷

1個
14,454 税込15,899
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蒸留及び化学反応実験装置のセットおよびレーザー光線装置その他実験器具の上下可動用架台として広く利用できる便利なものです。
材質ステンレス(上下板)、プラスチック(ノブ)、鉄(その他)
1個
9,500 税込10,450
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)セミ 窒素蒸留装置
・本装置は生体物質および酵素反応液中における全窒素、あるいはそれらの水溶液中のタンパク質を定量するのに適しています。
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

アンモニウムイオンの工場排水試験等に。互換性のある、共通摺合せ部品から構成されています。本装置はIWAKI CTE33およびPTFEから構成されています。メスシリンダーはオプションとなります。
規格下部TS19/38
1箱(1個)
13,980 税込15,378
12日以内出荷

ガラス器具は食品蒸留専用品です。1.食品の飛沫が蒸留経路に入りません。2.冷却器は二重冷却器で高い冷却効率を実現しています。3.連結導入管には水蒸気抜きのコックを取付け、突沸を防止します。
1個
7,599 税込8,359
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イオン交換法により精製した水をさらに蒸留器を用いて製造した純度の高い蒸留水です。 化学実験や器具の洗浄などで使用することができます。 ポリタンク入りで、必要な時に必要な量だけ簡単に取り出せます。
寸法(mm)300×300×280 適合規格A4 適合JIS規格JIS K 0557
1個(18L)
6,798 税込7,478
当日出荷

・日本薬局方(JP)および日本産業規格(JIS)におけるA2クラスの規格をクリアした製品です。 ・サンエイ化学の高純度精製水は3段階のろ過工程に加えて、紫外線殺菌を行った限りなく純水に近い滅菌精製水。 ・逆浸透膜とイオン交換樹脂でイオン成分を完全に除去、有機物やカルキなどの殺菌剤を限りなくゼロに近い値まで処理しています。 ・CPAP(シーパップ)の呼吸器マスク、オートクレーブ(減菌器)、衛生器具類の洗浄、化粧用の手作り化粧水やスキンケア、美顔器、加湿器やスチーマー、アロマ用の蒸気用水などにもお使い頂けます。 ・エステサロンや歯科医院などにぴったりの白を基調とした清潔感のあるパッケージデザイン。 ・短納期で低コストの製造メーカー直販。ご注文をいただいてから製造、出荷していますのでフレッシュな状態でご使用いただけます。
用途<エステやアロマなどのビューティー用> ・化粧用やメイクなど。化粧水やパックの溶解水に ・プレ化粧水用として ・ナノケアなどナノイー製品などの美顔器によるスキンケア、フェイスケア ・アロマオイル、イオンスチーマー、オイルミスト、アロマスプレーなど ・ガーゼやコットン、脱脂綿に含ませて洗顔、クレンジングなどに ・オリーブオイルと一緒にヘアパック用として ・ヘアスプレー、ヘアミスト、ヘアオイル、ヘアアイロンなどのヘアケア用 ・コットンもしくはシートマスクに含ませて精製水パックに ・グリセリンやオーガニック製品の希釈に ・ネイル、ジェルネイル時の無水エタノールの希釈水として <吸入や吸引など医療用の蒸気用水として> ・シーパップ(CPAP)用のチャンバー用水として ・無呼吸症候群用(SAS)の呼吸器や吸入器に ・在宅酸素や水素吸入器の補給水に ・歯科 医院などでのオートクレーブ、蒸気滅菌器用の補給水 ・ハードコンタクトレンズのすすぎ液として ・食塩を混ぜて鼻うがい用の生理食塩水に <スチーマーによる加湿・保湿・湿潤用> ・エステサロン、美容院、美容室、理容室での美顔器やスチーマー用水 ・加湿器やボイラー、蒸気アイロン、フェイススチーマーなどのスチーム用水 ・スチーム製品の水垢やウォータースポットの防止に <アルコール消毒液などの衛生的な用途に> ・無水エタノールを消毒用アルコールに ・殺菌剤や除菌水、除菌スプレーの原料として ・グリセリンや尿素などと混ぜて手作り化粧水 ・苛性ソーダと混ぜて手作り石けんに ・ハッカ油と混ぜて抗菌・虫除けスプレーなどに ・アルコール(無水エタノール)と混ぜてアロマスプレーなどに ・ウェットティッシュなどに含ませて赤ちゃんのおしりふきなど ・液晶、窓ガラス、グラスなどのガラス製品の拭き取りや掃除用に ・滅菌器用の次亜塩素酸水の作製に <病院・学校・研究室などで> ・実験 器具の洗浄に ・各種分析用として ・純水器や純水、RO水、蒸留水の代用にも <自動車・バイク・フォークリフトに> ・バッテリー水、バッテリー補充液として ・洗車や内窓の窓拭き、部品の洗浄に ・ウィンドウウォッシャー液、ガラスクリーナーの希釈水 ・ラジエター用のクーラント液(LLC)、不凍液の希釈水 ・蓄電池や発電機のバッテリー補充液にも 成分純水100% 付属品コック(1箱×1個) 適合規格A2 RoHS指令(10物質対応)対応 適合JIS規格JIS K 0557(用水・排水の試験に用いる水)
1箱(5L)ほか
2,298 税込2,528
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イオン交換法により精製した水をさらに蒸留器を用いて製造した純度の高い蒸留水です。 化学実験や器具の洗浄などで使用することができます。 ポリタンク入りで、必要な時に必要な量だけ簡単に取り出せます。
1個
539 税込593
当日出荷

環境ホルモンの疑いがある物質を含んでおりません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで洗浄効果を示します。 重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。任意に希釈(10~50倍)でき、繰り返し使用できますので経済的です。 不燃性で、使用時にガスの発生がなく安心です。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取り扱いが簡単です。 加温するか超音波を用いると、浸漬時間が短縮できます。硬水でも使用できます。廃液は活性汚泥により短期間に分解できます。 【取扱い方法】普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)
用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。 ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。 成分有機酸・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水 pH値6.5~8.5(中性)
1個
2,950 税込3,245
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境ホルモンの疑いがある物質を含んでおりません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで洗浄効果を示します。 重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。任意に希釈(10~50倍)でき、繰り返し使用できますので経済的です。不燃性で、使用時にガスの発生がなく安心です。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取り扱いが簡単です。 加温するか超音波を用いると、浸漬時間が短縮できます。硬水でも使用できます。廃液は活性汚泥により短期間に分解できます。
用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。 ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。 使用方法普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液) 成分有機酸・無機分散剤・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水 pH値12~13(アルカリ性)
1個
2,346 税込2,581
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蒸留・精製・濃縮から有機溶媒の留去に使用する、ロータリーエバポレーター用のガラス器具です。
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・日本産業規格(JIS)におけるA2クラスの規格をクリアした製品です。 ・逆浸透膜とイオン交換樹脂で限りなくイオン成分やカルキを取り除いた工業用精製水(ピュアウォーター)。 ・水道水をRO水に処理後イオン交換水(脱イオン水)として、除菌フィルターを使用し超純水レベルにまで処理した精製水です。 ・自動車やバイク、フォークリフト用のバッテリー水、バッテリー補充液、ウィンドウウォッシャー液の希釈水、洗車や部品の洗浄におすすめ。 ・病院や学校では各種分析、実験器具の洗浄、オートクレーブ・蒸気減菌器の補給水としてもお使い頂けます。 ・ビューティー用として、スチーマー・エステスチーマー・美顔器などの蒸気用水、アロマスプレー(マスクスプレー)、手作り化粧水や手作り石けんなどスキンケア用にもおすすめ。 ・加湿器、ボイラー、蒸気アイロンなどのスチーム用水としてもご使用頂けます。
用途<エステやアロマなどのビューティー用> ・ナノケアなどナノイー製品などの美顔器によるスキンケア、フェイスケア ・グリセリンやオーガニック製品の希釈に ・ネイル、ジェルネイル時の無水エタノールの希釈水として <スチーマーによる加湿・保湿・湿潤用> ・エステサロン、美容院、美容室、理容室での美顔器やスチーマー用水 ・歯科 医院などでのオートクレーブ、蒸気滅菌器用の補給水 ・加湿器やボイラー、蒸気アイロン、フェイススチーマーなどのスチーム用水 ・スチーム製品の水垢やウォータースポットの防止に <アルコール消毒液などの衛生的な用途に> ・無水エタノールを消毒用アルコールに ・殺菌剤や除菌水、除菌スプレーの原料として ・グリセリンや尿素などと混ぜて手作り化粧水 ・苛性ソーダと混ぜて手作り石けんに ・ハッカ油と混ぜて抗菌・虫除けスプレーなどに ・アルコール(無水エタノール)と混ぜてアロマスプレーなどに ・ウェットティッシュなどに含ませて赤ちゃんのおしりふきなど ・液晶、窓ガラス、グラスなどのガラス製品の拭き取りや掃除用に ・滅菌器用の次亜塩素酸水の作製に <病院・学校・研究室などで> ・実験 器具の洗浄に ・各種分析用として ・純水器や純水、RO水、蒸留水の代用にも <自動車・バイク・フォークリフトに> ・バッテリー水、バッテリー補充液として ・洗車や内窓の窓拭き、部品の洗浄に ・ウィンドウウォッシャー液、ガラスクリーナーの希釈水 ・ラジエター用のクーラント液(LLC)、不凍液の希釈水 ・蓄電池や発電機のバッテリー補充液にも 成分純水100% 導電率1μS/cm以下 仕様コック付き 適合規格A2 外寸法(縦×横×高さ)(mm)300×300×300 RoHS指令(10物質対応)対応 適合JIS規格JIS K 0557(用水・排水の試験に用いる水)
1箱(20L)
3,898 税込4,288
翌日出荷

医療・理化学用洗浄剤です。 主成分:高級アルコール系陰イオン界面活性剤・高級アルコール系非イオン界面活性剤・洗浄助剤 無リン・PRTR非該当 繰り返し使用可 pH値:11.8(2%水溶液) 濃縮アルカリ性洗浄液 使用方法:普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液) 洗浄方法:器具を2~24時間完全に浸漬し、取り出した器具を直ちに水で充分すすぎ、最後に蒸留水でゆすいで乾燥する。洗浄液は繰り返し使用できます。
用途血液・タンパク質・脂肪等の汚れの洗浄に。、マジックインキ・シリコンオイル・染色液等の頑固な汚れの洗浄・除去に。
1本(1kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。 仕様含有物:無機分散剤・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水、20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液) pH値12~13(アルカリ性) 内容量(kg)5 アズワン品番4-079-03
1個
10,791 税込11,870
当日出荷

用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。 仕様含有物:有機酸・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水、20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液) pH値6.5~8.5(中性) 内容量(kg)5 アズワン品番4-078-03
1個
15,741 税込17,315
当日出荷

給水口と水道の蛇口をつないで、水流によって減圧する器具で、減圧ろ過、減圧蒸留などに使用します。
材質ガラス その他弁付き 種別(アスピレーター) SPG-300N 長さ(mm)約285(製品により若干長さが異なります)
1個
3,600 税込3,960
3日以内出荷

SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 リービッヒ
・最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。 ・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。 ・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。 ・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
タイプリービッヒ 材質ほうけい酸ガラス
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 公定分析用
・最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。 ・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。 ・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。 ・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
材質ほうけい酸ガラス 型式300mm 下部(SPC)SPC-15 上部摺合18/9透明すり ゴム止外径(Φmm)8
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

SIBATA(柴田科学)冷却器 リービッヒ
最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
ゴム止外径(Φmm)8 材質ほうけい酸ガラス
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・リービッヒ冷却器(冷却管)は、最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。 ・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。 ・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。 ・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
材質ほうけい酸ガラス 下部(SPC)SPC-34 ゴム止外径(Φmm)10
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷

・リービッヒ冷却器(冷却管)は、最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。 ・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。 ・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。 ・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
用途CP-300用 材質ほうけい酸ガラス ねじ規格GL-14 摺合せSPC-15
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

クリーンケミカルラボメイト L
●実験器具用アルカリ性洗浄剤。●蛋白質、血液、脂肪、油脂、蒸留残渣、シリコンオイル、シリコングリス、バルサム、染色液などの除去に。
使用方法普通の汚れ2%(50倍希釈)、ひどい汚れ5%~10%(20~10倍希釈)洗浄後は充分にすすいで下さい。 主成分陰イオン界面活性、非イオン界面活性剤、金属イオン封鎖剤、水酸化アルカリ、水
1箱(4本)ほか
26,638 税込29,302
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンケミカルCLEAN99 K-100
●医療・理化学用塩素系洗浄剤。●生化学・血清・血液・ウイルス・細菌検査関係のガラス器具・ピペットマイクロタイター等の除菌洗浄に。
使用方法普通の汚れ2%(50倍希釈)、ひどい汚れ5%(20倍希釈)器具を2~24時間完全に浸漬し取り出した器具を直ちに水で充分すすぎ、最後に蒸留水でゆすいで乾燥する。洗浄液は繰り返し使用できます。 主成分特殊陰イオン界面活性剤、次亜塩素酸ナトリウム、洗浄助剤
1本ほか
41,138 税込45,252
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンケミカルCLEAN99 K-200
●医療・理化学用塩素系洗浄剤。●生化学・血清・血液・ウイルス・細菌検査関係のガラス器具・ピペットマイクロタイター等の除菌洗浄に。
使用方法普通の汚れ2%(50倍希釈)、ひどい汚れ5%(20倍希釈)器具を2~24時間完全に浸漬し取り出した器具を直ちに水で充分すすぎ、最後に蒸留水でゆすいで乾燥する。洗浄液は繰り返し使用できます。 主成分特殊陰イオン界面活性剤、高級アルコール陰イオン界面活性剤、次亜塩素酸ナトリウム、洗浄助剤
1本ほか
41,138 税込45,252
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)