粘着加工済みなのですぐに貼ることができます。
光を吸収し、暗闇で発光しますので、停電時に安全に避難誘導できます。
200ルクスを20分照射。5分後に182mcd。
光を吸収した状態で2時間後でも視認可能です。
JA相当の輝度です。
用途テープ状なのでラインテープに最適です。
布製品にアイロンで接着できる反射テープです。光があたるとその光を元の光源に向けて反射します。一度接着したら洗濯をしてもはがれにくいように設計されています。
用途布製の洋服、帽子、バッグなど夜間の安全サイン。
色シルバー
トラスコ品番389-1861
材質ガラス球・アルミ
質量(g)18
テープ幅(mm)20
テープ長さ(m)1
テープ厚さ(mm)0.2
粘着剤ポリエステル系
取付け方法貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
スプレータイプの蓄光塗料。
光を繰り返し蓄えて、停電等電気が消えた時に発光します。
残光時間が4~8時間の高輝度タイプ。暗闇で長い時間光ります。
スプレーなので施工が簡単。誰でも手軽に塗装できます。
用途屋内での停電対策、避難誘導、安全防災、ホビー
色クリーム
特性蛍光
成分合成樹脂塗料、顔料、有機溶剤
使用場所屋内用
乾燥時間(分)夏期:約20、冬期:約40
発光色黄緑
主な用途屋内
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量50mL
標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.15~0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
発光時間(時間)4~8(吹付量による)
危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ハケつきで、長時間あざやかに発光。
蓄光性に優れ暗い所で長時間(4~8時間)発光します。
キャップにハケがついていますので、そのまま塗れます。
マニキュアのように簡単に塗れます。
有害な放射性物質は使用していません。
用途屋内の木部、鉄部(床を除く)に。
コンクリート、プラスチック(発泡スチロール、アクリル、硬質塩ビ、ABS、FRP)、紙に。
主な用途発泡スチロール、プラスチック、屋内木部、鉄部、コンクリート、紙
危険等級Ⅲ
使用場所屋内用
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.004L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性夜光
塗り面積(2回塗り)(m2)0.04~0.06
乾燥時間夏期/15~30分 冬期/30分~1時間
危険物の性状非水溶性
布に最適な、みやこ染の新顔料(水性アクリル樹脂顔料)シリーズです。 蓄光色としてネオンイエローをご用意しました。粘度が高く、ティントプリントセットを使ったスクリーンプリントに最適な他、お好みで粘度は水で薄めて調節できるのでステンシルや手描きも自在です。 蓄光ネオンイエローは混色できません。 アイロンで固着させると洗濯が可能になります。 不透明色(白色を含む)で暗色生地の上でもソフトに発色します。
用途手描き、ステンシルにスクリーンプリントも楽しめる布用顔料、暗闇でソフトに発光
色蓄光ネオンイエロー
容量(mL)30
原材料顔料
タイプ粘体
1本
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
JIS規格「上級JC」クラスに対応の高輝度蓄光テープ!
従来の蓄光テープより遥かに明るい、実績も豊富な信頼できるロングセラー製品です。アルファ・フラッシュは、JIS規格が定める輝度数値を上回る明るさで光ります。
仕様アルファフラッシュ009使用
テープ長さ(mm)350
1袋(14本)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

布テープ トラ柄
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
蛍光灯光等の十分な照射により蓄光・暗闇で発光
用途3Dアート、ホビーに
使用方法塗る面のゴミ、油分、サビ等をとってください。下地を白色にされると、より効果があります。夜光顔料と専用結合剤もしくは透明性の良い水性ニスやクリヤー水性接着剤(下地になじむもの)を使用分のみ混合下さい。混合割合は重量比で夜光顔料10gに対して結合剤を3~4g混合します。結合剤の粘度が高く、塗りにくい場合は、少量の水を加えて粘度を調整してください。混合したものを2~3回塗ってください。(塗り面積1gあたり約15cm2(1回塗り))上塗りとして水性ニス(つやありクリヤー)を2~3回塗るとより効果があります。
危険物の類別非危険物
シート内部に高密度の三面体キューブを配し、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)ダイヤモンド・グレード コンスピキュイティ・シート仕様)。従来製品に比べ特に輝度が高く(高輝度反射シートの約3倍)、ヘッドライト等を受けて明るく輝き、また広角性にも優れ、夜間の安全確保等に活用できます。フィルムが硬いため230R以下の曲面には利用を避けてください。貼り直し不可。シートには約1mm巾のラインが入ることがあります。
用途車輌用マーキング、道路交通安全施設など。
材質アクリル系
厚さ(mm)0.465
タイププリズム型
取付方式貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
暗闇で長時間発光する。
蓄光性に優れ暗闇で長時間発光(4~8時間)します。
放射性物質は含んでいません。
ガス抜きキャップ付き。
用途屋内の木部、鉄部、プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)、発泡スチロール、紙。
主な用途木
危険等級Ⅲ
使用場所屋内用
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.04L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性夜光
塗り面積(2回塗り)(m2)0.15~0.2
乾燥時間夏期/15~30分 冬期/30分~1時間
危険物の性状非水溶性
太陽光や蛍光灯の光を約10~30分照射するだけで、8~10時間発行し続けます
暗闇での目印
暗闇で光り、目的の場所がすぐわかります
シールタイプでどこにでも簡単に貼り付けできます
太陽光・蛍光灯・LEDの光を蓄えて暗闇で光る蓄光水性塗料。光を2~3分照射するだけで、暗闇で10~15分発光します。水に強い蓄光顔料「α-Vega」を使用しているため、JIS規格を上回る発光性能を有しています。水性塗料のため、嫌な臭いやシンナー臭はございません。貯蔵安定性に優れているため長期間の保存も可能です(直射日光や-5℃以下の場所を避けて保存してください)。厚塗りするほど発光力を高まります。2度塗りがおすすめです。
用途釣具・プラモデル・アート・安全対策・DIY用途などに。暗くなると光るので目印にしたいものに塗ると効果的。釣り/ルアー/えさ/餌/蛍光/蓄光/光る/目張り/目印/自転車/ガンプラ/美術/作品
成分合成樹脂(シリコンアクリル)、蓄光顔料、水
容量(g)20
主な用途紙、布、石材、コンクリート、木部、各種金属(鉄、アルミ、ステンレス、亜鉛鋼板等)、各種プラスチック製品(発泡スチロール、硬質塩ビ、アクリル、ポリカーボネート、ABS、FRP等)※PP、PEには適しません
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
光りがあたるとその光りを元の光源に向けて反射します。耐候性に優れ、屋外でも使用できます。ヘルメットや自転車のドロよけなどの曲面にもよくなじみます。粘着剤つきなので、はくり紙をはがすだけで簡単に貼ることができます。
用途自転車、乳母車、三輪車の走行目印。ランドセル、ゴム長ぐつ、傘、ヘルメット、など夜間の安全サイン。
取付け方法貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
材質アクリル系樹脂・ガラス球・アルミ
質量(g)17
テープ幅(mm)20
テープ長さ(m)1
テープ厚さ(mm)0.16
粘着力(N/50mm)23
お洒落でスタイリッシュなデザインが魅力のハンギングウオッチ。
文字盤は夜光塗料で光ります。
材質(バンド)ナイロン
仕様【文字盤】夜光
材質【裏フタ】ステンレス
表示方式アナログ
材質(ケース)アロイ
材質(フック)アルミニウム
防水仕様日常生活用
防水○
夜光(蓄光)○
光を蓄え、暗闇で光る。
厚さ(mm)約5
材質(本体)ポリプロピレン
材質(リング)ステンレス
1パック(2個)
¥599
税込¥659
当日出荷
布に描くだけでカンタン定着!。布に絵や文字を描いて染めることができ、アイロンいらずで使える布用のえのぐです。表現の幅が広がる豊富なラインナップ。表現の幅が広がる特殊色を豊富に揃えた全23色のラインナップです。そのまま描くだけでなく、えのぐを混ぜたり組み合わせたりすることで、自由なアレンジを楽しめます。にじみにくく色落ちしにくい新配合のえのぐ。メーカー従来品より、えのぐのにじみが少なく、洗濯しても色が落ちにくいよう性能を向上した新配合のえのぐです。気軽に手に取りやすいコンパクトサイズ。8色セットは初めての方でも気軽に手に取ってお試ししやすい、手のひらサイズのコンパクトなパッケージに仕上げています。23色セットは机の上でも場所を取らずに置きやすい、A5サイズほどの大きさです。
材質PP、PE、再生PS、再生箱、顔料、体質顔料、アクリル樹脂、安定材、水
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×19×92
発光継続時間が長く、輝度も明るい高性能な蓄光素材(粉末)です。
蛍光灯で10分間蓄光させた時、約2~5時間発光を継続します。
水に溶けません。液状化させたい場合はクリアラッカーや透明マニキュアにケミブライトを10~20%混ぜ合わせて下さい。
放射性物質は含んでいません。
内容量(g)20g
発光色黄緑色(ピーク波長525nm)
主成分アルミン酸ストロンチウム
粒度分布D90≦32μm
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
衣類やカバンにアイロンや裁縫無しでそのまま貼りつけができる反射テープ。対応素材であれば透湿防水生地(ゴアテックスなど)もOK雨に濡れてもはがれにくい強力粘着加工。アイロン接着タイプとは異なりナイロン生地にも使用可能。
用途対応素材:ナイロン、ポリエステル、綿、合成皮革、塩ビターポリン
幅(mm)18
長さ(m)0.5
材質表面:ガラスビーズ加工(オープンレンズ型)、基材:ポリエステル、コットン、粘着:アクリル系粘着材
蛍光灯などの光を約20分照らすことで、暗所において6~8時間の視認可能な光を放ちます。
ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。
国内業界初の脱塩ビ製品。
アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内で初めて合格したエコロジー製品。
優れた耐久性で屋外での使用も可能。
色と色の間隔が短い(約2cm)段染め糸です。
短い区間で色の変化が楽しめます。
本縫いステッチ・飾りステッチ・機械刺繍など、幅広くご利用いただけます。
用途飾り縫い、刺しゅう、ロック用
材質ポリエステル
方向左ねじり
関連資料糸見本帳
カラーバリエーションが豊富な反射テープです。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に。様々な危険箇所や衝突防止の注意喚起に。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.15
質量(g)110
長さ(m)10
剥離紙あり
蓄光し発光する夜光ボディとピンクの背色を組み合わせたカラー。雨や曇天時での実績が高く、頼りになる1本。
用途誰でも簡単にキレのあるダートが演出できる軽快ダートモデル!
よりキレのあるダートを目指し、素材と形状を一から見直し行った。そしてトライ&エラーを繰り返し生まれたのがこの「ブレイドシンカー」。
先代の「エギ王QLIVE」のダート性能をさらに引き上げ、研ぎ澄まされた刃物の如く、水を切り裂き、エギに命を吹き込む。
シンカー側面にはウエイトチューン用ガイド穴も設けており、上級者の方は自分のウエイトセッティングをすることも可能となっている。
クイックダート:先代LIVEのワイドなダートはそのままに、より前方への移動を「33%」抑制することに成功。
ポイントを通過しにくいだけでなく、追尾してきたイカをしっかりエギを見せて抱かせることができる。50mキャストした場合、「エギ王QLIVE」は150回、「エギ王LIVE」は200回アクションでき、1キャストで50回も多く、アクションできることになる。
低重心設計:従来のLIVEよりも重心を低下させたことにより運動性能が向上し、ダートやキャスト時の飛行姿勢が安定。
490GLOW:イカが見やすい発光色である「490GLOW」の目玉カップがワンポイントでイカを誘う。
全長(mm)(針抜)90
色(ボディ下地)夜光ボディ
質量(g)15
タイプ(沈下)ベーシック
種類ベーシック布
サイズ(号)3
対象アオリイカ/コウイカ
色番040 ピンクグロー
沈下スピード(m/s)約3.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
蓄光し発光する夜光ボディとピンクの背色を組み合わせたカラー。雨や曇天時での実績が高く、頼りになる1本。
用途誰でも簡単にキレのあるダートが演出できる軽快ダートモデル!
よりキレのあるダートを目指し、素材と形状を一から見直し行った。そしてトライ&エラーを繰り返し生まれたのがこの「ブレイドシンカー」。
先代の「エギ王QLIVE」のダート性能をさらに引き上げ、研ぎ澄まされた刃物の如く、水を切り裂き、エギに命を吹き込む。
シンカー側面にはウエイトチューン用ガイド穴も設けており、上級者の方は自分のウエイトセッティングをすることも可能となっている。
クイックダート:先代LIVEのワイドなダートはそのままに、より前方への移動を「33%」抑制することに成功。
ポイントを通過しにくいだけでなく、追尾してきたイカをしっかりエギを見せて抱かせることができる。50mキャストした場合、「エギ王QLIVE」は150回、「エギ王LIVE」は200回アクションでき、1キャストで50回も多く、アクションできることになる。
低重心設計:従来のLIVEよりも重心を低下させたことにより運動性能が向上し、ダートやキャスト時の飛行姿勢が安定。
490GLOW:イカが見やすい発光色である「490GLOW」の目玉カップがワンポイントでイカを誘う。
全長(mm)(針抜)105
色(ボディ下地)夜光ボディ
質量(g)21
タイプ(沈下)ベーシック
種類ベーシック布
サイズ(号)3.5
対象アオリイカ/コウイカ
色番040 ピンクグロー
沈下スピード(m/s)約3
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
蓄光し発光する夜光ボディとピンクの背色を組み合わせたカラー。雨や曇天時での実績が高く、頼りになる1本。
用途誰でも簡単にキレのあるダートが演出できる軽快ダートモデル!
よりキレのあるダートを目指し、素材と形状を一から見直し行った。そしてトライ&エラーを繰り返し生まれたのがこの「ブレイドシンカー」。
先代の「エギ王QLIVE」のダート性能をさらに引き上げ、研ぎ澄まされた刃物の如く、水を切り裂き、エギに命を吹き込む。
シンカー側面にはウエイトチューン用ガイド穴も設けており、上級者の方は自分のウエイトセッティングをすることも可能となっている。
クイックダート:先代LIVEのワイドなダートはそのままに、より前方への移動を「33%」抑制することに成功。
ポイントを通過しにくいだけでなく、追尾してきたイカをしっかりエギを見せて抱かせることができる。50mキャストした場合、「エギ王QLIVE」は150回、「エギ王LIVE」は200回アクションでき、1キャストで50回も多く、アクションできることになる。
低重心設計:従来のLIVEよりも重心を低下させたことにより運動性能が向上し、ダートやキャスト時の飛行姿勢が安定。
490GLOW:イカが見やすい発光色である「490GLOW」の目玉カップがワンポイントでイカを誘う。
全長(mm)(針抜)75
色(ボディ下地)夜光ボディ
質量(g)10
タイプ(沈下)ベーシック
種類ベーシック布
サイズ(号)2.5
対象アオリイカ/コウイカ
色番040 ピンクグロー
沈下スピード(m/s)約5.5
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
照明の光を吸収蓄光して消灯時に発光します。(蛍光灯下で約4分照らした場合、約15分発光)
ブレーカーや懐中電灯などに貼っておけば、災害時や停電時の目印になり、安全確保に役立ちます。
円筒ボディと小鈎でアタリ倍増!抜け駆け釣果!コンセプトは「アタリ倍増」。狙いのレンジへいち速く沈ませるために表面積が小さい円筒形をベースにしたボディデザイン。シャクったときも抵抗が少なくまっすぐリフトするので、深場でも操りやすく、水流の抵抗を受け流しやすくなっています。フォールでの水平姿勢、止めてアタリを待つ静止状態を容易に作り出せるのでイカにスッテを抱かせる間も作りやすいのが特徴です。また、小刻みにシェイクを入れると規則正しくスッテが左右に揺れてシェイキングダンス。スッテがまるで踊っているかのようなアクションを生み出します。シェイクで誘って、ステイで抱かせるのも得意としています。鈎は目立たない小型単傘で、リーダーを接続する編み糸は長めに設定しました。イカが鈎と金属音を敬遠することからの仕様で、違和感を軽減することでアタリが多く得られます。単傘は触れると刺さり込む鋭さでフッキングをフォロー。ヘッドには化学発光体(ルミカ「チモトほたる」がピッタリ)を差し込めるように穴を空けており、点発光でのアピールを付属させることができます。 1編み糸アイを先端からオフセットすることにより、激しいアクションスナップとの擦れなど、イカの敬遠する異音を出しません。2表面積が小さくなる円筒形状ボディにより、スピードフォールを実現しました。抵抗の少ないボディ形状は深場でも操りやすく、静止状態、水平姿勢を容易に作り出すことが可能です。3小型単傘鈎を採用。イカに警戒心を与えないのでアタリが倍増します。4夜光テープ。蓄光させ具合でアピール力を変化させることができます。
サイズ(号)30
グリーンマーク認定
円筒ボディと小鈎でアタリ倍増!抜け駆け釣果!コンセプトは「アタリ倍増」。狙いのレンジへいち速く沈ませるために表面積が小さい円筒形をベースにしたボディデザイン。シャクったときも抵抗が少なくまっすぐリフトするので、深場でも操りやすく、水流の抵抗を受け流しやすくなっています。フォールでの水平姿勢、止めてアタリを待つ静止状態を容易に作り出せるのでイカにスッテを抱かせる間も作りやすいのが特徴です。また、小刻みにシェイクを入れると規則正しくスッテが左右に揺れてシェイキングダンス。スッテがまるで踊っているかのようなアクションを生み出します。シェイクで誘って、ステイで抱かせるのも得意としています。鈎は目立たない小型単傘で、リーダーを接続する編み糸は長めに設定しました。イカが鈎と金属音を敬遠することからの仕様で、違和感を軽減することでアタリが多く得られます。単傘は触れると刺さり込む鋭さでフッキングをフォロー。ヘッドには化学発光体(ルミカ「チモトほたる」がピッタリ)を差し込めるように穴を空けており、点発光でのアピールを付属させることができます。 1編み糸アイを先端からオフセットすることにより、激しいアクションスナップとの擦れなど、イカの敬遠する異音を出しません。2表面積が小さくなる円筒形状ボディにより、スピードフォールを実現しました。抵抗の少ないボディ形状は深場でも操りやすく、静止状態、水平姿勢を容易に作り出すことが可能です。3小型単傘鈎を採用。イカに警戒心を与えないのでアタリが倍増します。4夜光テープ。蓄光させ具合でアピール力を変化させることができます。
サイズ(号)40
グリーンマーク認定
円筒ボディと小鈎でアタリ倍増!抜け駆け釣果!コンセプトは「アタリ倍増」。狙いのレンジへいち速く沈ませるために表面積が小さい円筒形をベースにしたボディデザイン。シャクったときも抵抗が少なくまっすぐリフトするので、深場でも操りやすく、水流の抵抗を受け流しやすくなっています。フォールでの水平姿勢、止めてアタリを待つ静止状態を容易に作り出せるのでイカにスッテを抱かせる間も作りやすいのが特徴です。また、小刻みにシェイクを入れると規則正しくスッテが左右に揺れてシェイキングダンス。スッテがまるで踊っているかのようなアクションを生み出します。シェイクで誘って、ステイで抱かせるのも得意としています。鈎は目立たない小型単傘で、リーダーを接続する編み糸は長めに設定しました。イカが鈎と金属音を敬遠することからの仕様で、違和感を軽減することでアタリが多く得られます。単傘は触れると刺さり込む鋭さでフッキングをフォロー。ヘッドには化学発光体(ルミカ「チモトほたる」がピッタリ)を差し込めるように穴を空けており、点発光でのアピールを付属させることができます。 1編み糸アイを先端からオフセットすることにより、激しいアクションスナップとの擦れなど、イカの敬遠する異音を出しません。2表面積が小さくなる円筒形状ボディにより、スピードフォールを実現しました。抵抗の少ないボディ形状は深場でも操りやすく、静止状態、水平姿勢を容易に作り出すことが可能です。3小型単傘鈎を採用。イカに警戒心を与えないのでアタリが倍増します。4夜光テープ。蓄光させ具合でアピール力を変化させることができます。
サイズ(号)25
グリーンマーク認定
収納に便利なB5サイズの箱に災害時に役立つアイテムをセット
セット内容蓄光LEDライト、アルミ温熱シート、携帯トイレ(小用)、使い捨てカイロ、非常用呼子笛、ウエットティッシュ(20枚)、水に流せるティッシュ(10枚)、使い捨てマスク、三角巾、滑り止め付き軍手、非常用給水バッグ(3L用)、7年クッキー(70g)、防災ガイドメモ/各1
材質ポリスチレン、ポリプロピレン、鉄、アルミ蒸着ポリエチレン、ポリエチレン、PET、吸水性ポリマー、アルミニウム、ナイロン、ABS樹脂、再生紙、不織布、ポリエステル、綿、紙、他
質量(g)約650
人数一人用
1セット
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
帰るポーチは、コンパクトなマルチポーチに帰宅支援として最低限必要な物資をまとめた防災セットです。災害時、帰宅者は長距離・長時間を歩くことになります。在宅被災時の出社支援グッズとしてもご利用いただけます。バッグはウエスト、ショルダー、手提げと便利な3WAY仕様です。社内のデスク周りに設置しても邪魔になりません。
用途帰宅支援セット
仕様製造より5年保存
セット内容●3WAYポーチ(ワインレッド)●秩父の天然水500ml(5年保存)×1本●スマートクッキープレーン(5年保存)×1袋●不織布マスク×1枚●絆創膏×5枚●綿棒×10本●コットンパフ×3枚●ワンタッチ包帯×1枚●アルミブランケット×1枚●圧縮軍手&タオル×1組●コンパクトトイレクリーン1×2個●蓄光LEDライト×1個●アルカリ単3乾電池(ライト用)×2本
寸法(mm)ポーチ:約W290×D115×H165
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
「リュック」として使用できるだけでなく、「イス」としても災害時の行列などでの体力消耗を防げる、便利なリュックの防災セット。
リュックは水をはじく撥水加工素材で、雨の日でも安心です。
趣味のキャンプや釣りなどにも幅広く活躍します。
セット内容イス型リュック、非常用給水バッグ(3L用)、蓄光LEDライト、あんしん保存水(500ml)乾パン缶(100g)、使い捨てマスク、絆創膏・綿棒セット、水に流せるティッシュ(10枚)、ウエットティッシュ(20枚)、アルミ温熱シート、携帯トイレ(小用)、非常用呼子笛、滑り止め付き軍手、防災ガイドメモ/各1
材質600Dポリエステル、鉄、ポリエチレン、ポリスチレン、ポリプロピレン、不織布、再生紙、アルミ蒸着ポリエチレン、PET、吸水性ポリマー、アルミニウム、ナイロン、ABS樹脂、紙、綿、他
質量(g)約2830
人数一人用
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)使用時/約300×280×430、折り畳み時/約350×80×500、リュック/約150×290×320
1セット
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
「リュック」として使用できるだけでなく、「イス」としても災害時の行列などでの体力消耗を防げる、便利なリュックの防災セット。
リュックは水をはじく撥水加工素材で、雨の日でも安心です。
趣味のキャンプや釣りなどにも幅広く活躍します。
セット内容イス型リュック、ヘルメット、蓄光LEDライト、乾パン缶(100g)、エアークッション、ウォータータンク(10L用)、使い捨てマスク、絆創膏・綿棒セット、水に流せるティッシュ(10枚)、ウエットティッシュ(20枚)、アルミ温熱シート、携帯トイレ(小用)、非常用呼子笛、滑り止め付き軍手、防災ガイドメモ/各1、あんしん保存水(500ml)×2
材質600Dポリエステル、FRP、鉄、ポリエチレン、ポリスチレン、ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、不織布、再生紙、アルミ蒸着ポリエチレン、PET、吸水性ポリマー、アルミニウム、ナイロン、ABS樹脂、紙、綿、他
質量(g)約4000
人数一人用
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)使用時/約300×280×430、折り畳み時/約350×80×500、リュック/約150×290×320
1セット
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
関連キーワード