69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)蓄光シールテープ
●太陽光・蛍光灯の光などを吸収蓄積し、暗闇で自ら発光します。●晴天時の自然光のもとでは約10分間、40Wの蛍光灯(約2mの距離)で約30分間光を吸収蓄積した場合に、それぞれの発光性能が発揮されます。●残光時間は周囲の明るさ、光の強さ、距離などの環境条件によって左右され、その輝度は時間の経過に伴い減少します。●本製品の主成分は、アルミン酸系蓄光顔料およびPVCであり、危険有害成分基準に該当しません。
1枚の寸法(mm)幅10×長さ110 標準持続時間(h)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
719 税込791
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]蓄光シール(5枚組)
太陽や蛍光灯、ブラックライトなどで照らすと長時間発光します。繰り返し蓄光でき、貼り付けたりカットなどの加工も簡単にできます。弱粘着タイプ5枚組。
材質 寸法(mm)150×200 科目理科 分野物理(運動・力学・物性)
1袋(5枚)
2,728 税込3,001
当日出荷

商品説明:太陽光や蛍光灯、LEDの光を蓄えて暗闇で発光する蓄光シールです。暗い時に何か目印が必要だと思われる場所や、身の回りの品にご使用ください。(電気のスイッチや鍵、防災グッズなど)
材質PET/蓄光材/ポリエステル樹脂/アクリル系粘着剤 厚さ(mm)0.3 輝度(20分後)143mcd/m2、(60分後)45mcd/m2 仕様アルファフラッシュ009使用
1袋(36個)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすいシールタイプ(丸型、四角、長方形)セットです。 太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。 蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 JCクラスの基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9107) 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
用途リモコンや電源スイッチ等の目印として 防災用グッズの目印として 停電時、非常時の避難誘導として 机や棚のコーナー等に レバーや機器類の明示として その他、さまざまな危険表示、視認性向上や防災用途として トラスコ品番208-1450 セット内容丸型 10mm×6枚●四角 10mm×10mm×6枚●長方形 10mm×80mm×5枚 材質/仕上基材:PET、粘着剤:アクリル系 レモンイエロー 質量(g)6 アズワン品番64-8617-36
1セット
729 税込802
当日出荷

光のエネルギーを蓄え、長時間強力発光します。 蓄光と発光をほぼ永久的に繰り返すことができます。 ノーカットなのでお好きなサイズにカットしてご使用ください。 一般家庭の室内蛍光灯で10~30分ほど光をあてた場合、8時間程度暗闇で発光します。 シールの表面は、傷つきにくいコート層によって保護されています。 水濡れにも強く、屋外でも使用できます。
用途避難経路の誘導表示や緊急対策用品の目印に、消灯時のスイッチ、階段などの位置表示におすすめです。 寸法(mm)80×135
1冊(1シート)
729 税込802
当日出荷

30mmΦ丸型の高輝度蓄光タイプの屋内平滑面用、粘着剤付きポイントマーカーシールです。 室内の照明や太陽の光を吸収し、暗所で明るく光ります。光を一旦蓄えると自ら発光するため、電源は不要です。 数時間後の明るさはぼんやりとなりますが、また光が当たれば発光能力が復活し、その性能は半永久的に繰り返されます。 JIS規格:JCクラス(発光時間約6~8時間)をクリアしています。 りん光輝度60分後(mcd/\寸法m(mm)2)JIS Z 9107準拠:41(JIS規格値30)。 1シート(8枚)に星形ミニシール3枚のおまけ付きです。 緊急時のスマホや眼鏡ケース、通常時ではリモコンや電気スイッチの目印に便利です。 防災グッズ(懐中電灯や非常袋)や携帯電話に貼りつければ緊急時に役立ちます。 階段・手すり・非常口ドア部分に貼りつけておけば、不安や危険を軽減し安全に避難タイムの短縮ができます。
用途地震・火災・洪水による突然の停電時の避難経路の誘導標示に 寸法(mm)丸型:30Φ、星形:約14(最長値) 輝度高輝度タイプ、JIS規格:JC、DIN規格(ドイツ国家規格):Dクラス 使用環境50~200ルクス(オフィス等比較的明るい環境) 使用環境温度(℃)(貼り付け後)-20~70℃ 発光時間(時間)約6~8 再生紙使用マーク適合
1セット(8枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日東エルマテリアル高輝度蓄光シール
エコ商品
使いやすいシールタイプ(丸型、四角、長方形)セットです。 太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で光ります。 高輝度蓄光シールは、2種類のグレード(JD、JCクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
用途リモコンや電源スイッチ等の目印として 防災用グッズの目印として 停電時、非常時の避難誘導として 机や棚のコーナー等に レバーや機器類の明示として 電気のスイッチに 電気のスイッチに 材質/仕上基材:PET、粘着剤:アクリル系 セット内容丸型 10mm×6枚●四角 10mm×10mm×6枚●長方形 10mm×80mm×5枚 グリーン RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100セット)
54,980 税込60,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太陽光や蛍光灯の光を約10~30分照射するだけで、8~10時間発行し続けます 暗闇での目印 暗闇で光り、目的の場所がすぐわかります シールタイプでどこにでも簡単に貼り付けできます
1セット(2個)ほか
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

光を吸収蓄光して、暗闇で8~10時間発光(蛍光灯で約10~30分照らした場合)。はくり紙をはがして簡単に貼ることができ、曲面にもよくなじみます。ドアノブや階段に
寸法(幅W×長さL)(mm)5×100(シール) 材質合成ゴム、PET、アクリル系粘着剤 アズワン品番63-1665-91
1パック(6枚)
549 税込604
当日出荷

蛍光灯などの光を約20分照らすことで、暗所において6~8時間の視認可能な光を放ちます。 ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。 国内業界初の脱塩ビ製品。 アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内で初めて合格したエコロジー製品。 優れた耐久性で屋外での使用も可能。
1巻ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

太陽光や蛍光灯の光を蓄え、暗闇で発光します。 はさみで簡単にカットできます。
用途電灯のスイッチや階段などの目印に、消灯時ぶつかりそうな危険箇所の目印に、災害などによる停電時に必要な緊急対策品の目印に 仕様蓄光タイプ、粘着式、剥離紙付 エスコ品番EA983G-101 材質基材:アクリル系樹脂、粘着材:アクリル系粘着剤 寸法(mm)約66×137 質量(g)6
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

光を蓄え、暗闇で光る。
材質【粘着剤】アクリル系樹脂 材質(本体)ポリウレタン樹脂
1パック(10個)
399 税込439
当日出荷

暗闇での目印等に便利な蓄光丸型シール
1個
99 税込109
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]光でお絵かきマジカルセット
ブラックライトを蓄光シールに照射し、絵を描いたり影をつけたりする科学キットです。 ブラックライトで照らすと文字や絵が浮き出る特殊インクを使用したマジカルライトペンが付属されています。 蓄光シールは貼ってはがせる弱粘着タイプですので、壁などに貼り付け可能です。
セット内容蓄光シール×1、マジカルライトペン×1 材質(蓄光シール)PVC 寸法(mm)(蓄光シール)150×200
1個
628 税込691
3日以内出荷

シンロイヒノンスリップ蛍光蓄光シール
エコ商品
テープ長さ(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

貼って安心!暗闇でも見つけられる超高輝度蓄光シール!。JIS規格最上級JDクラスをさらに上回る発光力をもった蓄光シールです。壁スイッチ、各種リモコン、棚やデスクのコーナー等に貼り付けることで非常停電時や毎日の生活に役立ちます。あらかじめ貼りやすい3種類の形状にカットしたシールセットなので、カットの手間がなく簡単に貼れます。室内蛍光灯で10-20分、太陽光の場合10秒程度の蓄光で光ります。最長12時間発光可能です。
用途LEDライトや壁スイッチ、各種リモコン、棚のコーナー等に直接貼り付け セット内容丸シール×6枚、正方形シール×6枚、長方形シール×5枚 計17枚セット 材質表面:PET/基材:蓄光材、ポリエステル樹脂/剥離フィルム:PP シール寸法(mm)丸シール:Φ10、正方形シール:10×10、長方形シール:10×80 粘着剤アクリル系 特性蓄光 関連資料チラシ(0.7MB)
1シート
1,298 税込1,428
8日以内出荷

照明の光を吸収蓄光して消灯時に発光します。(蛍光灯下で約4分照らした場合、約15分発光) ブレーカーや懐中電灯などに貼っておけば、災害時や停電時の目印になり、安全確保に役立ちます。
1巻ほか
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓄光し、暗いところで光るアンパンマンキャラクターワッペンです。シール、アイロン接着両用タイプです。
材質レーヨン、ポリエステル
1枚
639 税込703
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS規格「上級JC」クラスに対応の高輝度蓄光テープ! 従来の蓄光テープより遥かに明るい、実績も豊富な信頼できるロングセラー製品です。アルファ・フラッシュは、JIS規格が定める輝度数値を上回る明るさで光ります。
仕様アルファフラッシュ009使用 テープ長さ(mm)350
1袋(14本)
1,898 税込2,088
当日出荷

JIS規格(JIS Z 9107)最上級の「JDクラス」対応品。ドイツ国家規格(DIN 67510)最上級の「Eクラス」対応品。世界最高水準の輝度、低照度環境対応品。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度200mcd/m2以上の「JDクラス」の規格値を上回ります。また低照度(30~50ルクス)でも、JIS規格「JCクラス」の規格値(20分後100mcd/m2以上)を上回る輝度で光ります。光の遮断後、約10~12時間の残光能力があります。(※メーカー試験値)。改正消防法適合品。環境に優しいPETフィルム使用。
用途屋内の安全対策に。 厚さ(mm)0.6 材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
1袋(15個)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

太陽や照明の光を吸収し暗所で発光します。光の当たり方、時間で明るさや発光時間が変わります。 JIS規格(JBクラス)に準拠するDIN規格(Cクラス)の機能性を満たした、中輝度相当品です。
用途暗所での表示・安全用
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)蓄光十字シール
エコ商品
取付方式シール タイプ蓄光 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
329 税込362
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(12個)ほか
389 税込428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ベッド上からの転落・転倒による衝撃を軽減します。歩行や車椅子の妨げになりにくい薄型タイプです。光触媒加工により、菌・ウィルスや悪臭・汚れを分解・除去します。蓄光シール付きで、消灯後しばらくの間光ります。
仕様両面滑り止め加工 材質特殊PE(ポリエチレン)フォーム 厚さ(mm)5
1個
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。
用途事務所、工場内ドアに 仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)・表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)・空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)・鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー) 付属品ディンプルシリンダーキー5本 トラスコ品番131-7973 材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)110 幅(mm)26 寸法(mm)【デットボルト】15 シルバー 質量(g)1120 タイプ1スピンドル 適合扉厚(mm)25~40 バックセット(mm)100 丸座径(Φmm)65 ケース深さ(mm)122 取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

粘着加工済みなのですぐに貼ることができます。 光を吸収し、暗闇で発光しますので、停電時に安全に避難誘導できます。 200ルクスを20分照射。5分後に182mcd。 光を吸収した状態で2時間後でも視認可能です。 JA相当の輝度です。
用途テープ状なのでラインテープに最適です。
1巻ほか
5,898 税込6,488
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。
用途事務所、工場内ドアに 仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)・表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)・空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)・鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー) トラスコ品番131-7979 セット内容ピンシリンダーキー3本付 材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)110 幅(mm)26 寸法(mm)【デットボルト】15 シルバー 質量(g)1060 タイプ1スピンドル 適合扉厚(mm)25~40 バックセット(mm)100 丸座径(Φmm)65 ケース深さ(mm)122 取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。
用途事務所、工場内のドアに 仕様外側:シリンダー付レバー/内側:サムターン付レバー 付属品ディンプルシリンダーキー5本 トラスコ品番137-5690 材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)110 幅(mm)26 寸法(mm)【デットボルト】15.5 シルバー 質量(g)1220 タイプ鍵付 ピッチ(mm)【フロントビス】110 適合扉厚(mm)25~40 バックセット(mm)64 丸座径(Φmm)65 ケース深さ(mm)84 取付ビスピッチ(mm)44
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
用途事務所、工場内ドアに 仕様外側:シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー 付属品ディンプルシリンダーキー5本 トラスコ品番131-8003 材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)110 幅(mm)26 シルバー 質量(g)790 適合扉厚(mm)25~40 [HBZ-L2]、GOAL[UC][G.F]、SHOWA[IS※][ISD※][IX※]、ALPHA[Wロック][LV]([TA※]は不適合) 適合メーカーMIWA[HBZSP-1][HBZSP-2][HBZSP-3][HBZ-L1] 丸座径(Φmm)65 取付ビスピッチ(mm)44
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。
用途事務所、工場内ドアに 仕様外側:シリンダー付レバー/内側:サムターン付レバー トラスコ品番131-8015 セット内容ピンシリンダーキー3本付 材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)110 幅(mm)26 寸法(mm)【デットボルト】15.5 シルバー 質量(g)1160 タイプ鍵付 適合扉厚(mm)32~40 バックセット(mm)64 丸座径(Φmm)65 ケース深さ(mm)84 取付ビスピッチ(mm)44
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
用途事務所、工場内ドアに 仕様間仕切錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)、鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー) 付属品ディンプルシリンダーキー5本 トラスコ品番131-6360 材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)110 幅(mm)26 シルバー 質量(g)900 タイプ2スピンドルタイプ 適合扉厚(mm)25~40 丸座径(Φmm)65 取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
用途事務所、工場内ドアに トラスコ品番131-6394 材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)110 幅(mm)26 シルバー 質量(g)620 タイプ1スピンドルタイプ 適合扉厚(mm)25~40 丸座径(Φmm)65 取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
1セット
8,498 税込9,348
当日出荷

ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
用途事務所、工場内ドアに 仕様間仕切錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)、鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー) トラスコ品番131-6374 材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)110 幅(mm)26 シルバー 質量(g)740 タイプ2スピンドルタイプ 適合扉厚(mm)25~40 丸座径(Φmm)65 取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷

ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。(L型フロント付・LP、LSのバックセット100mmのみ)
用途事務所、工場内ドアに 仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)、外側:空錠レバー/内側:空錠レバー トラスコ品番131-7939 材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)110 幅(mm)26 寸法(mm)【デットボルト】15 シルバー 質量(g)890 ピッチ(mm)【フロントビス】60・64・69.5・80・90・100・110 適合扉厚(mm)25~40 バックセット(mm)100 丸座径(Φmm)65 ケース深さ(mm)122 取付ビスピッチ(mm)44
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。(L型フロント付・LP、LSのバックセット100mmのみ)
用途事務所、工場内ドアに 仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)、外側:空錠レバー/内側:空錠レバー トラスコ品番131-7991 材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)110 幅(mm)26 寸法(mm)【デットボルト】15.5 シルバー 質量(g)1080 ピッチ(mm)【フロントビス】110 適合扉厚(mm)32~40 バックセット(mm)64 丸座径(Φmm)65 ケース深さ(mm)84 取付ビスピッチ(mm)44
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
用途事務所、工場内ドアに 仕様間仕切錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)、鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー) 付属品ピンシリンダーキー3本 トラスコ品番131-9509 材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)110 幅(mm)26 シルバー 質量(g)860 タイプ2スピンドルタイプ 適合扉厚(mm)25~40 丸座径(Φmm)65 取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。(L型フロント付・LP、LSのバックセット100mmのみ)
用途事務所、工場内ドアに 仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)、外側:非常解錠装置付表示付レバー/内側:サムターン付レバー トラスコ品番131-6424 材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)110 幅(mm)26 寸法(mm)【デットボルト】15 シルバー 質量(g)870 ピッチ(mm)【フロントビス】60・64・69.5・80・90・100・110 適合扉厚(mm)25~40 バックセット(mm)100 丸座径(Φmm)65 ケース深さ(mm)122 取付ビスピッチ(mm)44
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
用途事務所、工場内ドアに 仕様間仕切錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)、鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー) トラスコ品番131-8006 材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)110 幅(mm)26 シルバー 質量(g)720 タイプ2スピンドルタイプ 適合扉厚(mm)25~40 丸座径(Φmm)65 取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
1セット
9,798 税込10,778
翌々日出荷

ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。(L型フロント付・LP、LSのバックセット100mmのみ)
用途事務所、工場内ドアに 仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)、外側:非常解錠装置付表示付レバー/内側:サムターン付レバー トラスコ品番131-9530 材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)110 幅(mm)26 寸法(mm)【デットボルト】15.5 シルバー 質量(g)1050 ピッチ(mm)【フロントビス】110 適合扉厚(mm)32~40 バックセット(mm)64 丸座径(Φmm)65 ケース深さ(mm)84 取付ビスピッチ(mm)44
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
用途事務所、工場内ドアに 仕様間仕切錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)、鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー) トラスコ品番131-6426 材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)110 幅(mm)26 シルバー 質量(g)720 タイプ2スピンドルタイプ 適合扉厚(mm)25~40 丸座径(Φmm)65 取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
1セット
8,998 税込9,898
翌々日出荷