開閉器リード線と高圧縁廻し接続箇所の絶縁保護に使用します。水切り(松葉)接続用です。
蓄力コネクタは2個まで入ります。
規格【電力会社規格適合】中国
低圧および高圧銅線で張力のかからない箇所での接続に使用します。
スプリング内蔵で締付の緩みを防止します。
規格【電力会社規格適合】北海道、東北、北陸、中国、四国、九州
開閉器リード線と高圧縁廻し電線の絶縁保護に使用します。水切り(松葉)接続用で、雨水の流失が容易で
内部にたまらない構造をしています。蓄力コネクタは2個まで入ります。
規格【電力会社規格適合】
銅線およびアルミ線の接続箇所を絶縁保護する為に使用します。
蓄力コネクタは2個まで入ります。
規格【電力会社規格適合】
種類T形コネクタ
材質(本体)JIS H3250(1986) 銅及び銅合金金棒 C3602B
材質(座金)JIS H3300(1986) 銅及び銅合金継目無管 C1100T
ケーブル終端接続箱の端子とジャンパー線に使用する圧縮銅管端子との接続箇所を 絶縁するために使用します。
難燃性(A法:不燃性)を有しています。
ヒンジタイプですので、圧縮銅管端子に取付けた状態で、カバーの取付け、取外しが容易です。
万が一、水が浸入しても抜けやすい構造になっています。
材質(本体)JIS H3250(1986) 銅及び銅合金金棒 C3602B
材質(座金)JIS H3300(1986) 銅及び銅合金継目無管 C1100T
用途ボルト型コネクタはねじ構造の要領でナットを締付、電線同士を接続します。
種類T形コネクタ
種類差込形電線コネクタ
エスコ品番EA539FC-4
1個
¥2,250
税込¥2,475
翌日出荷
低圧銅線の分岐または縁廻しの接続箇所を絶縁保護する為に使用します。
蓄力コネクタ(1~6号)の絶縁カバーで、L1以外のサイズには蓄力コネクタが2個まで入ります。
規格【電力会社規格適合】北陸
テーピングと違い、上から被せるだけで容易に絶縁ができ、また、剥がすのも簡単です。
電線外径に合わせて締め具合を2段階に調節できます。
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
191400mAh/708Whと大容量なので、キャンプや車中泊、災害時の緊急電源として2~3日程度使用することができます。スマートフォン(18W)を約40回、ノートパソコン(30W)なら約9回のフル充電が可能。またその他の使用時間の目安としては液晶テレビが約10時間、電気毛布が約10時間、5Wライトなら約58時間、車載冷蔵庫約10時間です。AC100Vコンセント×2口 、USB-A端子×2口、シガーソケット×1口、PD 60W出力のUSB-Cポート×1口の合計6口の出力ポートを搭載。コンセントからの充電は約5時間、別売りのソーラーパネル100Wを使用した場合は約11時間でフル充電が可能です。
付属品車載用充電シガーアダプター、ACアダプター、取扱説明書
幅(mm)299.7
質量(kg)6.8
高さ(mm)190.5
使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40)
奥行(mm)191.5
定格出力(W)500
バッテリーNCM
バッテリー容量(Ah)31.9
充電時間(時間)コンセント約5、コンセント+USB-C:約4.5、シガーソケット約11、100Wソーラーパネル(別売り)約13(天気次第)
波形純正弦波
バッテリー容量(mAh)191400
保管温度範囲(℃)-20~25(1年)、-20~45(3ヶ月)、-20~60(1ヶ月)
出入力ポート【出力】2 × AC出力: 100V~ 60Hz, 5A, 合計500W (瞬間最大1000W)、USB-A 出力: 5V 2.4A シガーソケット: 12V 10A、USB-C出力: 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3A、Qualcomm Quick Charge 3.0出力:5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A【入力】DC入力: 24V 7.5 A Max (12-30V対応)、USB-C入力 : PD 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3A、ダブル入力 : DC + USB-C 240W Max
バッテリー容量(Wh)708.18
入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー
出力ポートAC/USB-A/USB-A急速充電/USB-C/シガーソケット
1台
¥76,818
税込¥84,500
当日出荷
T形コネクタ圧縮:。・圧縮範囲: T-11~T-190。・圧縮回数(満充電時の目安): T-190 25回。200AT-T240アタッチメント使用。・六角圧縮:。・圧縮範囲(品名):。cu8-14-12。cu-22-38-14。cu45-70-19。cu75-100-23。cu110-125-26。cu150-29。cu180-200-32。・圧縮回数(満充電時の目安): cu180-200-32 25回
その他ダイスは、16号と共用ダイスは、EP325と共用、200AT-T240アタッチメント使用
トラスコ品番455-8855
適合機種イズミ油圧工具
種別T型コネクタ
質量(kg)0.6
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
寸法(mm)Φ16×Φ37×84
ホコリなどによる接触不良からコネクタを守ります。
材質PE(ポリエチレン)
セット内容D-sub25pinメス用×2D-sub9pinオス用×2D-sub9pin・HD15pin用×2
アズワン品番64-0850-31
1袋(6個)
¥319
税込¥351
当日出荷
高圧架空電線と高圧引下電線との接続に使用します。
材質本体:JIS H3250銅及び銅合金棒:鍛造用黄銅
最大締付トルク(N・m)19.6
高圧引下線絶縁電線PDC 2.6mm
コネクタ内面に接続信頼性を高める為ディンプルとセレーションを施しています。 (ディンプル:T-11~T365 セレーション:T7・T450~T700)
電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。
用途分岐接続用
種類T形コネクタ
●架空ケーブルの防護と標識
用途架空ケーブルの防護と標識に。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード