容量(L)5
材質本体・ノズル:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、耐圧ホース:軟質ビニール樹脂、ノズルパイプ:グラスファイバー
質量(g)1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×190×390
ノズル長(cm)42
ホース長さ(cm)150
アズワン品番64-6534-30
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。業界初のダブルピストン方式採用で早く、軽く加圧が可能。
用途薬剤散布に
取扱説明書(2.5MB)
噴口消毒用2頭口(切替)
噴霧調整霧・直射
安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.4[4]
主な用途殺虫・消毒剤用
付属品スポイド1個
型式肩掛式
対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤
種類蓄圧式
ホース長さ(m)5
仕様蓄圧式噴霧器(Wピストン方式)
関連資料(4.9MB)
手動蓄圧式スプレーです。
ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。
広範囲に散布できるフラットノズルも付属。
スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。
種類蓄圧式
型式肩掛式
ホース長さ(mm)約1000
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤/水
ノズル一頭口
材質(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ガーデンスプレー
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。
種類蓄圧式
タンク容量(L)4.0
型式肩掛式
ホース長さ(m)1.25
ノズル長(mm)390
対応溶液薬剤/マシン油(園芸用)/石灰硫黄合剤/アルコール
ノズル1段1頭口
材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー
質量(g)960
色ホワイト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×354
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。
種類蓄圧式
型式肩掛式
ノズル長(mm)400~960
対応溶液薬剤/マシン油/石灰硫黄合剤/アルコール
ノズル3段式伸縮(二頭口)
材質(タンク)ポリエチレン(PE)
材質(ノズル)真鍮
材質(ホース)塩化ビニール(PVC)
色ホワイト
頑丈なボディを備え、建設現場や工事現場などタフな使用環境に対応します。屋外での作業や錆落とし、脱脂、機械メンテナンスに適しています。バイトン[[(R)]](FPM)でシールしています。ストラップ付で肩にかけて使用できます。
用途建築現場、工事現場用。
容量(L)5
トラスコ品番856-9944
材質ノズル:ポリプロピレン(PP)、ノズルパイプ:グラスファイバー、タンク:ポリプロピレン(PP)、ホース:強化塩化ビニール
幅(mm)185
質量(kg)1.64
高さ(mm)465
奥行(mm)180
ホース長さ(m)1.3
ノズル一頭口
2018年トラスコ掲載ページ9 1493
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
二頭口で2倍の噴霧力です。
先端のノズルを回すことによって霧の拡がり・向きを自由に変えられるので、高い所や広範囲に散布できます。
過剰な圧力を、外部に自動的に放出する安全弁装置付です。
用途消毒液・除草剤・液肥・アルコール消毒液散布。
種類蓄圧式
タンク容量(L)4
ホース長さ(m)1.25
ノズル長(mm)710
型式肩掛式
対応溶液薬剤
ノズルニ頭口
材質(ノズル)グラスファイバー・ポリプロピレン(PP)
材質(タンク)ポリエチレン(PE)
材質(ホース)塩化ビニール(PVC)
質量(kg)1
トラスコ品番415-1003
取扱説明書(3.0MB)
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。底面にボトムカバーが付いているので安定して使用出来ます。
用途薬剤散布に
種類蓄圧式
型式肩掛式
ホース長さ(m)2
対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤
安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.3[3]
仕様スタンダードタイプ
関連資料(4.9MB)
取扱説明書(3.6MB)
より多くの散布ができる2頭式。
使いやすさと耐久性に優れます。
円錐状ノズルのため、ノズルを閉めると細かい霧で広範囲に散布し、緩めると霧が粗くなり風に飛ばされ難くなります。さらに緩めると直射になります。
用途園芸用
種類蓄圧式
型式肩掛式
材質(タンク)ポリエチレン(PE)
材質(ノズル)ステンレス(SUS304)
材質(ホース)エラストマー(TP)
ステンレス製のタンクなのでサビにくく、薬液にも強い。
半自動タイプで軽く、数回の圧力で噴射します。
小型の肩掛式なので重さも苦にならず能率的
用途肩掛式噴霧器
種類手動式(半自動式)
型式肩掛式
対応溶液薬剤
ノズル一頭口
材質(ポンプ部)ポリプロピレン
材質(タンク)ステンレス
蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。
ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。
スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途植物の水やりに。、薬品の散布に。
種類蓄圧式
型式手持式
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤/水
材質(容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途観賞植物への散水。庭木の殺虫、消毒。園芸用。
野菜、果実、草花等へのホルモン剤の散布。
種類半自動式
型式肩掛式
ホース長さ(m)1.0
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤、水
ノズル1頭口
材質(タンク)ステンレス
材質(ポンプ部)黄銅・ポリプロピレン
耐圧力性(kg/cm2)10
常用圧力(kg/cm2)3
半透明のタンクで液体の残量を確認できます。グラスファイバー製のノズルは、人間工学に基づいた握りやすいグリップを備えています。耐薬品性のあるバイトン[[(R)]](FPM)でシールしています。ストラップ付で肩にかけて使用できます。
用途ガーデニング用。クリーニング用。
容量(L)5
トラスコ品番858-0923
材質ノズル:ポリアセタール(POM)、ノズルパイプ:グラスファイバー、タンク:ポリプロピレン(PP)、ホース:塩化ビニール(PVC)
幅(mm)185
質量(kg)1.55
高さ(mm)465
奥行(mm)180
ホース長さ(m)1.3
ノズル一頭口
2018年トラスコ掲載ページ9 1492
1台
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
タンク容量(L)5
タイプ蓄圧式、耐薬品性パッキン
使用圧力(MPa)0.3
噴射角度90度
使用pH範囲2~12
危険物の類別非危険物
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
種類蓄圧式
タンク容量(L)5
型式肩掛式
ノズル長(mm)480
ホース長さ(m)2.0
主な用途ガーデニング
ノズル一頭口
材質ノズル:プラスチック、ノズルパイプ:プラスチック、タンク:プラスチック、ホース:ポリ塩化ビニール、シール材:エチレンプロピレンゴム
幅(mm)200
奥行(mm)240
高さ(mm)490
トラスコ品番828-0682
質量(kg)2.6
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ショーとノズルのスタンダードなモデル。
瞬間噴霧・連続噴霧に便利なレバー式バルブです。
ホースも掛けられるノズルホルダー付。
ハンドルロック式でポンプの着脱・持ち運びに便利です。
安全装置つきで安全です。(最高圧力約4kgf/cm2)
霧の角度が約80°から直射まで変えられます。直射OK!
加圧が軽く耐久性のあるポンプです。
タンクの色は白く内部の液が見えます。
種類蓄圧式
型式肩掛式
ホース長さ(m)1.5
ノズル長(mm)450
タンク寸法(mm)径:180
RoHS指令(10物質対応)対応
扇状噴霧ノズルで効率良く散布できます。
エンプラ製のショートノズルは、軽くて丈夫。
用途除草剤用。
種類蓄圧式
タンク容量(L)6
型式肩掛式
ホース長さ(m)1.5
ノズル長(mm)450
ノズル扇状噴霧ノズル、霧が適度の荒さで扇状に広がります。ご使用に応じて扇状の霧がタテ噴霧・ヨコ噴霧になります。
全高(cm)56
質量(kg)1.79
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。お求めやすい入門品、用途に合わせてお選びください。
用途薬剤散布に
取扱説明書(1.3MB)
こんなお得な商品も!

ガーデンスプレー
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
種類蓄圧式
タンク容量(L)5
型式肩掛式
ホース長さ(m)1.0
ノズル長(mm)400
対応溶液薬剤
ノズル1頭口
ホース内径(Φmm)4.0
常用吐出圧力(MPa)0.475
材質(タンク)樹脂
質量(kg)1.2
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)125×270×360
アズワン品番1-8053-01
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
手動蓄圧式スプレーです。付属品の先端ノズルを交換する事で噴霧状態を変更できます。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。
種類蓄圧式
タンク容量(L)15
型式背負式
ホース長さ(mm)1450
ノズル長(mm)780~1150
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤/水
ノズル一頭口、二頭口、拡散、4穴
材質(タンク)PP
材質(ノズル)PP
質量(kg)約3.6
寸法(mm)345×530×380
付属品一頭口ノズル、二頭口ノズル、拡散ノズル、4穴ノズル
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
業界初!蓄圧式の振り子ホース付なのでどんな角度からでもスプレーOK!角度を付けていても最後まで吸い上げます。
アルコール消毒にも使えます。但し、無水エタノールの場合は80%以下にうすめて下さい。
種類蓄圧式
型式手持式
対応溶液アルコール
材質(ノズル)真鍮製
庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油剤・石灰硫黄合剤にも使えます。
種類蓄圧式
タンク容量(L)4.0
型式肩掛式
ホース長さ(m)1.25
ノズル長(mm)710
材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー
質量(g)1020
色ホワイト
付属品延長ジョイントパイプ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×354
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
人と地球に優しく床下地をしっかり撥水養生!
赤ちゃんの積み木にも使える撥水剤。そのまま床施工可能!
接触角度95°の高い撥水力。
木の呼吸そのまま。木本来の調質能力で浸透してしまった水分もゆっくり蒸発。
スプレー噴霧で時間短縮、作業が簡単。
塗布後すぐに物が置ける。
セット内容5L蓄圧噴霧器(肩掛式)、ロート
乾燥時間(分)夏季:15~25、冬季:20~30、晴天日当たり場:15分程度、完全乾燥2日間
引火点(℃)なし
塗布面積(m2)標準/99~105
発火点(℃)なし
関連キーワード