476件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
臓器・検体・細胞など医薬輸送やケミカル輸送における20℃用の潜熱蓄熱材となります。大手医薬品メーカー様、医薬物流会社様からもご好評を得ております。15~25℃の温度管理に最適です。
用途定温輸送用保冷材(潜熱蓄熱材) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×190×20 内容量(g)290 外装フィルム
1セット(5個)ほか
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

熱を蓄えて、温める。あらゆる手袋の下履きインナーとして使用可能。寒冷地で作業時やスポーツシーンとしても使用可能。
用途ワーキング、スポーツ、アウトドア 材質ポリエステル(蓄熱粉末練りこみ)・ナイロン・ポリウレタン ヘザーグレー 入数(双)1
1双
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電子レンジでチンするだけで、保温効果を発揮します。 湯煎で温めることもできます。 繰り返し使用できます。
質量(g)500
1箱(30個)ほか
7,690 税込8,459
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用潜熱蓄熱材(PCM)で+54℃タイプとなります。 高温維持タイプとなり、医薬に限らず食品やケミカル、また雑貨業界でご利用頂いている特殊蓄熱材となります。 耐熱フィルムを2重で使用しているため電子レンジ対応(オート加熱不可)での調温となります。 企業様向けとなり性能重視の高機能タイプとなります。 日本製による安定した温度が特徴となります。 保温剤、保温材、保冷剤、蓄冷剤、アイスパックなどと呼ばれます。 キープサーモシリーズは0~-51℃、0~+54℃まで幅広い温度帯が有りますのでご用途に合わせて各温度帯をご利用ください。 キープサーモボックス、クールマジック、キープサーモアイスなどと組み合わせるハイブリッド用途など。
用途定温輸送用保冷材(潜熱蓄熱材) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×15 内容量(g)150 外装フィルム
1セット(2個)ほか
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

治験薬・検体・細胞など医薬輸送やケミカル輸送における4℃用の潜熱蓄熱材となります。大手医薬品メーカー様、医薬物流会社様からもご好評を得ております。2~8℃の温度管理に最適です。
用途定温輸送用保冷材(潜熱蓄熱材) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×190×20 内容量(g)290 外装フィルム
1個ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トライ・カンパニー湯わかしBOX 専用発熱剤
用途湯わかしBOX専用発熱剤スペアパーツ。 トラスコ品番328-3674 厚さ(mm)20 質量(g)135 寸法(幅W×高さH)(mm)110×200 質量(g/個)70 有効期限製造後6年
1袋(2個)
859 税込945
当日出荷

1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷

明治時代より受け継がれる、日本の伝統レンガ。
用途和風から洋風の外壁や花壇作りに。 材質粘土と土
1セット(10個)ほか
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヒーター片面が磁化されているので金属面に簡単に着脱できます。金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。連続200℃で半永久的に使用できます。
厚さ(mm)1.5 定格電圧(V)AC100 耐電圧1500V/1分間 使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃ 容量公差±10% 絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500V リード線長さ(mm)300 電力密度0.5W/cm2 (AC100V) 着磁力0.04T
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ナック・ケイ・エス潜熱蓄熱式ミラー
潜熱蓄熱式ミラーは、鏡面に内蔵された潜熱蓄熱材により、昼間の太陽光を蓄熱し、夜間から早朝にかけての温度が下がる時間帯に放熱することにより、鏡面の曇りや氷結を防ぎます。
用途車両の出入り口や通路の安全確認に。 仕様設置基準合格品
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

繊維に蓄熱粉末を練りこんでおり、熱を蓄え、手を温めます。革手袋やディスポ手袋のインナー手袋として使うと、より効果を発揮します。親指、人差し指、中指がタッチパネルに対応しており、インナー手袋まで脱がなくても操作できます。
用途冬季、寒冷地や冷蔵庫内の作業などに。 材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン 厚さ(mm)1 ヘザーグレー ゲージ数13 滑り止め効果なし RoHS指令(10物質対応)対応
1双
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

名称パラフィン(48-50℃) 等級一級 化学式CnH2n+2 濃度(%)100 化学組成CnH2n+2 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0065-66 危険物の類別非危険物 特性眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) CAS登録番号8002-74-2
1本(500g)
2,798 税込3,078
当日出荷

名称パラフィン(54-56℃) 等級一級 化学式CnH2n+2 濃度(%)100 化学組成CnH2n+2 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0065-67 危険物の類別非危険物 特性眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) CAS登録番号8002-74-2
1本(500g)
2,798 税込3,078
当日出荷

アルミシートで体熱を反射して中わたで蓄熱保温。反射・蓄熱・保温の3つのループで全身ずっとポカポカ。通気性のある特殊加工したアルミシートなので蒸れにくく快適。アルミシートに中わたを両面からニードル加工をすることで従来のアルミシート以上の蓄熱保温性とムレにくさを実現。四隅に寝返りをしてもズレにくいズレ防止バンド付き。洗濯ネット使用で丸洗い可能。
用途敷きパッド、ベッドパッド、マットとして。アルミシート 蓄熱 保温 あたたかい エコ 節電 省エネ 防寒。 材質表側/裏側:ポリエステル100%、中わた:ポリエステル100%(アルミシート入り)、パイピング部:ポリエステル100% サイズシングル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×205×1.5
1枚ほか
4,988 税込5,487
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

毛布が洗濯機で丸洗いOK! 防炎加工済み!! 急速暖房で暖かさUP!! 足元の袋部分がファスナーになり開閉自在!! 運転席や寝台で使用可能! 便利な12V変換機能付き
仕様24V車専用 材質ナイロンタフタ・コットン・ポリエステル(防炎加工済) 質量(kg)(電気毛布)約1.5、(補助バッテリー内蔵コントローラー)約6.4 消費電力(W)弱・適温・強:約60 定格電圧(V)DC24 ケーブル長(m)(毛布)約2(シガレットライターソケット付)約1.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(電気毛布)2000×1300×15 外部出力DC12V シガーライターソケット2回路(2回路同時使用で合計3A) 保温温度(表面温度)弱:約35、適温:約40、強:約50 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(補助バッテリー内蔵コントローラー)230×220×135
1セット
47,980 税込52,778
5日以内出荷

サンプラテックiP-TEC潜熱蓄熱材+36NS
温度を安定的に長時間キープ。繰り返し使用可能なトレー型の高性能蓄熱材と蓄冷材です。
仕様アルコール噴霧可 材質PVC 寸法(mm)230×162×29 質量(g)680 呼称36~33℃
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

どこにでも持ち運べて、繰り返し使える蓄熱式エコ湯たんぽ「ぬくぬく」。カバー越しにじんわりと感じる温もりと、猫の毛のような質感・サイズ感に徹底的にこだわりまるで猫を抱きしめているような心地を実現しました。カイロとして使用する際は、膝に猫が乗っているような感覚に。アンカとして使用する場合は、まるで猫と一緒に寝ているよう。面倒なお湯の入れ替えが不要で、15分間の蓄熱で最長8時間使えるので、朝までぬくもりが持続するのも嬉しいポイント。やさしい抱き心地とぬくもりが、寒い冬にワンランク上の癒しを提供してくれます。
用途湯たんぽ 仕様●蓄熱時間(℃):約15分(室温20の場合)●蓄熱液:水●蓄熱温度(℃):(約)55 材質(本体)ナイロン、PVC/3層構造 (保温カバー)ポリエステル100% 質量(kg)約1.7 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)360 連続使用時間アンカ目的(布団内で使用)の場合:約8時間、カイロ目的(身体に当てて使用)の場合:約4時間 保証期間1年間 電気代の目安蓄熱1回あたり:約2.8円 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約(本体)23×28×5、(保温カバー)縦55×横26
1個
3,980 税込4,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

より高度の保温を求める場合は、蓄熱剤とPP受型枠を 使用して下さい。
TKG品番9-0163-1501 材質発泡ポリプロピレン
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

あたたかいラビットファー調のふわふわ感触。冬のデスクワークを省エネでかわいくあたたかく。
用途湯たんぽ、あんかとして。冬の寒さ対策に。節電 アンカ 足元暖房 手元暖房 冷え デスク デスクワーク 在宅勤務 セット内容湯たんぽ、保温カバー、蓄熱用電源コードセット、取扱説明書 消費電力(W)400 コード長さ(m)0.9 安全装置温度ヒューズ、通電遮断スイッチ、サーモスタット 電気代の目安(蓄熱1回あたり)約1.5円 繰り返し使用約500回(約2年)
1個ほか
2,798 税込3,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

【長靴がらくらく、ぽかぽか!】。寒い時期、長靴を長時間履く際につきものの「寒さ」「疲労感」「足裏の衝撃」「ぶかぶか感」。それらのお悩み解消に特化して作られたのが、「らくらく隊 長靴用」です。(1)【立体形状で足らくらく】:。足をトラブルや疲れから守るには、インソールで「足骨格のアーチ構造を正しい形に保つこと」と「適度な衝撃吸収性を保つこと」が有効です。本品はアーチ構造を正しい形にサポートし、衝撃をやわらげる働きも持つ「アーチサポートパッド」を3ヶ所に配置しました。足を健康で快適な状態に保ちます。(2)【つま先が厚いからサイズピッタリ!】:。つま先部分を厚く(約5mm)したことで、長靴が足にフィットします。(3)【蓄熱素材でぽかぽか】:。足に接する部分には、高い蓄熱保温効果を発揮する高性能素材を採用しました。
用途長靴の中敷きに。 ブラック 材質(本体)ウレタンフォーム 性別男女兼用 材質(表面)ポリエステル 機能抗菌防臭/水洗い可/フルインソール/サポート形状
1足
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モーター・トランス・ハーネス加工(オーディオや車載)・トライアック・ステンドグラスなどのはんだ付け作業に適した高蓄熱タイプです。従来機種(PX-280)と比較してこて先の蓄熱量や接触面積を広げたことで作業性の向上が見込めます。ステーションの機能をはんだこてに搭載。軽量、コンパクト設計で、熱回復力を追求した高性能鉛フリーはんだこてです。スリープ機能・シャットダウン機能により、こて先の空焼きによる劣化やコンセントの抜き忘れによるトラブルを防止します。デジタル表示で設定温度を一目で確認できます。アップキー/ダウンキーで200℃~500℃まで1℃単位の温度設定が可能です。
用途熱量を必要とするはんだ付け作業に。 付属品こて先(PX-48RT-5C) 全長(mm)229 質量(g)85 電源(V)AC100 消費電力(W)80 ヒーターセラミックヒーター 絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(500V DC) リップル温度(℃)無負荷時±5℃ 温度設定範囲(℃)200-500 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繊維に蓄熱粉末を練りこんでおり、熱を蓄え、手を温めます。コーティング部はフィット性とグリップ力に優れた天然ゴムクレーターパーム仕様です。
用途冬季、寒冷地や冷蔵庫内の作業などに 材質手袋:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン コーティング部:天然ゴム 厚さ(mm)2 ヘザーグレー ゲージ数13 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
519 税込571
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手・お腹・腰など部分的にポカポカやさしく温める。ハンドウォーマーポケット付。すばやく蓄熱・長時間保温。安心の温度制御機能。快適・清潔に使えるカバー付。圧力に耐える3層PVC構造で安心・安全。お湯の入れ替え不要
仕様●蓄熱時間:約10~15分●蓄熱液:水 セット内容蓄熱式湯たんぽ 1個、 保温カバー 1個、 蓄熱アダプタ 1個、 取扱説明書 1部 材質【本体】 ポリエステル、PVC、ABS 他、【保温カバー(表地、裏地、中材)ポリエステル100%】蓄熱アダプタ ABS、PVC、銅合金 他 ベージュ 質量(g)保温カバー:約蓄熱アダプタ 約90g 消費電力(W)350 温度(℃)蓄熱温度:最大約65(65を超えると蓄熱停止) 本体質量(g)約1100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)保温カバー:約蓄熱アダプタ 約W139×H63×D32mm(ケーブル含まず) 入力AC100V 50/60Hz 使用時間約5時間(布団内使用時間 約6~8時間)※室温25℃時 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約260×180×40
1個
4,272 税込4,699
翌々日出荷

コードレスなのでどこにでも持ち運べて、繰り返し使える蓄熱式のエコ湯たんぽ「ぬくぬく」。 面倒なお湯の入れ替えは一切不要で、15分間蓄熱するだけで最長8時間も暖かさが持続します。 膝の上に乗せてカイロとして使ったり、布団の中でアンカとして使ったり、湯たんぽの上に足を乗せてコタツ代わりに足先を暖めたりすることも可能です。 お風呂に入っている間や寝る前に15分間蓄熱しておけば、朝までぬくもりが持続するのも嬉しいポイントです。
用途湯たんぽ 仕様蓄熱時間:約15分(室温20℃の場合)、蓄熱液:水 材質(本体)ナイロン、PVC/3層構造 (保温カバー)表地:ポリエステル100% 中材:ポリプロピレン100% 質量(kg)(約)1.7 消費電力(W)360 温度(℃)蓄熱:(約)55 連続使用時間アンカ目的(布団内で使用)の場合:約8時間、カイロ目的(身体に当てて使用)の場合:約4時間 電源(AC100V)50/60Hz 保証期間1年間 電気代の目安蓄熱1回あたり約2.8円 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)約23×28×5、(保温カバー)縦28×横27
1個
3,280 税込3,608
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

裏フリースで肌触りよく一枚あれば十分に暖かく感じられるように、蓄熱加工を施してあります。防寒インナーの上から着用できる大き目なサイズです。左ペン差しポケットと左ポケット、また背中に反射プリントロゴ付です。
用途寒冷時の屋内・屋外作業などでの防寒対策。 材質本体;ポリエステル100%,ポケット;ナイロン100%
1枚
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

手・お腹・腰など部分的にポカポカやさしく温める。ハンドウォーマーポケット付。すばやく蓄熱・長時間保温。安心の温度制御機能。快適・清潔に使えるカバー付。圧力に耐える3層PVC構造で安心・安全。お湯の入れ替え不要
仕様●保温カバー(表地、裏地、中材)ポリエステル100%:蓄熱アダプタ ABS、PVC、銅合金 他●蓄熱時間:約10~15分●蓄熱液:水 セット内容蓄熱式湯たんぽ 1個、 保温カバー 1個、 蓄熱アダプタ 1個、 取扱説明書 1部 材質本体 ポリエステル、PVC、ABS 他 グレー 質量(g)保温カバー:約蓄熱アダプタ 約90 消費電力(W)350 温度(℃)蓄熱温度:最大約65(65を超えると蓄熱停止) 本体質量(g)約1100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)保温カバー:約蓄熱アダプタ 約W139×H63×D32mm(ケーブル含まず) 入力AC100V 50/60Hz 使用時間約5時間(布団内使用時間 約6~8時間)※室温25℃時 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約260×180×40
1個
4,272 税込4,699
翌々日出荷

全面した半分へ防風性UPの仕様です。裏フリースで肌触りよく暖かく感じられるように、蓄熱加工を施してあります。全面下部へ反射ロゴ入りです。
用途寒冷時の屋内・屋外作業などでの防寒対策。 材質ポリエステル100% サイズフリー
1個
589 税込648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽さと暖かさがひとつになった、スポーティブルゾンの進行形です。 耐久性にとんだ素材。 右胸ポケット。スライダーを上げて閉じるリバースファスナー仕様。 サイドポケット。裾に向けスライダーを下ろして閉まります。(閉じ忘れ防止/ファスナー開き防止)。 両袖アジャスター機能。マジックテープで袖口開きを無段階調整。 ラグラン袖。肩への負担が軽く、腕の動きが楽です。 前立て。ファスナーとマジックテープで風の侵入をシャットアウト。 左袖ペン差し。10mm直径のペンが2本差せます。 左胸内ポケット。名刺入れや携帯電話の収納に最適。 裾スピンドルゴム調整機能。ウエスト部分を絞って、ぴったり体にフィット。 フードアジャストストッパー。頭部の密着度を調整でき、広視界を確保します(フード取り外し可)。
混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル70・キュプラ30 種別ブルゾン 素材(表)タッサー、(裏)アルミ箔プリント、(中綿)吸湿発熱機能綿 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)16.5×15.5
1着
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

アタックベース蓄熱ジップアップ
蓄熱吸汗速乾 保温 ボンディングフリース
用途作業着 混率(%)ポリエステル100 機能吸汗速乾・蓄熱・保温
1枚
2,598 税込2,858
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ハーフジップで好みに合わせて調節できます。裏フリースで肌触りよく一枚あれば十分に暖かく感じられるように、蓄熱加工を施してあります。防寒インナーの上から着用できる大き目なサイズです。左ペン差しポケットと左ポケット、また背中に反射プリントロゴ付です。
用途寒冷時の屋内・屋外作業などでの防寒対策。 材質本体;ポリエステル100%,ポケット;ナイロン100%
1枚
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

蓄熱保温素材(通常品に比べ、約6℃アップ)のあったかインナーキャップです。ヘルメットの下にかぶって防寒対策に!。耳まで覆えて肌触りの良い裏起毛仕様です。
用途一般作業全般 ブラック サイズF 混率(%)ポリエステル:95、ポリウレタン:5 頭囲(cm)58
1枚
598 税込658
4日以内出荷

全面した半分へ防風性UPの仕様で、また、口・鼻部分へ空気孔を装備しています。裏フリースで肌触りよく暖かく感じられるように、蓄熱加工を施してあります。全面下部へ反射ロゴ入りです。
用途寒冷時の屋内・屋外作業などでの防寒対策。 材質ポリエステル100% サイズフリー
1個
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒロ・コーポレーション蓄熱式湯たんぽ
かわいい動物の湯たんぽ。お湯の入れ替え不要。急速蓄熱・長時間あったか最大6時間ぽかぽか。
セット内容湯たんぽ、保温カバー、蓄熱用電源コード、取扱説明書 材質カバー:ポリエステル、蓄熱式湯たんぽ:PVC・ポリエステル・ポリカーボネート・ポリプロピレンエポキシ樹脂・銅・304ステンレス・ABS・水 質量(g)蓄熱用電源コード:約120 定格電圧(V)AC100 50/60Hz 定格消費電力(W)400 使用時間最長2~6時間(お布団の中で使用の場合) コード長さ(cm)充電コード:約60 特性蓄熱時間:約7~15分間(室温等により時間は変動します)
1台
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱を吸収して-8.2℃冷やす 発熱によるバッテリーの劣化を防ぐ ながら充電の発熱を抑制 貼るだけ簡単 動画・ゲーム・ナビ利用に最適 従来品より蓄熱剤を50%増量 ケースと一緒に使える極薄0.9mm(※ケースの形状によっては使用できない場合あり)
質量(g)4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×75×0.9
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプラテックiP-TEC潜熱蓄熱材
温度維持力に優れ、36℃付近を長時間キープでき、繰り返し使用可能な蓄熱材です。容器形状がトレー型になっており、プレート2枚が並ぶサイズなので、定温輸送のみならず、保温トレーとしてラボ用途にも使用可能です。
材質PVC 質量(g)約700 滅菌アルコール噴霧可 オートクレーブ不可 大きさ230×162×29mm
1個(1個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

肌触りの良い裏起毛仕様の蓄熱保温ネックウォーマーです。蓄熱機能で通常品に比べ、約6℃アップします。高さ約34cmのセミロングタイプで口元も隠せます。
用途一般作業全般 サイズフリー 幅(cm)24 混率(%)ポリエステル95% ポリウレタン5% 高さ(cm)34
1枚
749 税込824
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HAC3751 蓄熱式湯たんぽポカヌック リンクサス(Linxas) 動画あり
蓄熱式の湯たんぽです。蓄熱式でお湯の交換が不要、且つコードレス仕様なため、いつでもどこでも利用可能です。ふわふわで心地よい肌さわりで、専用収納ケースもついています。蓄熱時間が約10~15分と短いにもかかわらず、使用持続時間も4~5時間と長めです。
用途就寝時に。冷え込む夜に。寒い場所での暖とりに。冷えた足先、指先に。 仕様(蓄熱時間)10~15分 付属品専用ケース、取扱説明書 ピーチ 消費電力(W)約530 温度(℃)60(蓄熱完了直後) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×45×170 主成分(蓄熱材)塩化ナトリウム水溶液 電源(AC100V)(蓄熱充電)50/60Hz 保証期間6か月 使用時間(時間)4~5
1台
2,990 税込3,289
4日以内出荷

ライフオンプロダクツ蓄熱式電気湯たんぽ BK
繰り返し使えるエコな湯たんぽで体も心もあったかに。電気で温める蓄熱式湯たんぽでお湯の入れ替えも不要。コードレスで温めたい箇所にしっかり当てることができ、もこもこのカバーで見た目もあたたか。熱くなりすぎず冷めにくい繰り返し使えるエコな湯たんぽで、乾燥や電気代が気になるあなたへ、自然な温もりをお届けします。
仕様(蓄熱液)水、(蓄熱時間)15分(室温20度の場合) セット内容本体、蓄熱アダプター、保温カバー、取扱説明書(保証書付) 材質【本体】6層構造式PVC/水、【カバー】ポリエステル 寸法(mm)270×198×50、(保温カバー)290×210×25 ブラック 質量(g)1190 消費電力(W)270 温度(℃)(蓄熱温度)60 耐荷重(kg)50 電源(AC100V)50/60Hz 電源コード(cm)75 保温時間(h)【あんか目的】7(布団内で使用)、【カイロ目的】3(身体に当てて使用)
1個
2,490 税込2,739
3日以内出荷

巻くだけで全身ぽっかぽか! 薄くて軽い素材を使用しているので外出時にもゴワつきにくい! 機能性繊維を使ったあったか蓄熱構造 エナジーセービング(Energy Saving)…アルミ繊維が体の熱を反射させ蓄熱、冷気を遮断。 エアパック(airpack)…断熱性の高い中わた素材で温かな空気を閉じ込める優れた保温性! あたたかさを閉じ込める蓄熱構造で関節まわりをあったか保温。 冬の寒い朝の家事のときにも重宝します。 マジックテープ(R)使用で巻くだけ簡単装着。
用途「冷えは万病の元…」足首をあたためて冷え対策に! ブラウン 適合部位足首回り 足首周り(cm)20~26
1式(2枚)
2,698 税込2,968
4日以内出荷