箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。
用途箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。
材質SUS304
開放状態でもレバーがふらつきません。
用途計測機器・分電盤・制御盤等
許容荷重(N[kgf])78.5(8)
材質/処理(キーパー・レバー・ベース)BSP/Ni(アーム・シャフト)BSW/Ni(リーフスプリング)PBP/Ni
質量(g)11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥529
税込¥582
欠品中
小型で取り付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理(L形金具)SPCC/Cr(軸)BSW/Sn-Co「Cr色」(アーム)SPCC/Cr(ワッシャー)PA/-(小判形金具)SPCC/Cr
質量(g)31
許容荷重(N[kgf])128[13]
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠することができます。鍵は360°回転で、施錠時、解錠時ともに抜差しできます。
用途計測機器・アタッシュケース
付属品キー1本
材質黄銅板(C2801P)
引張荷重(N)49
表面仕上げニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード20722
1個
¥1,265
税込¥1,392
5日以内出荷
受金具を使用しないコーナーキャッチです。
用途計測機器・工作機械等
RoHS指令(10物質対応)対応
金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。
主材質ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)40
仕上光沢バレル研磨
トルク値N・m(kgf・cm)1.5(15.3)
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上蓋|下開き|上開き|横開き
ステー種類トルクステー
蓋を開けるとロータリーの作動により、保持状態になります。閉じる時は、蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途計測機器・点検口等
材質/処理(アーム・取付金具・ロータリー)SUS304/バレル研磨(ロータリーバネ)SUS301/-(軸)SUS303/-(ナイロンワッシャー)PA/-(ワッシャー)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)対応
蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等
許容荷重(N[kgf])294[30]
RoHS指令(10物質対応)対応
蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL)1840
エスコ品番EA508SR-14
材質本SUS304
質量(g)484
寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×184、【内寸】118×163、【ふた】128×26
1個
¥2,820
税込¥3,102
当日出荷
樹脂製の軽量蝶番です。軸は圧入しているため脱落しません。
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
質量(g)18
タイプ平行形
種類平蝶番
推奨ねじM6皿ねじ
本体長さ(mm)60
羽根厚さ(mm)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)40
1個
¥429
税込¥472
欠品中
2種類の大きさがあり用途に合せてバランスのあった大きさを選択できます。
用途計測機器・制御盤・分電盤
表面仕上げバレル研磨
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
クッションを使用していますので、蓋を開けたときの衝撃を和らげます。
用途キャビネット・家具等
材質/処理(アーム)SWRM/Cr(ストッパー・L形金具)SPCC/Cr(クッション)スポンジ/-(ワッシャー)PA/-(セミチューブラリベット)BSW/Sn-Co「Cr色」
質量(g)36
許容荷重(N[kgf])196[20]
RoHS指令(10物質対応)対応
穴を開けたりねじ止めの必要がありません。
接着剤で簡単に固定できます。
接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。
また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉
材質(羽根)ABS樹脂
材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304)
質量(g)1.5
1個
¥179
税込¥197
16日以内出荷
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)2
フタなし
外寸法・幅(mm)560
外寸法・高さ(mm)284
外寸法・奥行(mm)390
コンテナ種類メッシュ
有効内寸法・奥行(mm)475
有効内寸法・高さ(mm)247
有効内寸法・幅(mm)310
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途家具等。
機器の筐体。
クリップ式で振動に強いです。
用途集塵機器、工作機械、制御盤扉、風力機械、研磨機械
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
種別設備・機械
仕上亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
種別560×345
外寸(mm)560×345
EBM品番3050600
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
左付専用です。
用途OA機器・事務機器・通信機器等
材質/処理(アーム・ストッパー・L金具)SPCC/Cr(ベース・カム)SPCC/Zn(カバー・U金具)SPCC/塗装「茶色」(リベットA)SUM/Zn(リベットB)SUM/Cr(ワッシャー)PA/-(クッション)フェルト/白色(リベットC)SWRM/Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。受金具を使用しないコーナーキャッチです。
用途計測機器・工作機械等
許容荷重(N[kgf])78.5(8)
材質/処理(アーム・ベース・レバー)SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/バレル研磨
質量(g)54.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
蓋は積み重ねに便利なひっかけ金具(リブ)付きの形状になっています。
用途スープソース等の保管などに。
材質ステンレス18-8(SUS304)
フタ付き
形状丸
・簡易蓋付の排水金具です。
材質締付ナット:亜鉛ダイキャスト
材質(本体)真鍮(クロームメッキ)
表面処理本体・フタ:クロームメッキ
材質(フタ)真鍮
・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304及び真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイキャスト
高さ(mm)30.5
材質(本体)ステンレス(SUS304)
呼び径40A
外径(Φmm)63
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
左右兼用で使用できます。
用途キャビネット・家具等
材質/処理(L形金具・丸座金)SPCC/Cr(鋲B)SWCH/Uc(Nワッシャー)PA/-(アーム)SWRM/Cr(ストッパー)PA6/-(座付ナット)S/Cr(鋲A)BSW/Sn-Co「Cr色」
型式左右兼用
質量(g)52
許容荷重(N[kgf])147[15]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
薄い刃を反らせて使う替刃式のスクレーパー。ピンポイントの作業から、刃幅いっぱいを使う作業まで力の入れ加減によって簡単に調節できます。簡易スクレーパーとしても使える、プラスチック製保護キャップ付。プラスチック部にくぼみを入れ、金属部がスライドしやすくなりました。また、金属部のスライドは刃の交換に必要な分のみ。刃の交換が非常にわかりやすく容易になりました。本体内蔵の替刃にカバーを装着し、不意の事故を防止します。
用途はがす、削るなど
刃幅(mm)25
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)33.5×161×16
付属品替刃6枚内蔵
トラスコ品番336-7169
材質本体/ABS、本体金具/ステンレス、刃カバー・替刃蓋/PP
質量(g)61.5
適合替刃・カッターT-25替刃(鉄の爪25ミリ替刃)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
液晶表示は読み取りやすい文字幅5mm、高さ12mmの大文字の表示です。
裏蓋はフラットタイプと耳金金具付が付属しているので固定治具に簡単に取り付けられます。
ゼロ設定ボタン付き。5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
用途平面の凹凸、軸の振れ、直角度等の変位測定
最小表示(mm)0.01
測定範囲(mm)12.7
全長(mm)120
質量(g)110
電源酸化銀ボタン電池 SR44
外径(Φmm)57
測定力(N)3以下
精度(mm)±0.03
ステム径(Φmm)8
応答速度1.5m/秒以下
裏ぶた仕様平板・耳金付き板(各1枚)
取扱説明書(4.9MB)
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
用途欄間窓、天井蓋の開閉用金具
材質【フック】黄銅鋳物(サテンニッケル仕上)【パイプ】スチールビニトップ(白色)
太さ(mm)Φ16
・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304及び真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイキャスト
高さ(mm)43.2
材質(本体)ステンレス(SUS304)
呼び径50A
外径(Φmm)78
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
ねじ径G(PF)2
仕様ステンレス中カゴ付
材質SUS304 ロストワックス製
高さ(mm)47
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)340
呼び径50A
外径(Φmm)78
フランジ外径(Φmm)78
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
簡易蓋付の排水金具です。耐食性に優れたステンレス製です。※簡易蓋は構造上完全に水漏れを防ぐ事はできません。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
落し金具類用の受金具です。
蓋付きで防塵性に優れています。
用途鋼製建具
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)37
仕上ヘアーライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥814
税込¥895
当日出荷
オネジ外しと引上げ取手の両方を兼用します。
用途別売の「グレーチング金具GCH型」の天面のオネジを外す時にマイナスドライバー状の部分を使用し、メネジ部分にこのハンドルをネジ込む事で、マンホール蓋の引上用の取手となります。
仕様ステンレスグレーチング用金具GCH型専用ハンドル
トラスコ品番849-1531
材質鉄
質量(g)348
仕上亜鉛メッキ仕上げ
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。ブレーカーやWIFI、GPS、SDカード機器等が収められます! 屋外での使用に最適なIP65性能! ポールバンド金具(POB-2FWT 適合パイプ径:Φ80~Φ200・適合バンド径:25mm迄)付です。盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
用途防犯カメラ(機器)取付用蓋付の四角ボックス・ポールバンド金具(POB-2FWT)付です。
材質(本体)ABS
適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP
<取付方法>左右2カ所の蓋止め金具の下側に「かけ太郎」を図のように直接クーラーにビス止めして下さい。又、蓋の蝶番側にも取り付け可能。(但し取付は、平面部のみにABの間隔は約20cm位) <使用方法>携帯時は竿かけ部分を折りたたみ、ストッパーまで引き下げてください。竿受部はロックされ開きません。 竿受部の上下に付いたノンスリップゴムは、左右どちら向きのリールハンドルでもクーラーにハンドルが当たらず、竿受けられます。 竿の落下防止のために尻手ロープ(別売)を必ずご使用下さい。
用途波止の小物釣りに最適!クーラー側面取付専用竿掛け!! 上向きにも下向きにも6段階の角度調節が自由自在に調節可能。 携帯時には折りたためるので邪魔にはなりません。右ハンドル、左ハンドルどちらのスピニングリールにも対応し、竿を落下を防ぐ尻手ロープ取付穴も装備しました。
付属品取付用タッピングビス(Φ3.5×12mm)8本
材質ナイロン樹脂
質量(g)116(1セット2個、ビス8本含む)
径(Φmm)竿:25まで
ベース寸法(mm)クーラー取付:112×35(尻手ロープ取付部除く)
荷重(kg)8迄
収納寸法(mm)120×72×24(1個)
入数(個)2
適合ハリス(号)号迄
1セット(2個×1セット)
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
掛金の最重要部分である、丸かんと受座を強力固着されているので、商品により人間の重量を支えることが出来る
つまみ易く、ソフトで機能的なテーパー
掛金の基本形
用途ドアや戸の内締り金具として最適、南京錠を付ける事により、いたずら行為の抑止に、物入れ、ペット小屋、道具箱等の扉や蓋部分の止め金具に最適
材質真鍮
大きな取手で持ち運びに便利です。引っかけ金具付。(蓋を本体に引っかけられます。)。容量が分かりやすい目盛付です。
材質18-8ステンレス
関連キーワード
1
2
3
4
次へ