267件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使いやすい事務・軽作業用カッター替刃。超鋭角黒薄刃。刃の研ぎ角度の超鋭角仕上げ+通常刃より薄い0.25mm厚により、プロの要望にこたえるより鋭い切れ味になっています。
刃幅(mm)9 刃厚(mm)0.25 刃長(mm)80 材質(刃)SKS-81 適合本体A型カッター(連発式を除く) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)80×9×0.25 質量(g/個)80 色(刃)
1個(50枚)
989 税込1,088
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)薄刃カッター(軸径2.34mm)
エコ商品
木材・プラスチックの切断に適しています。
適合材木材・プラスチック 寸法(mm)Φ22×2.34 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
379 税込417
当日出荷

日本で製造した0.38mmの超薄刃ナイフです。外科用手術用メスをホビー用にアレンジして制作していますので細かな作業に最適です。 超精密な作業に最適です。シャープな切れ味と耐久性があります。用途に応じて刃先形状を選べます。
用途ワックスの削り出しや精密作業。 刃厚(mm)0.38 材質(ハンドル)AS樹脂
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚で新しい刃先が21回使えてお得な、切り口が目立たない超極薄刃の特専黒刃ロング02を装着した小型カッターです。 滑りにくい、エラストマ樹脂グリップ採用。丈夫な全面焼入ブレードホルダー。 用途に応じて便利に使えるツメを装備。
ブラック/イエロー 刃厚(mm)0.2 適合替刃特専黒刃ロング(BBL)、特専黒刃ロング02(BBLG) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
当日出荷

145B 特専M型 オルファ 動画あり
切り口が目立たない超薄刃の0.25ミリ特専黒刃(中)を装着した中型カッター。 丈夫な全面焼入ブレードホルダーを採用。 グリップは、ラバー製の滑り止め付き。
規格M型 ブラック/イエロー トラスコ品番360-7666 質量(g)29 適合替刃・カッターMBW50K、MBB10B、MBB50K、MBBG50K RoHS指令(10物質対応)対応
1本
549 税込604
当日出荷

中型、H型カッター替刃。薄刃。
刃幅(mm)12.3 刃厚(mm)0.25 刃長(mm)85 材質(刃)SKS-81 適合本体H-1P,H-2P 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)85×12.3×0.25 色(刃)
1個(50枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

201B 特専M型ロング オルファ 動画あり
1枚で新しい刃先が21回使えてお得な、特専黒刃(中)ロング02を装着したオートロック式中型刃カッターです。 刃は切り口が目立たない超極薄刃でありながら、中型刃ならではのコシがありカットの際ブレにくいのが特徴です。 丈夫な全面焼入ブレードホルダー。グリップは、ラバー製の滑り止め付き。
規格M型 ブラック/イエロー トラスコ品番342-8729 質量(g)33 刃厚(mm)0.2 適合替刃特専黒刃 中 ロング02(MBBLG) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
599 税込659
当日出荷

高級ステンレスホルダーにアルミダイキャスト製グリップを採用したプロ仕様H型カッター。A型刃とL型刃の間の中型万能タイプです。切れ味の鋭い刃厚0.25mmの薄刃を使用しています。刃を自動でロックするオートロックスライド。左利きの方にも使いやすい左右対称デザインです。
用途クロスカットなどの内装作業に。スチレンボードでの模型作りに 規格H型 色(本体)シルバー トラスコ品番480-8657 材質(本体)アルミニウム 質量(g)52 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)141×12×15 適合替刃BH-11P、BH-12
1個
989 税込1,088
当日出荷

スライドを離すと自動的に刃がもどるセーフティーカッター。刃が自動的にホルダーの中にもどるので、刃の出しっぱなしによる事故を防ぎます。切れ味の鋭いA型薄刃(0.25mm厚)を使用しています。軽くて丈夫なアルミダイキャスト製グリップです。
用途クロスカットなどの内装作業に 色(本体)グレー 材質(本体)アルミニウム 質量(g)40 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×19×12 適合替刃A型替刃
1個
649 税込714
当日出荷

NTカッターA型替刃 黒薄刃
使いやすい事務・軽作業用カッター替刃。黒薄刃。通常刃よりも薄い0.25mm厚により、確かな切れ味を実現します。
刃幅(mm)9 刃厚(mm)0.25 刃長(mm)80 材質(刃)SKS-81 トラスコ品番395-8167 適合本体A型カッター(連発式を除く) 質量(g)76 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)80×9×0.25 質量(g/個)80 色(刃)
1個(50枚)
979 税込1,077
当日出荷

粘着シートの裏紙(離型紙)だけをカット出来る特殊カッターです。 替刃は0.15mmの薄刃を使用しています。
適合本体15-2782
1パック(10枚)
569 税込626
当日出荷

適合機種超音波カッター用薄刃ZH14・薄長刃ZH16専用(刃厚0.15mm)
1セット(5枚)
1,398 税込1,538
3日以内出荷

MBBG50K 特専黒刃(中)02 オルファ 動画あり
切り口が目立たない刃厚0.2ミリの超極薄中型刃 適合本体:特專M型
刃幅(mm)12.5 刃厚(mm)0.2 刃長(mm)85 材質(刃)合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
899 税込989
当日出荷

BBLG50K 特専黒刃ロング02 オルファ 動画あり
用途高品質オリジナル替刃 刃幅(mm)9 刃厚(mm)0.2 刃長(mm)109 適合152B、185B トラスコ品番808-5484 材質(刃)合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
749 税込824
当日出荷

材質プラスチックまな板、ステンレス鋼刃物使用 質量(kg)5.8 刃厚(mm)1.8 サイズ(mm)510×240×H150 刃渡り(mm)360 EBM品番6679200
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

用途磁器タイル・カワラ・ブロック・レンガ・コンクリート製品など 外径(mm)Φ125 穴径(mm)Φ22/Φ20 ダイヤ層厚さ(mm)1.4 切断能力(黒色花崗岩厚み15mm)約113M ダイヤ幅(mm)5.5
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

薄刃仕様 。もろいタイルもキレイに切断
用途タイルの切断に 付属品●本体×1 ●リング×1 刃厚(mm)1.2 外径(mm)105 内径(mm)20(15ブッシュ付属)
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

1枚
12,980 税込14,278
3日以内出荷

クロスカットなどの内装作業やスチレンボードでの模型作りなどに最適です。
用途クロスカットなどの内装作業やスチレンボードでの模型作りなど。 適合本体H-1P 刃厚(mm)0.25 刃幅(mm)12.3 刃長(mm)85 刃先角度(°)65 アズワン品番64-3669-65
1個(20枚)
589 税込648
当日出荷

永興電機工業薄刃カッター
マンドレールM1.7タイプに装着してご使用ください。樹脂、木材、ワックス等の切断や溝入れにご使用ください。画像はイメージです。
サイズt0.1 入数5
1パック
4,098 税込4,508
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BBL50K 特専黒刃ロング オルファ 動画あり
「ロング型」タイプの内装プロ用カッターナイフ替刃。切り口が目立たない切れ味重視の鋭角研磨で、刃厚0.3ミリの薄刃です。
用途高品質オリジナル替刃 刃幅(mm)9 刃厚(mm)0.3 刃長(mm)109 適合152B、185B トラスコ品番250-6173 質量(g)122 材質(刃)合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
779 税込857
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷

サーメットチップソー 極薄刃 鉄・ステンレス兼用 モノタロウ 動画あり
国内有名メーカー製造の高品質商品! 鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 薄刃設計により切断抵抗を低減し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードを向上します。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせることで、振れを抑制し直進性が向上しました。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。 内径(Φmm)20
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

薄刃仕様でコードレスディスクグラインダに最適
仕様乾式 適合機種100mmディスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダ タイプ波形
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かぼちゃ等のスライスを特に重視したタイプですので、切断面がきれいに切れます。
質量(kg)5.8 材質(本体)プラスチックまな板 刃の厚さ(mm)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×510×150 材質(刃)ステンレス刃物使用 刃渡り(mm)360
1個
46,880 税込51,568
当日出荷

粘着シートの裏紙(離型紙)だけをカットできる特殊カッターです。 替刃は0.15mmの薄刃を使用しています。 15-2789は粘着剤がガイドにこびり付かないようにフッ素樹脂加工を施しています。
付属品替刃10枚付 タイプノーマル サイズ(mm)8×120×30 適合替刃15-2788
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

1台
949 税込1,044
4日以内出荷

耐久性に優れた薄刃タイプのバイメタルを採用。穴あけ時の抵抗による発熱を抑え、正確な穴があけられます。
被削材プラ排出ます。 適合機種電気ドリル、充電ドリル ドリル径(Φmm)6
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特専黒刃替刃(大) オルファ 動画あり
刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5 刃長(mm)100 種別 適合替刃・カッター1B、4B、5B、6B、11K、11B、11BS、12B、44B、48B、54B、67B、68B、73B、90B、138B、148BY、148BG、150BG、155K、161B、164B、165B、168B、174B、174BS、174B-H、175B、175BS、175B-CT、179B、180B、183B、190B、192B、193B 材質(刃)合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


薄刃+ 特殊コーティングでクリーン&軽快な切断。
鋸身厚(mm)0.7
1枚
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄刃強力タイプで優れた切れ味です。狭い場所での切断時に威力を発揮します。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。 切断能力3/16~7/8インチ(4~22mm) 肉厚(mm)3 全長(mm)67 質量(g)126 仕様標準替刃GFC-15NC トラスコ品番416-2668
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

台金の段付きなしで、刃厚わずか1.0mmです。切断時に出る粉塵、切削抵抗も大幅に削減出来、衝撃も少なくカケが出にくいチップソーです。台金が薄いので無理のかかった切断には適しません。ブレのない機械でお使い下さい。
用途アクリル、PP、ABS、塩ビ、PE
1枚
18,980 税込20,878
当日出荷

1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-N 極薄刃 モトユキ 動画あり
薄刃設計により切断抵抗を低減しました。 軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。 耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。 刃欠けを抑え、長寿命を実現します。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。
用途鉄・ステンレス兼用
1枚
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。制限刃採用により、刃先チップの欠損を減少する仕様です。耐摩耗性に優れた良質なサーメットチップ採用により長く切れます。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。 材質台金:工具鋼、チップ:サーメット 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.2 適合材 切断能力(mm)ステンレス2 切断能力(mm)鉄鋼4
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。耐摩耗性に優れた良質なサーメットチップ採用により長く切れます。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。 材質台金:工具鋼、チップ:サーメット 適合材
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

こだわりのプロ専用刃。 すぐれた台金に高性能チップを装着。 プロ精密造作用。
1枚
1,998 税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。 材質台金:工具鋼、チップ:超硬 切断能力(mm)軽天:2.3 適合材
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1枚
27,980 税込30,778
翌々日出荷