28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4000回転以上の高速回転ドライバーの普及に対して、先端部の強化、先端ギリギリまでねじ切りにより、瞬間切り込みを可能にした"トルネードポイント"を備えたねじです。 薄板の締結の作業性と高い引抜力を兼ね備えています。 薄鉄板合計板厚1.4mmステンレス合計板厚0.8mm。 ねじ部は、ピッチ0.8mmの軽天ビス二条ねじです。 頭部形状は、頭部外形80mm高さ18mmのトラスです。 小さく薄い仕様です。
ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 材質SUS410 寸法L(mm)12 寸法d(mm)3.9 寸法D(mm)8 頭部形状トラス 寸法h(mm)1.6
1パック(13個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(15個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別クロムフリー 種類ジャックポイントミニジャックトラス 寸法L(mm)13.0 寸法H(mm)1.6 寸法d(mm)4.0 寸法L1(mm)6.0 適合板厚(mm)1.8まで 寸法S(mm)全ねじ 寸法D(mm)8.0 寸法k(mm)4.0 寸法p(mm)0.8 寸法dk(mm)2.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500本)
4,998 税込5,498
当日出荷

種別クロムフリー 種類ジャックポイントトラス 寸法H(mm)1.6 寸法d(mm)3.9 適合板厚(mm)(薄鉄板)1.4まで、(ステンラス板)0.8まで 寸法S(mm)全ねじ 寸法D(mm)8.0 寸法p(mm)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

十字穴番号2 寸法d(mm)4.2 適合板厚(mm)0.8~3.2 外径(Φmm)13 寸法C(mm)0.8 寸法d3(mm)2.9 寸法h(mm)1.5 寸法y(mm)3.7 寸法dk(mm)7.5
1パック(13個)
539 税込593
当日出荷

SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。薄板(鉄・アルミ)に対してミヤガワ独自技術(バーリング効果)により、強い保持力が得られます。
用途とがり先では、安定した貫通が難しい薄鋼板の取付に。 トラスコ品番856-1642 質量(g)44.7 頭部径(Φmm)8.0 頭部高さ(mm)3.0 適合ドライバープラスNo.2 最大適合板厚(mm)アルミ板(0.8~2.0)・鉄板(0.8~1.2) 2018年トラスコ掲載ページ2 0471
1セット(33本)
1,098 税込1,208
当日出荷


ねじ径d3.9 仕様クロムフリー 適合板厚(mm)(薄鉄板)合計1.4まで、(ステンレス板)合計0.8まで 頭部形状トラス ねじ長さS(mm)全ねじ 頭高さH(mm)1.6
1箱(1000個)ほか
5,198 税込5,718
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ドライバーで取付可。
用途クレセント、丁番、カムラッチハンドル、ドアクローザ、錠前(内締り)、玄関・ドア等の取手、窓・テラスの引手、カーポート 適合材アルミ・スチール(樹脂サッシは不可) 材質SUS304 奥行(mm)(框)12
1袋(5セット)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ径d3.9 ねじ長さS(mm)全ねじ 仕様クロムフリー 材質ステンレス 頭部形状トラス 頭径D(Φmm)8.0 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)2.0
1箱(1000個)ほか
9,098 税込10,008
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄板(厚0.3~0.6mm)へ強力に締結できるねじです。バーリング加工が不要です。
材質ステンレス(SUS410) 頭部形状トラス 2018年トラスコ掲載ページ2 0477
1セット(55本)ほか
919 税込1,011
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ打ち込み時、切り粉がでにくい。 薄鋼板同士接合に最適。 折版の水切面戸に最適。 勘合式縦平葺き棟及びケラバ部分仕舞に最適。 化粧エプロンに最適。 たて平葺きの桟鼻止めに最適。
用途薄鋼板(厚さ0.6mmまでの2枚重ね計1.2mm内) ねじの呼びM4 寸法・サイズ(mm)4.0×16 仕様パッキン付 材質ステンレスSUS410 適合板厚(mm)0.5 表面処理パシペート 頭径(mm)10
1箱(500本)
5,998 税込6,598
当日出荷

十字穴番号#2 適合板厚(mm)0.8~3.2 寸法C(mm)0.8 寸法d(Φmm)4.2 寸法I(mm)全ねじ 寸法d3(mm)2.9 寸法h(mm)1.5 寸法y(mm)3.7 寸法dk(Φmm)7.5
1箱(1000個)
6,498 税込7,148
翌日出荷

ねじ長さS(mm)全ねじ 材質ステンレス 仕様クロムフリー 全長L(mm)13.0 適合板厚(mm)(薄鉄板)合計1.4まで、(ステンレス板)合計0.8まで 頭部形状トラス ねじ径d3.9 頭径D(Φmm)11.8 アズワン品番65-2102-06 ねじサイズ4×16 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)2.0 座高h(mm)3.0
1箱(700個)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

ねじ径d3.9 全長L(mm)14.0 ねじ長さS(mm)全ねじ 適合板厚(mm)合計1.4以下 仕様クロムフリー 表面処理三価ユニクロ 頭部形状 頭径D(Φmm)6.0 ねじサイズ4×14 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)1.6
1箱(500本)ほか
1,434 税込1,577
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面処理三価ユニクロ 種別クロムフリー サイズ4×13 寸法L(mm)13.0 寸法H(mm)2.8 寸法d(mm)4.0 寸法L1(mm)6.0 適合板厚(mm)1.8まで 寸法S(mm)全ねじ 寸法D(mm)8.0 頭部形状ナベ 寸法k(mm)4.0 寸法p(mm)0.8 寸法dk(mm)2.9 ねじの呼びM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500本)
3,998 税込4,398
当日出荷

手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。 材質/仕上アルミ 仕様平頭
1パック(14個)ほか
939 税込1,033
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


小さいドリル先と細目ねじが薄鋼板に高い保持力を発揮するドリルねじです。,br>
用途薄鋼板用に 材質 長さ(mm)13 タイプ全ねじ ねじ径(mm)4 適合板厚(mm)1.8まで 表面処理三価ユニクロ 頭部形状なべ 頭部高さ(mm)2.8 頭径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
840 税込924
翌々日出荷

薄鉄板をワンタッチ締結できるねじです。
用途けらば包みや桟鼻面戸などの取り付けに最適です。 材質 タイプ全ねじ ねじ径(mm)3.9 適合板厚(mm)(ステンレス板)合計板厚0.8まで、(薄鉄板)合計板板厚1.4まで 表面処理三価ユニクロ 頭部形状トラス 頭部高さ(mm)1.6 頭径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
310 税込341
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワッシャータッピングねじ
下穴だけで締結が出来る薄板鋼板用のねじです。ワッシャーが一体型のタッピングビス。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)メッキ 寸法d(mm)4
1パック(4本)
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄板専用ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
トラスコ品番387-1759 材質ステンレス 頭部径(Φmm)4.2 首下長(mm)16 呼び寸法D(mm)4.2 呼び寸法L(mm)16
1箱(1000本)
8,998 税込9,898
翌日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軸細コーススレッド フレキ頭
薄板に対応した短いタイプのビスです。軸は細く、先端足割れ加工のため木割れしにくいです。
材質スチール タイプ全ネジ 寸法d(mm)3.3 表面処理クロメートメッキ 適合ドライバープラスNO.2 頭部径dk(mm)6
1箱(28本×5袋)ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 カラー金折
外側からビスで留め付けます。集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。
用途木材の造作に。 材質スチール 板厚(mm)2 寸法b(mm)20 穴径(mm)4.5
1個
119 税込131
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 棚受(L型・内皿)
内側からビスで留め付けます。(内皿)。集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。
用途木材の造作に。 材質スチール 板厚(mm)2 寸法b(mm)25 穴径(mm)4.5
1個
219 税込241
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 棚受(L型・内外皿)
内側からでも外側からでも、ビスで留め付けできる皿彫り仕様になっています。(内皿外皿兼用)。集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。
用途木材の造作に。 材質スチール 板厚(mm)2 寸法b(mm)40 穴径(mm)4.5
1個
329 税込362
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワッシャータッピングねじ
下穴だけで締結が出来る薄板鋼板用のねじです。ワッシャーが一体型のタッピングビス。購入しやすい少量パックです。
材質スチール 表面処理ユニクロ 入数(本)4
1セット(4本×5パック)
759 税込835
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーダイマ(高耐食性めっき鋼板)製で優れた耐食性を有します。ビス孔を凸形状にする事で薄板でも十分な耐力を発揮します。プッシュコーナー合板用は面材合板30mmまで対応します。
材質スーパーダイマ NSDC570 寸法(mm)30×40×25 板厚(mm)1.2 法規制平成12年建設省告示第1460号第2号表三(ろ)該当 告示1460号第1号 試験機関(財)建材試験センター受付第04A0012号
1個
99 税込109
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)