薄付け用のパテ。057-0063 ロックパテ用硬化剤ブラウン付き
セット内容3Kg+100g
種別ポリエステル樹脂パテ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名その他のもので政令で定めるもの
危険物の数量4100g
危険物の性状第2種
グリーンマーク認定
1セット
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
捕食本能直結ギル型ワーム!サカナサカナ譲り極薄テール&2連結デザインをバスの好むブルーギル型扁平ボディに昇華。稚ギルの様にヒラヒラと揺らめき、バスの捕食本能を刺激します。ワイドボディの「ギルギル」、スレンダーボディの「サカナサカナ」、isseiの極薄テールワーム。2種のシルエットによるバスの反応の違いを楽しんでください。*2ndボディのみでも使用可能
サイズ(inch)2.8
適合フック【#】マルチオフセット4、マス鈎6~8
入数(個)6
グリーンマーク認定
精密な極薄湾曲シャッドテールが超タイトバイブレーションを発生!ボディの基本構造と効能は「スパテラ」を継承。しなやかな素材との相乗効果でロッドワークの強弱に応じたアクションを生み出します。最大の特徴はテールに採用されている精密な極薄湾曲シャッドテール。水を受けることで超タイトバイブレーションを発生させます。巻いても沈めてもスパテラとは似て非なるプロップアクションやイレギュラーアクションで魚を誘い、ゲーム展開を広げてくれます。
サイズ(inch)2
適合フックレベリングヘッド 小鈎、 黒鈎、太軸金鈎
入数(個)14
グリーンマーク認定
驚異のレスポンス!魚を惑わす極薄テール。連結部でカットすることで、2ndボディのみでの使用も可能とするツインボディ構造を採用。マス鈎をチョン掛けしやすいよう、1stだけでなく、2ndボディにもヘッドを設けました。最大の特徴であるフラットテールは、レスポンスを向上させるために極限まで薄肉化。ロッドワークにより艶かしいアクションを演出できる上、僅かな水流でも自発的に揺らめき、バスのバイトを誘います。
サイズ(inch)3.8
適合フック【#】マルチオフセット4~2、マス鈎6~8
入数(個)7
グリーンマーク認定
サビキ的多種対応ワーム!日本伝統釣法「サビキ」。その驚異的釣果に着目し、ワームデザインにフィードバックしました。ジグヘッドと一体感のあるボディ形状と極薄カーリーテールがサビキを超える(?)生物的アクションを生み出します。頭部に設けられた誘導穴により、ジグヘッドはもちろん、各種餌釣り用の鈎もセットしやすくなっています。「海太郎バチコン仕掛」と併用することで、アジ・メバル・イサキ・タイ・カサゴ・サバなど、幅広い魚種に効果的です。*テールと鈎の向きを合わせてフックセットしてご使用ください。
サイズ(inch)2.5
適合フックレベリングヘッド 太軸金鈎
入数(個)10
グリーンマーク認定
サビキ的多種対応ワーム!日本伝統釣法「サビキ」。その驚異的釣果に着目し、ワームデザインにフィードバックしました。ジグヘッドと一体感のあるボディ形状と極薄カーリーテールがサビキを超える(?)生物的アクションを生み出します。頭部に設けられた誘導穴により、ジグヘッドはもちろん、各種餌釣り用の鈎もセットしやすくなっています。「海太郎バチコン仕掛」と併用することで、アジ・メバル・イサキ・タイ・カサゴ・サバなど、幅広い魚種に効果的です。*テールと鈎の向きを合わせてフックセットしてご使用ください。
サイズ(inch)2
適合フックレベリングヘッド 小鈎、 黒鈎
入数(個)12
グリーンマーク認定
選んで作れる、お気に入りの一本。
用途書体、インキ色が選べるメールオーダー式のネーム9。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
2L-29330 U/FTP Cat 6Aケーブルは、HDBaseT 3.0技術のエクステンダー向けに最適ツイストペアケーブルです。最大100mの距離でTrue 4Kビデオ、オーディオ、イーサネット、電源、制御信号を非圧縮で伝送します。ケーブルの長さは300mまで対応可能で、プロジェクトの要件に応じて調整できます。電磁干渉(EMI)から保護するためのシールドと、火災時の安全性を高める低煙ゼロハロゲン(LSZH)材料の被覆を使用しています。ATENのHDBaseT製品向けに最適な製品です。HDBaseT 3.0規格に準拠し、最大16 Gbit/sの帯域幅で非圧縮のマルチ信号伝送を実現 (True 4Kビデオ、オーディオ、イーサネット、電源、制御を含む)。ISO 11801クラスEA、ANSI/TIA-568.2-D、およびIEC 60332-1標準に従って、500 MHzまでの伝送をテスト済み。リール長は300m、HDBaseT向けケーブルとして使用時は最大100mまでの長さに切断して調整してください。導体材料:23AWG ソリッドベア銅線。外部シールド材料:AIマイラーテープと編組テープ。低煙ゼロハロゲン(LSZH)対応。ATENのHDBaseTエクステンダー、スプリッター、マトリックススイッチと互換性あり。トランシーバーやその他の無線機器によってもたらされる電磁干渉(EMI)/ 無線周波数干渉(RFI)への耐性によりAV信号への妨害を抑止
材質ソリッドベア銅線 /【被覆】LSZH (低煙ゼロハロゲン) / 【バインダー】ポリエステル
質量(kg)17
色グレー
直径(Φmm)7.2+/-0.5
ケーブル長(m)300
構造【ドレインワイヤー】26AWG / 個別シールドペア
対応ANSI/TIA-568.2-D、HDBaseT 3.0 プレミアムケーブル
絶縁体【材質】発光ポリオレフィン / 1.46 +/- 0.1mm【カラーコード】ツイストペアの色分けコード:水色 / 青色、薄橙色 / 橙色、薄緑色 / 緑色、薄茶色 / 茶色
使用環境条件【動作/保管】-20~60℃
材質(シールド)アルミマイラーテープ
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイプCat 6a U/FTP
ケーブルサイズ(AWG)23
電気仕様【DC抵抗】最大9.38Ω/100m(20℃)【伝搬遅延】最大535.6ns/100m【遅延スキュー】最大45ns/100m【挿入損失】最大45.3dB(500Mhz/100mの場合)【インピーダンス】100±15Ω
ペア数4 ペア
グリーンマーク認定
1本
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
関連キーワード