114件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部スチール製の木割り、薪割り作業斧 刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れています 柄は樫材を使用しているので丈夫で手に良くなじみます
用途木割り、薪割り作業 全長(mm)900 刃長(mm)210 刃幅(mm)80 質量(kg)頭:1.7kg 柄:0.8kg 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 柄長さ(mm)900
1丁
10,980 税込12,078
翌々日出荷

丸みをおびた薪割り用斧。大きな広葉樹、ぶな、ナラなどに最適です。高品質な鍛造斧で、切れ味の持続もよく、かつ最研磨が容易です。アッシュ材のハンドルで森での視認性を高めるため柄をオレンジに塗装しています。
長さ(cm)80 頭質量(g)2500
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷

全鋼刃で耐久性抜群。
用途薪割り用 全長(mm)600 刃幅(mm)80 仕様全鋼 材質刃部:刃物鋼柄部:木 幅(mm)170 高さ(mm)630 質量(g)1440 奥行(mm)30 刃の種別両刃
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

女性でも簡単に扱える、軽量タイプの小割用の斧です。割った薪をさらに細かく割るのに最適です。重さが600gなので女性でも扱いやすいです。
用途薪割り作業。 柄長さ(mm)360 質量(g)600 材質(柄部)アッシュ
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

全鋼刃で耐久性抜群。
用途薪割り用 幅(mm)200 仕様全鋼 材質刃部:刃物鋼柄部:木 高さ(mm)920 質量(g)2140 奥行(mm)30 刃の種別両刃
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

全鋼刃で耐久性抜群。
用途枝打ち、薪割り用 全長(mm)340 刃幅(mm)100 仕様全鋼 材質刃部:刃物鋼柄部:木 幅(mm)135 高さ(mm)335 質量(g)700 奥行(mm)25 刃の種別両刃
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

薪割りの初心者から上級者まで対応する斧。 独特な鍛造ウェッジ付きのヘッドで見事に原木を割ります。 薪割り時に安心の首元プロテクター付き。
柄長さ(mm)800 質量(g)【刃】2000
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷

cellfast薪割り
ファイバーグラスハンドを使用し耐久性とクッション性のある、携帯性に優れたアッキスです。薪割りに最適な刃形状で、薪をスムーズに割ります。ファイバーグラスハンドル採用で、非常に軽く、また耐久性とクッション性を兼ね備えています。グリップの持ち手は滑りにくい様、表面加工がされており、作業性と安全性が向上します。刃全体に高周波焼入が施されており。耐久性と切れ味が持続します。特殊構造で刃部を固定しており、木柄の様なガタつきの心配が無く、事故を未然に防ぎます。
用途薪割り 主な用途薪割り用 材質(刃)ボロン鋼 材質(ハンドル)ファイバーグラス
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途暖炉の薪割りなど、大きな丸太を割るための斧です。 全長(mm)900 質量(g)2600 頭部全鋼
1丁
15,980 税込17,578
8日以内出荷

仮枠作業用です。丈夫なグラスファイバーハンドル。全鋼刃で耐久性抜群。
用途 全長(mm)700 刃幅(mm)90 材質(刃部)刃物鋼、(柄部)グラスファイバー 質量(g)2020 刃の種別両刃 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)750×190×30
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

滑りにくいエラストマーグリップで軍手でも滑りにくい。柄部に丈夫なグラスファイバーを採用しているので耐久性UP!
用途薪割り、枝打ち作業に。 全長(mm)900 質量(g)2850 材質(柄部)グラスファイバー
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

仮枠作業用です。丈夫なグラスファイバーハンドル。全鋼刃で耐久性抜群。
用途 全長(mm)295 刃幅(mm)75 材質(刃部)刃物鋼、(柄部)グラスファイバー 質量(g)830 刃の種別両刃 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)295×135×20
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

Hultafors(ハルタホース)薪割り用斧
硬木向け。創業1883年、スエーデン・フルタホッシュ社ハンドメイドによる斧、スエーデン鋼使用。
材質ヒッコリー柄 寸法(mm)750 質量(g)1500
1本
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途薪割り用 幅(mm)50 材質刃部:刃物鋼 高さ(mm)160 質量(g)1020 奥行(mm)35
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

Hultafors(ハルタホース)薪割り用斧
創業1883年、スエーデン・フルタホッシュ社ハンドメイドによる斧、スエーデン鋼使用。
材質ヒッコリー柄 寸法(mm)500 質量(g)900 種類カーブ柄
1本
22,980 税込25,278
5日以内出荷

丸太の薪割り、建設や農林作業など様々な作業に使える斧。持ち運びに便利なプラスチックケース入り。ハンドルは繊維強化プラスチック素材のソフトグリップ、握りやすく滑らない。手斧ヘッドはスリムな刃のジオメトリー設計。付着防止加工された刃が木にくいこみやすい。柄を守るために、ヘッドを支える柄の首の部分をステンレスで固定。ヘッド後部はハンマー。木製・プラスチック製・アルミニウム製のくさび打ちに使用可
用途丸太の薪割り、樹木の伐採、建設や農林作業向け。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/プラスチック製/アルミニウム製/農林作業/作業/バランス設計/くさび打ち/カッティングパワー/くさび/貫通力/ヘッド/斧/丸太/重心/木製/鉄/建設/スピリッティングアックス/刃/薪割り/ハンマー/全長/発揮 材質グラスファイバー強化プラスチック、鉄 質量(kg)1.7 使用目的丸太の薪割り、樹木の伐採、建設や農林作業向け 保証期間最大25年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×4.4×17.1 対象丸太・樹木
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

丸太の薪割り、建設や農林作業など様々な作業に使える斧。持ち運びに便利なプラスチックケース入り。ハンドルは繊維強化プラスチック素材のソフトグリップ、握りやすく滑らない。手斧ヘッドはスリムな刃のジオメトリー設計。付着防止加工された刃が木にくいこみやすい。柄を守るために、ヘッドを支える柄の首の部分をステンレスで固定。ヘッド後部はハンマー。木製・プラスチック製・アルミニウム製のくさび打ちに使用可
用途丸太の薪割り、樹木の伐採、建設や農林作業向け。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/プラスチック製/アルミニウム製/農林作業/作業/バランス設計/くさび打ち/カッティングパワー/くさび/貫通力/ヘッド/斧/丸太/重心/木製/鉄/建設/スピリッティングアックス/刃/薪割り/ハンマー/全長/発揮 材質グラスファイバー強化プラスチック、鉄 質量(kg)2.8 使用目的丸太の薪割り、樹木の伐採、建設や農林作業向け 保証期間最大25年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×4.4×19.4 対象丸太・樹木
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

薪割りに特化したヘッド部分は木材を押し広げる特殊形状をしており、ヘッドが薪に食い込んで挟まりにくくなっています。米国産ヒッコリー材を使用したドイツ製の高品質なプロ向けの斧です。ヘッドとハンドルは木製クサビと鋼製リング状クサビの組合せにより強力に固定されています。ハンドルに採用されたヒッコリー材は衝撃吸収性、耐久性に優れています。
用途薪割りなどの木材加工に。 材質刃:炭素鋼(C60)、ハンドル:米国産ヒッコリー材 刃長(mm)90
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハスクバーナ小型薪割り斧50cm
ハスクバーナの木の枝タイプの斧はすべて高品質のスウェーデン鋼からクラフトマンにより手で鍛造されたものです。また、ハンドルには米国のヒッコリー材を使用。 作業の種類ごとにより用意した斧は強靭性と鋭利さを併せもっています。革のエッジカバー付。
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷

質量(kg)1.6、ヘッド:1.25 柄長(m)0.5
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷

薪割り初心者の方でも扱いやすい斧。従来の斧に比べて若干柄が短くなり、更に全重量を2.5kg に抑えることでコントロールしやすい。斧身に二本のウェッジが入っているのが特徴的で、短めの斧身の奥行きも相まって、作業中に薪に斧がはまりにくい形状。
用途斧、薪割り斧、薪割り鎚、薪割り、太薪割りとして。敬老の日、父の日、キャンプ、バーベキューに。 刃渡り(mm)100 材質斧:鉄、柄:アッシュ材 質量(kg)2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×160×60
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

ハスクバーナ薪割り斧74cm
ハスクバーナの木の枝タイプの斧はすべて高品質のスウェーデン鋼からクラフトマンにより手で鍛造されたものです。また、ハンドルには米国のヒッコリー材を使用。 作業の種類ごとにより用意した斧は強靭性と鋭利さを併せもっています。革のエッジカバー付。
1個
10,200 税込11,220
欠品中

ドイツの職人によって丁寧に仕上げられた高品質なプロ向けの薪割り用斧です。ヘッド部分は高品質な炭素鋼で鍛造されています。ハンドル部分は人間工学に基づいた形状で握りやすいです。ヘッドとハンドルはくさびで強く固定されています。GSマーク取得品です。ハンドルに頑丈で強度のあるヒッコリー材を使用し、衝撃吸収性、耐性に優れています。
用途薪割り用に。 トラスコ品番855-7526 材質刃:炭素鋼(C60)、ハンドル:ヒッコリー材 質量(kg)1.65 2018年トラスコ掲載ページ9 1408
1本
6,598 税込7,258
当日出荷

滑りにくいエラストマーグリップで軍手でも滑りにくい。柄部に丈夫なグラスファイバーを採用しているので耐久性UP!
用途薪割り、枝打ち作業に。 全長(mm)385 質量(g)1214 材質(柄部)グラスファイバー
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

割る作業に特化させた刃先が鋭角で食い込みに優れる羽根付き型です。 座って薪割りするのに最適なサイズです。
用途折れにくいグラスファイバー柄の薪割斧3サイズです。3サイズの内、柄の長い2種類は割る作業に特化した羽根付型の斧です。 材質(柄部)芯:グラスファイバー 柄:PP グリップ:TPR 材質(刃)全鋼C45
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

斧では割り難い太い原木や硬い薪を割る際に便利。別売の補助ハンドルを取り付ける事により安全な打ち込みが出来ます。
用途丸太や薪割りに。 仕様別売ハンドル:注文コード:27472288 安全金矢用ハンドル 材質炭素鋼S45C 全長(mm)230
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単、安全に薪割りが出来る薪割り台です。薪を設置して、上からハンマーで叩く安全仕様で、不慣れな方でも安全に作業ができます。自立しないと薪割が難しい従来のアッキスとは異なり、薪の形状を選ばずに板材や端材などでも問題なく作業できます。薪が自立しないと作業が難しい、斧を使う従来の薪割りとは異なり、薪の形状を選ばずに板材や端材などでも問題なく作業できます。陳列時や保管時、梱包の際に場所を取らない組み立て式です。省スペースかつ、輸送コスト減、持ち運びや保管も簡単です。
用途薪割り タイプ二つ割り 材質本体:炭素鋼
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

ご家庭の100V電源でご使用いただけます。 移動車輪付きで楽に移動できます。レバー一つで操作できます。段階変速になっており、効率良く作業ができます。 薪に当たるまでプランジャーブロック(薪を斧に押し当てる、黒い部分)をスピーディーに動かし、薪に当たったらゆっくりと力をかけて割っていきます。
仕様2段刃 質量(kg)73 長さ(cm)最大処理:52 動力単相100V/20A/1.5kW 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)108×33×54 破砕力(t)最大7
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷

斧では割り難い太い原木や硬い薪を割る際に便利。十字タイプは極太で厚みがあるので効率的に木割りが出来ます。ヘッドが大きく打ち易いため、初めての方にも使いやすい 。割れた丸太が外へ飛び出す事を防止するノッチ機構仕様。
用途丸太や薪割りに。 材質炭素鋼S45C 全長(mm)170 質量(g)1460
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

簡単、安全に薪割りが出来る薪割り台です。薪を設置して、上からハンマーで叩く安全仕様で、不慣れな方でも安全に作業ができます。自立しないと薪割が難しい従来のアッキスとは異なり、薪の形状を選ばずに板材や端材などでも問題なく作業できます。薪が自立しないと作業が難しい、斧を使う従来の薪割りとは異なり、薪の形状を選ばずに板材や端材などでも問題なく作業できます。陳列時や保管時、梱包の際に場所を取らない組み立て式です。省スペースかつ、輸送コスト減、持ち運びや保管も簡単です。
用途薪割り。 材質本体:炭素鋼 タイプ二つ割り
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

ドイツの職人によって丁寧に仕上げられた高品質なプロ向けの薪割り用斧です。 ヘッド部分は高品質な炭素鋼で鍛造されています。 木にクサビを打ち込む際に片面をハンマーとしても使用できます。 ヘッドとハンドルは3つのくさびで強く固定されています。 GSマーク取得品です。 ハンドルに頑丈で強度のあるヒッコリー材を使用し、衝撃吸収性、耐性に優れています。
用途薪割り用に。 トラスコ品番855-7533 材質刃:炭素鋼(C45)、ハンドル:ヒッコリー材 質量(kg)3.6
1丁ほか
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全鋼刃で耐久性抜群。
用途枝打ち、薪割り用 全長(mm)460 刃幅(mm)130 仕様全鋼 材質刃部:刃物鋼柄部:木 幅(mm)180 高さ(mm)460 質量(g)1000 奥行(mm)25 刃の種別両刃
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

ゴールデンスター割斧
レザーサック付き
用途薪割り作業に 全長(mm)905 刃長(mm)80 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼 頭質量(kg)1.5
1丁
15,980 税込17,578
4日以内出荷

ゴールデンスター家庭斧
持ち運び、収納に便利なサック付き
用途薪割り、枝打ち作業に 全長(mm)365 刃長(mm)96 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
9,898 税込10,888
4日以内出荷

全鋼刃で耐久性抜群。
用途枝打ち、薪割り用 全長(mm)370 刃幅(mm)90 仕様全鋼 材質刃部:刃物鋼柄部:木 幅(mm)120 高さ(mm)375 質量(g)640 奥行(mm)30 刃の種別両刃
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

水野製作所全鋼馬斧
用途小さな薪割りや枝払い用 全長(mm)360 質量(g)900 頭部全鋼
1丁
7,998 税込8,798
翌日出荷

水野製作所全鋼薩摩斧
用途小さな薪割りや枝払い用 全長(mm)390 質量(g)660 タイプ薩摩型 頭部全鋼
1丁
8,998 税込9,898
翌日出荷

アウトドア用斧です。柄の内部に小物を収納できるスペースがあり、ライターなど水に濡れたら困るものを収納することが可能です。約12.7cmのパラコードが内蔵されており、火起こしに活用できます。ラバーの柄によりグリップ性に優れています。刃の反対側をハンマーとして使用することができます。刃には防錆処理が施されています。
用途薪割り作業に 付属品ナイロンカバー付 トラスコ品番634-2676 材質刃:鍛造鋼、柄:ラバー 全長(mm)387 刃長(mm)140 刃幅(mm)140
1丁
9,498 税込10,448
欠品中

MULLER(ミューラー)ビーバーダイナマックス
衝撃を軽減する腕に優しい斧です。斧頭が一定の衝撃で動き、刃が跳ね返ることなく喰い込みます。持ち手への衝撃を70%軽減させる特殊機構を採用しています。
用途薪割り作業。 全長(mm)840 質量(g)3600 材質(柄部)ヒッコリ-
1個
35,000 税込38,500
翌々日出荷

水野製作所全鋼小斧
用途小さな薪割りや枝払い用 全長(mm)450 質量(g)980 頭部全鋼
1丁
10,980 税込12,078
翌日出荷