大容量の薪を収納し、重たい薪をしっかり支える鉄製のログラック。機能性や実用性が高く、シンプルで無駄のない設計。増設しても圧迫感を与えない機能美が生きたデザインです。シンプルな構造なので、組み立てが簡単(。必ず二人以上で組み立てて下さい)。ボトムフレームの高さが23cmあるので空気の通りがよく、地面からの湿気を防ぎ、薪の乾燥に適しています。デッキ、ポーチ、ドア横、窓下など、薪運びの導線上に手軽にセットできます。
用途薪ラック、ログラック、ウッドストッカー、薪収納、薪棚、マキ置き、シェルフとして。暖炉、キャンプ、アウトドア、ログハウス、ストーブ。
材質金属(スチール)
色ブラック
高さ(mm)1250
奥行(mm)305
キャスターなし
棚段数(段)1
取扱説明書(0.31MB)
槽下から棚板までの高さ(mm)230
長さ20~30cm、直径5~10cmの薪をスムーズに小割りします。斧と柄の角度、重量バランスは人間工学に基づいた設計です。非常に持ちやすく、楽に薪が割れます。ケガ防止のハンドプロテクターは、作業時の安全面をカバーします。
用途薪割り作業。
全長(mm)215
質量(g)1650
材質(柄部)ヒッコリ-
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
高さ調整の際、脚を一本外してもフレーム枠は崩れません。
防雪屋根取付可。
用途平地二段
地面からの湿気を軽減、薪を良い状態に保つクロススタンド。組立・収納が簡単。フリーボードを載せるとテーブルとしても使用可能。
材質竹(ウレタン塗装)
質量(g)2200
耐荷重(kg)10
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)収納:300×450×25
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×300×320
1台
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
持ち運びに便利な箱入り薪です
用途アウトドアやキャンプに
材質主に針葉樹
容量(kg)約2.6(目安です)
長さ(cm)約30
1箱
¥669
税込¥736
当日出荷
仕様高さ調整可能
適合3.2kW、2800kcal級以下
最大積載量(kg)50×2
電動モーターで作業するのでプラグを差し込むだけですぐに使用できます。
大型タイヤ付きで移動が簡単です。
幅(mm)940
高さ(mm)510
質量(g)42000
奥行(mm)270
容量(L)(オイル)3.5
定格圧力(MPa)9
能力(薪割)直径:約5~25cm・長さ約:20~52cm(薪割り力)約2トン
定格消費電力15A/1500W
1個
¥65,980
税込¥72,578
翌日出荷
電源を使わずストーブの熱を利用して発電しファンを回し暖気を撹拌。ストーブファンで薪ストーブの暖房効率UP。電気、コード、電池不要。ケガ防止安全ガード付き。小型軽量で場所を取らず動作音が少ない。
用途ストーブファン、循環、薪ストーブ、ガード付ストーブファン、薪ストーブアクセサリとして。
材質本体:アルミダイキャスト、羽:アルミ、ガード:ステンレス
質量(kg)0.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×110×180 (持ち手含め)
1台
¥19,900
税込¥21,890
6日以内出荷
高さは組立時。推奨薪長さは35cm以上です。リング型なので薪を効率良く置けます。
材質鉄
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×380×1050
リング径(Φmm)1000
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
薪を地面の湿気から守りながら、テーブルとしても使用可能。
天板は分離した状態でもローテーブル、灰受けとして使用可能。
天板はキズの目立たないエンボス加工。
熱い物を直接置けるステンレス製。
耐荷重(kg)テーブル:20、ラック:20
材質甲板の表面材/ステンレス鋼、その他の材料/フレーム・脚部:鉄、表面加工/フレーム・脚部:エポキシ樹脂塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×300×260
収納時寸法(mm)約440×300×厚さ85
質量(g)3000
1台
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
使い勝手の良い多目的小型カマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。
セット内容エビ曲1個、半直筒2本、T笠1個
質量(kg)7
直径(Φmm)(煙突)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×560×1500
1台
¥14,900
税込¥16,390
4日以内出荷
平地置き用
シンプル&モダンな薪置き台です。薪キャリーバッグがセット可能です。。
材質鉄
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×370×390
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
針葉樹に比べて材質の密度が高いため比較的安定した火力で燃え、燃焼時間が長いのが特徴。
用途長時間使用する薪ストーブ等の暖房や、火力が安定していて調整がしやすいため調理にも向いている。
1束
¥969
税込¥1,066
7日以内出荷
暖炉、薪ストーブ、石油ストーブなどの上に置き、熱利用によりファンを回転させ暖かい空気を対流させる使用するサーキュレーター。電気、バッテリー、電池のいずれも使用せず、ストーブの熱を使って自ら発電しファンを動かします。適応温度(ベース部接地面)は80-250度で、この間で温度が高いほどファンの回転が速くなります。火力が小さいコンパクトなストーブでも十分な暖かさを得ることができます。
用途石油ストーブや薪ストーブから出る暖かい空気の循環に。
騒音値(dB)(約)25以下
耐熱温度(℃)(約)350
耐熱・耐蝕性が高いのでサビにくく長期間ご使用できます。
触る可能性のある箇所はすべて研磨、もしくは折り曲げ処理がしてあります。又、子供の手が入らないよう工夫した空気穴など、随所に気配りした設計です。
ロストル・灰掻棒以外はすべてステンレス材を使用してます。
材質ステンレス
フリースベストは、腕部が自由になり身体の芯は暖かく保たれるので、薪作りや庭仕事など様々な屋外活動に適しています。
なめらかで着心地がよいニットのフリース素材を使用しています。男性用と女性用の2種類あり、サイズ展開も豊富です。
種別ジャケット
色ライトグレー
素材ポリエステル100%
毛先を円すい状に加工した原毛を使用。
毛腰の強さが精細の塗り上りを実現。
用途小間物塗り
毛丈(mm)25
毛厚(mm)5
形状薄平
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途塗装用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
使い勝手抜群の焚き火テーブルです。組み替えて囲炉裏テーブル、ローテーブル、棚、サイドテーブル、調理台などさまざまな使い方ができます。テーブル下には取り付け可能な薪置きラック付きで薪や火バサミ、食器などを収納できます。ラックは2枚付きです。工具不要で、組み立てが簡単です。コンパクトに収まる収納バック付きです。
材質テーブル・網棚:スチール(シリコン樹脂塗装)、収納袋:ポリエステル
色ブラック
質量(g)11000
耐荷重(kg)テーブル天板1台あたり:20、網棚1段あたり:2.5、テーブル積み重ね時:全体20(テーブル含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×980×270
収納時寸法(mm)約810×170×100
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
焚き火は暖をとったり、料理をしたりもできますが、一番の目的は「雰囲気を楽しむこと」という人が多いのではないでしょうか。「となりのまきちゃん」は焚き火や薪ストーブのとなりで雰囲気をさらに盛り上げる、薪用バッグ&スタンドのセットです。バッグ部分は手や車で薪を運ぶのに便利でそのままスタンドに載せることができます。スタンド部分は最大で30kgまでの薪を濡らさずに保管することができ、連泊でのテントにも対応します。今までありそうでなかった焚き火の相棒的アイテムです。
付属品取扱説明書
材質アルミ合金、綿
色カーキ/ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約66×41×51※スタンドのみの場合は約66×23×51
静止耐荷重(kg)フック部分:30 ※スタンド部分
収納時寸法(cm)約W36×D17×H12
総質量(kg)約1.3
1個
¥8,398
税込¥9,238
8日以内出荷
2×4材を3方面で固定するのに使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。
厚さ(mm)2
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
関連キーワード