「薬 のみ 器」の検索結果

68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体は乳白色で割れにくいポリプロピレン製。
容量(mL)130 材質(本体・フタ)ポリプロピレン、(吸口)スチレン・ブタジエンコポリマー、(洗浄ブラシ)ナイロン 耐熱温度(℃)(本体・フタ)120、(吸口)70、(洗浄ブラシ)100 松吉医科器械コード23-2469-00
1式(6個)
1,798 税込1,978
当日出荷

馬野化学容器薬呑容器 A型
材質本体:ポリカーボネイト、フタ:ポリプロピレン、吸口:ポリエチレン、吸口洗浄ブラシ:ナイロン 容量(mL)100 質量(kg)0.21 アソート(ピンク、グリーン、ブルー) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×130×66 TKG品番9-2447-0401 TKG品番(2017)6-2229-0401
1個
479 税込527
3日以内出荷

口部が大きいので冷蔵庫の氷も入ります。 キャップ・吸口には抗菌剤配合。 EOG滅菌済。
容量(mL)200 材質(本体・フタ)ポリプロピレン、(吸口)ポリエチレン 耐熱温度(℃)(本体・フタ)100、(吸口)70 松吉医科器械コード01-5251-00
1個
550 税込605
翌々日出荷

吸い口とキャップに抗菌剤配合。 フック式袋入り、6個箱入り。 本体及びキャップは煮沸消毒が可能です。
容量(mL)150 材質(本体)ポリカーボネイト、(キャップ)ポリプロピレン、(吸い口)スチレンブタジエンコポリマー、(ブラシ)ナイロン タイプ袋入 耐熱温度(℃)(本体)150、(キャップ)120、(吸い口)70、(ブラシ)100
1個
319 税込351
当日出荷

吸い口とキャップに抗菌剤配合。 本体及びキャップは煮沸消毒が可能です。 ポリカーボネイト製だから、割れにくく、取扱が楽です。
容量(mL)150 材質(本体)ポリカーボネイト、(キャップ)ポリプロピレン、(吸い口)スチレンブタジエンコポリマー、(ブラシ)ナイロン タイプ箱入り 耐熱温度(℃)(本体)150、(キャップ)120、(吸い口)70、(ブラシ)100
1個
479 税込527
当日出荷

キャップと吸口は抗菌剤配合で清潔です。
アズワン品番0-187-12
1個
158 税込174
翌々日出荷

オオサキメディカルPH薬のみ
寝たままでも、薬を飲んだり水分補給しやすい薬のみです。 軽くて落としても割れにくいため、握力や腕力の弱い高齢者でも安全に使えます。 少しずつ飲めるように先端を細くした吸口付きで、寝たまま飲んでもこぼれにくい仕様です。 お好みに合わせて、3種類のカラーバリエーションから選べます。 本体とキャップは煮沸消毒でき、また吸口とキャップは抗菌加工がされているため衛生的です。 細部まで洗浄できるブラシ付きです。
容量(mL)150 材質(本体)ポリカーボネート、(キャップ)ポリプロピレン、(吸口)スチレン、ブタジエンコポリマー、(ブラシ)ナイロン 幅(cm)6.5 全長(cm)13 高さ(cm)6.5
1個
499 税込549
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体は乳白色で割れにくいポリプロピレン製。
入数1コ
1個(130mL)
309 税込340
翌々日出荷

落としても割れにくく、ご使用後も簡単に洗えます。 薬を飲むのに最適です。 煮沸は120℃まで可能です(吸い口・ブラシ除く)
仕様洗浄ブラシ、吸口付 タイプ箱入
1個(200mL)
499 税込549
当日出荷

必要に応じて3種類の吸口を交換できます。 唇と舌で味わえるよう設計しました。 赤ちゃんのミルクにも最適。
材質本体・ふた・とっ手/リカーボネイト、吸口/リエステルエラストマー 容量(mL)200 仕様吸口三種(水分摂取用細口、濃厚流動食用太口、三つ穴付吸口) 質量(g)100 耐熱温度(℃)135
1個
999 税込1,099
当日出荷

レストラン使用を重視したアイテム構成で使いやすさに優れた「パティアシリーズ」。食のあらゆるシーンでお使いいただけるシンプルなシェープとアイテム。多様なカフェメニューにも対応可能です。縁欠け、衝撃に強く、高い耐久性を追求して開発された軽くて強いボディーは、業務用での最適なパフォーマンスを十分に発揮。さらに電子レンジ、食器洗浄機で安心して使用できる素材です。ガラス質釉薬の表面は、ボーンチャイナルックの美しい光沢と温かみのあるホワイトで、ボーンチャイナとのコーディネーションも可能です。
材質ファインチャイナ 容量(mL)170 直径×高さ(mm)80×56 TKG品番9-2322-1801 TKG品番(2017)6-2098-1501
1個
979 税込1,077
3日以内出荷

白湯用、重湯用の2種類の吸い口が使えます。 本体及びキャップは煮沸消毒が可能です。 ポリカーボネイト製だから、割れにくく、取扱が楽です。
材質(本体)ポリカーボネイト、(フタ)ポリプロピレン、(ホルダー)ポリプロピレン、(吸い口)スチレン系可塑性エラストマー、(ブラシ)ナイロン 容量(mL)240 耐熱温度(℃)(本体)150、(フタ)130、(ホルダー)120、(吸い口)140、(ブラシ)100
1個
899 税込989
当日出荷

お部屋の雰囲気に優しいタイプの吸呑器です。 ホルダーは3方向に使用できます。 ボトルの口が大きく、注入、洗浄が楽です。 クリアケースは収納箱としてご利用いただけます。 右手で、左手で、そして介護人の手でも使いやすいホルダー式。
材質(本体)ポリカーボネイト、(キャップ)ポリプロピレン、(ホルダー)カルプ、(吸い口)タフテック、(ブラシ)ナイロン、(ケース)スチロール 容量(mL)200 耐熱温度(℃)(本体)150、(キャップ)120、(ホルダー)130、(吸い口)120、(ブラシ)100、(ケース)70
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

商品特長。キャップ・呑口に細菌の増殖を抑制する抗菌剤配合。洗浄ブラシ 2本(大・小)付
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

商品特長。キャップ・呑口に細菌の増殖を抑制する抗菌剤配合。洗浄ブラシ付
1個
719 税込791
4日以内出荷

本製品はpH測定のみです。
測定範囲(pH)5.8~8.6 TGK品番428-80-63-14 セット内容コンパレーター・比色板(水素イオン濃度用)・角型セル×2・SPS水素イオン濃度指示薬(30mL)・収納用ビニールケース
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

1個
979 税込1,077
5日以内出荷

線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に 適合器具注射器 材質(毛)山羊毛 材質(柄部)スチール
1本ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
59 税込65
4日以内出荷

1個
39 税込43
4日以内出荷

1個
59 税込65
4日以内出荷

吸う力が弱い方にも飲みやすいストローボトル。
材質(ボトル・キャップ類)ポリプロピレン、(中蓋)ポリエチレン、(ストロー)ポリプロピレン 容量(mL)230 耐熱温度(℃)(ボトル・キャップ類)120、(中蓋)105、(ストロー)100 アズワン品番0-1008-02 松吉医科器械コード24-2420-00
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ご要望の多い600℃対応を実現。作業エリア、ワークサイズに合わせ2サイズを用意。天板は耐薬性を高めたセラミックコーティング仕様です。焼鈍処理を施したSUS304天板を使用しておりますので、天板が割れたりすることがありません。過昇温防止には手動復帰型バイメタルを採用しています。シーズヒーターを採用し、高温の加熱が可能です。
1個
584 税込642
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大型カラータッチパネルを搭載。JP17(第十七改正日本薬局方)製薬用水における電気伝導率の自動安定判断機能を搭載。USP645対応。データメモリー機能:2000データ。USB標準装備。BluetoothによるPC通信可能(メーカーオプションにて対応)
仕様●温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動による温度補償):0~100.0℃●濃度換算設定:2~10点 測定範囲温度:0.0~100.0℃ 電源(V)AC100~240(専用ACアダプター) 測定方式電気伝導率:交流2電極法、温度:サーミスタ抵抗体 機能校正履歴作成:最大20回分 校正温度:1点 表示範囲TDS(全溶存固形物量):手動/自動レンジ切換0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、0~9.999g/L、0~99.99g/L、0~999.9g/L、オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可、校正履歴作成:最大20回分、電気伝導率:交流2電極法、温度:サーミスタ抵抗体、電気伝導率:80Hzと3kHzの自動選択、温度:-5.0~110.0℃ 繰返し性TDS(全溶存固形物量):±0.5% FS、塩分:±0.5% FS、温度:±0.2℃以内、濃度:±0.5% FS、電気伝導率:±0.5% FS、電気抵抗率:±0.5% FS 表示器タッチパネル式カラーグラフィックLCD データメモリ2000データ 測定周波数電気伝導率:80Hzと3kHzの自動選択 印字性能オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可 入出力外部Bluetooth通信(メーカーオプション):無線規格:Bluetooth バージョン4.0 Low Energy(専用データ収録ソフト X-LOGを使用した場合のみ)、TDS(全溶存固形物量):±0.5% FS 性能保証温度、湿度0~45℃ 20~80%以下(結露のないこと)
1個
179,800 税込197,780
9日以内出荷

お子様のシロップの服用時や薬液の計量等いろいろな用途に使えます。 計量の目安になる0.1mL単位のメモリが付いています(最大2mLまで)
材質ポリエチレン100% 全長(mm)135
1個(2本)
149 税込164
当日出荷

すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。サーミスタが露出しているため、空気中や水中の温度変化などを素早く測定できる温度センサです。
仕様【実験例】空気中の温度・水中の温度(耐薬性はありません)・皮膚表面の温度 電源充電式電源(USB充電式) 測定項目温度 精度±0.5℃ 対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続ワイヤレス、USB 温度測定範囲(℃)-25~125 インターフェースBluetoothまたはUSB 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×23×13 最小表示(℃)0.01
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷

大阪錫器ぐい呑 弥生
~大阪浪華錫器の話~ 7~9世紀 飛鳥・奈良時代の頃、錫器は遣隋使・遣唐使によって日本に伝わりました。宝庫としても名高い奈良正倉院にも薬壺や水瓶など数点保存されています。金銀に並ぶ貴重品であった錫は宮中での器や神社の神酒徳利、榊立などの神仏具としてごく一部の特権階級である公家社会の中で発展してきました。京都で作られていた錫器ですが、江戸時代になり武家社会を含め広く一般的に使用されるようになるとともに、当時の経済・物流の中心であった大阪に生産拠点が移され大阪浪華錫器の始まりとなります。そして、江戸時代中期過ぎには大阪が一大生産地となりました。メーカーの技術は江戸時代後期に大阪で創業した京都の流れをくむ錫屋伊兵衛に発し、代々大阪で隆盛を極めました。昭和24年、今井弥一郎によって「大阪錫器株式会社」が設立され今日まで伝統工芸の技術の育成と継承がされています。昭和58年(1983年)4月27日、当時の通商産業大臣(現:経済産業大臣)より伝統的工芸品「大阪浪華錫器」として指定を受けました。*大阪錫器株式会社は伝統的工芸品「大阪浪華錫器」を製作している会社です。
用途<永く愛される錫器(すずき)>私たち大阪錫器は、江戸時代から受け継がれる伝統技術を用いて、20年、30年と長くお使いいただける錫器を製造しています。その製品は「大阪浪華錫器」として国の伝統的工芸品に指定されています。錫は柔らかい金属のため、長年の使用で変形や破損が生じることがあります。しかし、メーカーの錫器は修理やメンテナンスが可能です。有償ではございますが、できる限りの技術を尽くし対応いたしますので、末永く安心してお使いいただければ幸いです。 容量(mL)50 口径×高さH(mm)53×33
1個
3,998 税込4,398
16日以内出荷

検水を比色管に取り、試薬を添加して検定器中で比色測定する簡易型の試験器です。 持ち運びのできる携帯型です。検定器は残留塩素比色測定器、pH比色測定器ATCシリーズと共通です。 全鉄測定では溶存鉄に加えて、酸で分解可能な鉄分を含めて想定します。 リン酸イオン測定では、肥料や各種排水による水質汚染の指標となる測定値が得られます。 シリカイオン測定は、ボイラー供給水の監視などに有効です。
1台
19,880 税込21,868
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

大阪錫器ぐい呑 如月
~大阪浪華錫器の話~ 7~9世紀 飛鳥・奈良時代の頃、錫器は遣隋使・遣唐使によって日本に伝わりました。宝庫としても名高い奈良正倉院にも薬壺や水瓶など数点保存されています。金銀に並ぶ貴重品であった錫は宮中での器や神社の神酒徳利、榊立などの神仏具としてごく一部の特権階級である公家社会の中で発展してきました。京都で作られていた錫器ですが、江戸時代になり武家社会を含め広く一般的に使用されるようになるとともに、当時の経済・物流の中心であった大阪に生産拠点が移され大阪浪華錫器の始まりとなります。そして、江戸時代中期過ぎには大阪が一大生産地となりました。メーカーの技術は江戸時代後期に大阪で創業した京都の流れをくむ錫屋伊兵衛に発し、代々大阪で隆盛を極めました。昭和24年、今井弥一郎によって「大阪錫器株式会社」が設立され今日まで伝統工芸の技術の育成と継承がされています。昭和58年(1983年)4月27日、当時の通商産業大臣(現:経済産業大臣)より伝統的工芸品「大阪浪華錫器」として指定を受けました。*大阪錫器株式会社は伝統的工芸品「大阪浪華錫器」を製作している会社です。
用途<永く愛される錫器(すずき)>私たち大阪錫器は、江戸時代から受け継がれる伝統技術を用いて、20年、30年と長くお使いいただける錫器を製造しています。その製品は「大阪浪華錫器」として国の伝統的工芸品に指定されています。錫は柔らかい金属のため、長年の使用で変形や破損が生じることがあります。しかし、メーカーの錫器は修理やメンテナンスが可能です。有償ではございますが、できる限りの技術を尽くし対応いたしますので、末永く安心してお使いいただければ幸いです。 容量(mL)45 口径×高さH(mm)47×43
1個
3,998 税込4,398
16日以内出荷

抗菌性に優れた気高い樹木の香り オーストラリア先住民が古来より万能薬として使用し、殺菌・抗菌作用や抗炎症作用に非常に秀でています。風邪やインフルエンザの予防のみならず気管粘膜の免疫力を強化し、喉の痛みや咳を緩和します。鎮静作用で気持ちを落ち着かせ、集中力維持に役立ちます。
関連資料(1.42MB) (0.38MB)
1袋(10粒)
1,498 税込1,648
3日以内出荷

らくらく簡単。押してバラすニューモデル。PTP包装されたお薬を一錠ずつ取り出せます。錠剤、カプセルに対応してます。3列シート対応可能です。
1台
68,980 税込75,878
翌々日出荷

釉薬ごとに違った表情を見せるモノクロームシリーズは信楽焼のしっとりとした質感とシンプルなフォルムで新しいモダンな空間を作り上げる、シンプルでモダンな置型の洗面ボウル(手洗い鉢・手洗いボウル)です。
材質陶器 質量(kg)1.6 容量(L)1.2 寸法(Φ×高さH)(mm)260×91 適合品番【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C、【推奨壁排水トラップ】FCBT-25、【推奨床排水トラップ】FCST-25N 推奨水栓金具品番FC4100TC、FC4100TCZ、FC1100T、FCS228K、FCS145K 取付ビス無し 浴室使用可否可能
1台
23,980 税込26,378
17日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

釉薬ごとに違った表情を見せるモノクロームシリーズは信楽焼のしっとりとした質感とシンプルなフォルムで新しいモダンな空間を作り上げる、シンプルでモダンな置型の洗面ボウル(手洗い鉢・手洗いボウル)です。
材質陶器 質量(kg)1.8 容量(L)2.8 寸法(Φ×高さH)(mm)326×120 適合品番【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C、【推奨壁排水トラップ】FCBT-25、【推奨床排水トラップ】FCST-25N 推奨水栓金具品番FC4100TC、FC4100TCZ、FC1100T、FCS228K、FCS145K 取付ビス無し 浴室使用可否可能
1台
25,980 税込28,578
13日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

釉薬ごとに違った表情を見せるモノクロームシリーズは信楽焼のしっとりとした質感とシンプルなフォルムで新しいモダンな空間を作り上げる、シンプルでモダンな置型の洗面ボウル(手洗い鉢・手洗いボウル)です。
材質陶器 適合品番【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C、【推奨壁排水トラップ】FCBT-25、【推奨床排水トラップ】FCST-25N 取付ビス無し 浴室使用可否可能
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

釉薬ごとに違った表情を見せるモノクロームシリーズは信楽焼のしっとりとした質感とシンプルなフォルムで新しいモダンな空間を作り上げる、シンプルでモダンな置型の洗面ボウル(手洗い鉢・手洗いボウル)です。
材質陶器 質量(kg)3 容量(L)7 寸法(Φ×高さH)(mm)400×190 適合品番【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C、【推奨壁排水トラップ】FCBT-25、【推奨床排水トラップ】FCST-25N 推奨水栓金具品番FC4100TC、FC4100TCZ、FC1100T、FC1100TMB、FCS145K、FCS239K 取付ビス無し 浴室使用可否可能
1台
43,980 税込48,378
17日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

釉薬ごとに違った表情を見せるモノクロームシリーズは信楽焼のしっとりとした質感とシンプルなフォルムで新しいモダンな空間を作り上げる、シンプルでモダンな置型の洗面ボウル(手洗い鉢・手洗いボウル)です。
材質陶器 質量(kg)1.8 容量(L)3 適合品番【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C、【推奨壁排水トラップ】FCBT-25、【推奨床排水トラップ】FCST-25N 推奨水栓金具品番FC4100TC、FC4100TCZ、FC1100T、FCV1700L3、FCS145K 取付ビス無し 浴室使用可否可能
1台
32,980 税込36,278
17日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

釉薬ごとに違った表情を見せるモノクロームシリーズは信楽焼のしっとりとした質感とシンプルなフォルムで新しいモダンな空間を作り上げる、シンプルでモダンな置型の洗面ボウル(手洗い鉢・手洗いボウル)です。
材質陶器 質量(kg)2.4 容量(L)2.6 寸法(Φ×高さH)(mm)240×115 適合品番【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C、【推奨壁排水トラップ】FCBT-25、【推奨床排水トラップ】FCST-25N 推奨水栓金具品番FC4100TC、FC4100TCZ、FC1100T、FCS228K、FCV1700L3、FCV1700L3-MB、FCS239K 取付ビス無し 浴室使用可否可能
1台
23,980 税込26,378
10日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

釉薬ごとに違った表情を見せるモノクロームシリーズは信楽焼のしっとりとした質感とシンプルなフォルムで新しいモダンな空間を作り上げる、シンプルでモダンな置型の洗面ボウル(手洗い鉢・手洗いボウル)です。
材質陶器 質量(kg)1.5 容量(L)2.4 寸法(Φ×高さH)(mm)330×125 適合品番【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C、【推奨壁排水トラップ】FCPT-LK、【推奨床排水トラップ】FCST-LK 推奨水栓金具品番FC4100TC、FC4100TCZ、FC1100T、FCS145K、FCS239K 取付ビス無し 浴室使用可否可能
1台
28,980 税込31,878
12日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エムアイケミカル懸濁容器 けんだくん
薬品を入れて確実に攪拌でき、液体をこぼすことなく注入器に吸引できます。 使用後の洗浄もフタを取り外して簡単にできます。 カテーテルチップ対応の注入器が直接接続できます。
容量(mL)80 材質(本体)ポリプロピレン、(フタ)ポリエチレン 寸法(mm)Φ55×Φ50×H85 口径(Φmm)6.6
1式(10個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幸和製作所くすりのみ
抗菌キャップ・吸口で衛生的
材質ポリカーポネート 容量(mL)150 付属品吸い口、ブラシ 寸法(cm)13×6.5
1個
599 税込659
6日以内出荷