嚥下困難な方のための、軟らかいけんだくボトルです。
耐熱温度約100℃、煮沸消毒可能。
未滅菌。
容量(mL)100
材質ポリプロピレン
様々な色のお薬でも見やすい紺色で目盛がプリントされた投薬瓶です。
材質(本体)ポリプロピレン、(基本色キャップ)ポリエチレン、(カラーキャップ)ポリプロピレン
色(本体)原色白
様々な色のお薬でも見やすい紺色で目盛がプリントされた投薬瓶です。
材質(本体)ポリプロピレン、(基本色キャップ)ポリエチレン、(カラーキャップ)ポリプロピレン
色(本体)原色白
二重キャップ構造。
中キャップは、ボトル用キャップを使用。
外キャップは1mLつ目盛りを赤線で表示し、15ccまで計量できる見やすい薬杯キャップ。
材質(本体)ポリプロピレン、(外キャップ)ポリプロピレン、(基本色キャップ)ポリエチレン、(カラーキャップ)ポリプロピレン
色(本体)原色白、(外キャップ)透明
目盛が特殊印刷加工されていますので薬が見やすく、触っても煮沸消毒しても印刷の色は落ちません。
計量カップは容量15mL。
材質(本体・カップ)ポリプロピレン、(中栓)ポリエチレン
メモリが多く大変便利。口径が共通で多目的に使えます。
材質(本体)PP
口内径(Φmm)16.3
材質(キャップ)PE
色(キャップ)白
こんなお得な商品も!

広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)
色(本体)白
使用温度範囲(℃)0~70
色(フタ)白
材質(フタ)PP
材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
中栓付のロングセラースタンダードボトル(遮光)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)
色(本体)茶色
使用温度範囲(℃)0~70
色(フタ)茶色
材質(フタ)PP
材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
レトロな雰囲気溢れるメディシンボルトは昔調剤用の薬の粉などの保管に使われていた瓶の形をそのまま再現。小物を入れたり、サイズ違いで並べて飾ったり。
材質ガラス
目盛が特殊印刷加工されていますので薬が見やすく、触っても煮沸消毒しても印刷の色は落ちません。
計量カップは容量15mL。
材質(本体・カップ)ポリプロピレン、(中栓)ポリエチレン
仕様●DR900:〇●テスト回数:50
測定範囲(DR6000)pH 6.5-8.5
測定項目pH
試薬フェノールレッド指示薬
測定方法フェノールレッド比色法
名称フェノールレッド指示薬
形態試薬:ボトル
保管環境冷暗所保管
危険物の類別非危険物
1個
¥6,598
税込¥7,258
49日以内出荷
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。光に敏感な物質をUVから保護します(米国薬局方(USP661)の光透過性基準に準拠)。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)(口内径×胴径×高さ)Φ64×Φ250×383
容量(L)10
アズワン品番1-2687-07
1箱(1本)
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。
特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。
褐色瓶は400nm以下の紫外線透過率が0.3%以下です。
ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質PP
目盛あり
耐熱温度(℃)96
材質(フタ)PP
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)白
色(フタ)白
材質(フタ)ポリエチレン
1週間分のお薬ケースと水筒が合体!。大容量600mlの水筒と7日分のお薬ケースが合体。旅行先や仕事場、レジャーなどどこでも持っていける便利アイテム!ケースのフタには曜日ごとの英語の頭文字が印字されている便利仕様となっております。水筒のキャップはコップ代わりになっており、どこでも吸水&お薬を飲むことが可能です。お薬ケースと水筒は取り外し可能!お薬ケースは水筒から取り外し可能になっており、別々に持ち運べて洗うことができます。お薬を飲みたいが水がない、コップがなくて飲めなかったという声から生まれたアイディア商品!
材質トライタン樹脂、ポリプロピレン、シリコンゴム
質量(g)約140
内容量(mL)600
寸法(cm)約8×8×23.5
大型内用袋がそのまま収納でき週単位での保管が可能です。
輸液バックや付属のアンプル用ケースでのセット収納ができます。
収納ボックスの前面には名札入れが付いています。
用途大型内用袋・点滴ボトル用
仕様ボックス数:24個
付属品アンプル用ケース
材質本体支柱/アルミニウム、支柱カバー/軟質塩化ビニル、本体側板・天板/アルミニウム・ポリエチレン複合パネル、コーナーキャップ/ABS樹脂、アンプル用ケース/PVC(塩化ビニル樹脂)、前傾型ボックス/PS(ポリスチレン)
寸法(mm)前傾型ボックス有効内寸法/178×145×222、ボックス開き角度/55°、アンプル用ケース/150×60×40
質量(kg)46
角度(°)ボックス開き:55
材質(キャスター)ナイロン製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)787×500×1197
キャスター径(Φmm)100(双輪・4輪ストッパー付き)
有効内寸法(mm)前傾型ボックス:178×145×222
遮光性バツグン!USP(アメリカ薬局方)基準準拠。
光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)茶色
目盛あり
色(フタ)茶色
材質(フタ)ポリエチレン
材質(中栓)ポリエチレン
中栓あり(白)
お口の殺菌・消毒に優れた成分を配合。のどにスッキリ感。
殺菌効果に優れた、セチルピリジニウム塩化物水和物を配合しています。
透明な液体なので、洗面台を汚しません。
口中に清涼感を与え、口臭除去にも効果があります。
携帯にも便利な小さなボトルです。
用途口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去
容量(mL)20
成分セチルピリジニウム塩化物水和物/グリチルリチン酸二カリウム/l-メントール/チョウジ油、(添加物)ユーカリ油/ハアセチルしょ糖/エタノール
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
●キャップと液切りリングはPFA製ですので乾熱滅菌ができます。●耐熱性は-196~+200℃の広い温度幅です。ディープフリーザーにも使用できます。●FDAのDMF登録商品で、(TypeIII 19757)米国薬局方(USP)に準拠したボトルです。●ワクチン、血清など大量の原料保存と移動に適しています。●目盛精度は±5%で通常目盛と逆目盛の二通りを印字、液量の残量~液量の減少が読み取れます。●160Kまでの耐サーマルショックをもつほうけい酸ボトルです・製薬-製剤の活性物質の保存びん、ワクチン、血清など大量の原料保存と移動、液体窒素の保存として使用できます。
用途製薬・製剤の活性物質の保存瓶
ワクチン・血清など大量の原料保存と移動
液体窒素、ディープフリーザーでの保存
仕様DMFTypeⅢ19757登録・ISO4796・DIN ISO718準拠通常目盛・逆目盛付、高精度目盛±5%
材質本体/DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1)、キャップ/TpCh260、パッキン/シリコン(PTFEコーティング)
ねじ口規格(GL)GL-45
耐熱温度(℃)-196~+260℃
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。光に敏感な物質をUVから保護します(米国薬局方(USP661)の光透過性基準に準拠)。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
移動・運搬に便利な取手付きです。
回転式コックを反転させておくことにより未使用時の液ダレを防ぎ、微妙な流量調節を可能にしました。
本体にはエアー孔が付いていますので流量が一定し、迅速な吐出が可能です。
耐薬コック仕様が新登場!
材質本体/PE、コック本体/PP、Oリングパッキン・シールパッキング/フッ素ゴム
内径(Φmm)8.5(コック先端部)
外径(Φmm)12(コック先端部)
底面の特殊な形状により、ボトルを持ち上げなくても机に置いたままでほぼ全量の液が排出できます。
底面の突起部分が置台に沿って固定されますので、コックの開閉時に安定します。
広口のため洗浄が容易です。
回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。
液を最後まで排出可能
材質本体・外フタ/HDPE、中フタ/LDPE、コック本体/PP、Oリングパッキン・シールパッキング/EPDM(エチレンプロピレンゴム)・耐薬コック/フッ素ゴム
内径(Φmm)8.5(コック先端部)
外径(Φmm)12(コック先端部)
本体の目盛りはどのような色のお薬にも対応可能。
Mオール・Mカップは1mLつの目盛りが付いた15mLで計量できる薬杯キャップ付。
Mオールは内用ノズル付で、服用量だけを的確に注げます。
Mボトルにはポピュラーなボトル用キャップをセットしています。
材質(本体)ポリプロピレン、(基本色キャップ)ポリエチレン、(カラーキャップ)ポリプロピレン
色(本体)原色白
本体の目盛りはどのような色のお薬にも対応可能。
Mオール・Mカップは1mLつの目盛りが付いた15mLで計量できる薬杯キャップ付。
Mオールは内用ノズル付で、服用量だけを的確に注げます。
Mボトルにはポピュラーなボトル用キャップをセットしています。
材質(本体)ポリプロピレン、(基本色キャップ)ポリエチレン、(カラーキャップ)ポリプロピレン
色(本体)原色白
お薬やサプリメントの飲み忘れを防ぐ収納ケース。マグネットで壁に取り付けて、置いても使える2wayタイプの収納ケース。シンプルでスタイリッシュなデザインなのでウォーターサーバーや冷蔵庫横、スパイスニッチなど場所を選ばずスマートに設置できます。天板はトレーになっているので小物置きとしても使用できます。ケースはスタッキングでき、フラップ式なので片手で簡単に開閉できます。可動式の仕切りが3枚付属しているので、ケース内の整理整頓に便利。仕切りカップやピックなどのお弁当用品やスパイスボトル収納にもおすすめです。
材質【本体・仕切り×3】ABS樹脂、【マグネット】、【滑り止め】シリコーンゴム
色ホワイト
質量(g)460
備考使用できる面:マグネットがつく平らな面・スチール面
耐荷重ケース:1.5kg、トレー:500g(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:26×8×10.6
内寸(cm)ケース:W24.8×D6.3×H7.3、仕切り間隔:W2.8
1個
¥2,700
税込¥2,970
9日以内出荷
材質(本体)並ガラス
色(本体)クリア
目盛なし
色(フタ)赤
材質(フタ)PP
材質(中栓)PE
少量ずつ使用するpH指示薬や染色液など、グループごとに使用する薬品の小分けに最適です。また、薬品ごとにキャップの色を変えれば、簡単に薬品の区別や整理ができて大変便利です。薬品の詰め替えが簡単なネジ口ノズルを採用。
容量(mL)10
付属品カラーラベル
少量ずつ使用するpH指示薬や染色液など、グループごとに使用する薬品の小分けに最適です。
また、薬品ごとにキャップの色を変えれば、簡単に薬品の区別や整理ができて大変便利です。
薬品の詰め替えが簡単なネジロノズルを採用。整理に便利なケース付です。
容量(mL)10
付属品ケース、カラーラベル
●耐熱性は-196~+200℃の広い温度幅です。ディープフリーザーにも使用できます。●FDAのDMF登録商品で、(TypeIII 19757)米国薬局方(USP)に準拠したボトルです。●ワクチン、血清など大量の原料保存と移動に適しています。●目盛精度は±5%で通常目盛と逆目盛の二通りを印字、液量の残量~液量の減少が読み取れます。●160Kまでの耐サーマルショックをもつほうけい酸ボトルです・製薬-製剤の活性物質の保存びん、ワクチン、血清など大量の原料保存と移動、液体窒素の保存として使用できます。
材質瓶本体:ほうけい酸ガラス
口内径(Φmm)30
ねじ規格GL-45
メジャーメーカーのPETGボトルと遜色がない品質で価格を抑えました。厳格な原料を使用し、クリーンルームで製造しています。(ISOクラス8)、密閉性とガスバリア性に優れています。動物由来成分を含まないバージン樹脂を使用しています。DNase・RNase・Pyrogenフリー、細胞毒性・変異原性はありません。USP37<661>、ISO10993-3等の生物学的試験基準に準拠します。滅菌済のため、洗浄・脱パイロジェン等の浄化工程が不要です。ガラス瓶のような破損リスクがなくコストパフォーマンスに優れています。シングルユース(ディスポーザブル)推奨です。培地・血清・原薬・中間体・緩衝液・各種試薬等のサンプリングや保管・輸送に適しています。トレイは透明フィルムで包装されています。※ケース単位での販売となります。
優れた耐衝撃性。オートクレーブ可能。透明で目盛付。※ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意ください。※品質維持のため短いサイクルでの新品への切替をお勧めいたします。※アルカリ性物質・薬品等の接触・ご使用はお避けください。
材質本体/PC、キャップ/PP
色透明
容量(mL)2000
アズワン品番62-1611-62
口内径×胴径×高さ(mm)39×116×271
1パック(1本)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
少量ずつ使用するpH指示薬や染色液など、グループごとに使用する薬品の小分けに最適です。
また、薬品ごとにキャップの色を変えれば、簡単に薬品の区別や整理ができて大変便利です。
1滴の量が決まっているので便利です。
容量(mL)30
付属品カラーラベル
色(本体)透明
お薬やサプリメントの飲み忘れを防ぐ収納ケース。マグネットで壁に取り付けて、置いても使える2wayタイプの収納ケース。シンプルでスタイリッシュなデザインなのでウォーターサーバーや冷蔵庫横、スパイスニッチなど場所を選ばずスマートに設置できます。天板はトレーになっているので小物置きとしても使用できます。ケースはスタッキングでき、フラップ式なので片手で簡単に開閉できます。可動式の仕切りが3枚付属しているので、ケース内の整理整頓に便利。仕切りカップやピックなどのお弁当用品やスパイスボトル収納にもおすすめです。
材質【本体・仕切り×3】ABS樹脂、【マグネット】、【滑り止め】シリコーンゴム
色ブラック
質量(g)460
備考使用できる面:マグネットがつく平らな面・スチール面
耐荷重ケース:1.5kg、トレー:500g(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:26×8×10.6
内寸(cm)ケース:W24.8×D6.3×H7.3、仕切り間隔:W2.8
1個
¥2,700
税込¥2,970
9日以内出荷
少量ずつ使用するpH指示薬や染色液など、グループごとに使用する薬品の小分けに最適です。
また、薬品ごとにキャップの色を変えれば、簡単に薬品の区別や整理ができて大変便利です。
1滴の量が決まっているので便利です。整理に便利なケース付です。
容量(mL)30
付属品ケース、カラーラベル
色(本体)透明
少量ずつ使用するpH指示薬や染色液など、グループごとに使用する薬品の小分けに最適です。
また、薬品ごとにキャップの色を変えれば、簡単に薬品の区別や整理ができて大変便利です。
1滴の量が決まっているので便利です。整理に便利なケース付です。
容量(mL)30
付属品ケース、カラーラベル
色(本体)白(遮光型)
関連キーワード
1
2
3
次へ