使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質ステンレス(SUS410)
材質ステンレス(SUS410)
さじ部分の幅を細くして試薬・試料の少量化に対応しています。 標準タイプの細口試薬瓶30mLに使用できます。
材質ステンレスSUS410
寸法(mm)さじ大/12×40、さじ小/8×13
材質SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質SUS304
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
握りやすい丸柄。さじ部はすくいやすい角度付です。
材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)
全長(mm)120
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
さじ幅(mm)22
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
細口試薬びん30mLに対応。 。皿部を狭くして試薬・試料の少量化に対応させました。
材質sus410
幅(mm)さじ部/ 12.0
材質ステンレス
全長(mm)180(大)、165(中)、150(小)
1セット
¥650
税込¥715
当日出荷
材質ステンレス(SUS410)
持ちやすく与えやすいストレートハンドルです。
用途実験、介護等に。
材質ステンレススチール(18-8)
幅(mm)22
材質WIRONIT(18-12ステンレス製)
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
材質ステンレス(SUS410)
タイプヘラ付
薬さじやハサミ、ブラシ等、水廻りの小物をすっきり収納できます。
錆びに強いステンレス製で、底は水が切れるようパンチングになっています。
机を傷付けない脚ゴム付です。
材質本体/ステンレス 脚ゴム/塩化ビニル樹脂
寸法(mm)106Φ×151(内仕切有)
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
材質ステンレス
全長(mm)150
1本
¥320
税込¥352
4日以内出荷
材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)※フッ素コーティング
全長(mm)150
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
ヘラ幅(mm)12
さじ幅(mm)18.3
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
材質ステンレスSUS304
匙部とヘラが狭いので、30mlの細口瓶にもご使用頂けます。
材質SUS410
さじ幅(mm)8・12
匙部とヘラが狭いので、30mlの細口瓶にもご使用頂けます。
材質SUS410
先端幅(mm)(ヘラ部)12
さじ幅(mm)12
食器の種類洋食器
材質ステンレス18-0(SUS430)
種別先丸スプーン
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
細口の容器から一度に多くの量をすくい出したい時に便利です
材質ステンレス(SUS430)
寸法(mm)匙部:60×20
Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。
材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
WIRONIT…18-12ステンレス製。耐熱温度300℃。Germany Stainlessよりも錆びにくい材質です。
材質WIRONIT(18-12ステンレス製)
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
ステンレスにPTFE(PTFE)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。ヘラ付
フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。
材質ステンレス(SUS304)PFAコーティング
コーティング色チョコレート色
2018年トラスコ掲載ページ10 0968
ステンレスを酸化発色させることにより、塗装やメッキとは全く異なった色合いを出したものです。
材質SUS410
色発色(つや消し黒)
コーティングスプーンは、FEPをステンレスにコーティングをした製品です。
FEPコーティング。
ステンレス製品に比べ耐食性/耐薬品性に優れています。
材質(本体)SUS430
直形のステンレス製の薬さじです。固まってしまった粉末薬品など砕いて取り出すのに最適です。また、試験管の底部まで入りますから、薬品の出し入れや分量の調節に便利です。大量に取り出す時は反対側を使います。
材質ステンレス
寸法(mm)13×280
1セット
¥2,600
税込¥2,860
当日出荷
ステンレスにPTFE(PTFE)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。片匙
関連キーワード
1
2
次へ