21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広口で洗いやすく、お手入れ簡単!オール熱源対応。
材質(本体)ステンレス鋼(クロム14%) 材質(フタ)ステンレス鋼(クロム14%) 材質(取手)フェノール樹脂 材質(つまみ)フェノール樹脂 底面の厚さ(mm)0.4
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

しゅう酸皮膜加工によって耐食性が(メーカー比)3倍以上! 耐摩耗性に優れ丈夫で長持ち、安心して長くお使い下さい。
材質アルミ 表面処理外面・内面/蓚酸アルマイト
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

底面の厚さ(mm)0.5 材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム13%)、ふた:ステンレス鋼(クロム13%)、取手・つまみ:フェノール樹脂 板厚(mm)0.5 耐熱温度(℃)150
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

茶こしアミ付でむぎ茶の煮出しに最適。オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、茶こし:ステンレス鋼、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂 質量(g)508 容量(L)1.6 板厚(mm)0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×160×220 適合容量(L)1.1
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

材質本体:アルミ、持ち手:フェノール樹脂、蓋本体:アルミ、蓋ツマミ:フェノール樹脂
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型でサイズが豊富な業務向けタイプのステンレスケットル。IH対応。
仕様IH対応・直火対応
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

IH使用可能
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%、ニッケル4%)、ふた:ステンレス鋼、取手・つまみ:フェノール樹脂 底面の厚さ(mm)0.7
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ちょっとだけお湯を使いたい時に便利。小さいから少ない量を効率よく沸かす。およそティーカップ3杯分
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、フタ:ステンレス鋼(クロム18%)、取手:フェノール樹脂、つまみ:ナイロン 容量(mL)(適正)700 質量(g)348 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×145×195 耐熱温度(℃)フェノール樹脂=150、ナイロン=200 底面の厚さ(mm)0.4 満水容量(L)1.2
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂、つまみ:フェノール樹脂、笛部:ナイロン 耐熱温度(℃)フェノール樹脂:150、ナイロン:180
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽くて扱いやすい 熱伝導率がよく軽くて使いやすい アルマイト加工なのできれいさが長持ちします ガス火専用
材質本体:アルミニウム合金、表面加工/アルマイト、フタ:アルミニウム合金、取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂 種類ケトル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体・蓋:ステンレス鋼、取手・つまみ・笛部:ナイロン 容量(L)3 質量(g)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×220×205 適合容量(L)2.2 底面の厚さ(mm)0.4
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ステンレス製広口ケトル。 手を入れて中まで洗える広口タイプ。 サビにくく丈夫なステンレス製。 IH対応、ガスコンロも使用OK。
材質本体・注ぎ口:ステンレス鋼
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有磁性特殊ステンレス鋼。電磁調理器対応
材質有磁性特殊ステンレス。つまみ・取手は粒状フェノール樹脂
1個
9,398 税込10,338
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

底部材質:18-0ステンレス。IH対応。
材質18-8ステンレス 容量(L)2.5 高さ(mm)163 口径(Φmm)92 外径(Φmm)195 底径(Φmm)195 TKG品番9-0868-0601 TKG品番(2017)6-0782-0501
1個
3,398 税込3,738
欠品中

材質琺瑯用鋼板 容量(L)2 質量(kg)0.85 高さ(mm)179 口径(Φmm)94 外径(Φmm)180 表面処理琺瑯加工 底径(Φmm)150
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

飲みたいときにワンタッチレバーですぐにお湯が沸く。レバー式のスイッチでだれでも簡単操作。沸騰したら自動で電源がオフになる安全機能。フタは完全に取り外せて給水も簡単、中身も見えて安心。フタ、フィルターは取り外し可能でお手入れもらくらく。ベーシックな見た目とシンプルな機能性。空焚き防止機能、着脱式フタ付き。
用途電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、やかんとして。一人暮らしに。 質量(g)830 容量(L)1 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×150×185 取扱説明書(0.8MB)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)RC-20A 耐薬バイトン 角型用
仕様耐薬 適合本体NIKKO(ニッコーハンセン)テーパージャー角型(PP・目盛りなし)10L・20L
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

グレー 質量(g)【本体】468【全体】612 容量(L)1.0 定格電圧AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)0.7 本体寸法(mm)206×183×151(ベース含む) 定格消費電力(W)800 最大容量(L)1
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

バルミューダMoonKettle 電気ケトル
RoHS
MoonKettleは、古くから使われ続ける薬罐(やかん)の機能美をとり入れ、現代の道具としてコンパクトにデザインされた電気ケトルです。飲みものをおいしく淹れるための温度調整機能、シンプルな使い心地、ゆらめく光と音。日常に印象的な時間をつくります。便利でおいしい。1℃単位の温度調整機能。50℃から100℃までの温度設定が可能。最適な温度で、飲みものの香りや味わいを引き出すことができます。KEEPボタンを押すと、30分間温かい状態を保つことができます。たっぷり使える900mL。コーヒーは5~6杯分、カップ麺なら3杯分。幅広い用途に使えます。
セット内容本体、電源ベース、クイックスタートガイド(保証書付き) 容量(L)最大0.9/最小0.3 電源(V)AC100 50-60Hz 定格消費電力(W)1200 本体質量(kg)約1.5(電源ベース、コード含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×217×297(ハンドル、電源ベース含む) 電源コード(m)約1.3 保証期間お買い上げ日から1年間 RoHS指令(10物質対応)対応 安全機能空焚き防止機能 沸騰時間目安約5分(最大水容量時)/約2分(最小水容量時)※水温25度の場合の目安。使用環境により前後します。
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 薬缶