しゅう酸皮膜加工によって耐食性が(メーカー比)3倍以上!
耐摩耗性に優れ丈夫で長持ち、安心して長くお使い下さい。
材質アルミ
表面処理外面・内面/蓚酸アルマイト
材質本体・蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)
材質本体:アルミ、持ち手:フェノール樹脂、蓋本体:アルミ、蓋ツマミ:フェノール樹脂
広口で洗いやすく、お手入れ簡単!オール熱源対応。
材質(本体)ステンレス鋼(クロム14%)
材質(フタ)ステンレス鋼(クロム14%)
材質(取手)フェノール樹脂
材質(つまみ)フェノール樹脂
底面の厚さ(mm)0.4
底面の厚さ(mm)0.5
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム13%)、ふた:ステンレス鋼(クロム13%)、取手・つまみ:フェノール樹脂
板厚(mm)0.5
耐熱温度(℃)150
大型でサイズが豊富な業務向けタイプのステンレスケットル。IH対応。
仕様IH対応・直火対応
茶こしアミ付でむぎ茶の煮出しに最適。オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、茶こし:ステンレス鋼、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂
質量(g)508
容量(L)1.6
板厚(mm)0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×160×220
適合容量(L)1.1
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
IH使用可能
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%、ニッケル4%)、ふた:ステンレス鋼、取手・つまみ:フェノール樹脂
底面の厚さ(mm)0.7
ちょっとだけお湯を使いたい時に便利。小さいから少ない量を効率よく沸かす。およそティーカップ3杯分
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、フタ:ステンレス鋼(クロム18%)、取手:フェノール樹脂、つまみ:ナイロン
容量(mL)(適正)700
質量(g)348
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×145×195
耐熱温度(℃)フェノール樹脂=150、ナイロン=200
底面の厚さ(mm)0.4
満水容量(L)1.2
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂、つまみ:フェノール樹脂、笛部:ナイロン
耐熱温度(℃)フェノール樹脂:150、ナイロン:180
材質本体・蓋:ステンレス鋼、取手・つまみ・笛部:ナイロン
容量(L)3
質量(g)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×220×205
適合容量(L)2.2
底面の厚さ(mm)0.4
1個
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
軽くて扱いやすい
熱伝導率がよく軽くて使いやすい
アルマイト加工なのできれいさが長持ちします
ガス火専用
材質本体:アルミニウム合金、表面加工/アルマイト、フタ:アルミニウム合金、取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂
種類ケトル
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製広口ケトル。
手を入れて中まで洗える広口タイプ。
サビにくく丈夫なステンレス製。
IH対応、ガスコンロも使用OK。
材質本体・注ぎ口:ステンレス鋼
瓶などの他の容器と比較して、一斗缶は軽く丈夫で安全性に優れています。
耐衝撃性にも優れているので持ち運びや輸送時においても便利です。
また形状が角型なので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)18
仕様鋼板0.32mm
材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
質量(kg)約1.15
タイプ口金ローヤルタイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)238×350
関連資料よくあるお問合わせ スチール製18L一斗缶
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
底部材質:18-0ステンレス。IH対応。
材質18-8ステンレス
容量(L)2.5
高さ(mm)163
口径(Φmm)92
外径(Φmm)195
底径(Φmm)195
TKG品番9-0868-0601
TKG品番(2017)6-0782-0501
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
材質琺瑯用鋼板
容量(L)2
質量(kg)0.85
高さ(mm)179
口径(Φmm)94
外径(Φmm)180
表面処理琺瑯加工
底径(Φmm)150
仕様耐薬
適合本体NIKKO(ニッコーハンセン)テーパージャー角型(PP・目盛りなし)10L・20L
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
関連キーワード