「藤本商会 ナフキン」の検索結果
1本ずつに分かれており、高級感のある箸です。1膳ごとに中心を白い帯で止めてありますので、ちょっとしたおもてなしに最適です。
長さ(cm)24
材質竹
タイプ卵中箸
仕様ポリ入
1袋(100膳)
¥749
税込¥824
当日出荷
安全、安心、環境に配慮したリサイクル対応箸。ガラス繊維を配合し、比重も重く耐衝撃性に優れ、木柾目加工(シボ)を入れてありますので他の樹脂箸にはない高級感があります。強度があり歯形や傷がつきにくく、繰り返し長くご使用いただけます。耐加水分解性があり、水等の液体の浸蝕に優れていますので長持ちします。使用不能となったお箸は他の商品の原料の一部としてリサイクルされます。
材質PPS樹脂
全長(mm)230
質量(g)20
耐熱温度(℃)260
ビストロシリーズ
新素材(SD)を使用した容器なので、断熱性・耐熱性・耐油性に優れ、テイクアウト・デリバリーに最適の容器です。
蓋は耐熱性・耐油性・透明性に優れており、内嵌合なので汁ものも漏れにくくなっています。
寸法(mm)240×180×50
耐熱性、耐加水分解性、耐薬品性に優れた樹脂。
現在外食産業で使用されているエコ箸の中で最高級の原材料を使用しており、劣化、変形、汚れが付きにくいと実績があります。
食品衛生法第370号適合の安心の箸です。
他の樹脂に比べ、使用可能な期間が大幅にUP。
アルカリ性に強く、漂白剤や洗剤による劣化が少ない最もグレードの高いエコ箸です。
全長(mm)227
材質シンジオタクチックポリスチレン樹脂
規格22.7cm
寸法(cm)22.7×0.9×0.8
耐熱温度(℃)240
食器洗浄機○
耐洗浄回数(回)約1500
消毒保管庫○
材質ペット樹脂
色ブラック
耐熱温度(℃)100~110
食器洗浄機○
消毒保管庫○
化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など
全長(cm)24
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)0.11
粉有無粉無
入数(枚)100
1ケース(50枚×12袋)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
お祭り等様々な場所で活躍する商品です。
材質BF(低発泡ポリスチレン)
たっぷり150m巻の業務用芯なしトイレットペーパー。
包装紙も水解性でトイレに流せます。
地球にやさしい再生紙です。
外装箱はコンパクトですので、保管スペースが削減できます。
タイプソフトシングル
使用場所トイレ
種別芯なし
ロール長さ(m)150
ロール幅(mm)114
材質古紙パルプ(配合率100%)
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号4108031
1箱(36巻)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)約0.07
機能耐油
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)100
タイプ極薄
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
●箸先端にトルネード状のラインを施しました。● (実用新案、意匠登録、商標出願中)●お子様や握力の少ないお年寄りでもつかみずらい麺類が、 かーるくお口にはこべます。●ラーメン、うどん、おそばのつかみやすさは抜群です。●ハンドル部分は、握りやすくテーブルの上でもころがり にくい六角形状のお箸です。●※洗浄器対応
耐冷温度(℃)-20
材質ポリスチレン(SPS)
耐熱温度(℃)200
材質SPS
耐熱性、耐加水分解性、耐薬品性に優れた樹脂を使用。長期使用を可能とした経済的なお箸です。
すべてのお箸の先端部に、滑り止め加工を採用。豆や麺類などもしっかりはさめる親切設計です。PETは吸水性が低く、汚れが染み付きにくい素材。銀イオンパワーで、菌の繁殖を防止!安心の抗菌剤を使用。ぬめり・黒ズミがつきにくく、細菌も24時間後に99%が死滅します。(一般財団法人化学研究評価機構高分子試験・評価センター調べ)
材質ポリエチレンテレフタレート
仕様抗菌
電子レンジ×
食器洗浄機○
電子レンジ対応のカレー容器。
材質BF[低発泡PS(PP入)]
色ホワイト
耐熱温度(℃)105
電子レンジ〇
商品タイプ本体
材質PPS樹脂
仕様洗浄機、消毒保管庫対応
耐熱温度(℃)260
材質PBT樹脂
仕様洗浄機対応
色黒
耐熱温度(℃)200
上品な和紙を使用した箸を留める巻きシールです。
くるっと巻いて留めるだけ。
飲食店やホテルなど、食事シーンを演出する資材です。
他にも異なる素材の箸巻きシリーズをご用意しておりますので、ご使用シーンに合わせてお使いください。
仕様シート付(20枚)