183件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
化学薬品を使用せずUV光源誘引式で捕獲する、人や環境にやさしい光方式の殺虫器。
セット内容本体、USBケーブル、お掃除ブラシ 材質ABS、PP 消費電力(W)5 入力DC5V/1A 充電時間(時間)約2 バッテリー容量(mAh)1200 使用時間(時間)約4 利用場所屋内外
1個
1,980 税込2,178
当日出荷

1台
3,790 税込4,169
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途部屋を飛び回っている虫に、調理場に、玄関先に セット内容吊り下げチェーン、掃除用ブラシ 電源コード(m)約1.8
1台
4,400 税込4,840
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

虫の好む365ナノメータの紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つ専用捕虫紙で漏らさず捕らえます。保護格子・ビス・チェーンに至るまで、全てステンレス(SUS304)で錆びることなくいつまでも美しく輝きます。殺虫剤を使用することが難しくなった現在、安全に虫を退治するために最も効果的な機器です。なお、本機誘虫等から発生する紫外線は、人体に無害なレベルです。いやなニオイや煙を出したり、虫の死骸が部屋に散ったりしませんから、不快感が全くなく衛生的です。面倒な操作は無用。奥様やお子様にも簡単にセットできる、手軽で使いやすい構造。片面目隠し型(品番末尾DXA)は、人目につきやすい面の捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。
用途各種工場・バックヤード・厨房等、様々な場所での補虫に。1.5~2mの適切な高さに設置します。24時間点灯させます。誘虫灯の光が外にもれないようにします。補虫紙は1ヶ月に1度、定期的に交換します。ランプは約半年に一度交換します。 材質オールステンレス(SUS304) 誘虫ランプFL20SBL×1灯(20W) 捕虫紙S-20(2個使用) 付属品ムシポン捕虫紙×5個吊り下げ用ヒートン×2本吊り下げ用クサリ×2本 使用方法1.出入り口や窓のそば、また水周りやゴミの近くなど、虫が侵入・発生しやすい場所に設置します。2.余計な虫を呼び寄せないよう、ムシポンの光が外に漏れないようにする。3.小さな虫の多くは2m以上高くは飛びません。1.8~1.5mの低い位置に設置していただいたほうが虫も良く捕れ、捕虫紙の交換もしやすくなります。なお、ムシポンは取り付け高さに法的規制はありません。4.夜間も稼動させる。5.捕虫紙は定期的に交換する。定期的に交換された捕虫紙の捕獲状態は、そのままそのお店(工場)の「虫レベル」を表し、現在の対策が充分であるか判断する貴重な資料となります。ムシポンは専門家のためのツールとしても非常に有効です。 定格(50-60Hz)100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230 有効面積(m2)30~50
1台ほか
26,900 税込29,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


SURE(石崎電機製作所)捕虫器
アズワン品番8-5002-01 仕様捕虫器本体 トラスコ品番441-6864 質量(g)970
1個
13,900 税込15,290
当日出荷

朝日産業(捕虫器・包装機器)捕虫器「ムシポンmini」
どんな場所にも設置しやすい小型捕虫器。ムシポン専用捕虫テープが小さな虫もしっかり捕獲します。壁付けもできます。
用途飲食店、小売店舗などの防虫対策に。 有効面積(m2)15~30 消費電力(W)9 適合ランプ:FL6BL(6W) パステルアイボリー 質量(g)880 電圧(V)100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×92×296 捕虫紙AS-6 1個 アズワン品番64-4206-68 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,990 税込10,989
当日出荷

DGK-1P 業務用電撃!蚊チッと ハタヤリミテッド 動画あり
光で誘引、内部の電撃格子に触れると高電圧でいやな蚊や虫を駆除します。 誘虫効果が高い大型業務用タイプ。(吊り下げ設置専用) 紫外線に近い波長域の省エネ長寿命LED採用!
用途各種工場や開放された作業場に。 仕様参考有効範囲(m2):約80 付属品吊下用チェーン、ブラシ(清掃用) 適合捕虫用ランプ:専用LED管 トラスコ品番207-7651 質量(kg)2.7 消費電力(W)16 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100V 電源コード(m)3 定格二次電圧(V)DC1500 短絡電流(mA)定格二次:10以下
1台
9,990 税込10,989
当日出荷

光で集めて吸引力で捕獲。
用途電撃音がなく、薬も使わないので、室内などに最適です。 有効面積(m2)20~50(参考) 消費電力(W)11 質量(kg)0.9 電源100V 50/61Hz 電源コード(m)約1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×280
1台
3,490 税込3,839
当日出荷

KTS-1 蚊取り・先攻! ハタヤリミテッド 動画あり
UV光源で蚊や虫を誘引、吸い込んで駆除します。付属品:ACアダプター(電源コード2m)・清掃用ブラシ・取扱説明書。屋内の様々な場所でお使いいただけます。(リビングルーム、寝室、玄関・勝手口)
用途蚊や虫の吸引式捕虫器 消費電力(W)7 質量(kg)0.6 定格周波数(Hz)50/60 定格出力DC12V 800mA 運転音(dB)約35 使用ランプ0.5W LED×10 定格入力AC100V-240V
1台
4,390 税込4,829
当日出荷

有害物質を使用しておらず、安全・安心なムシポン専用の捕虫紙です。捕虫力も抜群。乾きにくく、液たれしない特殊仕様。他社にない長寿命を発揮します!!。粘着テープの主成分にポリブテンと松脂を使用の為、強力な粘着力と5年間という長寿命を実現!。また、カートリッジ式なので取扱いが簡単で保管場所もとらないです。カートリッジは焼却しても有害物質の出ない材質(PP、PE)を使用。環境にやさしい商品です。ムシポン捕虫テープは5cm間隔に線を入れてあるので虫の同定調査(生態調査)に役立ちます。
1箱(5個)ほか
1,189 税込1,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途スーパー、コンビニ等に。 有効面積(m2)200~300 使用電力(W)55/45(50/60Hz) 仕様アースねじ付、防爆構造 エスコ品番EA864AB-5A 寸法(mm)800×320×360 質量(kg)15.5 電源AC100V(50/60Hz) 定格二次電圧(V)6400/7000(50/60Hz) 蛍光灯20W×2本(直管)
1個
163,000 税込179,300
翌日出荷

虫コナーズプレートタイプ366日無臭N 金鳥(KINCHO) 動画あり
【特長】●吊るすだけの簡単虫よけ。●電気•電池式ではありませんので、お手軽にご使用できます。●雨に濡れても薬剤の揮散には影響しませんので、屋外でもご使用できます。虫コナーズは風向きや設置場所等により、虫よけ効果が異なります。
用途【適用害虫】ユスリカ・チョウバエ 適合害虫ユスリカ、チョウバエ シリーズ虫コナーズ アズワン品番65-0447-24 利用場所屋内屋外両用
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

虫コナーズプレートタイプ250日無臭N 金鳥(KINCHO) 動画あり
【特長】●吊るすだけの簡単虫よけ。●電気•電池式ではありませんので、お手軽にご使用できます。●雨に濡れても薬剤の揮散には影響しませんので、屋外でもご使用できます。虫コナーズは風向きや設置場所等により、虫よけ効果が異なります。
用途【適用害虫】ユスリカ・チョウバエ 適合害虫ユスリカ、チョウバエ シリーズ虫コナーズ 利用場所屋内屋外両用
1個
999 税込1,099
当日出荷

虫コナーズ玄関用366日無臭N 金鳥(KINCHO) 動画あり
【特長】●吊るすだけの簡単虫よけ。●電気•電池式ではありませんので、お手軽にご使用できます。●雨に濡れても薬剤の揮散には影響しませんので、屋外でもご使用できます。虫コナーズは風向きや設置場所等により、虫よけ効果が異なります。
用途【適用害虫】ユスリカ・チョウバエ 適合害虫ユスリカ、チョウバエ シリーズ虫コナーズ 利用場所屋内
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

蚊に効く 虫コナーズプレミアム プレートタイプ 金鳥(KINCHO) 動画あり
【特長】●ベランダに吊るしたり、屋外に設置するだけの簡単蚊対策! ●火も電気も電池も不要。お子様、犬、猫のいるご家庭でも使えます。<吊るだけで蚊に効く! 2つの効果>1.屋内への蚊の侵入阻止 。出入口に設置するだけ。ベランダや窓の外側などに。2.屋外で蚊を寄せつけない。〔半径1m(3m2) の範囲〕屋外に設置するだけ。お庭、駐輪場、物干しなど、屋外空間で。<最後まで確かな効きめ:KINCHO独自の3D立体構造メッシュ>1.立体構造で表面積を拡大!ワイドに薬剤が広がる!2.メッシュの中に薬剤が練り込み。薬剤が徐々に拡散し、最後までしっかり広がる。雨でも 流れ落ちにくい! 晴れでもOK! 3.季節を問わず蚊の出る時期に約250日間ずっと効く!吊るだけで蚊に効く。無臭。雨にぬれてもOK。250日用。<リサイクル>PET→容器
用途【効能】蚊成虫の侵入阻止又は忌避※使用環境により効果は異なります。 適合害虫蚊成虫 有効期間250日 シリーズ虫コナーズ 利用場所屋内 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
1,290 税込1,419
当日出荷

虫コナーズ玄関用250日無臭N 金鳥(KINCHO) 動画あり
【特長】●吊るすだけの簡単虫よけ。●電気•電池式ではありませんので、お手軽にご使用できます。●雨に濡れても薬剤の揮散には影響しませんので、屋外でもご使用できます。虫コナーズは風向きや設置場所等により、虫よけ効果が異なります。
用途【適用害虫】ユスリカ・チョウバエ 適合害虫ユスリカ、チョウバエ シリーズ虫コナーズ 利用場所屋内
1個
899 税込989
当日出荷

蚊に効く 虫コナーズプレミアム 玄関用 金鳥(KINCHO) 動画あり
【特長】●玄関ドアに吊るしたり、屋外に設置するだけの簡単蚊対策! ●火も電気も電池も不要。お子様、犬、猫のいるご家庭でも使えます。<吊るだけで蚊に効く! 2つの効果>1.屋内への蚊の侵入阻止 。出入り口に設置するだけ。玄関や勝手口などの外側に。2.屋外で蚊を寄せつけない。〔半径1m(3m2) の範囲〕屋外に設置するだけ。門扉、郵便受けまわり、駐車場、縁側など、屋外空間で。<最後まで確かな効きめ:KINCHO独自の3D立体構造メッシュ>1.立体構造で表面積を拡大!ワイドに薬剤が広がる!2.メッシュの中に薬剤が練り込み。薬剤が徐々に拡散し、最後までしっかり広がる。雨でも 流れ落ちにくい! 晴れでもOK! 3.季節を問わず蚊の出る時期に約250日間ずっと効く!吊るだけで蚊に効く。無臭。雨にぬれてもOK。250日用。玄関用。リサイクル(PET→容器本体)。フックの長さを調節し、いろいろな玄関にご使用できます。※風やドアの開閉で、本品が落下する可能性がある場合は、ひもや輪ゴム等で固定してください。※特殊なドアには、設置できない場合があります。
用途【効能】蚊成虫の侵入阻止又は忌避※使用環境により効果は異なります 適合害虫蚊成虫 有効期間250日 シリーズ虫コナーズ 利用場所屋内 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
1,290 税込1,419
当日出荷

LEDを採用した無影設計 中心部の大型レンズで影なく、くっきり拡大
付属品クランプ Z-A9(黒色)付属(取付可能厚55mmまで)、ACアダプター付属 材質アルミ/樹脂/鋼/ガラスレンズ 質量(kg)1.5 消費電力(W)9.2 スイッチプッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。 コード長さ(m)1.8 平均演色評価数Ra80 発光色白色 光源LED 9.2W ※白熱灯60W相当 色温度(K)色温度固定型:4000 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:79 LED寿命(時間)40000 定格光束(Lm)727
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

朝日産業(捕虫器・包装機器)捕虫器 ムシポン MP-301
インバータ方式採用により安定器タイプに比べ約25%の省エネ、出力5%アップが実現しました。捕虫テープ用カートリッジが本体からワンタッチで取り外せるので交換作業の効率化が図れます。オールステンレス製なので衛生的です。
用途食品工場、レストラン・ホテル・病院・娯楽施設等の厨房、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージ工場。 有効面積(m2)50~80 消費電力(W)30 トラスコ品番410-0557 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)1.5 電源(V)100 誘虫ランプFL30SBL、30W(1灯) RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)740×60×175
1台
21,900 税込24,090
当日出荷

ホーザンLEDアームルーペ
エコ商品
機能と価格のバランスがとれたアームルーペ ワールドワイド仕様のLEDタイプ 照明には省エネ・長寿命のLEDを採用。 レンズは165mmΦの大口径ホワイトレンズ仕様。 付属のACアダプターを使用するワールドワイド仕様。 レンズ防塵・保護用カバー付。 【照明の明るさ】発光部からの距離:100~150mm、照度:3500~2700lx ※一般的な電気スタンド:LEDタイプ:1200~1400lx、蛍光灯タイプ:700~800lx
質量(kg)3 電圧定格電圧:DC12V(ACアダプター付属) 倍率2.12×(面積倍率約4.5×) レンズ径(Φmm)165 消費電力6.4W アーム長さ(mm)855 色温度6500K 最大クランプ幅(mm)65 寿命LED寿命:約35000時間※使用環境により異なります。 LED白色LED 56個 アズワン品番64-5105-23 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

RS Pro LED 作業灯RS Pro W LED 作業灯は、動作電圧が 3.7 です。このコンパクトな LED ランプは、ポータブルなクールな影のない光を照射します。強力なストリップライトとしても機能し、指向性トーチとしても機能します。ランプはコードレスで使用でき、 USB 経由でコンピュータ ラップトップに接続するか、電源アダプタに接続して電気ソケットに接続します特長と利点ケーブルをランプに接続し、 USB プラグまたはソケットに接続して 時間充電します 電源ボタンを押してランプを点灯させ、もう一度電源ボタンを押してランプの設定を切り替えます USB プラグタイプ用途自動車および修理作業 キャンプ ハイキング 非常用トーチ
仕様電球タイプ = LED定格電圧 = 3.7 V消費電力 = 3 Wアームタイプ = 調整アームモデル = LA7000USB主電源はタイププラグ = USB積分器 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

蚊に効く虫コナーズプレミアムプレートタイプ366日 金鳥(KINCHO) 動画あり
●ベランダに吊るしたり、屋外に設置するだけの簡単蚊対策!●火も電気も電池も不要。お子様、犬、猫のいるご家庭でも使えます。<吊るだけで蚊に効く!2つの効果>1屋内への蚊の侵入阻止。出入口に設置するだけ。ベランダや窓の外側などに。2屋外で蚊を寄せつけない。半径1m(3m2)の範囲。屋外に設置するだけ。お庭、駐輪場、物干しなど、屋外空間で。<最後まで確かな効きめKINCHO独自の3D立体構造メッシュ>1立体構造で表面積を拡大!ワイドに薬剤が広がる!2メッシュの中に薬剤が練り込み。薬剤が徐々に拡散し、最後までしっかり広がる。雨でも流れ落ちにくい!晴れでOK!3季節を問わず蚊の出る時期に約366日間ずっと効く!無臭。リサイクル(PET→容器)。
用途蚊成虫の侵入阻止又は忌避 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
1,480 税込1,628
当日出荷

蚊に効く虫コナーズプレミアム玄関用366日 金鳥(KINCHO) 動画あり
吊るだけで蚊に効く。無臭。玄関用。366日用。【特長】●玄関ドアに吊るしたり、屋外に設置するだけの簡単蚊対策!●火も電気も電池も不要。お子様、犬、猫のいるご家庭でも使えます。<吊るだけで蚊に効く!2つの効果>1屋内への蚊の侵入阻止。出入り口に設置するだけ。玄関や勝手口などの外側に。2屋外で蚊を寄せつけない。半径1m(3m2)の範囲。屋外に設置するだけ。門扉・郵便受けまわり、駐車場、縁側など、屋外空間で。<最後まで確かな効きめ:KINCHO独自の3D立体構造メッシュ>1立体構造で表面積を拡大!ワイドに薬剤が広がる!2メッシュの中に薬剤が練り込み。薬剤が徐々に拡散し、最後までしっかり広がる、雨でも流れ落ちにくい!晴れでもOK!3季節を問わず蚊の出る時期に約366日間ずっと効く!リサイクル:PET→容器本体。
用途蚊成虫の侵入阻止又は忌避 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
1,480 税込1,628
当日出荷

電気を使わないタイプの簡単便利な虫よけ商品です
材質ユーカリ精油、プロピレングリコール 質量(g)50×2個 外形寸法(cm)約6×6×高4 有効期間1ヵ月 RoHS指令(10物質対応)対応 利用場所屋内屋外両用
1セット(2個)
379 税込417
当日出荷

屋内・屋外兼用型。電気代は白熱球の約1/10で省エネです。バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比)
仕様●レンズ倍率:1.6倍●材質:レンズ/アクリル、フレーム/TR-90●作動距離(約):220~350mm(個人差があります)●レンズ寸法:45×110mm●フレーム色:クリア●質量(レンズ):16g●付属品:ソフトケース、レンズクロス●意匠登録:第1441967号●商標登録:第5489316号 アズワン品番65-3863-52
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷

1個
859 税込945
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。周囲が暗くなると自動で点灯する常夜灯モード搭載(ON/OFF切替可能)。ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形)
仕様●レンズ倍率:2.3倍●材質:レンズ/ポリカーボネート、フレーム/TR-9●作動距離(約):110~170mm(※個人差があります)●レンズ寸法:45×110mm●フレーム色:ブラック●質量(レンズ):25g●付属品:ソフトケース、レンズクロス●意匠登:第1441967号●商標登録:第5489316号 アズワン品番65-3863-57
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

宇部マテリアルズ虫よけハーブガード
エコ商品
玄関や窓際や子供部屋など虫の侵入が気になるところに置くだけ。開封後、約150日効果が持続します。ゲルが小さくなったらお取り替えください。火や電気を使用しないので、小さなお子さんのいるご家庭でも安心して使えます。
香りラベンダーハーブの香り バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号210282 バイオマス配合率(%)【バイオマス】10
1個(200g)
889 税込978
5日以内出荷

1袋(100個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

宇部マテリアルズ虫よけハーブガード
エコ商品
玄関や窓際や子供部屋など虫の侵入が気になるところに置くだけ。開封後、約150日効果が持続します。ゲルが小さくなったらお取り替えください。火や電気を使用しないので、小さなお子さんのいるご家庭でも安心して使えます。
バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号210282 バイオマス配合率(%)【バイオマス】10
1個(200g)
889 税込978
5日以内出荷

電気・電池がいらない、あみ戸に貼るだけの簡単な虫よけです。ネットの中に薬剤が練り込んであり、約180日間効果を発揮します。
対象害虫ユスリカ、チョウバエ 有効期間約180日 利用場所網戸用
1パック(2個)
799 税込879
8日以内出荷

SURE(石崎電機製作所)電撃殺虫器 屋外用
近紫外線の波長で虫を誘引し、電撃で捕殺します。 耐久性に優れた高級塗装仕上げ。
用途精密加工品工場、印刷工場、食品工場、ホテル、レストラン、コンビニエンスストア 有効面積(m2)200~400 トラスコ品番516-1304 質量(kg)23.5 取付高(mm)3500以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)876×330×680 定格二次電圧(V)7000 使用ランプ30WFL30BL×2 アズワン品番65-0505-55
1個
209,800 税込230,780
49日以内出荷

高品質な国産の網戸防虫ネットに、人やペットに安心な薬剤を練りこんだ薬剤入り防虫網で、薬剤と網目のダブル効果です。 薬効は約5~7年間持続し、虫を殺さずに遠ざける効果を長期安定して発揮します。揮発・蒸散せず、ニオイもありません。
トラスコ品番836-4653 材質ポリプロピレン ブラック 寸法(幅Wmm×長さLm)1400×2.5 メッシュ20メッシュ 目合い(mm)1.03
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式の空気注入用コンプレッサー
用途自転車、自動車、浮き輪、ボール、ゴムボート等の空気入れとして セット内容本体、バッテリーパック、ACアダプター、アタッチメント4種類(車・バイク用/自転車用/ボール用/ビニール製品用) 質量(kg)0.815 材質(本体)ABS・PA 電源ACアダプター 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 寸法(cm)24.5×9×16 連続使用時間(分)約12以内 充電時間(分)約240 定格出力電圧(V)DC12(500mA) 空気圧最大設定/PSI:110、BAR:8.0、KPA:800
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

高品質な国産の網戸防虫ネットに、人やペットに安心な薬剤を練りこんだ薬剤入り防虫網で、薬剤と網目のダブル効果です。 薬効は約5~7年間持続し、虫を殺さずに遠ざける効果を長期安定して発揮します。揮発・蒸散せず、ニオイもありません。
トラスコ品番836-4654 材質ポリプロピレン グレー 寸法(幅Wmm×長さLm)1400×2.5 メッシュ20メッシュ 目合い(mm)1.03
1本ほか
2,398 税込2,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タバタ(畜産)電気捕虫器MC8300
高電圧を使用しないため安全軽量、コンパクトで扱いやすく、構造もシンプルなので故障が発生しにくい商品です。大・中規模設備用30W誘虫ランプで広範囲の誘虫効果が望めます。誘虫ランプで虫を誘引し、モーターファンで網袋に捕獲。静音モーターを採用(26W)。取付場所に困りません。省農薬の担い手!虫が感電するパチパチ音はせず、飛び散りません。
用途チェーン吊り下げ 寸法(mm)305×250 質量(kg)2.5 電源AC100V50/60Hz 有効面積(m2)60~120 コード1.8m
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷

暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。本体側面にもLEDを搭載しているので広範囲を照射。ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形)。光が均一で見やすいCOB LED搭載。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
検知方式赤外線受動式 電源ニッケル水素充電池 3.6V 1800mAh 保護等級IP65(耐塵形/防噴流形) 電池寿命センサー時 約3ヶ月(1日10回点灯時) 常時点灯時 約8時間※満充電時※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮されず、電池寿命が短くなる場合があります。 光源白色LED※LEDの交換はできません 全光束(Lm)センサー時 約500常時点灯時 約120※満充電時 点灯保持時間約10秒(固定)(暗闇で人を検知すると自動で点灯し、約10秒後に自動で消灯します。)※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。 点灯開始照度(Lux)約10以下 使用周囲温度(℃)-20~+50※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。 質量(g)約340(充電池を含む) 外形寸法(mm)幅100×高さ170×奥行205(最大値) 付属品取付ネジ 4本(Φ3×20mm)、コンクリート用スリープ 4本(Φ5×24mm) アズワン品番64-9711-65
1個
3,799 税込4,179
当日出荷

可動範囲が広い、アンティークデザインのT字型デスクライト。 4箇所の可動部でデスクの狙った場所をしっかり照射。 T字型なので、少ない動きで広々とデスクを明るくできます。 リーチが長いので、離れた場所へもスッと伸び、カチッと固定。 最長[高さ]約73cm/[横幅]約62cmのボディを最大限に生かしたデザインです。 折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。 セードの発光面を湾曲させることで、光の広がりをUP。 従来にはないデクスライトの設計。 タッチボタンでON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。 調光は長押しで無段階/タッチで微調整が可能。 調色は3パターン(昼光色:約6300K/昼白色:4000K/電球色:約3000K)。 用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。 デザインは深みのあるアンティークシルバーとガンメタルを用意。 ヘアライン加工を施し高級感のある仕上がりに。 4箇所の可動部で光の届くリーチが長いデスクライト。 長押しで無段階/タッチで微調整の調光(最大550lm)。 微妙な明るさ調整が可能。 3パターン調色で場面に合わせたライトの色へ(昼光色:約6300K/昼白色:4000K/電球色:約3000K)。 JIS規格AA形相当の明るさ(照度/40cm直下:約1393lux)。 セードの発光面を湾曲させ、光をより広範囲に広げる設計。 消費電力は最大約9W。(従来の白熱球の7分の1程度の電力) 使用時は広範囲を照射。折りたためばスリムでお部屋の邪魔になりません。 長寿命で目にも優しいLED使用。 LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。 物の劣化焼け等も軽減され、虫も集まりにくくなっています。
材質ABS 質量(kg)本体/約1.4 電源AC100V 50Hz / 60Hz コード長さ(m)約1.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:約475×276×420、スタンド:約25×143×187 最大消費電力(W)約9 色温度(K)約3000~6300(3段階) アームシングルアーム 明るさ(Lm)最大約550 電球の種類LED(無段階調光) 調光の可否
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。本体側面にもLEDを搭載しているので広範囲を照射。乾電池式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形)。光が均一で見やすいCOB LED搭載。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
検知方式赤外線受動式 電源単三形アルカリ乾電池×6本 保護等級IP65(耐塵形/防噴流形) 質量(g)約245(電池除く) 電池寿命センサー時 約10ヶ月(1日10回点灯時) 常時点灯時 約30時間※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮されず、電池寿命が短くなる場合があります。 光源白色LED※LEDの交換はできません 全光束(Lm)センサー時 約270常時点灯時 約120 点灯保持時間約10秒(固定)(暗闇で人を検知すると自動で点灯し、約10秒後に自動で消灯します。)※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。 点灯開始照度(Lux)約10lx以下 使用温度範囲(℃)-20~+50※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。 外形寸法(mm)幅100×高さ170×奥行205(最大値) 付属品取付ネジ 4本(Φ3×20mm)、コンクリート用スリープ 4本(Φ5×24mm) アズワン品番64-9711-66
1個
3,704 税込4,074
当日出荷