あみ戸のサッシに貼るだけ
テープタイプの目立たない虫よけ
インテリアの邪魔にならない!風で飛ばされない!あみ戸を傷つけない!
1枚あたり4ヵ月効く(使用環境により異なります)
テープの色が薄くなったら交換!:テープの色は薬剤の揮散にともなって変化します。
※屋外の自然条件下での試験においてユスリカの侵入抑制効果を確認しました。
※屋内での試験においてチョウバエ、キノコバエのノックダウン効果を確認しました。
※風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません)
【楽ちんおしらせQR】
お取替え日をスマホが通知
スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。)
・虫よけテープはレイシス(R)を採用しています。レイシス(R)は萩原工業(株)の登録商標です。
用途(1)チャック付袋を開け、内袋からハクリ紙を取り出す。
(2)テープの切れ目で折り曲げて、1枚ずつハクリ紙からはがす。
(3)あみ戸1枚当たりにテープ1枚を、サッシの室内側上部に貼り付ける。
(4)余ったテープは内袋に入れてから、チャック付袋に入れて、チャックを閉めて保管する。
テープの色が薄くなったら交換!テープの色は薬剤の揮散にともなって変化します。
種別虫よけあみ戸用
シリーズアース虫よけテープ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×237×3
香り無臭タイプ
有効成分トランスフルトリン
適合害虫ユスリカ、チョウバエ、キノコバエ※本品は蚊を対象とした商品ではありません。
使用期間4ヵ月間/1枚(環境により異なります)
利用場所屋内外
1袋(4枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
虫が嫌がるキラキラ効果を発揮する虫よけテープです。
用途菜園の防虫テープとして
テープ幅(mm)30
1個
¥848
税込¥933
当日出荷
不快な害虫の通り道になりそうな場所、または棲み付いて欲しくない場所に簡単に切って貼ることができるテープタイプの忌避剤です。(殺虫効果なし)
プールボックス、ウオルボックス、配電盤内や、モールの中、壁裏などに貼り付けて使用します。
用途害虫に対する忌避効果
幅(mm)40
長さ(m)10
テープタイプの防虫製品です。
装置内部・間口側面等でご使用いだけます。
材質ポリエチレン
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)0.2
有効期間(屋内)1~3年、(屋外)3~4ヶ月
利用場所屋内屋外両用
1個(100g)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
防虫したい箇所に貼り付ければ、薬剤が徐々に染み出てムシの侵入を防ぎます。糊のこりしにくいテープを採用していますので、様々な場所にご使用頂けます。
用途キッチンシンク下のすきま補修、戸棚の入り口や窓のふち、床下収納の入り口部分、ドアなど玄関口、ホストや散水栓、洗濯機の排水口部分、洗面台の下のすきま補修
寸法(cm)1.9×180
RoHS指令(10物質対応)対応
利用場所屋内
1巻
¥849
税込¥934
当日出荷
有効成分が長期持続する次世代の歩行性害虫忌避テープ
ARテープとは、独自開発した次世代の害虫忌避シート素材を用いた業務用スペックのテープです。
様々な害虫に対する高い忌避効果に加え、内部から表面に薬剤が徐々に染み出ることによる長期効果持続性、高い安全性を備え、害虫をシャットアウトすることができます。
これにより従来の薬剤散布のように環境に悪影響を与えることなく害虫抑制の向上が図れます。(特許取得済み)
対象害虫クモ類・アリ類・カメムシ類・ダンゴムシ・ヤスデ・ゲジ等の不快害虫
材質ポリエチレン系樹脂
テープ幅(mm)15
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)0.2
耐熱温度(℃)60未満
有効成分エトフェンプロックス(プレスロイド化合物)
有効期間屋内:1年、屋外:3~4ヶ月
利用場所屋内屋外両用
1ケース(10mL×5巻)
¥35,900
税込¥39,490
6日以内出荷
安全性に優れた外注忌避成分「エトフェンプロックス」を使用。シート間仕切りの弱点であるシートと床の隙間に貼るだけで歩行虫のブロックとなり、侵入を防ぎます。忌避製品分「エトフェンプロックス」は食塩やカフェインよりも安全性が高く、気化しない薬剤の為、吸引の心配もありません。
用途建物・住居等の入口に貼る事で虫の侵入を防ぎます。
幅(mm)50
長さ(m)20
基材塩化ビニル(PVC)/ゴム系粘着剤
対象動物虫
効果期間:約2年間効き目持続
こんなお得な商品も!

モヘヤシール すき間用
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぎます。
サッシ、建具メーカーに幅広く採用されている国内最高品質のモヘア型緩衝材です。
毛部ですき間を塞ぐため、作動抵抗になりにくい商品です。
用途室内建具の緩衝材:消音、吸音、衝撃緩和。
あらゆる箇所のすき間塞ぎ:気密性UP、遮光、防虫。
仕様切断にはカッターが必要
主な用途隙間用
コナガ・アブラ虫等の侵入防止に最適です。
約1mmメッシュ、銀色テープでアブラ虫等の侵入を防止、広い畑向きです。
用途虫よけシート。
安全性の高い薬剤をプラスチックに練り込んだ防虫プラスチック製品です。
薬剤と虫返し形状による高い害虫忌避効果を実現します。
ドア周り・窓周り・工場搬入口等でご使用いただけます。
対象害虫アリ類、クモ類、カメムシ類、チョウ・ガ類(一部抜粋)
材質ナイロン
長さ(mm)1000
有効期間(屋内)3~5年、(屋外)1~3年
利用場所屋内屋外両用
1個
¥9,498
税込¥10,448
欠品中
鳥よけ・防鳥テープシリーズ。光の乱反射が虫類を寄せ付けない防虫テープ。
用途鳥よけに。
幅(mm)30
支柱から支柱に張るだけの簡単取付。
対象動物鳥類
材質ポリエチレン
色赤
質量(g)155
テープ幅(mm)12
テープ長さ(m)90
1パック(90m×5巻)
¥629
税込¥692
当日出荷
あみ戸に貼るだけで部屋への虫の侵入を防ぐネットタイプの虫よけです。※あみ戸に製品を貼り付け、ユスリカの侵入抑制率を確認しました。(屋外の自然条件下にて行った試験に基づく)
速く効く長く効く最後まで効く
【効きめの秘密1】アース製薬だけのトリプル処方(トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン)。3つの薬剤で、速く効いて、最初から最後まで虫よけ効果を発揮します。
【効きめの秘密2】マルチフィラメント構造。1本1本の繊維を編みこんだネットだから、空気と接する面が多く、薬剤が最初から最後まで広がり、効果を発揮します。
簡単にマジックテープであみ戸に直接貼り付けることができ、ジャマにならず、風がふいても落ちにくい虫よけです。
雨にぬれても効果に影響はありません。
風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません)
風量、気温などの使用環境により持続は異なります。
【不快害虫用】本品は蚊を対象とした商品ではありません。
【適用害虫】ユスリカ
ウレタンフォームとアクリル繊維毛のW効果により、冷暖房効果を高めます。ポリエステルフィルム入りで、伸びずにきれいに貼れて剥がしやすいです。
用途すきま風・ホコリ・花粉の侵入防止に。
こんなお得な商品も!

アルミテープ ストロング
モノタロウ
¥669
税込¥736
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。耐久・耐候性に優れています。取り扱い作業性に優れています。手切れ性に優れています。手で切断可能。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。
仕様剥離紙なし
トラスコ品番367-9250
質量(g)200
基材厚さ(mm)0.125
粘着力(N/10mm)13
引張強度(N/25mm)127.5
引張強度(N/10mm)51
粘着力(N/25mm)32.5
特性耐久性、耐候性
1巻
¥839
税込¥923
当日出荷
鳥よけ・防鳥テープシリーズ。光の乱反射が虫類を寄せ付けない防虫テープ。
用途鳥よけに。
幅(mm)30
特許出願中の「ゼロ次放出」技術を使用し、最初から最後まで抜群の効果を発揮します。
用途工場・店舗のドアや調理場・厨房機器、配電盤など、害虫の発生源や侵入を防ぎたい場所に
幅(mm)30
長さ(m)10
こんなお得な商品も!

ハエ取りリボン 5本入
モノタロウ
¥249
税込¥274
屋外でもその威力を発揮する粘着リボン「吊るすだけ!」。黄色の太くて長い粘着リボン。まさに「吊るすだけ」で、屋内外を問わず使用できます。
対象害虫イエバエ、コバエ、蛾、蚊
質量(g)65(個装)
幅(cm)5.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×35×138(個装)
1パック(3個)
¥389
税込¥428
当日出荷
玄関灯や家の外壁、自動販売機の灯り等にスプレーするだけで優れた虫よけ・殺虫効果を発揮します。
害虫に直接スプレーして殺虫もできます。
撥水成分シリコーン配合で雨にも強い。
虫よけ効果は1本で約2ヵ月持続します。(使用環境により異なる)
ガにも効きます。
使用後、ニオイは残りません。
【適用害虫】ガ、羽アリ、ユスリカ、カメムシ、ウンカ、ヨコバイ、チョウバエ、ブユ(ブヨ)、アブ、ハチ
適合害虫ガ、羽アリ、ユスリカ、カメムシ、ウンカ、ヨコバイ、チョウバエ、ブユ(ブヨ)、アブ、ハチ
トラスコ品番818-5032
種別スプレー
容量450mL
シリーズ虫こないアース
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×230×66
使用の目安【玄関灯・外灯などの虫よけ】玄関灯や外灯などの照明を消してから、十分に濡れるまで噴射してください。【外壁、塀などの虫よけ】壁面1平方メートルあたり2秒から3秒間噴射してください。【直接駆除】害虫に適量を直接噴射してください。
香り無香料
有効成分シフルトリン、フェンプロパトリン
有効期間2ヶ月
使用場所玄関灯や家の外壁、自動販売機の灯りなど
アズワン品番64-1140-05
利用場所屋外
1個(450mL)
¥789
税込¥868
翌々日出荷
アミ戸に貼るだけの簡単虫よけ。軽量設計、薄型タイプのスリム容器で、アミ戸の開閉時も邪魔になりません。貼付テープ(面ファスナー)で取り付けも簡単。366日用。2個入。
用途【適用害虫】ユスリカ・チョウバエ
質量(g)54
タイプアミ戸に貼るタイプ
シリーズ虫コナーズ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×192× 26
適合害虫ユスリカ、チョウバエ
利用場所屋内外
1セット(2個)
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
美味しい干し柿が上手につくれる!。色々な保存品の虫よけ用途にもご使用ください。(タマネギ、大根など野菜、干物作成時の魚等)。本製品上部がマジックテープで開閉しますので、上から簡単に吊るせます。干し柿ネットと物干し竿を、ひもでしっかりと結んで、虫が入るのを防げます。前面がファスナーで大きく開くので、出し入れがとてもラクです。
用途干し柿をはじめ果実・野菜に。
寸法(mm)850×500×250
質量(g)320
1個
¥2,288
税込¥2,517
5日以内出荷
アミ戸への虫の付着や小さな虫の侵入を防ぐために。香りで効きめ実感(香りが弱くなっても効きめは変わりません)KINCHO独自3D立体構造メッシュ 最後まで確かな効きめ。雨にぬれてもOK。強力貼付テープ採用(面ファスナー・メーカー比)。ハッカアクアの香り。200日用。2個入(アミ戸2枚分)。生活害虫剤防除剤協議会登録。MADE IN JAPAN【特長】●メッシュの中に練りこんだ薬剤と虫よけ香料がワイドに拡散し、ハッカアクアの爽やかな香りで虫よけ効果を実感できます。●香りが弱くなっても薬剤は約200日間安定して揮散し続け、効果を発揮します。●目立ちにくい茶色のケース入り。風が吹いても落ちにくい形状です。<最後まで確かな効きめKINCHO独自の3D立体構造メッシュ>立体構造で表面積を拡大! ワイドに薬剤が広がる。効力アップ!(メーカー比)2.メッシュの中に薬剤が練り込み。薬剤が徐々に拡散し、最後までしっかり広がる。雨でも流れ落ちにくい! 虫コナーズは風向きにより、虫よけ効果が異なります。害虫が大量に飛来する場合は殺虫エアゾールと併用してください。軽量設計で、薄型タイプ、貼付テープ(面ファスナー)で簡単取り付け。
用途【適用害虫】ユスリカ・チョウバエ
香りハッカアクアの香り
医薬品医療機器等法医薬部外品
1パック(2個)
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
関連キーワード